絞り込み
ブランド
  • ジーエルサイエンス
  • モノタロウ(109)
  • アズワン(8,160)
  • Merck(メルクミリポア)(2,967)
  • TGK(東京硝子器械)(2,713)
  • 三商(2,395)
  • Thermo Fisher Scientific(1,625)
  • ADVANTEC(1,597)
  • ケニス(1,496)
  • ERECTA(エレクター)(1,466)
  • NEG(日電理化硝子)(1,385)
  • SIBATA(柴田科学)(1,296)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,236)
  • コスモスビード(1,108)
  • ビーエム機器(1,020)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,007)
  • フロンケミカル(885)
  • エスコ(864)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • tantore(792)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

2,109件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 標準ガス(プッシュ缶タイプ) ジーエルサイエンス

    標準ガス(プッシュ缶タイプ)

    ジーエルサイエンス(4件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途自動車排気ガステスターや、ガス測定器の校正に。 各種大気汚染物質の濃度測定の試料に。 クロマトグラフィーに。充填量(L)4.5充填圧力(Mpa)0.8
  • アルミニウムバッグ ジーエルサイエンス

    アルミニウムバッグ

    ジーエルサイエンス
    3,398税込3,738
    1枚
    当日出荷から45日以内出荷
  • 注入口セプタム 島津GC用 ジーエルサイエンス

    注入口セプタム 島津GC用

    ジーエルサイエンス
    1,198税込1,318
    1組(20個)ほか
    当日出荷
    形状キャップ型対応機種島津全機種
  • スマートバッグPA ジーエルサイエンス

    スマートバッグPA

    ジーエルサイエンス
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷から33日以内出荷
    ビニルアルコール系ポリマーフィルム製のバッグで、耐溶剤性・耐熱性・耐吸着性に優れ、素材からの不純物溶出も極めて少ないバッグです。 また、耐透過性に優れています。この特性により、無機ガスからガス状の有機化合物まで幅広いサンプルに適用できます。
    用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガス、無機ガスなど仕様低ブランク材質ビニルアルコール系ポリマーフィルム製耐熱温度(℃)120フィルム厚さ(μm)53
  • ボンベパッキン ジーエルサイエンス

    ボンベパッキン

    ジーエルサイエンス
    2,998税込3,298
    1組(5枚)ほか
    当日出荷
    ボンベ交換時に使用する交換用パッキンです。
  • ロック型 普通針 19G ジーエルサイエンス

    ロック型 普通針 19G

    ジーエルサイエンス
    4,998税込5,498
    1本ほか
    当日出荷から59日以内出荷
    注射筒交換針です。 用途に合わせて選定してください。
  • 標準ガス(プッシュ缶入りガス) ジーエルサイエンス

    標準ガス(プッシュ缶入りガス)

    ジーエルサイエンス
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    親容器から低圧でガスを充填したプッシュ缶入りのガスです。 高圧ガス保安法の規制を受けずに、手軽で簡単に純ガス・混合ガスを取扱うことができます。 ストローボタンを付属していますので、ブローすることができます。
    タイプ純ガス
  • セラミックチューブカッター(キャピラリーカラム用) ジーエルサイエンス

    セラミックチューブカッター(キャピラリーカラム用)

    ジーエルサイエンス
    5,198税込5,718
    1組(4枚)
    当日出荷
    切断部が長く、容易にカットができます。 30mmスケール付で、GCへの接続長さを測るのに便利です。
    スケール30mm
  • SUSチューブカッター 1/16 ペンチタイプ ジーエルサイエンス

    SUSチューブカッター 1/16 ペンチタイプ

    ジーエルサイエンス
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    ペンチと同様にカットするだけで内径、外径とも変形が少なく切り屑もでません。 耐久性も抜群で使い方によっては数百回~数千回の切断が可能です。 PTFEチューブや電源ケーブルにも使用できます。
    アズワン品番64-1238-94
  • ピークタフオシネ 5個入 ジーエルサイエンス

    ピークタフオシネ 5個入

    ジーエルサイエンス
    4,998税込5,498
    1パック(5個)
    当日出荷
    材質PEEKねじ規格10-32UNF外径1/16アズワン品番62-7025-72耐圧(Pa)21.5M
  • テドラーバッグ ジーエルサイエンス

    テドラーバッグ

    ジーエルサイエンス(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷から24日以内出荷
    フッ化ビニル(PVF)フィルムで作られ、有機溶剤に対して優れた耐性を有しています。 また、機械的強度に優れ、-70℃から100℃まで広い温度範囲で使用できます。 一般に、無機ガスから有機溶剤蒸気のサンプルまで、広範囲に適しています。
    用途無機ガス、有機溶剤など材質フッ化ビニル(PVF)フィルム製耐熱温度(℃)100フィルム厚さ(μm)50
  • プッシュ缶用圧力調整器(eco-CAN)出口継手:Rc1/8" ジーエルサイエンス

    プッシュ缶用圧力調整器(eco-CAN)出口継手:Rc1/8"

    ジーエルサイエンス
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    減圧機構搭載で安定した流量でガスを供給します。放出量を0.1MPaの圧力に調整しますので、ガスの消費量が節約できます。残量を一目で確認できます。
    仕様出口継手:Rc1/8"、入口側圧力計(Pa):1M計、入口圧力(Pa):0.1~0.8M、0.1Mpa(放出流量(mL):400/min、メーカー品番:1020-21100質量(kg)0.4アズワン品番3-5536-02
  • サンプリングバッグ用クリップ 10L用 ジーエルサイエンス

    サンプリングバッグ用クリップ 10L用

    ジーエルサイエンス
    2,199税込2,419
    1本
    当日出荷
    一辺を開放しているバッグに封をするときなどに使用します。
    仕様●長さ:50cm●耐熱温度:65℃アズワン品番67-5201-07
  • シリンジフィルタ(GLクロマトディスク) ジーエルサイエンス

    シリンジフィルタ(GLクロマトディスク)

    ジーエルサイエンス
    12,980税込14,278
    1箱(100個)
    当日出荷から5日以内出荷
    水系(Aタイプ)プレフィルタ付タイプホウケイ酸ガラス繊維不織布の採用により、プレフィルトレーション機能を有し、夾雑成分の多い試料でも目詰まりを抑えます。 水系/非水系(兼用)(Pタイプ)親水化PTFEをフィルタに用い、非水系溶液もプレウェット処理することなく使用できます。 非水系(Nタイプ)親水化PTFEをフィルタに用い、耐溶剤性・耐薬品性に優れます。
    最高使用圧力(MPa)0.49材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)
  • 石鹸膜流量計 ジーエルサイエンス

    石鹸膜流量計

    ジーエルサイエンス
    32,980税込36,278
    1式
    3日以内出荷から5日以内出荷
    正確な流量を測定するために不要な泡立ちがなく、またゴム部分に液が接触しないためゴムがべたつくことがありません。 上部に泡受けが付いていますので、泡が外部にこぼれて周囲を汚すこともありません。
  • セル洗浄液 デコン90 6220シリーズ ジーエルサイエンス

    セル洗浄液 デコン90 6220シリーズ

    ジーエルサイエンス
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    2~10%程度の希釈液に浸しておくだけで洗浄できます。
  • GLクロマトディスク 5040シリーズ ジーエルサイエンス

    GLクロマトディスク 5040シリーズ

    ジーエルサイエンス
    13,980税込15,378
    1箱(100個)
    当日出荷から3日以内出荷
    サンプル中の沈殿物、微粒子が除去できます。HPLC微量分析の前処理に最適です。液残量がきわめて少なく、サンプルロスを低減します。水溶液はもとより、非水系溶液にも使用できます。
    材質フィルター:親水化PTFEポリマー/ハウジング:ポリプロピレン形状入口ルアーロック、出口ルアースリップ
  • スマートバッグ PA 3008シリーズ ジーエルサイエンス

    スマートバッグ PA 3008シリーズ

    ジーエルサイエンス
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷から15日以内出荷
    耐溶剤性、耐透過性、耐熱性に優れています。低ブランク
    材質ビニルアルコール系ポリマーフィルム耐熱温度(℃)120フィルム厚さ(μm)53
  • GLクロマトディスク 5040シリーズ ジーエルサイエンス

    GLクロマトディスク 5040シリーズ

    ジーエルサイエンス
    15,980税込17,578
    1箱(100個)
    当日出荷から10日以内出荷
    サンプル中の沈殿物、微粒子が除去できます。HPLC微量分析の前処理に最適です。液残量がきわめて少なく、サンプルロスを低減します。有機溶媒、強酸、強アルカリ等の前処理に最適です。エアーベントフィルターとしても優れています。
    形状入口:ルアーロック、出口:ルアースリップ
  • 銅チューブ(コイル) ジーエルサイエンス

    銅チューブ(コイル)

    ジーエルサイエンス
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
  • 15%グラファイト/85%べスペルフェラル ジーエルサイエンス

    15%グラファイト/85%べスペルフェラル

    ジーエルサイエンス
    9,998税込10,998
    1組(10個)
    当日出荷から17日以内出荷
  • グラファイトフェラル ジーエルサイエンス

    グラファイトフェラル

    ジーエルサイエンス
    9,498税込10,448
    1組(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • GLクロマトディスク 5040シリーズ ジーエルサイエンス

    GLクロマトディスク 5040シリーズ

    ジーエルサイエンス
    15,980税込17,578
    1箱(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
    サンプル中の沈殿物、微粒子が除去できます。HPLC微量分析の前処理に最適です。液残量がきわめて少なく、サンプルロスを低減します。イオンクロマト分析のサンプル前処理に最適です。
  • シリンジ採取コネクター ジーエルサイエンス

    シリンジ採取コネクター

    ジーエルサイエンス
    9,798税込10,778
    1箱(1個)
    当日出荷
    プッシュ缶に取り付けるとシリンジで標準ガスを取り出すことができます。
    品名シリンジ採取コネクターアズワン品番2-4069-01
  • バイアル保存用ラック ジーエルサイエンス

    バイアル保存用ラック

    ジーエルサイエンス
    4,398税込4,838
    1個(1個)
    当日出荷
    収納位置にアルファベットと数字が付いており、サンプルの管理に便利です。-90℃の冷凍保存が可能です。
    材質プラスチック寸法(mm)適合バイアル:12×32架数50架入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • Inertsil ODS-3 5020シリーズ ジーエルサイエンス

    Inertsil ODS-3 5020シリーズ

    ジーエルサイエンス
    55,980税込61,578
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ロック型 横穴針 23G ジーエルサイエンス

    ロック型 横穴針 23G

    ジーエルサイエンス
    8,398税込9,238
    1本ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    注射筒交換針です。 用途に合わせて選定してください。
  • ロック型 普通針 23G ジーエルサイエンス

    ロック型 普通針 23G

    ジーエルサイエンス
    5,298税込5,828
    1セット(12本)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    注射筒交換針です。 用途に合わせて選定してください。
  • 秤量ロート ジーエルサイエンス

    秤量ロート

    ジーエルサイエンス
    4,398税込4,838
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    天びんで試薬を量り、メスフラスコ等に溶かしいれる際に便利なロートです。 プラスチック秤量皿からのコンタミなどに配慮が必要な、微量有機物分析などにお薦めです。
    材質硼珪酸ガラス(1級)
  • テドラーバック用 交換用ミニバルブ付スリーブ ジーエルサイエンス

    テドラーバック用 交換用ミニバルブ付スリーブ

    ジーエルサイエンス
    2,098税込2,308
    1個
    4日以内出荷
    寸法(Φmm)6
  • セルマウント 2個入り 6220シリーズ ジーエルサイエンス

    セルマウント 2個入り 6220シリーズ

    ジーエルサイエンス
    5,298税込5,828
    1セット(2個)
    当日出荷
    光路長が1mmのセルを標準ホルダーにセットする際に使用します。
    種別CM-1アズワン品番61-9067-12
  • VICI PSシリンジ(A-2型) ジーエルサイエンス

    VICI PSシリンジ(A-2型)

    ジーエルサイエンス
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    素早いロックが可能な押しボタン式パルプを有しており、吸入したガスが漏れません。
    針長(mm)50.8
  • シリンジ採取コネクター用 オプション ジーエルサイエンス

    シリンジ採取コネクター用 オプション

    ジーエルサイエンス
    3,790税込4,169
    1箱(25個)
    当日出荷
    プッシュ缶に取り付けるとシリンジで標準ガスを取り出すことができます。
    品名交換用セプタムアズワン品番2-4069-02
  • InertSepカートリッジアダプター 12個入 5010シリーズ ジーエルサイエンス

    InertSepカートリッジアダプター 12個入 5010シリーズ

    ジーエルサイエンス
    9,498税込10,448
    1個
    3日以内出荷
  • InertSep mini AERO DNPH 300mg, 20/pk, "KEEP COOL" ジーエルサイエンス

    InertSep mini AERO DNPH 300mg, 20/pk, "KEEP COOL"

    ジーエルサイエンス
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    アズワン品番68-0335-50保管環境冷凍
  • 注入口セプタム ジーエルサイエンス・日立GC用 ジーエルサイエンス

    注入口セプタム ジーエルサイエンス・日立GC用

    ジーエルサイエンス(1件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1組(25個)
    当日出荷
    用途一般分析用直径(Φmm)11対応機種ジーエルサイエンスGC353B,30B,323,GC-4000、日立G-3500,3900,6000,HP5880,5890,6890呼称レッドセプタム直径(inch)7/16
  • 多段式石鹸膜流量計 ジーエルサイエンス

    多段式石鹸膜流量計

    ジーエルサイエンス
    49,980税込54,978
    1式
    欠品中
    キャピラリーカラム、パックドカラム分析の流量を1台で測定ができます。 目盛が1、10、100mLと3段階ありFIDエアーの測定もできるので大変便利です。
    目盛(mL)1、10、100アズワン品番64-1243-92
  • ピークタフコネクター オシネ 5個入 ジーエルサイエンス

    ピークタフコネクター オシネ 5個入

    ジーエルサイエンス
    5,898税込6,488
    1セット(5個)
    当日出荷から10日以内出荷
    フェラル一体型のフィッティングです。 ピークタフオシネよりネジ部が長いロング型や、締め付け時に力の入りやすいウィング型なども揃え、用途に合わせて使用できます。
    耐薬品性pH1~14の範囲で使用可能(THF、クロロホルム、硫酸を除く)
  • PEEKユニオン ジーエルサイエンス

    PEEKユニオン

    ジーエルサイエンス
    7,498税込8,248
    1個
    欠品中
    オリフィス径(Φmm)0.25耐圧(MPa)41.4ねじ規格10-32UNFコード6010-72322適合チューブ外径(inch)1/16アズワン品番63-8593-31
  • スマートバッグ2F AF型 ジーエルサイエンス

    スマートバッグ2F AF型

    ジーエルサイエンス
    1,598税込1,758
    1枚
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ポリフッ化ビニリデン(PVDF)フィルム製のバッグで、耐溶剤性・耐熱性に優れています。 ガス状の有機化合物のサンプリングに適しています。 バッグの耐熱温度は120℃です。
    型式AF耐熱温度(℃)120主な用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガスなどコネクタ片口PPスリーブフィルム厚さ(μm)50
...

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品