絞り込み
ブランド
- ジーエルサイエンス
- モノタロウ(120)
- アズワン(8,720)
- Merck(メルクミリポア)(2,975)
- TGK(東京硝子器械)(2,766)
- 三商(2,384)
- ADVANTEC(1,688)
- Thermo Fisher Scientific(1,627)
- ケニス(1,549)
- ERECTA(エレクター)(1,466)
- NEG(日電理化硝子)(1,388)
- SIBATA(柴田科学)(1,315)
- 日本理化学器械(NRK)(1,235)
- コスモスビード(1,108)
- エスコ(1,058)
- ビーエム機器(1,019)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,006)
- マルゼン[厨房機器](817)
- フロンケミカル(805)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(706)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

標準ガス(プッシュ缶タイプ)
ジーエルサイエンス(4件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から翌々日出荷用途自動車排気ガステスターや、ガス測定器の校正に。 各種大気汚染物質の濃度測定の試料に。 クロマトグラフィーに。充填量(L)4.5充填圧力(Mpa)0.8
標準ガス(プッシュ缶入りガス)
ジーエルサイエンス¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から4日以内出荷親容器から低圧でガスを充填したプッシュ缶入りのガスです。 高圧ガス保安法の規制を受けずに、手軽で簡単に純ガス・混合ガスを取扱うことができます。 ストローボタンを付属していますので、ブローすることができます。タイプ純ガス
スマートバッグPA
ジーエルサイエンス¥1,198~税込¥1,318~1枚当日出荷から33日以内出荷ビニルアルコール系ポリマーフィルム製のバッグで、耐溶剤性・耐熱性・耐吸着性に優れ、素材からの不純物溶出も極めて少ないバッグです。 また、耐透過性に優れています。この特性により、無機ガスからガス状の有機化合物まで幅広いサンプルに適用できます。用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガス、無機ガスなど仕様低ブランク材質ビニルアルコール系ポリマーフィルム製耐熱温度(℃)120フィルム厚さ(μm)53
SUSチューブカッター 1/16 ペンチタイプ
ジーエルサイエンス¥6,398税込¥7,0381個当日出荷ペンチと同様にカットするだけで内径、外径とも変形が少なく切り屑もでません。 耐久性も抜群で使い方によっては数百回~数千回の切断が可能です。 PTFEチューブや電源ケーブルにも使用できます。アズワン品番64-1238-94
セラミックチューブカッター(キャピラリーカラム用)
ジーエルサイエンス¥5,198税込¥5,7181組(4枚)当日出荷切断部が長く、容易にカットができます。 30mmスケール付で、GCへの接続長さを測るのに便利です。スケール30mm
プッシュ缶用圧力調整器(eco-CAN)出口継手:Rc1/8"
ジーエルサイエンス¥39,980税込¥43,9781個当日出荷減圧機構搭載で安定した流量でガスを供給します。放出量を0.1MPaの圧力に調整しますので、ガスの消費量が節約できます。残量を一目で確認できます。仕様出口継手:Rc1/8"、入口側圧力計(Pa):1M計、入口圧力(Pa):0.1~0.8M、0.1Mpa(放出流量(mL):400/min、メーカー品番:1020-21100質量(kg)0.4アズワン品番3-5536-02
サンプリングバッグ用クリップ 10L用
ジーエルサイエンス¥2,199税込¥2,4191本当日出荷一辺を開放しているバッグに封をするときなどに使用します。仕様●長さ:50cm●耐熱温度:65℃アズワン品番67-5201-07
シリンジフィルタ(GLクロマトディスク)
ジーエルサイエンス¥12,980~税込¥14,278~1箱(100個)当日出荷から5日以内出荷水系(Aタイプ)プレフィルタ付タイプホウケイ酸ガラス繊維不織布の採用により、プレフィルトレーション機能を有し、夾雑成分の多い試料でも目詰まりを抑えます。 水系/非水系(兼用)(Pタイプ)親水化PTFEをフィルタに用い、非水系溶液もプレウェット処理することなく使用できます。 非水系(Nタイプ)親水化PTFEをフィルタに用い、耐溶剤性・耐薬品性に優れます。最高使用圧力(MPa)0.49材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)
GLクロマトディスク 5040シリーズ
ジーエルサイエンス¥13,980~税込¥15,378~1箱(100個)当日出荷から3日以内出荷サンプル中の沈殿物、微粒子が除去できます。HPLC微量分析の前処理に最適です。液残量がきわめて少なく、サンプルロスを低減します。水溶液はもとより、非水系溶液にも使用できます。材質フィルター:親水化PTFEポリマー/ハウジング:ポリプロピレン形状入口ルアーロック、出口ルアースリップ
GLクロマトディスク 5040シリーズ
ジーエルサイエンス¥15,980~税込¥17,578~1箱(100個)当日出荷から10日以内出荷サンプル中の沈殿物、微粒子が除去できます。HPLC微量分析の前処理に最適です。液残量がきわめて少なく、サンプルロスを低減します。有機溶媒、強酸、強アルカリ等の前処理に最適です。エアーベントフィルターとしても優れています。形状入口:ルアーロック、出口:ルアースリップ
バイアル保存用ラック
ジーエルサイエンス¥4,398税込¥4,8381個(1個)当日出荷収納位置にアルファベットと数字が付いており、サンプルの管理に便利です。-90℃の冷凍保存が可能です。材質プラスチック寸法(mm)適合バイアル:12×32架数50架入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応
石鹸膜流量計
ジーエルサイエンス¥32,980~税込¥36,278~1式3日以内出荷から5日以内出荷正確な流量を測定するために不要な泡立ちがなく、またゴム部分に液が接触しないためゴムがべたつくことがありません。 上部に泡受けが付いていますので、泡が外部にこぼれて周囲を汚すこともありません。
秤量ロート
ジーエルサイエンス¥4,398~税込¥4,838~1個ほか翌日出荷から4日以内出荷天びんで試薬を量り、メスフラスコ等に溶かしいれる際に便利なロートです。 プラスチック秤量皿からのコンタミなどに配慮が必要な、微量有機物分析などにお薦めです。材質硼珪酸ガラス(1級)
シリンジ採取コネクター
ジーエルサイエンス¥9,798税込¥10,7781箱(1個)当日出荷プッシュ缶に取り付けるとシリンジで標準ガスを取り出すことができます。品名シリンジ採取コネクターアズワン品番2-4069-01
注入口セプタム ジーエルサイエンス・日立GC用
ジーエルサイエンス(1件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781組(25個)当日出荷用途一般分析用直径(Φmm)11対応機種ジーエルサイエンスGC353B,30B,323,GC-4000、日立G-3500,3900,6000,HP5880,5890,6890呼称レッドセプタム直径(inch)7/16
セルマウント 2個入り 6220シリーズ
ジーエルサイエンス¥5,298税込¥5,8281セット(2個)当日出荷光路長が1mmのセルを標準ホルダーにセットする際に使用します。種別CM-1アズワン品番61-9067-12
GLクロマトディスク 5040シリーズ
ジーエルサイエンス¥15,980~税込¥17,578~1箱(100個)当日出荷から4日以内出荷サンプル中の沈殿物、微粒子が除去できます。HPLC微量分析の前処理に最適です。液残量がきわめて少なく、サンプルロスを低減します。イオンクロマト分析のサンプル前処理に最適です。
InertSep mini AERO DNPH 300mg, 20/pk, "KEEP COOL"
ジーエルサイエンス¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷アズワン品番68-0335-50保管環境冷凍
ピークタフコネクター オシネ 5個入
ジーエルサイエンス¥5,898~税込¥6,488~1セット(5個)当日出荷フェラル一体型のフィッティングです。 ピークタフオシネよりネジ部が長いロング型や、締め付け時に力の入りやすいウィング型なども揃え、用途に合わせて使用できます。耐薬品性pH1~14の範囲で使用可能(THF、クロロホルム、硫酸を除く)
GLクロマトディスク 5040シリーズ
ジーエルサイエンス¥12,980~税込¥14,278~1箱(100個)当日出荷から10日以内出荷サンプル中の沈殿物、微粒子が除去できます。HPLC微量分析の前処理に最適です。液残量がきわめて少なく、サンプルロスを低減します。水溶液やアルコール液を対象とするタンパク質分析の 前処理に最適です。
シリンジ採取コネクター用 オプション
ジーエルサイエンス¥3,790税込¥4,1691箱(25個)当日出荷プッシュ缶に取り付けるとシリンジで標準ガスを取り出すことができます。品名交換用セプタムアズワン品番2-4069-02
光学結晶 CaF2
ジーエルサイエンス¥9,998~税込¥10,998~1枚3日以内出荷から31日以内出荷メーカーの赤外分光光度計用セルの材料は、紫外領域から赤外領域まで使用できる合成石英(IR)と溶融塩より作られた光学結晶を使用しています。 また、光学結晶はアルカリハライドの巨大な単結晶で、紫外可視および赤外領域においてきわめて良好な透過特性を持っています。
...