科学研究・開発用品 :「振とう」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
振とう台全体が傾くメトロノーム様式の均一な角度での振とう により、振とう台の何処に置いても 振とうムラが起こりません 。30x20cmの大きな振とう台を標準装備(ミニゲル約6枚分)。振とう速度調整はつまみを回すだけの操作。オプションで振とう台の追加が可能。オプションで固定具(フック付きゴム紐)の利用可能。冷蔵庫内でも運転可能 (使用環境温度 4℃~40℃)。ミニゲルサイズに適したスチールケース2個付き。
仕様振とう速度・角度:0~48回rpm(速度表示無)±8度、最大負荷重量(kg):3.0(2段使用時は上段0.8、下段1.2)、環境温度(℃):4~40、寸法・質量(kg):303mm(W)×205mm(D)×165.2mm(H)4.7 付属品シーソーシェーカー本体・・・1台 サイズ(cm)スチロールケース(蓋付き10×10×2.9)・・・2個 電源AC100~120V50/60Hz アズワン品番61-3733-83 振盪方式メトロノーム様式振とう前後に振とう 振盪台寸法(mm)300(W)×200(D)ミニゲル約6枚分
1セット
139,800 税込153,780
欠品中

ミキシングしながら温度制御ができる!。低温~100℃まで温度制御可能!。スピーディな温度変化。温度精度が高い。5ファイル 設定条件を記憶可能。各ファイル内を連結して使用できる。12種類のヒートブロックを選択できる!
仕様可変温度範囲(℃):-10~100(-10℃は室温が25℃以下で設定可能)、プログラム:5ファイル記憶可能・ファイル間の連結可能、設定温度精度(℃):≦±0.5(1.5mlチューブ内液温)、温度表示精度(℃):0.1、温度上昇時間:≦15min.(20℃→100℃)、入力電圧(W):AC100V(88~132V),50/60Hz,200、寸法・質量(kg):300(L)×212(W)×180(H)mm,5(本体のみ)、対応ブロック数:17 アズワン品番61-3733-87 タイマー1min.~99h59min. 冷却時間≦25min.(20℃→-5℃)周囲の温度が30℃以下の場合
1セット
289,800 税込318,780
6日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング