クラウン真空エコホースコクゴ(4件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
環境に優しい、次世代真空ホースです。ダイオキシンの発生がなく、食品衛生法適合品です。
耐オゾン性、耐侯性に優れています。
天然ゴム製に近い、しなやかさ、弾性を有しています。
柔軟性に富み、高真空で使用できる機能を備えています。
材質TPE(サーモプラスチックエラストマー)規格食品衛生法適合
トアロンーGチューブコクゴ当日出荷から3日以内出荷
超高弾性、透明性、耐寒性に優れています。耐薬品性、耐候性、耐オゾン性、耐硫化性、くり返し圧縮性に優れています。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)使用温度範囲(℃)-40~+70最低使用温度(℃)-40
ピュアロンチューブコクゴ当日出荷から8日以内出荷
透明で内部の流体がよく見えます。厚生省告示第370号、第20号に適合。(N-ヘプタンを除く)
用途清酒、ビール、清涼飲料水等の輸送。その他食品輸送。(但し、油脂、脂肪性食品を除く)色透明材質塩化ビニール適合規格厚生省告示第370号、第20号
PTFE I型コネクターコクゴ当日出荷から9日以内出荷
シリコン・タイゴン・フッ素ゴムなど軟質チューブに適しています。PTFEなどの硬質チューブは下記表示の適用チューブサイズではなく、接続口外径と同じ内径のチューブが使えます。適用チューブ内径より接続口の外径は0.5~1.0mm太いですが、チューブ材質および肉厚により張力は異なります。PTFE(PTFE)製で耐薬品性があり、低温から+250℃まで使用できます。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
CRゴムチューブコクゴ¥6,998~税込¥7,698~
1巻(10m)ほか
当日出荷から7日以内出荷
WESコネクターコクゴ当日出荷から9日以内出荷
耐衝撃性、耐磨耗性、耐候性、耐油性に優れた樹脂です。荷重たわみ温度:80℃(1.82MPa)耐熱温度:-10~+70℃色:ダークグレー
用途自動車、エンジン、工作機械、電気機械、食品機械、化学医療機器部品に最適です。
GESコネクターコクゴ当日出荷から8日以内出荷
耐衝撃性、耐磨耗性、耐候性、耐油性に優れた樹脂です。荷重たわみ温度:80℃(1.82MPa)耐熱温度:-10~+70℃色:ダークグレー
用途自動車、エンジン、工作機械、電気機械、食品機械、化学医療機器部品に最適です。
【オーダー】真空エコホースコクゴ6日以内出荷
環境に優しい、次世代真空ホースです。ダイオキシンの発生がなく、食品衛生法適合品です。
耐オゾン性、耐侯性に優れています。
天然ゴム製に近い、しなやかさ、弾性を有しています。
柔軟性に富み、高真空で使用できる機能を備えています。
内径(Φmm)4.5、6、7.5、9、12、15、18、25外径(Φmm)12、15、18、21、24、30、36、42、50材質TPE(サーモプラスチックエラストマー)長さ(m)2~10サービス分類オーダー・加工
クラウンライトエコチューブコクゴ(1件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
環境に優しいチューブです。脱塩ビチューブとして使用されています。ダイオキシンの発生がなく、食品衛生法適合品です。耐寒・耐熱性にすぐれ熱殺菌にも充分耐えます。柔軟性に富み、半透明のため流体物が確認できます。耐オゾン性にすぐれています。軟質ゴムチューブ並の伸びもあり、ゴム管や塩ビチューブの代替品として最適。
異径ブッシュコクゴ当日出荷から29日以内出荷
耐薬品性、耐腐食性に優れています。オール樹脂製ですから軽量です。最高使用圧力:0.8MPa最高使用温度:+80℃
用途耐薬品性の必要な用途に、あるいは金属継手を使用できない時に。軽量化・コストダウンをはかりたい時に。
ニップルコクゴ当日出荷から5日以内出荷
耐薬品性、耐腐食性に優れています。オール樹脂製ですから軽量です。最高使用圧力:0.8MPa最高使用温度:+80℃
用途耐薬品性の必要な用途に、あるいは金属継手を使用できない時に。軽量化・コストダウンをはかりたい時に。
PTFE回転子コクゴ当日出荷から6日以内出荷
円筒形の汎用タイプ。アルニコ磁石を使用。
スパイラルチューブコクゴ当日出荷から13日以内出荷
結束作業が容易にすばやく行えます。どこからでも線や管を引出すことができ、しかもしっかりと締まった確実な配線、配管組立ができます。耐摩耗性に優れ、柔軟性があり、しかも復元力が大きいので、何度でも使用可能です。
用途電気機器、油・空圧機器類の配線、配管の保護結束用。材質PE
組立式ステンレス三脚台コクゴ当日出荷
オールステンレス製三脚台で、安定性に優れています。錆にも強く、耐薬品性・耐久性に優れています。脚径(Φ6mm)も太くなり安定感が増しました。
材質ステンレスSUS304高さ(mm)205リング外径(Φmm)120リング内径(Φmm)95
ヘルスシリコンチューブコクゴ(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~特価
1袋(10m)ほか
当日出荷から22日以内出荷
透明度が高く、外部から液の流れがわかります。-50~200℃の幅広い温度範囲でゴムとしての弾力性を保持します。
用途輸液ラインの配管。理化学分析、バイオ、製薬。使用温度範囲(℃)-50~200
ペンケムCT(波形フレキシブルチューブ)コクゴ¥3,998~税込¥4,398~特価
1本(305mm)ほか
当日出荷から17日以内出荷
屈曲疲労寿命が抜群です。殆ど全ての薬品に耐え、ストレスクラック耐久性にも優れています。波形部の長さを50%に縮めたり、140%迄伸ばせます。化学的に不活性ですから、液体を汚染しません。
PTFEニードルバルブL型コクゴ当日出荷から5日以内出荷
ニードルバルブI型(竪型)は、PTFEチューブ、ガラス管、ステンレス管等の接続型です。そろばん型シールで一般品と同じ方式にできています。
PTFE HP回転子コクゴ5日以内出荷から6日以内出荷
オーバル型と同じフットボール型です。サマリウム・コバルト(Smco)磁石を使用。丸底フラスコ等に適しています。
PTFE T型コネクターコクゴ5日以内出荷
シリコン・タイゴン・フッ素ゴムなど軟質チューブに適しています。PTFEなどの硬質チューブは下記表示の適用チューブサイズではなく、接続口外径と同じ内径のチューブが使えます。適用チューブ内径より接続口の外径は0.5~1.0mm太いですが、チューブ材質および肉厚により張力は異なります。PTFE(PTFE)製で耐薬品性があり、低温から+250℃まで使用できます。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
PTFE肉厚チューブコクゴ¥12,980~税込¥14,278~
1巻(10m)
5日以内出荷から14日以内出荷
電気特性、耐候性、耐薬品性、非粘着性などあらゆる点で、他のプラスチックチューブより優れています。・燃料輸送用、腐食性流体の位送管通信・電子機器の配線用被覆化学用分析器具
色乳白長さ(m)10材質PTFE最高使用温度(℃)260
デクスロンチューブコクゴ¥3,298~税込¥3,628~
1巻(20m)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
柔軟で反発弾性に富んでいます。耐摩耗、耐油、耐候性に優れています。屈曲、引裂きに強い。低温特性に優れています。
PPストップコックコクゴ5日以内出荷から12日以内出荷
赤色ボディはポリプロピレン(PP)製、中央の白色プラグは高密度ポリエチレン(HDPE)製で、プラグ穴径は内径と同じです。固定取り付けできるようにボディ中央の後面に4mmの穴が2ヵ所ある突起付きです。分解不可、使用温度+5-40℃、ガンマ線・EOG滅菌可能。耐圧100kPa。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
PTFE回転子コクゴ5日以内出荷から24日以内出荷
フットボール形状が丸底フラスコ等に適しています。アルニコ磁石を使用(フットボール形状)。
PTFE回転子コクゴ5日以内出荷から6日以内出荷
ほぼ円筒形で中央に回転軸のリング付き。ガラススピーカーや三角フラスコ等のゆるやかなR底容器向きです。アルニコ磁石を使用。
PTFE L型コネクターコクゴ5日以内出荷
シリコン・タイゴン・フッ素ゴムなど軟質チューブに適しています。PTFEなどの硬質チューブは下記表示の適用チューブサイズではなく、接続口外径と同じ内径のチューブが使えます。適用チューブ内径より接続口の外径は0.5~1.0mm太いですが、チューブ材質および肉厚により張力は異なります。PTFE(PTFE)製で耐薬品性があり、低温から+250℃まで使用できます。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
異径フレヤードコクゴ4日以内出荷から6日以内出荷
耐薬品性、耐腐食性に優れています。オール樹脂製ですから軽量です。最高使用圧力:0.8MPa最高使用温度:+80℃
用途耐薬品性の必要な用途に、あるいは金属継手を使用できない時に。軽量化・コストダウンをはかりたい時に。
ムッフ 爪付 角型コクゴ当日出荷
角型(16Φまで可能)ネジ先端部に爪を取付けたものでパイプ等の取付けが安定します。
PTFE帯電防止チューブコクゴ¥28,980~税込¥31,878~
1巻(10m)
6日以内出荷から7日以内出荷
耐薬品はもとより導電性にも優れたチューブです。防爆対策に有効です。ご使用の際は、「金属製のホースバンド」や「導電性インシュロック」を使用し、アースを接地してください。
色黒使用温度範囲(℃)-270~+260抵抗値(Ω)(導電)1×10^6
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3