絞り込み
ブランド
  • ケニス
  • モノタロウ(3)
  • アズワン(195)
  • 三商(131)
  • NEG(日電理化硝子)(88)
  • TGK(東京硝子器械)(64)
  • Merck(メルクミリポア)(48)
  • コクゴ(36)
  • SIBATA(柴田科学)(22)
  • マルエム[理化学・容器](21)
  • アラム(20)
  • ADVANTEC(19)
  • ヤマナカ(18)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(16)
  • Kartell(カルテル)(14)
  • ニチアス(14)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(14)
  • CC印(ニッカトー)(14)
  • ビーエム機器(13)
  • レオナ(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(7)
  • 以上(7)
  • 以上(7)
  • 以上(7)
価格
  • 1,500円以下(13)
  • 1,500-10,000円(15)
  • 10,000-50,000円(11)
  • 50,000-100,000円(3)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

科学研究・開発用品 :「φ13」の検索結果

特価
本日4月20日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコンチューブ ケニスシリコンチューブケニス(1件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷から4日以内出荷
-40~200℃の幅広い温度範囲でゴムとしての弾力性を保持し、薬品・オゾン・湿気・電気絶縁・熱水に対して優れた耐性を示します。 引き裂き強度に優れ、幅広い用途に使用できます。
材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)無負荷:-40~200規格食品衛生試験適合硬さ54使用圧力(MPa)11.8伸度(%)530比重1.17(試験値)引張強度(MPa)11.8引裂強度25.8KN/m最低使用温度(℃)-40
ステンレス製試験管立 ケニスステンレス製試験管立ケニス
2,698税込2,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレスSUS304
連結フリッパー ケニス連結フリッパーケニス
949税込1,044
1個
当日出荷
連結タイプの4面ラックで直列に連結できます。 4面に異なる径の穴が空いており、マイクロチューブや遠沈管を立てられるラックです。
材質PP寸法(mm)100×95×50容量(mL)50滅菌オートクレーブ可架数0.5mL(8mmΦ):13穴 1.5mL(12mmΦ):26+6+8穴 15mL(17mmΦ):6穴 50mL(30mmΦ):5+2穴
塩ビ透明パイプ ケニス塩ビ透明パイプケニス
1,798税込1,978
1組(2本)
翌日出荷
長さ(cm)60
直角クランプ(角型ムッフ) ケニス直角クランプ(角型ムッフ)ケニス(2件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
1型は大型で、20mmΦまでのはさみ等を支柱に対して直角及び平行に取り付けることができます。 3型は安価な汎用タイプです。 NS型は支柱固定用穴と固定用V字溝で構成され、大型カラーネジでしっかりと固定できます。
クロスジョイント/クロスムッフ ケニスクロスジョイント/クロスムッフケニス(1件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
シャフトやパイプを無理なく直角に固定することができます。
材質アルミダイカスト寸法(mm)Φ36×38適合パイプ径(Φmm)13
Z型試験管立 ケニスZ型試験管立ケニス
879税込967
1個
当日出荷から4日以内出荷
重ねても場所を取らない、収納性に優れた試験管立です。 底板に4か所の足が付いており、台上への吸着を防ぎます。
材質ステンレス(SUS304)架数12配列4×3
グローバルムッフ ケニスグローバルムッフケニス(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
3本のパイプを1本のボルトで直交に固定する球形ムッフです。 1ヶ所のネジを締めるだけで直交します。 パイプの組方向が異なるA型とB型からお選びください。
材質アルミダイカスト適合パイプ径(Φmm)13
ガラスビーズ(ガラス球) ケニスガラスビーズ(ガラス球)ケニス
14,980税込16,478特価
1箱(1kg)
当日出荷から5日以内出荷
セルスタンド ケニスセルスタンドケニス
2,498税込2,748
1個
当日出荷
1~16の数字が表記されており、セルの識別が容易です。
材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)210×70×35架数16架穴寸法(Φmm)約13×13mm
クイックハンドプレス CHP用 粉末錠剤作製器(ダイセット) ケニスクイックハンドプレス CHP用 粉末錠剤作製器(ダイセット)ケニス
98,980税込108,878
1個
当日出荷から31日以内出荷
コンパクトユニットスタンド(テーブルクランプ) ケニスコンパクトユニットスタンド(テーブルクランプ)ケニス
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
コンパクトタイプのオールステンレス製ユニットスタンドです。 実験台上にテーブルクランプ(締付金具)でしっかり固定できます。
材質ステンレス(SUS304)支柱径(Φmm)13
透明石英管 ケニス透明石英管ケニス
6,998税込7,698
1組(2本)
11日以内出荷から15日以内出荷
材質合成石英ガラス長さ(mm)600耐熱温度(℃)1000純度(%)Si:99.99以上
両開クランプ ケニス両開クランプケニス(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
材質亜鉛ダイカスト、耐熱塩ビ被覆
マイクロチューブシール(超低温用) ケニスマイクロチューブシール(超低温用)ケニス
3,298税込3,628
1組(500枚)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
超低温で使用ができ、水に強く破れにくいシールです。 凍結したチューブでも表面が乾いていれば貼付可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
三ツ足スタンド ケニス三ツ足スタンドケニス
9,698税込10,668
1個
4日以内出荷
汎用性の高い三ツ足ベースのスタンドです。
材質(支柱)SUS304 (ムク棒)材質(ベース)鋳鉄製台座形状三ツ足
フレキシブルスタンド(実験台スタンド) ケニスフレキシブルスタンド(実験台スタンド)ケニス
13,980税込15,378
1個
当日出荷
実験台に取り付けるタイプのフレキシブルスタンドです。 安定した固定ができ、支柱が自由に曲げられるので手軽に使用できます。 クランプは試験管のような管から板状の器具まで、様々なものがはさめる形状です。
材質クランプ部/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ)、ビニール被覆(耐熱80℃)、フレキシブルアーム・ムッフ/スチール(クロームメッキ)全長(mm)680クランプ範囲(mm)3~50アーム寸法(mm)Φ13×450締付範囲(mm)最大60耐荷重(g)約500
ユニットスタンド ケニスユニットスタンドケニス
73,980税込81,378
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
空間を利用してフラスコやビーカー等を自由にセットできます。 アタッチメントを豊富に揃えていますので、必要に応じてセットできます。
本数斜補強棒2本
MSシリンジフィルタ(メンブレンフィルタ) ケニスMSシリンジフィルタ(メンブレンフィルタ)ケニス
10,980税込12,078
1箱(100個)
翌日出荷から4日以内出荷
コストパフォーマンスに優れたシリンジフィルタです。
接続形状入口側/ルアーロック、出口側/ルアースリップタイプ親水性PTFEメンブレン材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)オートクレーブの可否
ホースクランプ ケニスホースクランプケニス
389税込428
1個ほか
翌日出荷から8日以内出荷
高品質のステンレススチールを使用しており、耐蝕性・耐久性に優れています。
材質バンド・ハウジング/SUS301、スクリュー/SUS305
フレキシブルスタンド ケニスフレキシブルスタンドケニス(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
フレキシブル支柱にクリップ式のはさみを取付けた便利なスタンドです。 シリコンラバー付クリップは使用頻度の高い温度計・センサ類・試験管・フラスコの保持に便利な構造になっています。
シャフト径(Φmm)13高さ(mm)300質量(kg)1.6ベース寸法(mm)Φ140×14クリップ金属製、はさみ間隔0~40mm、クリップ幅25mm、スベリ止シリコンシート付材質(ベース)金属製支柱フレキシブルアームΦ13×300
PFA熱収縮チューブ ケニスPFA熱収縮チューブケニス
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
長さ(m)1材質PFA厚さ(mm)0.2
太型撹拌子 ケニス太型撹拌子ケニス
1,388税込1,527
1個
翌日出荷から3日以内出荷
材質PTFE
ステンレス両開クランプ ケニスステンレス両開クランプケニス
4,698税込5,168
1個
翌日出荷
材質クランプ部:ステンレスロストワックス(SUS304相当) 特殊耐熱ビニールキャップ(耐熱100℃) 柄・ネジ・バネ:ステンレスSUS304付属品スペアキャップ×3個
チェーンクランプ ケニスチェーンクランプケニス
5,898税込6,488
1個
欠品中
クランプとチェーンでビーカー等をしっかり固定できます。
材質亜鉛合金クロムめっき柄長さ(mm)Φ13×165締付範囲(mm)50~200
角型スタンド ケニス角型スタンドケニス(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
スタンドの上に器具を載せるため転倒などを防ぐことができ、省スペースでどこにでも設置することができます。 横パイプは角型で、ムッフ等を固定した場合でも回転しません。
材質ステンレス(SUS304)仕様横棒/角パイプ(回転しません)付属品ステンレス製ムッフSS×2個高さ(mm)500シャフト径(Φmm)13寸法D(mm)90寸法B(mm)500支柱(mm)Φ13×500(2本)
PE褐色細口試薬瓶 ケニスPE褐色細口試薬瓶ケニス
209税込230
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
材質本体/HDPE、蓋/PP
片面十字型撹拌子 ケニス片面十字型撹拌子ケニス
1,298税込1,428
1組(2個)
翌々日出荷から4日以内出荷
平底・丸底・R底容器用で、低回転から高回転まで安定した大きな撹拌渦を作ります。
H型台 ケニスH型台ケニス
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
台座形状H形
コンパクトユニットスタンド(角棒ベース) ケニスコンパクトユニットスタンド(角棒ベース)ケニス
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
コンパクトタイプのユニットスタンドです。 角棒ベース部分には固定金具が付属しており、ビス止めすることでしっかり固定できます。
仕様【角棒ベース】連結台S×2本/固定金具×4個、【連結具(NU-1)】14個材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)800×415×800、25×25×415(角棒ベース)質量(kg)0.5(角棒ベース)寸法(Φ×mm)13×800×3本(支柱/横材)、13×800×7本(支柱/横材)支柱径(Φmm)13
締付金具 ケニス締付金具ケニス
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷
実験台の縁に取り付けて支柱を固定します。 B-85型は支柱を深くしっかり固定できます。
材質鋳鉄適合パイプ径(Φmm)13塗装焼付塗装仕上げ
PTFEロート ケニスPTFEロートケニス
7,798税込8,578
1個(1個)
3日以内出荷から8日以内出荷
材質PTFE
タイゴンチューブ LMT-55 ケニスタイゴンチューブ LMT-55ケニス
25,980税込28,578
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
長さ(m)約15
ムッフ ケニスムッフケニス
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
S型とG型は13mmΦまでのパイプ・支柱を固定できます。
材質亜鉛ダイカストクロムめっき締付範囲(Φmm)8~18
丸型台座 ケニス丸型台座ケニス
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
13mmΦのパイプを支える台座です。
材質ステンレス寸法(mm)60Φ×35質量(g)182適合サイズ13mmΦ台座形状丸形
撹拌子セット ケニス撹拌子セットケニス
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
円筒形容器の少量サンプルの撹拌などに用いられる超小型撹拌子のセットです。 様々な用途に使える8種組です。
材質PTFEセット内容【撹拌子】No.1(Φ1.5×8mm)1個、No.2(Φ1.5×15mm)1個、No.3(Φ2×2mm)1個、No.4(Φ2×5mm)1個、No.5(Φ2×7mm)1個、No.6(Φ3×3mm)1個、No.7(Φ3×6.4mm)1個、No.8(Φ3×10mm)1個【収納ケース】86×65×13mm、8区分独立(蓋に番号付)タイプマイクロタイプ構成8種類各1個
アルマイトロート ケニスアルマイトロートケニス
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
材質アルミ(アルマイト加工済)
プラスチックカップリングプラグ3 ケニスプラスチックカップリングプラグ3ケニス
399税込439
1個
8日以内出荷
タイプホース接続型
ユニットスタンド用連結台 ケニスユニットスタンド用連結台ケニス
69,980税込76,978
1組(2個)
8日以内出荷
ユニットスタンドの基礎となる台です。中央部の溝に付属のパイプ固定金具を取り付け、支柱を立てることができます。
寸法(mm)500(スライド部400)×100×60適合パイプ外径(Φmm)13
フレキシブルスタンド ケニスフレキシブルスタンドケニス
15,980税込17,578
1個
翌日出荷
雲台付クリップが付いたフレキシブル支柱のスタンドです。 雲台でクリップ部分を自在に動かすことができますので、従来のスタンドでは支持しにくかったものも、簡単確実に固定できます。
シャフト径(Φmm)13高さ(mm)300質量(kg)1.6ベース寸法(mm)Φ140×14クリップ金属製、はさみ間隔0~50mm、クリップ幅50mm、スベリ止、雲台付材質(ベース)金属製支柱フレキシブルアームΦ13×300

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

呼13特集
おすすめ人気ランキング
科学研究・開発用品