アルミナるつぼ(ふた付)ケニス当日出荷
1200℃の高温にも耐えますので、電気炉で粉砕した鉱物を溶解するような実験に使用できます。
規格瓶ケニス翌日出荷
スクリューキャップ式で気密性に優れています。中栓付です。
材質本体/ガラス、蓋/PP、パッキン/PE、中栓/PE
甘露杓ケニス当日出荷から3日以内出荷
持ち手上部はフック状になっているので、容器のフチにかけることができます。 錆びに強く丈夫なステンレス製です。
グリッドマットケニス5日以内出荷
グリッドの運搬・保管に便利な、マット付のケースです。
シリコンゴムのマットによって、載せたグリッドが動いたり、跳ねたりせずピンセットに挟むことができます。
2781は85mmΦで36区分と周囲14区分、2782は85mm角で大区分4と小区分48に区切られています。
ドライスタンドケニス翌日出荷
洗浄後のガラス器具類を乾燥・保管できる便利な乾燥台です。3種のマス目で大小様々な器具に対応します。耐薬品性に優れた塩ビ製です。
材質PVC寸法棚板マス目:上段/90×120mm×12 中段/45×55mm×48 下段/41mmΦ×18 35mmΦ×21 27mmΦ×16大きさ600×400×1000mm
バキュームバイアルケニス¥14,980~税込¥16,478~
1組(50本)ほか
6日以内出荷
耐熱耐冷用キャップと凍結乾燥用ゴム栓を組み合わせています。 凍結乾燥製剤用や標準液保存用等の様々な用途にご利用頂けます。 有機溶媒保存、サンプル保存など幅広い用途に使用できます。
材質本体:強化硬質ガラス 蓋:メラミン樹脂 ゴム栓:ブチル
角型分液ロート台ケニス16日以内出荷から23日以内出荷
耐薬品性に優れた塩ビ製分液ロート台で、複数の分液ロートを並べて比較しながら実験が行えます。
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
粉末容器NIKKO(ニッコーハンセン)税込¥54,780~¥49,800~