細口試薬瓶ケニス翌日出荷
材質並質ガラス(ソーダ石灰ガラス) 共栓付キャップ形式共栓口タイプ細口
カラーシリコン乳豆ケニス(1件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
色の異なる乳豆をピペットに取り付けることにより、ピペットを識別し、誤った薬品の混合を防ぎます。 耐薬品性に優れたシリコンゴム製です。
ホースクランプケニス翌日出荷から8日以内出荷
高品質のステンレススチールを使用しており、耐蝕性・耐久性に優れています。
材質バンド・ハウジング/SUS301、スクリュー/SUS305
撹拌子セットケニス翌日出荷
様々な撹拌内容に対応可能な豊かな形状バリエーションになっています。 5種類の形状の撹拌子を各2個ずつ含む10個入り構成です。 撹拌子がケースに入っており、保管や管理も容易なセットです。
セット内容【撹拌子】SA-25H(Φ8×25mm)2個PTFE製、T-25(Φ7.5×25mm)2個オクタゴン型PTFE製、CM1225(Φ6×25mm)2個ガラス製、TR-25(8×25mm)2個トライアングル型PTFE製、CM2403(9×25mm)2個クロス十字型PTFE製、【収納ケース】87×57×20mm、6区分仕切板固定タイプマルチタイプ構成5種類各2個
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
粉末容器NIKKO(ニッコーハンセン)税込¥54,780~¥49,800~