水に対してほとんど永久的な耐性を示します。水および低分子は自由に透過しますが、タンパク質のような高分子化合物、細菌などは透過しません。濃縮・脱塩・透析に使用できます。
用途濃縮・脱塩・透析
分画分子量約12000~14000(孔径50オングストローム)
分子サイズをシークエンス確認済みの正確なDNAラダーマーカーです。 BPB・Xylene Cyanol入りなので、すぐに電気泳動できます。
仕様バンド数:11
容量(μL)500μL(100回分)
レンジ100~1500bp
保存期間(年)常温で1年間
1個(100回分)
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
分子レベルで低滞留表面処理が施されており、非常に液切れが良いタイプです。
コーティングを行っていないので、貴重なサンプルを汚染する心配がなく、オートクレーブにも影響を受けません。
材質PP
規格DNase/RNase/パイロジェンフリー
滅菌オートクレーブ可
脆化温度(℃)0
最大遠心力(xg)20000
柔軟性硬質
「高分子型帯電防止剤」を使用し、帯電防止効果が半永久的に持続する帯電防止型マイクロチューブです。 微粒子サンプル(セルロースパウダー、アルブミン、スキムミルクなど)の分注や細かな種子(シロイヌナズナ、リンドウなど)の保存に最適です。
容量(mL)1.5
仕様最大遠心力/20000RCF
材質本体/PP(バージンポリプロピレン)
規格Nuclease/Endotoxin FREE
滅菌オートクレーブ可(121℃)
1組(500本)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
刃固定台を滑走させ、一動作ごと上昇機構により標本を正確に切断できる滑走式ミクロトームです。ベースに鋳鉄を採用し、重厚かつ高性能となっています。動植物の組織やゴム・高分子化成品・材木・繊維の検査切片など、多方面に適しています。
仕様●切片厚さ設定範囲:0.5~12μm(0.5μm単位)●標本サイズ:最大38×43mm●滑走軌道:400mm
付属品ディスポナイフホルダー(替刃付)
寸法(mm)490×265×290(ハンドル部装着時)
質量(kg)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1台(1台)
¥649,800
税込¥714,780
30日以内出荷
2~3mm粒状の薄桃色の多孔質粒状物質です。蜂巣状構造で、その空洞に入る小さな分子を吸収、吸着します。 電子レンジ等で加熱後、真空乾燥することで、活性化します。活性化した粒を有機溶媒に加えることで無水溶媒になります。 有機化合物の合成や蒸留・精製や環境分析用の試薬前処理、脱水操作など幅広く使用できます。
仕様組成:合成ゼオライト
形状2~3mm(淡桃色)
1組(2個)
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
摩擦係数が少なく液切れに優れています。コーティングを行わず分子レベルの表面処理を施しているため、サンプル汚染がなく、放射線滅菌やオートクレーブを行っても性能が劣化しません。オレイン酸アミド・DiHEMDAフリーのバージンポリプロピレンを使用しています。製造時に潤滑油や染料・可塑剤・重金属を使用せず、人の手を介さないオートメーションシステムで製造しています。
材質PP(USPクラスVI適合)
規格DNase/RNase/パイロジェンフリー EN ISO8655準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
オートクレーブの可否可
摩擦係数が少なく液切れに優れています。コーティングを行わず分子レベルの表面処理を施しているため、サンプル汚染がなく、放射線滅菌やオートクレーブを行っても性能が劣化しません。オレイン酸アミド・DiHEMDAフリーのバージンポリプロピレンを使用しています。製造時に潤滑油や染料・可塑剤・重金属を使用せず、人の手を介さないオートメーションシステムで製造しています。全長44mmのエクストラロング仕様です。
材質PP(USPクラスVI適合)
色無色
容量10(20)μL
規格DNase/RNase/パイロジェンフリー EN ISO8655準拠
目盛有
入数1000本
RoHS指令(10物質対応)対応
オートクレーブの可否可
1袋(1000本)
¥2,398
税込¥2,638
8日以内出荷
高純度ポリエチレン製の疎水性硬質フィルターを使用しており、エアロゾル移転で発生するサンプルやピペットの汚染を防止します。フィルターにシーリング剤を使用していません。オレイン酸アミド・DiHEMDAフリーのバージンポリプロピレンを使用しています。製造時に潤滑油や染料・可塑剤・重金属を使用せず、人の手を介さないオートメーションシステムで製造しています。コーティングを行わず分子レベルの表面処理を施しており、摩擦係数が少なく液切れに優れています。
材質チップ/PP(USPクラスVI適合) フィルタ/PE
色無色
規格DNase/RNase/パイロジェンフリー EN ISO8655準拠
入数960本
RoHS指令(10物質対応)対応
オートクレーブの可否可
高純度ポリエチレン製の疎水性硬質フィルターを使用しており、エアロゾル移転で発生するサンプルやピペットの汚染を防止します。フィルターにシーリング剤を使用していません。オレイン酸アミド・DiHEMDAフリーのバージンポリプロピレンを使用しています。製造時に潤滑油や染料・可塑剤・重金属を使用せず、人の手を介さないオートメーションシステムで製造しています。コーティングを行わず分子レベルの表面処理を施しており、摩擦係数が少なく液切れに優れています。全長44mmのエクストラロング仕様です。
材質チップ/PP(USPクラスVI適合) フィルタ/PE
色無色
容量10(20)μL
規格DNase/RNase/パイロジェンフリー EN ISO8655準拠
目盛有
入数960本
RoHS指令(10物質対応)対応
オートクレーブの可否可
1袋(960本)
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
オープンタイプのプラスチックドラムです。 危険物輸送容器のUN規格に対応しています。 締め金具に封印を取り付ければ、開封したかが一目で分かります。(封印を壊さないと開封できません。)
材質超高分子PE
付属品蓋・封印ピン
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。