3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
各種のガスを実験用に小型ボンベに圧縮して入れてあり、実験のスピード化に役立ちます。 ガスはスプレー式で、一定量を連続して噴出させたい時は、別売のガス量調節器を使用します。
付属品フレキシブルチューブ・ストレートチューブ 各1本 純度(%)95(V/V)
1本(5L)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

試験管を500mLビーカーにセットして湯煎等を行うのに便利な試験管立です。 ビーカー内に取り付けるので、ガスコンロなどの加熱器具と併用することができます。
材質ステンレス 架数Φ18mm試験管3本 寸法(mm)109×36×115(試験管立部:70×25) 適合ビーカー容量(mL)500
1組(2個)
3,398 税込3,738
翌日出荷

供給ガスの温度を制御し、目的とする空間内の温度調節・維持を行います。※ガスは別途ご用意下さい。 CO25%ガスを37℃で供給できます。 電気生理実験、細胞薬理学試験、顕微鏡観察、卓上での細胞の一時保温時などで、ご活用下さい。 実験条件が室温の変動( 朝と昼、夏と冬など)で左右されず、いつも同じ温度条件で実験することができます。
仕様設定温度到達時間/約10分 寸法(mm)200×150×162 質量(kg)約4 消費電力(W)30以下 制御方式PID制御 電源電圧AC100V 50/60Hz(AC/DCアダプタ) 温度(℃)吹出口/約37(設定変更可) 精度温度制御/±0.5℃(設定温度と流量により異なる) 温度センサーK熱電対 設定温度範囲37.0~60.0℃(過熱防止機能付き) 流量範囲(L/min)0.8~1.0(推奨)
1個
299,800 税込329,780
21日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります