シリコンチューブケニス(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
-40~200℃の幅広い温度範囲でゴムとしての弾力性を保持し、薬品・オゾン・湿気・電気絶縁・熱水に対して優れた耐性を示します。 引き裂き強度に優れ、幅広い用途に使用できます。
材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)無負荷:-40~200規格食品衛生試験適合硬さ54使用圧力(MPa)11.8伸度(%)530比重1.17(試験値)引張強度(MPa)11.8引裂強度25.8KN/m最低使用温度(℃)-40
オーバル型強力撹拌子ケニス当日出荷
強力磁石を内蔵。高温でも使用可能です。 平底・丸底・R底容器用で、低回転から高回転まで安定した撹拌渦を作ります。 黒丸は識別用の不活性カーボンマークです。
シリンダー型強力撹拌子ケニス当日出荷
強力磁石を内蔵。高温でも使用可能です。 平底容器用で低回転から高回転まで対応。 黒丸は識別用の不活性カーボンマークです。
シリカゲルケニス(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~
1個(500g)ほか
当日出荷
水分を吸着すると青色のシリカゲルが薄いピンク色に変色し、吸着が分かりやすいです。
アスピレーターセット(水流ポンプセット)ケニス当日出荷
アスピレーター(水流ポンプ)と水道蛇口に接続するソケット、アスピレーター用ゴム管などのセットです。 吸引ろ過実験に必要な器材を探す手間が無く便利です。 アスピレーター吸引中における万一の逆流を防止するには、別売のトラペットを併用してください。
長さ(m)アスピレーター用ゴム管:1内径×外径(Φmm)アスピレーター用ゴム管:6×12接続口上部:Φ9、下部:Φ12
連結フリッパーケニス当日出荷
連結タイプの4面ラックで直列に連結できます。
4面に異なる径の穴が空いており、マイクロチューブや遠沈管を立てられるラックです。
材質PP寸法(mm)100×95×50色紫容量(mL)50滅菌オートクレーブ可架数0.5mL(8mmΦ):13穴 1.5mL(12mmΦ):26+6+8穴 15mL(17mmΦ):6穴 50mL(30mmΦ):5+2穴
ストローブラシケニス当日出荷
直径の小さいガラス・金属・樹脂製の配管を洗えるブラシです。
用途直径の小さいガラス・金属・樹脂製の配管などの洗浄毛材ナイロン材質(柄)ステンレスSUS304
クニロン真空ホースケニス当日出荷から6日以内出荷
耐オゾン性・耐候性に特に優れているため、ヒビわれ現象などがみられません。
耐酸化性・耐薬品性・耐油性が良好。耐膨潤性にも優れています。
耐熱性があり、低温衝撃性も有しています。
柔軟性に富み、高真空に使用できる機能性を有する特殊エラストマー製です。外観の仕上がりはいつまでもソフトでなめらかなつやを保ちます。
材質ポリオレフィン系エラストマー色ブラック長さ(m)10耐熱温度(℃)約100耐真空圧(Pa)0.133
スクリューバイアルセット(ケース付)ケニス¥15,980税込¥17,578
1式(100セット)
当日出荷
その他【参考P/N】79812材質【バイアル】ポリプロピレン厚さ(mm)1(セプタム)寸法(mm)9(セプタム)、6(キャップ穴)口径(Φmm)6(バイアル)メモリー○キャップ色青適合バイアル寸法(mm)11.6×32ガラス色半透明セプタムPTFE 青/シリコン白 スリット入
強力フェライト磁石ケニス当日出荷から翌日出荷
鏡面仕上してある両面着磁型の強力フェライト磁石です。
比色板付試験管立ケニス当日出荷
色の変化が解りやすい比色板が付いた試験管立です。 HP-6型は比色に適した白色板が、HP-6B型は濁度比較に適した黒板が付いています。
材質本体/PE、比色板/アクリル架数Φ18mm×6(乾燥棒付)
カラーシリコン乳豆ケニス(1件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
色の異なる乳豆をピペットに取り付けることにより、ピペットを識別し、誤った薬品の混合を防ぎます。 耐薬品性に優れたシリコンゴム製です。
バーコーターケニス(1件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
バーコーターは塗膜を一定の厚さに迅速かつ正確に塗布するのに使用します。 精密に加工された特殊鋼のバーに、精選された特殊金属の線を特殊な方法によって緊密に巻きつけて滑面を精密に仕上げたものです。
ガラス管(軟質ガラス)ケニス翌日出荷
加工に適した軟質ガラスのガラス管です。
材質軟質ガラス厚さ(mm)1長さ(cm)60入数10本
クニロン真空ホースケニス当日出荷から15日以内出荷
耐オゾン性・耐候性に、特に優れているため、ヒビわれ現象などがみられません。 耐酸化性・耐薬品性・耐油性が良好。耐膨潤性にも優れています。 耐熱性があり、低温衝撃性も有しています。 柔軟性に富み、高真空に使用できる機能性を有する特殊エラストマー製です。外観の仕上がりはいつまでもソフトでなめらかなつやを保ちます。
長さ(m)1材質ポリオレフィン系エラストマー耐熱温度(℃)約100耐真空圧(Pa)0.133
融点測定用ガラス管ケニス当日出荷
外径(Φmm)6全長(mm)75内径(Φmm)4肉厚(mm)1
スクリューバイアル(9-425)ケニス¥2,998~税込¥3,298~
1組(100本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質【バイアル】ガラス容量(mL)1.5口径(Φmm)6(バイアル)メモリー無適合バイアル寸法(mm)11.6×32
枝付きフラスコセットケニス翌日出荷から6日以内出荷
蒸留実験ですぐに使用できるセットです。枝付フラスコに透明ゴム管、ガラス管、穴あきゴム栓が付属します。
付属品シリコンゴム管(300mm)/ガラス管(180mm)/穴あきゴム栓(穴径/6mmΦ)
透明石英管ケニス11日以内出荷から15日以内出荷
材質合成石英ガラス長さ(mm)600耐熱温度(℃)1000純度(%)Si:99.99以上
ナイロンチューブケニス6日以内出荷
耐油性・耐薬品性・耐摩耗性に優れた万能チューブです。
材質ナイロン長さ(m)1使用温度範囲(℃)空気/-40~100 水/0~70 一般作動油/-40~100
クローニングリングケニス3日以内出荷
シャーレの底に密着するように、両端が研磨仕上げになっています。
ホースクランプケニス翌日出荷から8日以内出荷
高品質のステンレススチールを使用しており、耐蝕性・耐久性に優れています。
材質バンド・ハウジング/SUS301、スクリュー/SUS305
精密微量送液ポンプケニス5日以内出荷
定量性にすぐれ、脈動のない連続流で精確に送液できます。 簡単なキー操作で0.01mL/min単位の精緻な流量設定が可能です。 摺動部を持たない構造のため部品寿命が長く、長期間の使用でも液漏れや流量の低下が起こりません。
寸法(mm)110×175×128.1接続口径Φ4×Φ6またはRc1/8電源(V)AC100~240(±10%)電源コード(m)2(プラグ付)材質(ポンプヘッド)SUS316材質(接液部)(シート弁/パッキン)パーフロ耐環境性IEC規格:IP65相当(防塵・防水)
柔軟フッ素チューブケニス4日以内出荷
積層構造のため、硬くて折れやすいフッ素単層チューブに比べて柔軟性・作業性に優れています。 内層がフッ素樹脂(2フッ化系)のため耐薬品性に優れ、ほとんどの薬品に耐性があります(ケトン類など一部の薬品には膨潤・劣化する場合があります)。
材質内層/フッ素樹脂(2フッ化系)、外層/特殊熱可塑性エラストマー長さ(m)1色透明(有色含む)常用圧力(MPa)≦0.6耐熱温度(℃)80(無負荷)
ウレタンチューブケニス6日以内出荷
柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食・劣化が少なくなります。
材質ウレタン長さ(m)1使用温度範囲(℃)空気/-40~80 水/0~50使用圧力(MPa)20℃:(空気)0.8(水)0.6最低使用温度(℃)空気:-40 水:0
撹拌子セットケニス翌日出荷
様々な撹拌内容に対応可能な豊かな形状バリエーションになっています。 5種類の形状の撹拌子を各2個ずつ含む10個入り構成です。 撹拌子がケースに入っており、保管や管理も容易なセットです。
セット内容【撹拌子】SA-25H(Φ8×25mm)2個PTFE製、T-25(Φ7.5×25mm)2個オクタゴン型PTFE製、CM1225(Φ6×25mm)2個ガラス製、TR-25(8×25mm)2個トライアングル型PTFE製、CM2403(9×25mm)2個クロス十字型PTFE製、【収納ケース】87×57×20mm、6区分仕切板固定タイプマルチタイプ構成5種類各2個
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
粉末容器NIKKO(ニッコーハンセン)税込¥54,780~¥49,800~