ガラスクロスヤーンアズワン(1件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
インサルテックス(R)クロスに使用している繊維を数本撚り合わせたヤーンです。
柔軟性があり、耐熱性のあるかさ高糸を使用しています。
PP球アズワン(1件のレビュー)当日出荷
研摩仕上げにより真球です。
焼却時に有毒ガスの発生がありません。
非吸湿性で耐薬品性に優れています。
材質PP(ポリプロピレン)比重0.91耐熱温度(℃)約120荷重4.6kg/cm3
シリコーン ブレードホースアズワン(1件のレビュー)当日出荷から17日以内出荷
耐熱性(MAX150℃)に優れ、柔軟性を有します(曲げ半径は外径の約6倍)。
仕様食品衛生法適合(厚生省告示85号)使用温度範囲(℃)-30~150規格食品衛生法適合(厚生省告示85号)RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-30
チュービングポンプ(トルクインジケーター付き)アズワン当日出荷
自吸式ですので、呼び水は不要です。
マイコンによる回転制御により、低速から安定したポンプ作用を得る事ができます。
チューブはフロントカバーを開けばワンタッチで交換できます。
モーターにかかる負荷(トルク)をLEDインジケーターで表示します。
アズワン品番1-9028-11仕様正逆運転不可付属品ACアダプター(DC24V Max1A)寸法(mm)115×170×150質量(g)920電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)1.6(2Pプラグ)適合チューブ内径(Φmm)4.8×8.1適合チューブ材質タイゴン(R)・シリコン
ポンプ用OPアズワン当日出荷
チュービングポンプセット用です。
K熱電対アズワン当日出荷
温度範囲(℃)-50~+800端末仕様M4Y端子リード線(m)2
K熱電対アズワン当日出荷
材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール温度範囲(℃)-50~+800リード線(m)2
ナイロン球アズワン(1件のレビュー)¥4,148税込¥4,563特価
1ケース(100個)
当日出荷から翌々日出荷
研磨仕上げですので、キズ・つなぎ目等が無く真球です。
耐熱性・耐摩耗性・耐油性・耐溶剤性に優れています。
材質PA-66(ポリアミド)比重1.14耐熱温度(℃)約190(荷重4.6kg/cm2)色薄い黄土色
K熱電対 M3Y端子タイプ KTO-48シリーズアズワン当日出荷から翌々日出荷
仕様リード線端末部:M3Y端子材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール温度範囲(℃)-50~+800リード線(m)2シース外径(Φmm)Φ4.8
ダブルエレメント熱電対 シース型アズワン当日出荷から17日以内出荷
1本のセンサーに2つの感温部を持ち、1度に2ヶ所の制御が可能です。ダブルエレメントのため、計測用、制御用に使い分けが可能です。重要箇所のバックアップ用途としても使用できます。
材質(シース)SUS316接続Y型端子リード線(m)2熱電対K(クラス2)被覆(リード線)ガラス繊維
茶がら入れ CP-Zシリーズアズワン7日以内出荷
お茶がらを手軽に集積できます。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
熱電対アズワン翌々日出荷
材質シース部/インコネル、リード線被覆/ガラス繊維温度範囲(℃)0~900リード線(m)2シース外径(Φmm)Φ4.8
ダブルエレメント熱電対 シース型 WK-シリーズアズワン8日以内出荷から15日以内出荷
1本のセンサーに2つの感温部を持ち、1度に2ヶ所の制御が可能です。
ダブルエレメントのため、計測用、制御用に使い分けが可能です。
重要箇所のバックアップ用途としても使用できます。
材質(シース)SUS316接続Y型端子リード線(m)2熱電対K(クラス2)被覆【リード線】ガラス繊維被覆
メディル(R)チューブ E640K 5m巻 E640Kシリーズアズワン6日以内出荷から41日以内出荷
ローラーポンプでの使用時に高い耐久性(シリコンチューブの約4~10倍の寿命)があります。
耐薬品性が良く、一般産業用に適します。
従来のEPDMや天然ゴム等のゴムチューブの代替に適します。
燃焼時に有害なガスが出にくく、ほとんど炭酸ガスと水になります。
材質オレフィン系エラストマー色黒長さ(m)5使用温度範囲-10~130最高使用圧力(MPa)7.2伸び(%)415引張強度(MPa)6.7硬さ(デュロメータA)66引裂強度(N/mm)35最低使用温度(℃)-10
工業用チューブ メディル(R)E640K 15m巻 E640Kシリーズアズワン6日以内出荷から41日以内出荷
ローラーポンプでの使用時に高い耐久性(シリコンチューブの約4~10倍の寿命)があります。
耐薬品性が良く、一般産業用に適しています。
従来のEPDMや天然ゴム等のゴムチューブの代替に適しています。
燃焼時に有害なガスが出にくく、ほとんど炭酸ガスと水になります。
材質オレフィン系熱可塑性エラストマー色黒長さ(m)15使用温度範囲(℃)-62~130使用圧力(MPa)7.2伸び(%)415引張強度(MPa)6.7硬さ(デュロメータA)66引裂強度(N/mm)35最低使用温度(℃)-62
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
粉末容器NIKKO(ニッコーハンセン)税込¥54,780~¥49,800~