科学研究・開発用品 :「ヒーター」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。柔軟性があります。高湿度および腐食環境に対して影響を受けにくいです(耐候・耐薬品)。電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が最適ですが、ヒーターの取り付け状態、温度制御の方法によって大きく変動します。
電力密度0.6W/cm2
リード線長さ(mm)300
定格電圧(V)AC100
耐電圧1500V/1分間
使用温度(℃)常用温度:200℃、最高温度:250℃
容量公差±10%
絶縁抵抗値目盛(MΩ)100MΩ以上/DC500V
使用電圧(V)AC100
最高使用温度(℃)400
材質ガラスクロス
リード線片端リード線、差し込みコンセント付き
油中に投入し、電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。
ステンレスシースは耐食性に優れ、油以外のアルカリ溶液など(SUS316Lを腐食させない液体)にも使用可能です。
電源AC100V 50/60Hz
電源コード(m)2(差し込みプラグ付きキャブタイヤケーブル)
海水加熱に適しています。薬液加熱にも使用可能です。
材質ヒーター部/チタン、フック/SUS304
容量(kW)1
電源(V)AC100 50/60Hz
電源コード(m)2(プラグ付き)
本体長さ(mm)230
アズワン品番1-9857-23
1本
¥22,800
税込¥25,080
翌々日出荷
材質ヒーターエレメント/ステンレス(SUS316)、スリーブ/ステンレス(SUS304)防湿シール加工、リード線/ニッケル
耐熱温度(℃)600
水加熱に適しています。
材質ヒーター部/SUS316L、フック/SUS304
電源コード(m)2(プラグ付き)
材質ヒーターエレメント/ステンレス(SUS316)、スリーブ/ステンレス(SUS304)防湿シール加工、リード線/ニッケル
耐熱温度(℃)600
最高温度(℃)400
使用温度(℃)常用温度200
使用電圧(V)AC100
リード線1端リード線(250mm)、差し込みコンセント付き
材質ヒーター:銅(ニッケルメッキ)被覆:PTFEサポート:PTFEフック:ステンレス(SUS304)
パイプ径(Φmm)11
コードVCTF1.25mm2、長さ2m
液温(℃)60
最高温度(℃)400
使用温度(℃)常用温度200
使用電圧(V)AC100
リード線両端リード線(250mm)、ワニ口接続
細い配管専用のテープ状ヒーターです。取り付け、取り外しが容易なので、配管等が実験の度に変わる現場での使用に適しています。固定具付で配管に仮止めすることができ、作業性が向上します。耐熱マジックテープの採用により最高耐熱温度200℃を実現しています。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
厚さ(mm)約2(発熱部)
機能過昇温防止機能:サーモスタット200℃
耐熱温度(℃)200
結線リード線(電圧100V×電気容量100W)
直切サーモスタット内蔵ですので、プラグをコンセントに差し込むだけで使用できます。市販の寸胴タンク(10L・Φ240×240mm、7L・Φ210×210mm)に挿入するとウォーターバスとして使用できます。
材質ヒーター部/SUS316L、固定金具/SUS304
容量(kW)1
電源AC100V 50/60Hz
ヒーター寸法(mm)直径Φ180
電源コード(m)2(プラグ付き)
温度調節範囲(℃)0~120
本体長さ(mm)290
アズワン品番1-3972-21
1本
¥38,000
税込¥41,800
翌々日出荷
水加熱に適しています。
材質ヒーター部:SUS316L/フック/SUS304
長さ(mm)185
電圧(V)AC100(50/60Hz)
容量(W)500
電源コード(m)2(プラグ付)
アズワン品番1-8779-22
1本
¥12,800
税込¥14,080
翌々日出荷
材質PTFE
質量(kg)2.5
電源単相AC100V 50/60Hz
温度範囲(℃)0~80
型番JM-2
電源コード(m)2(2Pプラグ)
容量(W)1000
サイズ(mm)Φ210×80
アズワン品番1-5538-02
1個
¥88,900
税込¥97,790
7日以内出荷
本体ケーシングは特殊粉体塗装で、耐熱・耐薬品性に優れています。
電熱線は無石綿硝子繊維とニクロム線を同時に手編みしており、熱交換性に優れています。
保温断熱材にはセラミックウールを使用し、断熱性に優れています。
電源(V)AC100V 50/60Hz
最高使用温度(℃)450
ビーカー内を投げ込み式ヒーターで直接温調します。
K熱電対により温度を直接測定するため、高精度な温調が可能です。
高精度な温調が可能です。
材質ヒーター部/SUS316L、ターミナルボックス/フェノール樹脂、K熱電対シース部/SUS316
長さ(mm)約135(支持シャフトからヒーター下部まで)
質量(kg)約0.7
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)2(プラグ付き)
ヒーター容量(W)300
本体長さ(mm)160
アズワン品番4-5045-01
1個
¥29,100
税込¥32,010
10日以内出荷
ガラス繊維にフッ素樹脂特殊加工を施したクリーンなヒーターです。
材質ガラス繊維(フッ素樹脂加工)
使用温度(℃)200以下
耐熱温度(℃)400
電源(V)100/AC100
端末コンセントプラグ
リード線フッ素樹脂
仕様適応容量(L):200、アース線長(m):1
質量(kg)約2.2
電源(V)AC200
消費電力(W)2000
電源コード(m)1(プラグ無し)
温度調節範囲(℃)30~110可変
サイズ(mm)250×1780
アズワン品番1-135-16
1個(200L)
¥102,000
税込¥112,200
翌々日出荷
アズワン品番1-5538-01
材質PTFE
質量(kg)2
電源単相AC100V 50/60Hz
温度範囲(℃)0~80
型番JM-1
電源コード(m)2(2Pプラグ)
容量(W)500
サイズ(mm)Φ210×60
1個
¥73,900
税込¥81,290
7日以内出荷
仕様スターラー回転速度(rpm):100~1500
電源AC100V 50/60Hz
最高使用温度(℃)450
材質ヒーターエレメント/ステンレス(SUS316)、キャップ/PF(フェノール樹脂)、プラグ/ステンレス(SCS14)
電源3相AC200V 50/60Hz
プラグPF2(2インチ)
缶内を加熱する事により粘度の一定化ができ、ポンプ能力も小さいです。
シリコンラバーヒーターをステンレス板に全面焼き付けした熱板ですので、高い熱効率です。
軽量ですので容易に現場で取り付けが可能です。
片面がマグネットシートで設置が容易です。
寸法(mm)200×865
質量(kg)約1.4
電源(V)AC200
電源コード(m)1(プラグ無し)
温度調節範囲(℃)30~110(可変)
アース線の長さ(m)1
アズワン品番1-135-14
1個(18L)
¥62,500
税込¥68,750
当日出荷
ヒーター片面が磁化されているので金属面に簡単に着脱できます。金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。連続200℃で半永久的に使用できます。
厚さ(mm)1.5
定格電圧(V)AC100
耐電圧1500V/1分間
使用温度(℃)常用温度:200℃、最高温度:250℃
容量公差±10%
絶縁抵抗値目盛(MΩ)100MΩ以上/DC500V
リード線長さ(mm)300
電力密度0.5W/cm2 (AC100V)
着磁力0.04T
外装は耐腐食性に強いパウダーコーティング、上部カバーはステンレス。3連のマントルヒーターでコントローラーが独立しているため、同じ条件や異なる条件での運転が可能です。外装は耐腐食性に強いパウダーコーティング、上部カバーはステンレス。
制御入力調整器付
最高使用温度(℃)450
外装は耐腐食性に強いパウダーコーティング、上部カバーはステンレス。6連のマントルヒーターでコントローラーが独立しているため、同じ条件や異なる条件での運転が可能です。外装は耐腐食性に強いパウダーコーティング、上部カバーはステンレス。
仕様●フラスコ用●マントル数:6連
制御入力調整器付
最高使用温度(℃)450
仕様適応容量(L):20、アース線長(m):1
質量(kg)約1.1
電源(V)AC200
消費電力(W)600
電源コード(m)1(プラグ無し)
温度調節範囲(℃)30~110可変
サイズ(mm)200×860
アズワン品番1-135-15
1個(20L)
¥73,400
税込¥80,740
24日以内出荷
デジタル温度コントローラー内蔵でPID制御・タイマー機能により正確な温度調節が可能です。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーテイングです。
容量(L)20
電源(V)AC200 50/60Hz
ヒーター(W)2000
制御デジタルPID温度コントローラー、オートチューニング機能、タイマー機能
最高使用温度(℃)450
マグネチックスターラーを内蔵したマントルヒーターです。温度調節器を内蔵しており温度コントロールが可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーティングです。
仕様スターラー搭載:100~1500rpm
電源(V)AC100 50/60Hz
制御アナログ温度コントローラー
最高使用温度(℃)450
温度調節器を内蔵しており温度コントロールが可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーティングです。底穴付きで。
容量(L)10
電源(V)AC100 50/60Hz
ヒーター(W)1300
制御アナログ温度コントローラー
最高使用温度(℃)450
デジタル温度コントローラー内蔵でPID制御・タイマー機能により正確な温度調節が可能です。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーテイングです。
電源(V)AC100 50/60Hz
制御デジタルPID温度コントローラー、オートチューニング機能、タイマー機能
最高使用温度(℃)450
マグネチックスターラーを内蔵したマントルヒーターです。デジタル温度コントローラー内蔵でPID制御・タイマー機能により正確な温度調節が可能です。スターラーの回転数をデジタルで表示します。撹拌速度はフィードバック制御で一定の速度を維持します。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーテイングです。
仕様スターラー搭載:100~1500rpm(デジタル表示)
容量(L)20
電源(V)AC200 50/60Hz
ヒーター(W)2000
制御デジタルPID温度コントローラー、オートチューニング機能、タイマー機能、スターラーフィードバック制御
最高使用温度(℃)450
マグネチックスターラーを内蔵したマントルヒーターです。温度調節器を内蔵しており温度コントロールが可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーティングです。
仕様スターラー搭載:100~1500rpm
容量(mL)100
電源(V)AC100 50/60Hz
ヒーター(W)80
制御アナログ温度コントローラー
最高使用温度(℃)450
アズワン品番1-2718-13
1台
¥76,900
税込¥84,590
6日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。