底面側に試験管を軽く支える弁がついています。
材質PP(ポリプロピレン)
立て数(本)50
収納時は重ねられますので場所をとりません。材質はステンレス(SUS304)なので、耐薬品性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)
板厚(mm)0.5
穴数12個(3×4)
材質PP(ポリプロピレン)
穴数40
配列4×10
こんなお得な商品も!

遠沈管ラック
モノタロウ
¥799
税込¥879
遠沈管の15mLと50mLを同時に立てることができます。
材質PP(ポリプロピレン)
適合遠沈管Φ16mm(15mL)、Φ28mm(50mL)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×205×55
立て数(本)15mL/30、50mL/20
サイズ(mm)170×205×55
アズワン品番1-8535-01
1個
¥1,337
税込¥1,471
当日出荷
サーマルロボをセットすれば高精度な恒温振盪水槽になります。スムーズな振盪機構により安定した連続運転が可能です。試験管、フラスコ等を保持する振盪ラックは二重スプリング方式です。
振幅(mm)30(往復振盪)
振盪速度(min-1[r.p.m])20~160(無段変速)
振盪台寸法(mm)174×180×130
電源(V)AC100(50/60Hz)100W
槽容量(L)13
槽内寸法(mm)230×390×150
仕様【振盪ラック架数】Φ10mm試験管×120本
棒(ピン)付きのため、チューブの乾燥用ラックとしても使用可能です。コストパフォーマンスに優れた試験管立て!
材質PP
スムーズな振盪機構により安定した連続運転が可能です。サーマルロボシリーズをセットして使用すれば、高精度な恒温振盪水槽として使用できます。試験管、フラスコ等を保持する振盪ラックは二重スプリング方式です。
付属品振盪ラック(SUS304)
材質ステンレス(SUS304)
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100
消費電力(W)100
振幅(mm)30
電源コード長さ 2.5m アースピン付3P(3P-2P変換アダプター付)
振盪方式往復振盪
振盪速度(min-1[r.p.m])20~160(無段変速)
撹拌効率の高い旋回振盪方式の振盪水槽です。
水槽は脱着可能ですので水の交換が容易です。
サーマルロボシリーズをセットすれば、恒温旋回振盪水槽として使用できます。
試験管、フラスコ等を保持する振盪ラックは二重スプリング方式です。
試験管・ビーカー・三角フラスコなどを最大55本かけられる乾燥ラックです。底に水受けトレーが付属しています。
仕様フック数:55、水受けトレーサイズ(mm):約330×135×15、フック間隔(mm):最上段/40、その他/25
材質本体/スチール(エポキシコーティング)、水受けトレー/ポリカーボネート
寸法(mm)360×160×680
質量(kg)1.7
アズワン品番3-113-01
1台
¥15,500
税込¥17,050
翌々日出荷
撹拌効率の高い旋回振盪方式の振盪水槽です。水槽は着脱可能ですので水の交換が容易です。サーマルロボシリーズをセットすれば、恒温旋回振盪水槽として使用できます。試験管・フラスコ等を保持する振盪ラックは二重スプリング方式です。
生鮮検体・生体サンプル等、液体を含む試料保管のために開発されたサンプルバッグです。
透明でガスバリア性に優れたフィルムを採用し、ヒートシールが可能で、脱酸素剤、乾燥剤の併用も可能です。
一般的なチャックとは異なり、チャック部からの気体・液体のリークを限りなく抑制した特殊チャックを採用しています。
※完全密封を保証するものではありません。内容物、保存条件に応じて、お客様での予備試験を行ってください。
高密封特殊チャック採用!!
材質外側/透明蒸着PET・バリアナイロン、内側/LDPE
色透明
チャック高密封特殊チャック(プラロックTM)/LDPE
大型シェーカーの決定版!。各種オプションのホルダーを取り替えることにより、分液ロート・試験管・遠心沈殿管・フラスコ等の振盪に広く利用できます。タイマー機能により、連続または任意の時間設定ができます。上下振盪と向きを変えて水平振盪ができます。
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。