材質硼珪酸ガラス
JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)
精度定格ロットNo本体表記
ピペットの種類ホールピペット
材質本体・フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、パッキン/LDPE(低密度ポリエチレン)
材質並ガラス
材質(本体)並ガラス
目盛なし
材質(フタ)外ブタ/PP、内ブタ/PE
クランプ爪を移動させる事により、2種類の三角フラスコに使用できます。
適合三角フラスコ 200・300mL/8個
品名フラスコホルダー
アズワン品番1-205-06
1個
¥24,000
税込¥26,400
当日出荷
耐薬品性・耐熱性に優れたフッ素樹脂製です。
種類ビーカー
材質PTFE(フッ素樹脂)
目盛なし
高精度タイプはJIS規格以上の精度です。
共通:茶フラスコは外側表面を特殊インクで褐色コーティングを施していますので、着色による金属イオンのコンタミネーションから内部溶液を守ります。
材質硼珪酸ガラス-1
タイプ普通摺合
JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)
精度定格ロットNo本体表記
種類ビーカー
使用可能温度範囲約-40~85℃
材質PE(ポリエチレン)
温度計の高さは自由に調節できます。
用途ビーカー200mL以上用
材質ステンレス(SUS304)
材質本体/PS(ポリスチレン)、 フタ/PE(ポリエチレン)
学校給食用200mLミニパック用クレート
仕様●材質:PE●外寸(mm):335×284×124●有効内寸(mm):306×255×103●内容量(L):8.8●圧縮荷重:18.16kN(1,853kgf)
アズワン品番67-7239-14
1個
¥2,782
税込¥3,060
5日以内出荷
200mLのブリックパックを40本収納可能です。
仕様●材質:PP●外寸(mm):396×324×138●有効内寸(mm):350×289×115●内容量(L):12.9●圧縮荷重:19.7kN(2010kgf)
アズワン品番67-7239-03
1個
¥3,495
税込¥3,845
5日以内出荷
200mLパックを傷付けない高さサイズ
仕様●材質:PP●外寸(mm):389×319×118●有効内寸(mm):357×139×102●圧縮荷重:11.15kN(1,137kgf)
アズワン品番67-7239-18
1個
¥2,762
税込¥3,038
5日以内出荷
JIS規格以上の精度です。外側表面を特殊インクで褐色コーティングを施していますので、着色による金属イオンのコンタミネーションから内部溶液を守ります。
材質硼珪酸ガラス-1
色茶
校正証明書JCSS校正
使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。
ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。
中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。
オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。
蒸気殺菌温度:130℃
水漏れテスト合格済み
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
色(本体)クリア
耐熱温度(℃)121
目盛あり
色(フタ)クリア
液体試料・粉末試料の保管に。
材質硼珪酸ガラス
色透明
材質(キャップ)PP(PPハイシート付き)
パッキン付き
耐熱温度(℃)本体:180、キャップ:70、パッキン:50
材質(本体)並ガラス
色(本体)クリア
目盛なし
色(フタ)赤
材質(フタ)PP
材質(中栓)PE
こんなお得な商品も!

メスシリンダー
モノタロウ
¥629~
税込¥692~
仕様JIS R 3505規格品 クラスA(マーク付)容量精度・ロットNo.本体表記
材質硬質ガラス
目盛あり
JIS規格R3505 クラスA
こんなお得な商品も!

ディスポカップ PP製
モノタロウ
¥14~
税込¥15~
バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。
積み重ねておけますので、保管場所をとりません。
材質PP(ポリプロピレン)
色半透明
目盛あり
材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン)
口内径(Φmm)33.4
材質(キャップ)本体・ノズル:LDPE(低密度ポリエチレン)、キャップ:
材質(ノズル)LDPE(低密度ポリエチレン)
材質(本体)並ガラス
色(本体)茶
色茶
タイプ広口
色(フタ)赤
材質(フタ)PP
ネジ規格はGPIに準拠しています。 ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。
材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)
色(本体)白
色(フタ)白
材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。
特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
材質(本体)PP
色(本体)クリア
耐熱温度(℃)98
目盛あり
色(フタ)白
材質(フタ)PP
キャップ天面部と本体底部が凹凸により重なりますので積み重ねが可能です。
材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)(本体)約66~77、(フタ)約100~120
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。