収納物がこぼれず、雨天時など収納物を保護するふた付きの折りたたみバケツ!
収納バケツとして普段使いの他にコンパクトに折りたたんで必要な時の為に常備できます。
蓋付きなので休憩や移動時に中身が見えないので防犯性があります。
雨などから工具などの収納物を守ります。
仕様●材質:ポリエステル●サイズ:H330×W390×D290mm
アズワン品番68-4106-89
1個
¥2,398
税込¥2,638
10日以内出荷
工場内の空気配管から空気ホースまで、汎用性に優れたカプラです。
重要な構成部品には焼き入れを施し、強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。
流体はソケット側からプラグ側に流します。
ハイカプラシリーズの各製品と接続できます。【用途】
空気配管パーツを接続する時に。
仕様●呼称:20PFF●相手側取付ネジサイズ:G1/4●最高使用圧力:1.5MPa(15Kgf/cm2)●耐圧力:2.0MPa(20Kgf/cm2)●汎用型●オネジ取付用(RFF型)●材質:鋼鉄/真鍮
アズワン品番67-9347-72
1個
¥399
税込¥439
8日以内出荷
混合割合が一目でわかる計量カップが本体に組み込まれ、10:1~100:1の混合ガソリンが手軽に作れます。
材質PE
奥行(mm)126
容量(L)5
全高(mm)260
目盛0.5
口内径(Φmm)31
コード4341926
胴径(Φmm)266
耐熱温度(℃)60
アズワン品番65-2366-58
1個
¥2,798
税込¥3,078
8日以内出荷
噴霧とジェットストリームに使える便利なレバー式スプレータイプ。
材質本体/ポリエチレン(HDPE)、スプレー/ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)60
耐寒温度(℃)-10
ワンタッチで簡単、確実に接続!圧力損失の少ないバルブ構造で大流量を実現。流体はソケット側からプラグ側に流します。ハイカプラシリーズの各製品と接続できます。【用途】、空気配管パーツを接続する時に。
油砥石用として厳選された鉱油を使用した専用オイルです。精密な研ぎを必要とするデイバイダーなどの製図器やペン先の研磨に適しています。
コード4341835
粘度ISO VG 10
アズワン品番65-2365-95
1個
¥459
税込¥505
8日以内出荷
各種車輪の足回りなどに使用されるリチウム系万能型シャーシグリースです。自動車のシャーシ、建設機械、農機具、産業機械ワイヤー等の潤滑・錆止めに
使用温度範囲(℃)-20~120
ちょう度2号
コード4341777
色(キャップ)橙色
アズワン品番65-2365-72
グリース茶褐色
1本(20本)
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
噴霧とジェットストリームに使える便利なレバー式スプレータイプ。
材質本体/ポリエチレン(HDPE)、スプレー/ポリプロピレン(PP)
口内径(Φmm)20
耐熱温度(℃)80
耐寒温度(℃)-10
ホール状なので溝など狭い部分の作業に便利です。六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。真鍮・胴の研磨、木工製品の木目出し、合金製品の研磨仕上作業時に。
ワンタッチで簡単、確実に接続!圧力損失の少ないバルブ構造で大流量を実現。流体はソケット側からプラグ側に流します。ハイカプラシリーズの各製品と接続できます。【用途】、空気配管パーツを接続する時に。
ハンドツールの手元接続に適した軽量設計。軽量化のため一部本体材料にアルミニウムを採用しています。ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。流体はソケット側からプラグ側に流します。ハイカプラシリーズの各製品と接続できます。【用途】、空気配管パーツを接続する時に。
加工物を瞬時に固定できるクイックスライド機構付き!
ホビー・軽作業・メンテナンスなど幅広く使えます。
作業台に設置溝付き。
V溝加工。
作業効率UP。
仕様●台座サイズ:約133×約115mm●固定幅:約90mm●口金幅:約65mm●最大口開き:約65mm※ボルト取付時:約60mm●全長:約300mm●重量:約470g
アズワン品番67-9347-15
1個
¥2,298
税込¥2,528
8日以内出荷
ロータリー機構でホースのねじれを解消。
ロック機構で接続後の離脱を防止。(#283のみ対象)
ホースの取付は、ニップルに差込みナットを締めるだけの簡単取付。
流体はソケット側からプラグ側に流します。
ハイカプラシリーズの各製品と接続できます。【用途】
空気配管パーツを接続する時に。
仕様●呼称:85SNR●相手側ホースサイズ:Φ8.5XΦ12.5mm●最高使用圧力:1.5MPa(15Kgf/cm2)●耐圧力:2.0MPa(20Kgf/cm2)●ロータリーナットカプラ(SNR型)●材質:鋼鉄/ステンレス鋼
アズワン品番67-9347-48
1個
¥2,298
税込¥2,528
8日以内出荷
カプラ接続部のホースの折れを防ぎ、折れによる破れを防ぎます。
ホースの寿命を延ばします。【用途】
カプラ接続部のホースの折れを防ぎたいときに。
仕様●呼称:6.5用●適合ホース(内径Xgaikei):Φ6.5XΦ10.0●材質:強化樹脂(PBT/POM)
アズワン品番67-9347-49
1個
¥389
税込¥428
8日以内出荷
水は吸収せずに油のみ吸収します。こぼれた油の回収に。明るい白色は液体の漏れや、垂れ落ちがよく目立ちます。水面に浮かべて、屋外での油漏れを回収します。高い吸収性能のマットは吸収した油を保持し、マットを持ち上げても垂れません。均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。油専用吸収剤として。
仕様●サイズ:縦380×横510×厚み2mm●材質:ポリプロピレン
アズワン品番65-5723-67
1個(10枚)
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
1枚で約836mL吸収。帯電防止処理加工された油専用マット。可燃性液体を安全に吸収します。水をはじき、油だけを吸収します。屋外の液体清掃作業に適しています。揮発性の溶剤、液体を安全に吸収します。均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。可燃性液体を安全に吸収。ガソリンなど、静電気で簡単に引
仕様●サイズ:縦380×横510×厚み3mm●材質:ポリプロピレン
アズワン品番65-5723-73
1個
¥999
税込¥1,099
8日以内出荷
業務用からDIYまで多用途に使えます
材質本体:ポリエチレン(HDPE)、スプレー部分:ポリプロピレン(PP)、
容量(mL)500
奥行(mm)64
全高(mm)215
口内径(Φmm)20
コード4341912
胴径(Φmm)100
耐熱温度(℃)60
アズワン品番65-2366-46
耐寒温度(℃)-10
1個
¥699
税込¥769
8日以内出荷
噴霧とジェットストリームに使える便利なレバー式スプレータイプ。
材質本体/ポリエチレンテレフタレート(PET)、スプレー/ポリプロピレン(PP)
口内径(Φmm)20
耐熱温度(℃)60
耐寒温度(℃)-10
工場内の空気配管から空気ホースまで、汎用性に優れたカプラです。重要な構成部品には焼き入れを施し、強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。流体はソケット側からプラグ側に流します。ハイカプラシリーズの各製品と接続できます。【用途】、空気配管パーツを接続する時に。
工場内の空気配管から空気ホースまで、汎用性に優れたカプラです。重要な構成部品には焼き入れを施し、強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。流体はソケット側からプラグ側に流します。ハイカプラシリーズの各製品と接続できます。【用途】、空気配管パーツを接続する時に。
工場内の空気配管から空気ホースまで、汎用性に優れたカプラです。重要な構成部品には焼き入れを施し、強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。流体はソケット側からプラグ側に流します。ハイカプラシリーズの各製品と接続できます。【用途】、空気配管パーツを接続する時に。
樹脂製ハイカプラ、金属製と同等の耐圧性能を持っております。ソケットには接続と同時にスリーブをロックし不意の分離を防止する「自動ロック機能」を内蔵。プラグ・ソケットの接続は押し込むだけのワンタッチ接続式。重さは金属製のわずか1/4と軽量で取り扱いが簡単。樹脂の採用で、工具・機材などに接触しても傷を付ける心配がありません。流体は空気だけでなく、水にも幅広く適応。流体はソケット側からプラグ側に流します。ハイカプラシリーズの各製品と接続できます。軽量型。【用途】、空気配管パーツを接続する時に。
ホースバンド不要。ウレタンホースを簡単・確実に装着。ホースへの取付は、ニップルに差込みナットを締めるだけで簡単。流体はソケット側からプラグ側に流します。ハイカプラシリーズの各製品と接続できます。【用途】、空気配管パーツを接続する時に。
ホースバンド不要。ウレタンホースを簡単・確実に装着。ホースへの取付は、ニップルに差込みナットを締めるだけで簡単。流体はソケット側からプラグ側に流します。ハイカプラシリーズの各製品と接続できます。【用途】、空気配管パーツを接続する時に。
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。