245件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(1000個)
24,100 税込26,510
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)オートクレーブバッグ
生物材料などの廃棄時に使用するバッグです。 121℃以下、20分以内でオートクレーブ可能です。 破れにくい材質の袋を二重にしたことで破損による液漏れを防止できます。
材質HDPE-PP製 仕様口締めタイ付き。
1袋(200枚)ほか
15,900 税込17,490
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)滅菌済スパチュラ
粉末や顆粒状物質のサンプリングに最適です。 サンプルへの汚染をおさえ、一時保管ができるカバー付きです。 耐衝撃性ポリスチレン製で一体成型で、γ滅菌済みです。
材質耐衝撃性ポリスチレン
1本
1,160 税込1,276
10日以内出荷

オートクレーブ滅菌の場合ブルーよりブラウンヘ、またEOG滅菌の場合はイエローよりピンクへ、インジケーターの色が変わります。滅菌後の細菌の侵入を防ぎ、長期間滅菌状態を保持します。シーラーを利用して任意のサイズで密封してください。
1個
15,900 税込17,490
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)角型滅菌器
アルゴン溶接加工を施し、水漏れを解消しました。使用材も厚く、耐久性に優れます。
材質SUS304 板厚(mm)(本体)0.6、(フタ)0.7 寸法(縦×横)(mm)75×63
1個
5,544 税込6,098
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オートクレーブ滅菌の場合ブルーよりブラウンヘ、またEOG滅菌の場合はイエローよりピンクへ、インジケーターの色が変わります。 滅菌後の細菌の侵入を防ぎ、長期間滅菌状態を保持します。 シーラーを利用して任意のサイズで密封してください。
1箱
21,900 税込24,090
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)オートクレーブ廃棄用袋
原料の特殊ブレンド技術により薄肉化と強度を両立しました。。 細胞培養で使ったピペットやシャーレ、チップやチューブの滅菌廃棄用の袋です。 135℃/20分での処理が可能です。
ナチュラル 材質ポリオレフィン
1箱(100枚×10袋)ほか
28,215 税込31,037
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1ケース(200枚)ほか
30,740 税込33,814
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)滅菌丸底スピッツ
E.O.G滅菌済み
容量(mL)10 TGK品番117-80-46-44 型式FQ2100 品名丸底スピッツ 寸法(Φ×高さH)(mm)17×99
1箱(1000個)
26,700 税込29,370
6日以内出荷

1箱(20本×20袋)ほか
2,990 税込3,289
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)滅菌MMシャーレ
その他E.O.G滅菌済み。 TGK品番117-80-46-06 品番AG2000 規格MM 身の外径×高さH(mm)54×13.5
1個(1000枚)
52,940 税込58,234
6日以内出荷

TGK(東京硝子器械)エーステスト蒸気滅菌用
JP、USP23、およびISO(11138)滅菌法の基準と合致します。 無菌操作を必要とせず簡単に培養ができます。 18ヶ月保証の芽胞数が充分に保持されています。
タイプバイオロジカルインジケーター ACE test 滅菌機用
1箱
68,900 税込75,790
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)滅菌液体培地
色と光で大腸菌・E.coilが同時検査可能な、ラウリル硫酸X-GAL・MUG培地シリーズです。 24時間で検出が可能で(BGLBでは48時間)、EMB培地などを用いた追加試験や確定試験が不要です。 ダーラム管・恒温水槽・培地作成や試験管の準備・洗浄が不要で(XMブロスを除く)、コスト削減と簡便化をはかりました。
種類液体培地 温度(℃)36±1(培養) 滅菌滅菌済
1箱
20,800 税込22,880
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)滅菌Sシャーレ
その他電子線滅菌済み。 TGK品番117-80-46-01 品番AB2000 規格S 身の外径×高さH(mm)88×15
1ケース(500枚)
28,820 税込31,702
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)エーステストLTSF滅菌用
JP、USP23、およびISO(11138)滅菌法の基準と合致します。 無菌操作を必要とせず簡単に培養ができます。 18ヶ月保証の芽胞数が充分に保持されています。
タイプバイオロジカルインジケーター ACE test 滅菌機用
1箱
71,900 税込79,090
6日以内出荷

型式-TF2000。表面付着菌数の簡易測定用。E.O.G滅菌済み。 本体-PP製・キャップ-PE製
TGK品番117-80-45-21 寸法(Φ×高さH)(mm)27×13
1ケース(500枚)
19,700 税込21,670
6日以内出荷

TGK(東京硝子器械)滅菌希釈液 128カップ
希釈液の調整不要で、常温保存が可能です。
希釈液りん酸緩衝生理食塩水(段階希釈用) 内容量(mL)9 保存温度(℃)2~25 仕様●材質(容器):PP、滅菌済み
1箱
8,290 税込9,119
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)滅菌希釈液 40本
希釈液の調整不要で、常温保存が可能です。
希釈液りん酸緩衝生理食塩水(試料作成用) 保存温度(℃)2~25 仕様●材質(容器):PE、滅菌済み
1箱
7,290 税込8,019
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)滅菌スタンプびん 20mL
型式-TF4000。表面付着菌数の簡易測定用。E.O.G滅菌済み。・表面付着菌数の簡易測定用。E.O.G滅菌済みのスプレードとPE製びんとの組合せです。 本体-PP製・キャップ-PE製
TGK品番117-80-45-22 寸法(Φ×高さH)(mm)27×50 全量(mL)20
1ケース(500枚)
27,620 税込30,382
6日以内出荷

JP、USP23、およびISO(11138)滅菌法の基準と合致します。 無菌操作を必要とせず簡単に培養ができます。 18ヶ月保証の芽胞数が充分に保持されています。
タイプバイオロジカルインジケーター ACE test 滅菌機用
1箱
38,400 税込42,240
6日以内出荷

TGK(東京硝子器械)エーステストEOガス滅菌
JP、USP23、およびISO(11138)滅菌法の基準と合致します。 無菌操作を必要とせず簡単に培養ができます。 18ヶ月保証の芽胞数が充分に保持されています。
タイプバイオロジカルインジケーター ACE test 滅菌機用
1箱
38,400 税込42,240
6日以内出荷

材質本体/メチルペンテン樹脂、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/シリコン 使用温度範囲(℃)20~121 滅菌EOG滅菌 目盛なし
1箱(10個)ほか
13,068 税込14,375
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

20~121℃温度範囲で使用でき、オートクレーブも可能です。
材質本体/メチルペンテン樹脂、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/シリコン 使用温度範囲(℃)20~121 滅菌EOG滅菌
1箱(10個)ほか
12,870 税込14,157
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

入数(枚)100 仕様スタンド:エポキシ樹脂コーティング(足部ゴム付き)・寸法:120Φ×250Hmm・バッグ:オートクレーブ可能・PAバッグ:乾熱滅菌可能 TGK品番814-12-26-03 寸法(mm)200W×300L 品名PPバッグのみ
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)滅菌サンプルバッグ
検体採取・収去・保存に最適なサンプルバッグです。 ワイヤーで密封する袋タイプで省スペースです。 用途に合わせて選べる豊富なサイズで、鉛筆やボールペンでデータの記入ができます。
材質ポリエチレン(PE) 仕様滅菌済み
1箱(500枚)ほか
19,300 税込21,230
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

表裏の両面が使える分注用トレーです。 試薬やバッファーのピペッティングには必須アイテムです。 8連、12連マイクロディスペンサーが使用できます。 オートクレーブ処理不可。
容量(mL)(表)50(裏)100 滅菌 材質PET 仕様ガンマ線滅菌済み
1箱(300枚)ほか
28,710 税込31,581
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




1箱(25本)ほか
5,590 税込6,149
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)IWAKI 滅菌シャーレ 500入
E.O.G滅菌済み。
身の径(Φmm)90 材質ポリスチレン(PS)
1箱
31,383 税込34,521
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)滅菌用耐熱PP袋 50枚入
オートクレーブ可
厚さ(mm)0.05 仕様耐熱温度:120℃材質:PP(ポリプロピレン)写真のベルトは別売(0621-23-67-04)です。
1袋
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)滅菌採水びん 100mL 100入
用途水道水、井戸水などの細菌検査用 材質PE 型式TG2000 容量(mL)100 胴径(Φmm)×高さH(mm)38×81 滅菌E.O.G滅菌 TGK品番117-80-46-33 品名一般用
1ケース(100本)
11,230 税込12,353
当日出荷

TGK(東京硝子器械)滅菌希釈水 9mL入
型式-TP2000。 高圧蒸気滅菌済み・リン酸緩衝液-9mL入り、10倍希釈用
TGK品番117-80-46-31 寸法(Φ×高さH)(mm)31×67
1ケース(500個)
39,500 税込43,450
6日以内出荷

TGK(東京硝子器械)滅菌シャーレー 500枚入
電子線滅菌済み。
身の径(Φmm)90 ケース入数10枚×50袋
1箱
9,900 税込10,890
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途各種寒天培養、浮遊細胞培養、微生物培養に使用するほか、細胞、微生物、試薬などのリザーバとしてご利用ください。 本体寸法(mm)85.4×127.7×14.5H 材質ポリスチレン(PS) 厚さ(mm)1.2
1箱(50枚)ほか
15,840 税込17,424
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

入数(枚)100 仕様スタンド:エポキシ樹脂コーティング(足部ゴム付き)・寸法:120Φ×250Hmm・バッグ:オートクレーブ可能・PAバッグ:乾熱滅菌可能 TGK品番814-12-26-01 寸法(mm)200W×300L 品名PPバッグスタンド付き
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

入数(枚)50 仕様スタンド:エポキシ樹脂コーティング(足部ゴム付き)・寸法:120Φ×250Hmm・バッグ:オートクレーブ可能・PAバッグ:乾熱滅菌可能 TGK品番814-12-26-02 寸法(mm)200W×300L 品名PAバッグスタンド付き
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷

検体採取・収去・保存に最適なサンプルバッグです。 ワイヤーで密封する袋タイプで省スペースです。 用途に合わせて選べる豊富なサイズで、鉛筆やボールペンでデータの記入ができます。
本体寸法(mm)150×230 適合容量(mL)収去・保存用710 材質ポリエチレン(PE) 仕様●書き込み用印刷:なし、滅菌済み
1箱
25,500 税込28,050
8日以内出荷

表裏の両面が使える分注用トレーです。 試薬やバッファーのピペッティングには必須アイテムです。 8連、12連マイクロディスペンサーが使用できます。 オートクレーブ処理不可。
容量(mL)(表)50(裏)100 滅菌 材質PET 仕様ガンマ線滅菌済み
1箱
11,880 税込13,068
6日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります