4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

軽く割れにくい試験管立てで、テーブルから試験管を離すための足がついています。
材質PP(ポリプロピレン樹脂) 仕様オートクレーブ可能
1個
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ウォーターバス
水槽内は使い易いフルフラットデザインです。 操作パネルは、視認性が高く明るいLEDディスプレイ。全モデルに防滴電源スイッチを採用しています。 温度分布が極めて均一です。 循環ポンプを持たない自然対流方式での槽内液温均一制御は、液面の波立ちが少なく、試験管等の転倒によるコンタミネーションを防ぎます。 累積使用時間タイマー、ビルトイン排水用栓(PURA4除く)、透明槽蓋、試験管ラック、豊富な周辺機器が充実しています。
使用温度範囲(℃)18~99.9 精度(℃)±0.15
1台
231,000 税込254,100
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ドライラックラボ
ガラス器具の自然乾燥に便利なラックです。 最大で試験管は20本、シリンダー・フラスコは18本掛けられます。
本体寸法(mm)340×220×415H 材質本体/スチール(ポリコーティング)、水受けバット・小物用バスケット/PP 仕様●バット外寸(mm):390×300×45●バスケット内寸(mm):250×180×48
1台
9,790 税込10,769
10日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります