カテゴリ
絞り込み
ブランド
- S.G.E
- モノタロウ(110)
- ADVANTEC(1,586)
- ERECTA(エレクター)(1,462)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(979)
- Merck(メルクミリポア)(2,870)
- NEG(日電理化硝子)(1,381)
- SIBATA(柴田科学)(1,293)
- tantore(759)
- TGK(東京硝子器械)(2,669)
- Thermo Fisher Scientific(1,615)
- アズワン(8,103)
- エスコ(850)
- ケニス(1,482)
- コスモスビード(1,108)
- ジーエルサイエンス(2,076)
- ビーエム機器(1,010)
- フロンケミカル(959)
- マルゼン[厨房機器](817)
- 三商(2,387)
- 日本理化学器械(NRK)(1,199)
- ブランドをもっと見る

CRS ガス精製フィルター ZPure(TM) O2/H2O
S.G.E¥25,980~税込¥28,578~1本当日出荷から24日以内出荷高純度ガスは、ガスクロマトグラフィー、分光法、光学、リソグラフィ、製造および分析ラボ等における多くのアプリケーションにおいて重要な要件です。ZPure(TM) スフィルターは、広範囲の汚染物質を微量レベルまで除去します。ステンレスボディ、微粒子除去用の一体型ステンレスフリット、高容量吸着剤、オールメタルシーリングシステム、ヘリウムガスによるリークチェック済み、不活性ガス、He、Ar、N2、H2の精製に使用できるため、GC よび C/MS ャリアガスラインでの使用に適しています。また、酸素や水分を含まない超高純度ガスを必要とするアプリケーションに推奨します。
CRS ピュアパス ガラスコートPP 96ウェルプレート 10個入
S.G.E¥50,980税込¥56,0781セット(10個)27日以内出荷から33日以内出荷ポリプロピレンに対応した一般的な溶剤(アセトニトリル、メタノール、イソプロパノール、アセトンなど)に加え、さらにガラスコーテイングにより、ガラスに近い溶媒耐性があり、ポリプロピレン膨潤溶剤(キシレン、クロロホルム、テトラリンなど)に対し、24時間の使用が可能です。
SGE フォーカスライナー 内径 4.0mm アジレントGC用
S.G.E¥3,598~税込¥3,958~1本ほか6日以内出荷から26日以内出荷簡単に識別:外観から一目でどのライナーか識別できるように色分けされています。すぐに使用開始可能:パッケージにOリングを含んでいます。信頼性:SGEの標準ライナーは全て不活性処理が施されています。
標準アルミキャップ用 CRS マニュアル デキャッパー
S.G.E¥27,980税込¥30,7781台6日以内出荷から32日以内出荷人間工学に基づいて設計された手動圧着ツールは、バイアルキャップの圧着と脱着を容易にします。、ボディ部分は丈夫な軽量ガラス繊維入り樹脂製です。、圧着調整ノブが先端上部にあり、+と-表示により容易に調整可能です。
標準アルミキャップ用 CRS マニュアル クリンパー
S.G.E¥26,980税込¥29,6781台5日以内出荷から17日以内出荷人間工学に基づいて設計された手動圧着ツールは、バイアルキャップの圧着と脱着を容易にします。、ボディ部分は丈夫な軽量ガラス繊維入り樹脂製です。、圧着調整ノブが先端上部にあり、+と-表示により容易に調整可能です。
配管PEEKsilチューブ
S.G.E¥5,598~税込¥6,158~1パック(2本)7日以内出荷から17日以内出荷キャピラリーLCやLC-MSのアプリケーションに適しており高耐圧です。滑らかな内面で、再現性に悪影響を及ぼすキャリーオーバーやサンプル間のクロスコンタミネーションを低減します。非常に高精度な内径で、LC/MSアプリケーションに適しています。仕様ほとんどの有機溶媒に適応します。PEEKsil(R)は強酸に対する耐性があり、pH範囲は0~10になります(但しフッ化水素酸には適応できません)。PEEKsil(R)チューブはTrajanの工場で特別な技術と装置で末端をきれいな平面にカットしており、デットボリュームフリーの接続が可能です。材質PEEKSil(R)(外層/PEEK、内面/フューズドシリカ)最高使用温度(℃)100外径1/16"
CRS ピュアパス ガラスコートPP 384ウェルプレート 角型 10個入
S.G.E¥50,980税込¥56,0781セット(10個)33日以内出荷ポリプロピレンに対応した一般的な溶剤(アセトニトリル、メタノール、イソプロパノール、アセトンなど)に加え、さらにガラスコーテイングにより、ガラスに近い溶媒耐性があり、ポリプロピレン膨潤溶剤(キシレン、クロロホルム、テトラリンなど)に対し、24時間の使用が可能です。
SGE ミドルグースネックライナー ネック位置:35mm 島津GC用
S.G.E¥4,498~税込¥4,948~1本ほか33日以内出荷簡単に識別:外観から一目でどのライナーか識別できるように色分けされています。すぐに使用開始可能:パッケージにOリングを含んでいます。信頼性:SGEの標準ライナーは全て不活性処理が施されています。
SGE フォーカスライナー 島津GC用 GC-14 092065シリーズ
S.G.E¥4,998~税込¥5,498~1本ほか33日以内出荷簡単に識別:外観から一目でどのライナーか識別できるように色分けされています。すぐに使用開始可能:パッケージにOリングを含んでいます。信頼性:SGEの標準ライナーは全て不活性処理が施されています。
SGE フォーカスライナー ウールトップ 島津GC用
S.G.E¥4,998~税込¥5,498~1本ほか6日以内出荷から33日以内出荷簡単に識別:外観から一目でどのライナーか識別できるように色分けされています。すぐに使用開始可能:パッケージにOリングを含んでいます。信頼性:SGEの標準ライナーは全て不活性処理が施されています。
SGE テーパーフォーカスライナー 内径 4.0mm アジレントGC用
S.G.E¥4,698~税込¥5,168~1本ほか33日以内出荷簡単に識別:外観から一目でどのライナーか識別できるように色分けされています。すぐに使用開始可能:パッケージにOリングを含んでいます。信頼性:SGEの標準ライナーは全て不活性処理が施されています。
SGE テーパーフォーカスライナー ウールトップ 島津GC用
S.G.E¥6,398~税込¥7,038~1本ほか6日以内出荷から33日以内出荷簡単に識別:外観から一目でどのライナーか識別できるように色分けされています。すぐに使用開始可能:パッケージにOリングを含んでいます。信頼性:SGEの標準ライナーは全て不活性処理が施されています。
SGE ダブルテーパーライナー アジレントGC用
S.G.E¥5,498~税込¥6,048~1本ほか12日以内出荷から33日以内出荷簡単に識別:外観から一目でどのライナーか識別できるように色分けされています。すぐに使用開始可能:パッケージにOリングを含んでいます。信頼性:SGEの標準ライナーは全て不活性処理が施されています。
SGE ダイレクトワイドボアライナー 9A/16A用 島津GC用 GC-14 092084シリーズ
S.G.E¥5,998~税込¥6,598~1本ほか33日以内出荷簡単に識別:外観から一目でどのライナーか識別できるように色分けされています。すぐに使用開始可能:パッケージにOリングを含んでいます。信頼性:SGEの標準ライナーは全て不活性処理が施されています。
SGE ストレートライナー 内径 4mm アジレントGC用
S.G.E¥2,998~税込¥3,298~1本ほか33日以内出荷簡単に識別:外観から一目でどのライナーか識別できるように色分けされています。すぐに使用開始可能:パッケージにOリングを含んでいます。信頼性:SGEの標準ライナーは全て不活性処理が施されています。
SGE ストレートライナー 石英ガラス アジレントGC用 092004シリーズ
S.G.E¥4,498~税込¥4,948~1本ほか33日以内出荷簡単に識別:外観から一目でどのライナーか識別できるように色分けされています。すぐに使用開始可能:パッケージにOリングを含んでいます。信頼性:SGEの標準ライナーは全て不活性処理が施されています。
SGE ストレートライナー 石英ウール アジレントGC用
S.G.E¥3,198~税込¥3,518~1本ほか7日以内出荷から33日以内出荷簡単に識別:外観から一目でどのライナーか識別できるように色分けされています。すぐに使用開始可能:パッケージにOリングを含んでいます。信頼性:SGEの標準ライナーは全て不活性処理が施されています。
SGE ストレートライナー ダイレクト アジレントGC用
S.G.E¥3,798~税込¥4,178~1本ほか33日以内出荷簡単に識別:外観から一目でどのライナーか識別できるように色分けされています。すぐに使用開始可能:パッケージにOリングを含んでいます。信頼性:SGEの標準ライナーは全て不活性処理が施されています。
SGE ストレートライナー スプリットレス 島津GC用 0920861シリーズ
S.G.E¥2,098~税込¥2,308~1本ほか33日以内出荷簡単に識別:外観から一目でどのライナーか識別できるように色分けされています。すぐに使用開始可能:パッケージにOリングを含んでいます。信頼性:SGEの標準ライナーは全て不活性処理が施されています。
SGE ストレートライナー スプリット 島津GC用 092064シリーズ
S.G.E¥2,898~税込¥3,188~1本ほか33日以内出荷簡単に識別:外観から一目でどのライナーか識別できるように色分けされています。すぐに使用開始可能:パッケージにOリングを含んでいます。信頼性:SGEの標準ライナーは全て不活性処理が施されています。
SGE シングルラーパーライナー 石英ウール アジレントGC用
S.G.E¥4,698~税込¥5,168~1本ほか7日以内出荷から33日以内出荷簡単に識別:外観から一目でどのライナーか識別できるように色分けされています。すぐに使用開始可能:パッケージにOリングを含んでいます。信頼性:SGEの標準ライナーは全て不活性処理が施されています。
SGE シングルラーパーライナー アジレントGC用
S.G.E¥4,598~税込¥5,058~1本ほか6日以内出荷から33日以内出荷簡単に識別:外観から一目でどのライナーか識別できるように色分けされています。すぐに使用開始可能:パッケージにOリングを含んでいます。信頼性:SGEの標準ライナーは全て不活性処理が施されています。
SGE シングルテーパーライナー 島津GC用 GC-14
S.G.E¥22,980~税込¥25,278~1箱(5本)ほか33日以内出荷簡単に識別:外観から一目でどのライナーか識別できるように色分けされています。すぐに使用開始可能:パッケージにOリングを含んでいます。信頼性:SGEの標準ライナーは全て不活性処理が施されています。
SGE シングルテーパーライナー 島津GC用 092071シリーズ
S.G.E¥6,198~税込¥6,818~1本ほか33日以内出荷簡単に識別:外観から一目でどのライナーか識別できるように色分けされています。すぐに使用開始可能:パッケージにOリングを含んでいます。信頼性:SGEの標準ライナーは全て不活性処理が施されています。
SGE コネクタイトライナー 島津GC用 5本入
S.G.E¥28,980~税込¥31,878~1箱(5本)33日以内出荷簡単に識別:外観から一目でどのライナーか識別できるように色分けされています。すぐに使用開始可能:パッケージにOリングを含んでいます。信頼性:SGEの標準ライナーは全て不活性処理が施されています。
SGE コネクタイトライナー アジレントGC用 5本入
S.G.E¥28,980~税込¥31,878~1箱(5本)33日以内出荷簡単に識別:外観から一目でどのライナーか識別できるように色分けされています。すぐに使用開始可能:パッケージにOリングを含んでいます。信頼性:SGEの標準ライナーは全て不活性処理が施されています。
SGE コネクタイトライナー 0.53mm ID カラム用 島津GC用 092087シリーズ
S.G.E¥5,998~税込¥6,598~1本ほか33日以内出荷簡単に識別:外観から一目でどのライナーか識別できるように色分けされています。すぐに使用開始可能:パッケージにOリングを含んでいます。信頼性:SGEの標準ライナーは全て不活性処理が施されています。
SGE グースネックライナー 石英ウール 島津GC用 092061シリーズ
S.G.E¥4,698~税込¥5,168~1本ほか7日以内出荷から33日以内出荷簡単に識別:外観から一目でどのライナーか識別できるように色分けされています。すぐに使用開始可能:パッケージにOリングを含んでいます。信頼性:SGEの標準ライナーは全て不活性処理が施されています。
SGE グースネックライナー 石英ウール アジレントGC用
S.G.E¥4,798~税込¥5,278~1本ほか33日以内出荷簡単に識別:外観から一目でどのライナーか識別できるように色分けされています。すぐに使用開始可能:パッケージにOリングを含んでいます。信頼性:SGEの標準ライナーは全て不活性処理が施されています。
SGE SPMEライナー 島津GC用 092089シリーズ
S.G.E¥3,500~税込¥3,850~1本ほか6日以内出荷から46日以内出荷簡単に識別:外観から一目でどのライナーか識別できるように色分けされています。すぐに使用開始可能:パッケージにOリングを含んでいます。信頼性:SGEの標準ライナーは全て不活性処理が施されています。
SGE OptChem フォーカスライナー 内径 アジレントGC用
S.G.E¥3,898~税込¥4,288~1本ほか33日以内出荷OptChemライナーは、高感度のアプリケーション向けに適した独自の厚膜不活性処理をしています。OptChemの不活性処理は、サンプルの分解を抑制し、損失を最小限に抑えます。使いやすいタッチレスパッケージを採用し、またCRS ONE Oリングがあらかじめ接続されているため、ライナー交換時の汚染を軽減します。農薬の微量分析等の環境分析に適しています。OptChemライナーは有機塩素系農薬の吸着/分解を抑制します。
SGE OptChem フォーカスライナー 内径 2.3mm アジレントGC用 09262111シリーズ
S.G.E¥5,598~税込¥6,158~1本ほか33日以内出荷OptChemライナーは、高感度のアプリケーション向けに適した独自の厚膜不活性処理をしています。OptChemの不活性処理は、サンプルの分解を抑制し、損失を最小限に抑えます。使いやすいタッチレスパッケージを採用し、またCRS ONE Oリングがあらかじめ接続されているため、ライナー交換時の汚染を軽減します。農薬の微量分析等の環境分析に適しています。OptChemライナーは有機塩素系農薬の吸着/分解を抑制します。
SGE OptChem テーパーライナー 石英ウール アジレントGC用 09262019シリーズ
S.G.E¥4,998~税込¥5,498~1本ほか33日以内出荷OptChemライナーは、高感度のアプリケーション向けに適した独自の厚膜不活性処理をしています。OptChemの不活性処理は、サンプルの分解を抑制し、損失を最小限に抑えます。使いやすいタッチレスパッケージを採用し、またCRS ONE Oリングがあらかじめ接続されているため、ライナー交換時の汚染を軽減します。農薬の微量分析等の環境分析に適しています。OptChemライナーは有機塩素系農薬の吸着/分解を抑制します。
SGE OptChem テーパーライナー ガラスフリット アジレントGC用 09262015シリーズ
S.G.E¥5,598~税込¥6,158~1本ほか33日以内出荷OptChemライナーは、高感度のアプリケーション向けに適した独自の厚膜不活性処理をしています。OptChemの不活性処理は、サンプルの分解を抑制し、損失を最小限に抑えます。使いやすいタッチレスパッケージを採用し、またCRS ONE Oリングがあらかじめ接続されているため、ライナー交換時の汚染を軽減します。農薬の微量分析等の環境分析に適しています。OptChemライナーは有機塩素系農薬の吸着/分解を抑制します。
SGE OptChem テーパーライナー アジレントGC用 09262017シリーズ
S.G.E¥4,798~税込¥5,278~1本ほか33日以内出荷OptChemライナーは、高感度のアプリケーション向けに適した独自の厚膜不活性処理をしています。OptChemの不活性処理は、サンプルの分解を抑制し、損失を最小限に抑えます。使いやすいタッチレスパッケージを採用し、またCRS ONE Oリングがあらかじめ接続されているため、ライナー交換時の汚染を軽減します。農薬の微量分析等の環境分析に適しています。OptChemライナーは有機塩素系農薬の吸着/分解を抑制します。
SGE OptChem テーパーフォーカスライナー 内径 4.0mm アジレントGC用 09262003シリーズ
S.G.E¥4,898~税込¥5,388~1本ほか18日以内出荷から33日以内出荷OptChemライナーは、高感度のアプリケーション向けに適した独自の厚膜不活性処理をしています。OptChemの不活性処理は、サンプルの分解を抑制し、損失を最小限に抑えます。使いやすいタッチレスパッケージを採用し、またCRS ONE Oリングがあらかじめ接続されているため、ライナー交換時の汚染を軽減します。農薬の微量分析等の環境分析に適しています。OptChemライナーは有機塩素系農薬の吸着/分解を抑制します。
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら