カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(110)
- アズワン(8,155)
- Merck(メルクミリポア)(2,966)
- TGK(東京硝子器械)(2,711)
- 三商(2,396)
- ジーエルサイエンス(2,109)
- Thermo Fisher Scientific(1,626)
- ADVANTEC(1,596)
- ケニス(1,500)
- ERECTA(エレクター)(1,466)
- NEG(日電理化硝子)(1,387)
- SIBATA(柴田科学)(1,297)
- 日本理化学器械(NRK)(1,236)
- コスモスビード(1,108)
- ビーエム機器(1,019)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,007)
- エスコ(868)
- フロンケミカル(830)
- マルゼン[厨房機器](817)
- tantore(792)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

マグネットポンプ MD
イワキ¥16,980~税込¥18,678~1個(1個)当日出荷から46日以内出荷マグネットドライブ方式によるシールレスポンプです。ポンプ部の液漏れがなく、シール交換の手間も軽減しました。メイン材質にGFRPP(グラスファイバー強化ポリプロピレン)を採用していますので耐食性に優れ、幅広い薬液を取り扱うことができます。ポンプ部はユニット化されたわずかな部品で構成されていますので、分解・点検は驚くほど簡単です。電源(V)AC100(電源プラグは付属しません)
詰替え容器(ワンタッチヒンジキャップ)
ミリオン・ジオサービス(2件のレビュー)¥879~税込¥967~1組(50mL×10本)ほか当日出荷から3日以内出荷耐ケミカル性・耐衝撃性に優れた、丈夫で硬いHD/PE(高密度ポリエチレン)を採用。業務利用にも安心してご使用できます。材質本体:HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ:PP(ポリプロピレン)セット数10本組
ポリ栓 ローヤルP-3 開栓注意
アズワン(3件のレビュー)¥74~税込¥81~1個当日出荷予めプロテクターが装着されたキャップとなっております。プロテクターがキャップに装着されている為、ワンタッチで口金に装着できます。材質ブリキ、PE
【オーダー】石英管(長さ指定カット)
高井電機¥1,890~税込¥2,079~1本5日以内出荷非常に純度が高く、耐熱性、光の透過率に優れています。長さ(mm)25~990端面加工切放しサービス分類オーダー・加工
攪拌容器 M1-555シリーズ
アズワン¥1,257税込¥1,3831個当日出荷混練、撹拌、脱泡、分散するための攪拌機に使用する容器です。ツバ部の3等配の爪により、攪拌機の治具にしっかり固定できます。容量(mL)300材質HDPEアズワン品番61-3518-80
一級エタノール(99.5%)(研究実験用)
コニシ(4件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1箱(500mL×20本)ほか3日以内出荷危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
pH測定用試薬 BTB溶液
EBM(江部松商事)¥759税込¥8351個(50mL)当日出荷種別約250~500回分測定方法1.検水10mLに試薬3~6滴を加えます。2.変色した色の違いでpH値を測定します。危険物の類別非危険物EBM品番7515400
pH/℃テスター(pHep)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(2件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~1台ほか当日出荷から8日以内出荷画面にはpHと温度を同時に表示。日常防水型。 pH電極にはクロス製液絡部を採用。 汚れや詰まりが起きてもこれを2mmほど引き出すことで再び活性化できます。 本体一体型の電極(交換不可)。校正は自動で1点または2点 初回分の標準液と電極洗浄液が付属。読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク。 自動温度補償付き。電池残量が10%を切ると画面上でお知らせ付属品CR2032リチウムイオン電池1個×1個、電極保護キャップ、pH7.01標準液×2袋、pH4.01標準液×1袋、電極洗浄液×1袋、日本語取扱説明書他セット内容本体(電極一体型)、電極保護キャップ、CR2032リチウムイオン電池1個、pH7.01標準液2袋、pH4.01標準液1袋、電極洗浄液1袋、日本語取扱説明書他寸法(mm)160×40×17質量(g)65品名pHep(ペップ)使用温度範囲(℃)0~50電源CR2032ボタン電池 1個測定項目pH・温度測定範囲(pH)0.0~14.0表示読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク分解能0.1pH精度(pH)±0.1(@25℃)精度(℃)±0.5(@25℃)連続使用時間(時間)約1000電源自動OFF未使用後8分後、60分後、OFFから選択温度補償(℃)0~50(自動)校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01またはpH10.01にて)電池CR2032リチウムイオン電池×1個液絡部クロス検出単位0.1pH、0.1℃電池寿命1000時間測定温度範囲(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応分解能(pH)0.1防水日常防水相対湿度(%RH)100以下
NT洗瓶 B型 カラーcap 250mL
安元化成(1件のレビュー)¥429~税込¥472~1本ほか当日出荷から7日以内出荷カラフルで使い分けに便利なカラーキャップ。 使用液別、テーマ別、個人別など、瓶の識別に大変便利です。用途純水・水用容量(mL)250高さ(mm)199材質(本体)ポリエチレン口内径(Φmm)31材質(キャップ)硬質ポリエチレン材質(ノズル)軟質ポリエチレン胴径(Φmm)64材質(チップ)軟質ポリエチレン
ワゴン ステンレス製
(8件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷ステンレス(SUS304)材料を使用しておりますので、サビや汚れをよせつけません。用途食品工場、薬品工場など化学工場、業務用調理作業場、漁業関係作業場など仕様自在キャスター(ゴム車)×2個、自在キャスターストッパー付(ゴム車)×2個材質(天板)SUS304、(柱・補強材料)SUS202奥行(mm)400間口(mm)600段数天地2段積載荷重(kg)60/段全高(mm)800外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×800使用車輪(Φmm)75
ラボジャッキ SUS304
ワーゼフ(11件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個ほか当日出荷から翌々日出荷重量物の高さ移動に使用します。 ノブを回転させれば、スムーズに平行上下移動ができます。用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
クリーンエースS(無リン)
アズワン(1件のレビュー)¥2,950~税込¥3,245~1個当日出荷環境ホルモンの疑いがある物質を含んでおりません。試験器具類の洗浄には浸漬するだけで洗浄効果を示します。 重金属イオンによる排水汚染の心配がありません。任意に希釈(10~50倍)でき、繰り返し使用できますので経済的です。 不燃性で、使用時にガスの発生がなく安心です。腐食性がなく、衣類や皮膚に無害で取り扱いが簡単です。 加温するか超音波を用いると、浸漬時間が短縮できます。硬水でも使用できます。廃液は活性汚泥により短期間に分解できます。 【取扱い方法】普通の汚れ:50倍に希釈(2%水溶液)、ひどい汚れ:20倍に希釈(5%水溶液)、極端な汚れ:10倍に希釈(10%水溶液)用途一般試験室の汚れ(無機物・グリス・オイル・蒸留残渣)に。 ガラス実験器具・リンの定量測定を行う器具等に。成分有機酸・非イオン界面活性剤・植物油・生分解性キレート剤・純水pH値6.5~8.5(中性)
フィンチップ
Thermo Fisher Scientific(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1袋(1000本)ほか当日出荷から3日以内出荷チップの内外ともに均質で疎水性、液切れのよいピペットチップです。 フィンピペットには、フィンチップを組み合わせて使用することをお勧めします。 微量用のフィンチップ10から大容量用のフィンチップ10mlまでラインナップ シャープな形状でマルチチャンネルピペットでも精度の高い分注が可能なフレックスシリーズ。 チューブ等の細長い容器に適したエクステンドタイプ。 16チャンネルピペット対応チップ(384本/ラック入、薄手チップ)は、16チャンネル以外のピペットでも使えます。 チップはポリプロピレン製で、ラックやトレイも含めてオートクレーブ可能。 放射線滅菌済のタイプもあります。 通常のラック入の他、リーズナブルな袋入や箱入のタイプも用意。 リフィルキット・リフィルスタータキットは積み重ねタイプ(タワー型)の補充用トレイで、簡単にトレイ交換できます。材質PP(ポリプロピレン)オートクレーブの可否可(121℃・20分)
洗眼器
SP scienceware¥5,198~税込¥5,718~1台当日出荷鏡付きのパネルには1000mL用洗眼瓶がセットになっています。 瓶上部に小さい多数の穴があけてあり、容器を軽く押すだけで洗浄液が吹き出し洗眼できます。 洗浄後の液は、外へ流れ出す構造になっています。材質(ボルト)LDPE(低密度ポリエチレン)
ナフロン(R)シート
ニチアス(6件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1枚当日出荷から22日以内出荷ナフロンPTFEシートは、ふっ素樹脂のもつすぐれた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などの特性を利用して、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など広範囲に使用されています。なお耐摩耗性、耐圧縮強度を必要とする場合には、充てん材入りシートを使用してください。用途シートパッキン、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など、さまざまな用途に使用されています。材質PTFE耐熱温度(℃)250融点(℃)327
遮光チャック袋 100枚入 MGUV3Pシリーズ
Medegen¥499~税込¥549~1箱(100枚)当日出荷光から保護したい物や、中身を見せたくない物のに適しています。材質PE(LDPE/LLDPEブレンドポリエチレン・遮光剤混合)
プロチェックE-W
日研生物医学研究所¥4,339税込¥4,7731袋(100本)当日出荷清掃・洗浄作業の効果確認に 残留タンパク質に反応し黄色から緑色に変化する、分かりやすい判定結果です。 綿棒は両端が使用できますので、1本で2ヶ所の検査が可能です。寸法(mm)310×410×130保存方法4~25℃(暗所)アズワン品番2-8945-11
シリンジチップキャップ ローレットタイプ 50個入
武蔵エンジニアリング¥2,498税込¥2,7481パック(50個)当日出荷シリンジ下部を密閉するキャップです。材質ポリエチレン製アズワン品番61-3589-87
電磁波吸収シート 高周波対策用 210×297mm
アズワン(2件のレビュー)¥2,880~税込¥3,168~1枚当日出荷フレキシブルなので巻き付け等の作業が容易です。特殊ゴム材に磁性金属粉を混合した単一構造品です。用途RoHS指令準拠、UL94V-0認定品
耐薬シリコンマット
アズワン¥1,190~税込¥1,309~1枚当日出荷耐薬・耐熱・耐寒性に優れています。実験台上での耐薬・耐熱用の一次保護マットや、すべり止めマットに使用できます。材質シリコンゴム耐熱温度(℃)-30~+220
硝酸イオン標準液
HORIBA(堀場製作所)¥3,698~税込¥4,068~1セット(14mL×6本)当日出荷から6日以内出荷適合本体B-743、B-343、C-141、LAQUAtwin-NO3-11/C/S
エアロフレックス(断熱ホース)
アラム(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1巻当日出荷から5日以内出荷吸水性の低さに優れています。 非常に安定した熱伝導率を有します。 弾力性・柔軟性に優れています。材質ネオプレンスポンジ長さ(m)2使用温度範囲(℃)-50~105(無負荷)
Protein LoBind チューブ
Eppendorf(エッペンドルフ)(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1箱(50本×2袋)当日出荷LoBind 材質は最大限のサンプル回収を保証し、アッセイ結果を改善します サンプルの干渉リスクを最小限にするため、シリコーン等の表面コーティングは行っておりません ロット毎に human DNA, DNase, RNase, PCR inhibitorが含まれていないことを試験して保証しています(PCR clean) 様々な実験スケールに対応できるよう、チューブ、マイクロプレート、ディープウェルプレート製品をご用意しています 蒸発率を最小限に抑えるための精密なリッドシーリング用途タンパク質、ペプチド、抗体サンプルの調製または保管 酵素反応にも適しています。親水性の表面は酵素がチューブ壁に接触した際の変性を低減します ウィルス保存時のサンプルロスの低減にも効果があります 細胞懸濁液の保管材質PP(ポリプロピレン製)
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品