空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

73,836件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バロンボックス 三商

    バロンボックス

    三商(3件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    折りたためるPE製コンテナーです。 食品衛生法による基準を満たしています。 別売りのダンボールに入れてご使用ください
    材質PE
  • カラークリーナー カウゼル

    カラークリーナー

    カウゼル
    379税込417
    1個
    当日出荷
    丸糸と偏平糸(フィルム状)の特殊加工によって凹凸を出し立体的に編んでいますので、汚れをしっかり落とします。折れちぎれが起こりにくく、異物混入リスクを低減します。
  • 塩素試験紙 TOHO(トーホー)

    塩素試験紙

    TOHO(トーホー)(9件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    塩素が使われている消毒液等の塩素濃度測定用の試験紙です。
    付属品スペアロール幅(mm)5.5長さ(m)4.57測定範囲(ppm)10~200アズワン品番61-8517-61
  • 扁平缶ケミカルコック付 瑞穂化成工業

    扁平缶ケミカルコック付

    瑞穂化成工業
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    内容液の排出に便利なコック付です。食品にも使用できます。コック取り外し不可(取り外し可能式に変更できます)。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
    用途液体の保管、排出等容量(L)20仕様パッキン付材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体目盛なし口数片口ノズルなし耐熱温度(℃)80コックあり(ケミカルコック)基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合取手ありパッキンあり
  • ポリスポイト 2mL アラム

    ポリスポイト 2mL

    アラム(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1箱(100本)
    当日出荷
    使いやすく、安価なポリエチレンのディスポーザブルスポイトです。
    全長(mm)85容量(mL)2
  • フローモニター アラム

    フローモニター

    アラム(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    液体の流れを確認することが出来ます。
    材質本体:アクリル、羽根:ポリプロピレン
  • ラテックス製赤スポイト アラム

    ラテックス製赤スポイト

    アラム(3件のレビュー)
    17税込19
    1個
    当日出荷
    ピペット用乳豆の中で、広く使われている乳豆です。
    材質天然ゴム
  • ディスポーザブルアルミ皿 A&D(エー・アンド・デイ)

    ディスポーザブルアルミ皿

    A&D(エー・アンド・デイ)
    3,898税込4,288
    1袋(100個)
    当日出荷
    水分計(MS/MX/MF/ML)用オプション
    トラスコ品番838-3383RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャパティ ドライボックス(トレー付き) ナカバヤシ

    キャパティ ドライボックス(トレー付き)

    ナカバヤシ(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷
    湿度計で保存状態が一目瞭然 シリコンゴムでしっかり密閉 小物整理にも便利なトレー付。乾燥剤も収納できます
    付属品乾燥剤(再生可能)/湿度計/トレー質量(kg)0.8材質(本体)ポリプロピレン容量(L)約8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×334×205材質(フタ)ハイインパクトスチロール樹脂材質(パッキン)シリコンゴム材質(トレー)PP(ポリプロピレン)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×260×170材質(止具)ハイインパクトスチロール樹脂外寸法(縦×横×高さ)(mm)212×334×205RoHS指令(10物質対応)対応
  • NEOカバーグラス 長方形 No.1 松浪硝子

    NEOカバーグラス 長方形 No.1

    松浪硝子(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱(200枚)
    当日出荷
    スタンダードにして最高品質。ハイレベルな臨床検査技術をバックアップいたします。 廃棄しやすい紙ケース。 自動封入機にも使用できます。
    仕様アルカリ溶出量/0.2mg(Na2O)以下(JIS R3502試験方法)アッペ数/ve=56±2材質硼珪酸ガラス厚さ(mm)0.12~0.17無色透明表面処理くっつき防止の特殊コーティング屈折率Ne=1.5255(±0.0015)平面度(mm)0.010以下アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)アッベ数Ve=56±2
  • ダイヤペン用 替え芯 オグラ宝石精機工業

    ダイヤペン用 替え芯

    オグラ宝石精機工業(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
  • 薬品トレー アズワン

    薬品トレー

    アズワン
    2,190税込2,409
    1個
    当日出荷
    トレー単位で収納することにより、安全な管理が可能になります。 万一の瓶破損時にも外にこぼれないので安心です。 トレーの出し入れ時に便利なようにトレーのコーナー部は丸みを帯びています。 仕切り板を追加することにより、より細かなボトル管理ができます。
    材質トレー/PP(ポリプロピレン)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)[仕切り部]9.2×8.0×7.2外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×320×100内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上部/175×290×97、下部/170×284×97アズワン品番3-180-01収容数500mL(Φ78mmまで6本)
  • デジタルパックテスト 共立理化学研究所

    デジタルパックテスト

    共立理化学研究所(5件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷から13日以内出荷
    ハンディタイプの単項目水質計です。 パックテストで発色させた検水(1.5mL)を専用カップに移して測定し、測定結果は濃度(mg/L)値としてデジタル表示されます。 手の平サイズ(小型・軽量)の単項目水質計。
  • 逆流止めバルブ Kartell(カルテル)

    逆流止めバルブ

    Kartell(カルテル)(11件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)耐圧(bar)(逆止方向)最大2
  • ナフロン PTFEチューブ(インチサイズ) ニチアス

    ナフロン PTFEチューブ(インチサイズ)

    ニチアス(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻(1m)
    当日出荷
    長さ(m)1使用温度範囲(℃)-40~260材質PTFE(四フッ化エチレン)透明(有色含む)規格食品衛生法適合商品、RoHS2 (EU)2015/863 対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ口瓶用 キャップ DURAN

    ねじ口瓶用 キャップ

    DURAN
    469税込516
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ●ねじ口びん専用のスクリューキャップです。●キャップの色によって材質や耐熱性が異なります。●ねじ口びん口元の規格サイズに合わせてGL32~GLS80を選択します。※耐薬品性や耐熱性については仕様をご参照ください。
  • オールプラスチックディスポシリンジ HENKE

    オールプラスチックディスポシリンジ

    HENKE
    8,798税込9,678
    1袋(100本)
    当日出荷
    シリコンフリーのオールプラスチックディスポシリンジです。プランジャーのシール部にゴムチップを使用していない為、ゴム由来の溶出を気にすることなくご利用頂けます。
    用途非医療用材質バレル/PP プランジャー/PE形状中口容量(mL)20(拡大24)タイプルアーロック型滅菌未滅菌ISO規格ISO 594 及び ISO 80369-7
  • ボンベ固定スタンド 6000Lまたは7000L×2本架け アズワン

    ボンベ固定スタンド 6000Lまたは7000L×2本架け

    アズワン
    22,800税込25,080
    1個
    当日出荷
    金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。アンカーで地面に固定することも可能です。
    材質スチール寸法(mm)約720×360×1090質量(kg)約24架数6000Lまたは7000L×2本架けアンカー穴(mm)Φ10mm×4個アズワン品番4-2859-05適合ボンベΦ230×H1300~1600mm
  • トールメジャーカップ 青目盛付き Kartell(カルテル)

    トールメジャーカップ 青目盛付き

    Kartell(カルテル)
    429税込472
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    容器は透明度が高く、読み取りやすい青目盛り付きです。
    材質PP
  • サニスペック生培地 アズワン

    サニスペック生培地

    アズワン(2件のレビュー)
    2,990税込3,289
    1箱(20枚)ほか
    当日出荷
    培地調製の手間が省け、すぐお使いいただけます。 細菌検査の初心者から熟練者の方まで幅広くお使いいただけます。 今まで平板培地の作成に必要だった培地の調製・器具の洗浄・粉末培地・試薬等の在庫管理を行う必要がありません。
    種類生培地保管環境冷蔵(2~10℃)
  • ポリ点滴瓶UP型 コクゴ

    ポリ点滴瓶UP型

    コクゴ(4件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    PE製でボトルを絞ると液が出ます。横倒しになっても液モレしないノズルキャップ付き。
    材質本体LDPE/キャップHDPE
  • ガラス丸板 アズワン

    ガラス丸板

    アズワン
    1,530税込1,683
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。
    材質テンパックス(R)公差外寸±0.5mm(規格品)使用温度(℃)230最高使用温度(℃)490端面加工面取り仕上げ
  • ゴムピペッター アズワン

    ゴムピペッター

    アズワン(3件のレビュー)
    1,643税込1,807
    1個
    当日出荷
    3ヶ所にボールバルブが入っています。
    適合ピペット径:Φ6~8mm材質合成ゴム容量(mL)50
  • DPD分包試薬(DCT-01/05用) タクミナ

    DPD分包試薬(DCT-01/05用)

    タクミナ
    6,998税込7,698
    1箱(100包)
    当日出荷
    デジタル残留塩素テスター用のDPD試薬です。
    用途食品工場、水道水、プール、浴場、温泉などの残留塩素測定に。
  • 分光シート ケニス

    分光シート

    ケニス(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1組(10枚)
    当日出荷
    透明シートに縦横にラインを入れた簡易型の回折格子です。
    仕様格子ライン:約250本/mm材質PET厚さ(mm)0.05寸法(cm)10×10
  • ポリ滴瓶 ケニス

    ポリ滴瓶

    ケニス
    249税込274
    1組(10個)
    当日出荷
    少量の液体の滴下に便利です。
  • ポリエチレン細口手付瓶 高橋化成

    ポリエチレン細口手付瓶

    高橋化成(3件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    注ぎやすい手付のポリエチレン瓶です。
    材質HDPE
  • 標準比重計 日本計量器工業

    標準比重計

    日本計量器工業(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    材質ガラス
  • 塩化ビニル板 アズワン

    塩化ビニル板

    アズワン(2件のレビュー)
    416税込458
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)
  • アラムPPハーフエルボ アラム

    アラムPPハーフエルボ

    アラム(2件のレビュー)
    529税込582
    1袋(10個)
    当日出荷
    材質は食品規格に適合したポリプロピレンを使用しています。RoHS、REACH規制に適合しています。
    材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 試験管立 モノタロウ

    試験管立

    モノタロウ(14件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    軽量で運搬・整理に便利な試験管立、15、16.5、18mmの試験管の使用できます。
    材質PS幅(mm)167高さ(mm)94穴径(Φmm)19奥行(mm)56立て数(本)6
  • 三角フラスコ HARIO

    三角フラスコ

    HARIO(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    種別三角フラスコ材質ほうけい酸ガラス-1
  • 乾燥剤(モレキュラーシーブ) 信和化工

    乾燥剤(モレキュラーシーブ)

    信和化工(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本(100g)
    当日出荷
    様々な気体・液体の乾燥に適しています。 高温でも高い吸着能力があります。
    形状1.6mmペレット状構造ソーダライト
  • ステンビーカー(すりきりタイプ) クローバー(大屋製作所)

    ステンビーカー(すりきりタイプ)

    クローバー(大屋製作所)(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)種類手付ビーカー目盛あり
  • ステンレスふるい 150Φ×45 サンポー

    ステンレスふるい 150Φ×45

    サンポー(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
    内径(Φmm)150内高(mm)45材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • ポケットタイプpH計 佐藤計量器製作所

    ポケットタイプpH計

    佐藤計量器製作所(5件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    キャリブレーション機能や、表示固定HOLD、 オートパワーオフ機能を装備。 防水規格JIS C0920 IPX4に準拠。濡れた手でも操作可能です。 SK-631・SK-632はpHと温度が測れます。自動温度保障付きです。 電極は、pHはガラス電極、温度はサーミスタです。電極交換は出来ません。
    用途食品加工品の調査・管理、河川・工場排水の調査、農業・園芸土壌の管理、観賞魚水槽の水質管理等に。付属品取扱説明書1部 、アルカリ電池(LR44)×4個材質指示計/ABS樹脂、センサ/ガラス製質量(g)約65(電池含む)タイプペン型電源アルカリ電池 LR44 4個測定範囲(pH)2.0~12.0連続使用時間(時間)約200pHガラス電極電源自動OFF20分後JIS規格C0920校正3点キャリブレーション機能付き(pH4.01、pH6.86、pH10.01)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×25×150電池アルカリボタン電池(LR44) 4個使用環境温度(℃)0~50防水保護等級IPX4相対湿度(%RH)80以下(結露なきこと)
  • シンプルパックミニ(簡易水質検査キット) SIBATA(柴田科学)

    シンプルパックミニ(簡易水質検査キット)

    SIBATA(柴田科学)(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1箱(6回分)
    当日出荷
    ・6個入りの小箱タイプの簡易水質検査キット”シンプルパック”です。 ・パックは個別の乾燥剤含有包装で、1パック単位での持ち運びが容易です。 ・色見本の買足しによって複数人員での一定地域への分散型同時期測定も容易にできます。 ・6個入りで安価ですので利用頻度の少ない方、初めてシンプルパックをお使いになる方に便利です。
    仕様標準カラーチャート1枚付属
  • スリーワンモーター用オプション HEIDON(新東科学)

    スリーワンモーター用オプション

    HEIDON(新東科学)(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 駒込ピペット 目盛付き マルエム[理化学・容器]

    駒込ピペット 目盛付き

    マルエム[理化学・容器](7件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1箱(10本)
    当日出荷
    浸透焼付けですので、目盛がとれる心配はありません
    材質硼珪酸ガラス(日本電気硝子製)目盛ありピペットの種類駒込ピペット
  • 広口瓶 バイオプラPEボトル サンプラテック

    広口瓶 バイオプラPEボトル

    サンプラテック(1件のレビュー)
    139税込153
    1本(100mL)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    二酸化炭素排出を70%削減するサトウキビ由来のバイオマスプラスチックを通常ポリエチレンにブレンドしたボトルです。 本体のみならず、中栓、キャップにもブレンドしています。 従来の石油由来のポリエチレンとは性能は変わりません。 サトウキビの育成段階でCO2を吸収しているため、廃棄物として焼却してもCO2排出量0とみなすことができ(カーボンニュートラル)、地球温暖化防止への貢献につながります。 企業の社会的責任という観点からも有効な環境配慮製品です。 中栓付きです。 生分解性プラスチックとは異なり自然分解はしません。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品