カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(110)
- アズワン(8,168)
- Merck(メルクミリポア)(2,975)
- TGK(東京硝子器械)(2,712)
- 三商(2,396)
- ジーエルサイエンス(2,110)
- Thermo Fisher Scientific(1,624)
- ADVANTEC(1,589)
- ケニス(1,499)
- ERECTA(エレクター)(1,466)
- NEG(日電理化硝子)(1,387)
- SIBATA(柴田科学)(1,297)
- 日本理化学器械(NRK)(1,236)
- コスモスビード(1,108)
- ビーエム機器(1,020)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,006)
- エスコ(863)
- マルゼン[厨房機器](817)
- フロンケミカル(808)
- tantore(792)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

ワゴン ステンレス製
(8件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷ステンレス(SUS304)材料を使用しておりますので、サビや汚れをよせつけません。用途食品工場、薬品工場など化学工場、業務用調理作業場、漁業関係作業場など仕様自在キャスター(ゴム車)×2個、自在キャスターストッパー付(ゴム車)×2個材質(天板)SUS304、(柱・補強材料)SUS202奥行(mm)400間口(mm)600段数天地2段積載荷重(kg)60/段全高(mm)800外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×800使用車輪(Φmm)75
ハンディーボトル活栓付(目盛りなし)
アズワン¥4,059~税込¥4,465~1個当日出荷移動・運搬に便利な取手付きです。 回転式コックの採用で未使用時の液ダレを防ぎ、微妙な流量調節を可能にしました。 本体にはエアー孔が付いてますので流量が一定し、迅速な吐出が可能です。その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)、Oリングパッキン/EPDM(エチレンプロピルゴム)材質(本体)PE目盛なし材質(コック)PP材質(パッキン)Oリング:EPDM(エチレンプロピルゴム)コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、外径/Φ12
洗眼器
SP scienceware¥5,198~税込¥5,718~1台当日出荷鏡付きのパネルには1000mL用洗眼瓶がセットになっています。 瓶上部に小さい多数の穴があけてあり、容器を軽く押すだけで洗浄液が吹き出し洗眼できます。 洗浄後の液は、外へ流れ出す構造になっています。材質(ボルト)LDPE(低密度ポリエチレン)![スプレー容器60ml アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65996124-260123-02.jpg)
スプレー容器60ml
アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)¥110税込¥1211個(60mL)当日出荷60ml入るので詰め替えの手間半減。遮光タイプ。材質:容器本体,ストロー:PE,ノズル:PP。サイズ:Φ34×119mm用途手指・施設の除菌・衛生管理やワークショップに。材質容器本体/ストロー:PE、ノズル:PP寸法(mm)34×34×119容量(mL)60
エアロフレックス R チューブ 外径10~49mm
エアロフレックス(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から10日以内出荷耐候性・耐紫外線・耐防湿性に優れています。長さ(m)2材質ネオプレン発泡体色黒
耐熱ねじ口瓶(液切リング付)
HARIO(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本ほか当日出荷から7日以内出荷専用リング付で液切れが良いです。オートクレーブ・乾熱滅菌可。仕様付属フタ:青ねじ口規格(GL)45
エアロフレックス(断熱ホース)
アラム(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1巻当日出荷から5日以内出荷吸水性の低さに優れています。 非常に安定した熱伝導率を有します。 弾力性・柔軟性に優れています。材質ネオプレンスポンジ長さ(m)2使用温度範囲(℃)-50~105(無負荷)
ポリジャグ
タカギ(13件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷水タンクに蛇口をつけます。用途キャンプなどのアウトドアレジャーに最適です。トラスコ品番818-7294材質(主要部)ポリアセタール、ポリプロピレン質量(g)64ねじ外径(mm)(タンク)50用
フィンチップ
Thermo Fisher Scientific(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1袋(1000本)ほか当日出荷から12日以内出荷チップの内外ともに均質で疎水性、液切れのよいピペットチップです。 フィンピペットには、フィンチップを組み合わせて使用することをお勧めします。 微量用のフィンチップ10から大容量用のフィンチップ10mlまでラインナップ シャープな形状でマルチチャンネルピペットでも精度の高い分注が可能なフレックスシリーズ。 チューブ等の細長い容器に適したエクステンドタイプ。 16チャンネルピペット対応チップ(384本/ラック入、薄手チップ)は、16チャンネル以外のピペットでも使えます。 チップはポリプロピレン製で、ラックやトレイも含めてオートクレーブ可能。 放射線滅菌済のタイプもあります。 通常のラック入の他、リーズナブルな袋入や箱入のタイプも用意。 リフィルキット・リフィルスタータキットは積み重ねタイプ(タワー型)の補充用トレイで、簡単にトレイ交換できます。材質PP(ポリプロピレン)オートクレーブの可否可(121℃・20分)
SK-620PH交換センサー
佐藤計量器製作所(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷3 in 1 センサ。内部液KCLは補充できません。ハンディー型pH計SK-620PHⅡ, 卓上型pH計SK-650PH用センサです。適合ハンディ型pH計SK-620PHアズワン品番2-5973-11
アスピレーターセット(水流ポンプセット)
ケニス¥4,898~税込¥5,388~1式当日出荷アスピレーター(水流ポンプ)と水道蛇口に接続するソケット、アスピレーター用ゴム管などのセットです。 吸引ろ過実験に必要な器材を探す手間が無く便利です。 アスピレーター吸引中における万一の逆流を防止するには、別売のトラペットを併用してください。長さ(m)アスピレーター用ゴム管:1内径×外径(Φmm)アスピレーター用ゴム管:6×12接続口上部:Φ9、下部:Φ12
ねじキャップボトル
TRUSCO¥199~税込¥219~1個当日出荷汎用性のある容器です。 粘土のある液体の保管にも使用可能です。用途蜂蜜、塗料詰め替え、カラーチョーク、粉態の保管に。仕様ねじキャップ仕様材質/仕上ポリプロピレン(PP)色半透明色(フタ)白耐熱温度(℃)90中栓無
ポリ栓 ローヤルP-3 開栓注意
アズワン(3件のレビュー)¥74~税込¥81~1個当日出荷予めプロテクターが装着されたキャップとなっております。プロテクターがキャップに装着されている為、ワンタッチで口金に装着できます。材質ブリキ、PE
Jボトル 角型広口 遮光
ニッコー(1件のレビュー)¥119~税込¥131~1本当日出荷エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。種別Jボトル角型 広口
リング式銅管用継手 ソロバン玉 IVL-Sシリーズ
イシグロ¥79~税込¥87~1個当日出荷仕様ソロバン玉材質黄銅(ニッケルメッキ)常用圧力(MPa)0.98使用流体油・水・空気等最大圧力(MPa)3.43RoHS指令(10物質対応)対応
ディスポーザブル注射筒(実験用)
ナリカ¥115~税込¥127~1個当日出荷●色付きタイプのディスポーザブル注射筒。容量や試薬ごとの使い分けに便利です。●先端:4mm(外径)、ルアーチップ式、プラスチック製、筒先:横口先端外径(Φmm)4
pH測定用試薬 BTB溶液
EBM(江部松商事)¥759税込¥8351個(50mL)当日出荷種別約250~500回分測定方法1.検水10mLに試薬3~6滴を加えます。2.変色した色の違いでpH値を測定します。危険物の類別非危険物EBM品番7515400
仕切付コンテナー
積水マテリアル¥4,098~税込¥4,508~1個ほか当日出荷材質PP色ブルー容量(L)11内寸法(mm)374×254×117仕切板長×2、短×2(9分割)外寸法(mm)400×280×125
ヘンペイ広口活栓付瓶
アズワン(2件のレビュー)¥4,158~税込¥4,574~1個当日出荷材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)、コック/HDPE(高密度ポリエチレン)、Oリングパッキン/ニトリルゴム口内径(Φmm)98.5コック先端部寸法(Φmm)19
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品













![スプレー容器60ml アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65996124-260123-02.jpg)









![RIA用テストチューブ マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17501295-211021-02.jpg)




























![スプレー容器100ml 黒 アーテック[学校教材・教育玩具] スプレー容器100ml 黒 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04165206-260909-02.jpg)