カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(109)
- アズワン(8,160)
- Merck(メルクミリポア)(2,967)
- TGK(東京硝子器械)(2,713)
- 三商(2,395)
- ジーエルサイエンス(2,109)
- Thermo Fisher Scientific(1,625)
- ADVANTEC(1,597)
- ケニス(1,496)
- ERECTA(エレクター)(1,466)
- NEG(日電理化硝子)(1,385)
- SIBATA(柴田科学)(1,296)
- 日本理化学器械(NRK)(1,236)
- コスモスビード(1,108)
- ビーエム機器(1,020)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,007)
- フロンケミカル(885)
- エスコ(864)
- マルゼン[厨房機器](817)
- tantore(792)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

透明プラスチックケース PBシリーズ
タカチ電機工業(3件のレビュー)¥91~税込¥100~1台ほか当日出荷試作用基板ケースや試験サンプル、標本、小物保管用ケースとしてご利用いただけます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質GPスチロール色透明使用温度範囲(℃)-10~+50UL規格UL94HBRoHS指令(10物質対応)対応
トリガースプレーボトル
ケニス(3件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷スプレー付のボトルで、手指消毒剤等の噴霧に最適です。 スプレーは手が疲れにくいトリガー式です。 スプレーはロック機構付きで、持ち運びや保管の際に安心です。材質本体/ポリエチレン、ポンプ/主にポリプロピレン口内径(Φmm)17
蒸留水
共栄製薬(12件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881個(18L)当日出荷イオン交換法により精製した水をさらに蒸留器を用いて製造した純度の高い蒸留水です。 化学実験や器具の洗浄などで使用することができます。 ポリタンク入りで、必要な時に必要な量だけ簡単に取り出せます。寸法(mm)300×300×280
マイクロピペット
(21件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681本当日出荷デジタルメーターを使用、必要な分注容量は簡単に設定できます。軽く握りやすいタイプで、長時間使用疲れにくい。汎用チップで対応できます。付属品ピペットチップ、簡易スタンド、メンテナンス用工具、潤滑グリス仕様オートクレーブ不可材質ABSチャンネル数1ピペットの種類マイクロピペット
PPチューブジョイント ストレート異径型
アラム(5件のレビュー)¥219~税込¥241~1袋(10個)当日出荷耐熱・耐薬品性に優れています。 オートクレーブ滅菌が可能です。材質PP(ポリプロピレン)タイプストレート異径型RoHS指令(10物質対応)対応
カートリッジフィルター 糸巻き 20インチ
(10件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。 脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 世界標準寸の500mm(20インチ)ですので、他メーカーのハウジングにも合います。 特殊紡糸法により不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。用途工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過全長(mm)500内径(Φmm)27材質(フィルター)PP外径(Φmm)63最高使用温度(℃)60推奨流量(L/min)8 以下標準流量(L/min)10以下限界圧損(Mpa)△P=0.1以上適合ハウジングサイズ20インチ
マイクロテストチューブ PP製
(42件のレビュー)¥209税込¥2301パック(100個)当日出荷キャップはやや硬めのフラットタイプ。 幅広のフランジなので、開けやすくなっています。 0.1mL、0.5mL、1.0mLの目盛りがついています(目安) キャップの上部と本体側面には、書込が可能。材質PP全長(mm)39.3容量(mL)1.5高さ(mm)(キャップ部)約6目盛あり(目安)滅菌滅菌済み上部外径(Φmm)約13遠心強度12000G
FINE NT洗瓶 BⅡ型 広口
TGK(東京硝子器械)(5件のレビュー)¥349~税込¥384~1本当日出荷B型洗浄瓶と同様の広い口径を持つ瓶体で気圧調整が必要のない場合にはこちらがリーズナブルです。材質(本体)ポリエチレン1目盛(mL)100目盛あり口内径(Φmm)31材質(キャップ)硬質ポリエチレン材質(ノズル)軟質ポリエチレン材質(チップ)軟質ポリエチレン
ATPふき取り検査システム(ルミテスター)用 ルシパックA3 Surface
キッコーマンバイオケミファ(7件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1セット(40本)ほか当日出荷ルシパックPenがATP+AMPを測定するのに対し、ルシパックA3はATP+ADP+AMPを測定するため、より高感度な測定が可能です。 ADPやAMPは、加熱や発酵、酵素反応等によりATPが変化したものです。ルシパックA3はふき取り検査に適しています。 ルシパックA3・A3 40はルミテスターsmartおよびPD-20・30専用です。保存環境2~8℃(凍結しないこと)保管環境冷蔵
PPビーカー
NIKKO(ニッコーハンセン)(14件のレビュー)¥84~税込¥92~1個当日出荷耐薬品性に優れたPPビーカー。肉厚設計で非常に頑丈です。材質PP種類ビーカー使用温度範囲(℃)0~121目盛あり
比較電極内部液 RE-4 500ml
東亜DKK(東亜ディーケーケー)(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(500mL)当日出荷成分塩化カリウム(KCl)25%、水75%TGK品番606-66-42-12容量(mL)500pH値中性アズワン品番61-8518-10濃度(mol/L)3.3KCl
フッ素ゴムチューブ
タイガースポリマー(27件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1巻当日出荷から7日以内出荷耐熱性、耐オゾン性、耐候性に優れています。使用温度は-10~+200℃です。理化学研究分野で広く使用されております。使用温度範囲(℃)-10~200材質フッ素ゴム色黒機能柔軟性 ・ 耐油 ・ 絶縁性 ・ 耐蒸気 ・ 難燃性・ガソリン対応伸び(%)490引張強度(MPa)12.1硬さ(デュロメータA)71
2条ネジテーパノズル
武蔵エンジニアリング(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981パック(50本)当日出荷テーパ形状のため、液剤の流動性が高く、高粘度液剤の吐出に最適です。2条ねじ設計により、シリンジへのねじ込みが確実です。UV材料に対応します。用途シリンジの先端につけるノズル。全長(mm)31.6
生体溶解性セラミックファイバーブランケット
ケニス(8件のレビュー)¥2,390~税込¥2,629~1枚当日出荷生体溶解性繊維を製造工程で層状に積層しながら、繊維を複雑に入り組ませてブランケット状にした、軽量かつ柔軟な耐火断熱材です。 高温ガスろ過材や高温部吸音材として使用できます。仕様温度グレード/1200℃
ステンレス製試験管立て
三和化研工業(12件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から翌々日出荷ステンレス(SUS304)なので耐薬性に優れ、オートクレーブにも耐えます。材質ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
PPチューブジョイント ストレート型
アラム(8件のレビュー)¥199~税込¥219~1袋(10個)当日出荷耐熱・耐薬品性に優れています。 オートクレーブ滅菌が可能です。材質PP(ポリプロピレン)タイプストレート型RoHS指令(10物質対応)対応
フィルターハウジングNFH-Aシリーズ
日本フイルター(17件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1台当日出荷ろ過状況が確認できる透明タイプです。 最高使用温度は、清水時、最高使用圧力は清水25℃での条件となります。用途工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。洗浄水のろ過。材質[シリンダー]AS、[Oリング]EPDM材質(本体)ポリプロピレン最高使用圧力(MPa)0.5最高使用温度(℃)55
パッカー
TGK(東京硝子器械)(21件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷高密度ポリエチレン製の丈夫な容器です。密閉できるフタ付きなので、物流保存に役立ちます。取手を幅広くし、持ちやすくしてあります。材質HDPE(高密度ポリエチレン)形状角型
サンプラ(R) クリアー広口ボトル
サンプラテック(24件のレビュー)¥199~税込¥219~1本当日出荷クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。中栓をとりはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。 。FDA規格117・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号及び厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。耐熱温度(℃)60材質(本体)K-RESIN色(フタ)クリア口形状広口材質(フタ)PP色(本体)クリア中栓なし
キャパティ ドライボックス
ナカバヤシ(10件のレビュー)¥3,098~税込¥3,408~1個当日出荷コンパクトサイズですので、空いた空間を有効利用できます。 同一サイズで積み重ねが可能です。 DB-27LとDB-11Lは積み重ね可能 湿度計で保存状態が一目瞭然 シリコンゴムでしっかり密閉付属品乾燥剤(再生可能)/湿度計材質(本体)ポリプロピレン材質(フタ)ハイインパクトスチロール樹脂材質(パッキン)シリコンゴム材質(トレー)PP(ポリプロピレン)材質(止具)ハイインパクトスチロール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチポット
(54件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷静電気防止。シンナー、洗剤、フラックス対応 。使用量をコントロールできる。 毒気体発揮防止。 定量で溶剤を出すことができる。材質本体/静電気防止ポリエチレンキャップ/ステンレス寸法(mm)53×53×105容量(mL)170質量(g)70内容量(mL)170表面抵抗値(Ω)109~1011使用可能液体アルコール、アセトン、フラックス、シンナー、洗剤、化粧水等(OSHA基準に適合する可燃性液体)
フィルターハウジング 樹脂製 空気抜きボタン付
(22件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷カートリッジフィルターや活性炭フィルター、プリーツフィルターをセットして使用出来ます。 空気抜きボタンで内部の空気を容易に抜く事が出来ます。 20インチタイプは10インチタイプと比較すると、流量を約2倍確保できます。 同じ流量でお使いの場合には、使い捨てフィルターの寿命が約2倍になります。 目詰まり状態がわかりやすい透明タイプ、内部を見せない青色タイプがあります。用途フィルターのハウジングとして。使用温度範囲(℃)2~40最大流量(L/min)20~30最高使用圧力(MPa)0.5標準流量(L/min)8以下
PE手付ビーカー
NIKKO(ニッコーハンセン)(12件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷耐薬品性に優れた取手付のPEビーカー。 10L(両取手)までラインナップしております。材質PE種類手付ビーカー使用温度範囲(℃)"-40~85
円形定量ろ紙 No.5A
ADVANTEC(5件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1箱(100枚)当日出荷定量ろ紙の中では、最もろ過速度が速く、粗大な沈殿物のろ過が適しています。JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される5種Aに相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。 適合ロートは目安です。用途粗大な沈殿物(水酸化鉄、水酸化アルミニウム、酸化ケイ素など)のろ過。鋼中ケイ素の定量分析。電解分析、比色分析、光学器械試験の溶液ろ過仕様1包装:100枚入り厚さ(mm)0.22粒子保持能(μm)7JIS規格JIS P 3801 5A種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)97使用pH範囲0~12ろ水時間(s)60吸水度(cm)9.5破裂強さ(kPa)61灰分0.01%
強力乾燥剤
king(撮影・写真用品)¥889~税込¥978~1個ほか当日出荷シリカゲルの4~7倍の吸湿力を持ちます。化学反応によって吸湿を行うので、気温に左右されずに常に一定の吸湿力を発揮します。商品パッケージにチャック付きアルミ密閉パックを使用しているので、乾燥剤の保存に便利です。
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品