絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

21,775件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 増量プラツボ(軟膏容器) ケーエム化学

    増量プラツボ(軟膏容器)

    ケーエム化学(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(100個)ほか
    欠品中
    キャップにローレットがついており開けやすく閉めやすい。丸底で最後まで薬剤が取りやすい。キャップの色が7色あり色分けで使用できます。キャップにインナーリングが付いており、薬剤が漏れにくくなっております。
    色(本体)
  • シリコーンゴム丸紐 アズワン

    シリコーンゴム丸紐

    アズワン(11件のレビュー)
    149税込164
    1本
    当日出荷
    形状丸型タイプ長さ(m)1
  • スタンド 三足 スチール製 モノタロウ

    スタンド 三足 スチール製

    モノタロウ(18件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    台座の重量感があり実験スタンドとしてご利用頂けます。
    用途機器の設置、固定用支柱として材質支柱/スチール、台部/鋳鉄シャフト径(Φmm)10
  • プラスチック容器 シービープラス

    プラスチック容器

    シービープラス(21件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    選べる3タイプ
    容量(mL)200材質(本体)ポリエチレン最大外径(mm)47RoHS指令(10物質対応)対応
  • H型スタンド アズワン

    H型スタンド

    アズワン(8件のレビュー)
    2,790税込3,069
    1個
    当日出荷
    安定性に優れたH型ベースのスタンドです。大・特大はレベル調整用ネジ付きです。
    台座形状H形
  • スクエアーボトル(活栓付き) アズワン

    スクエアーボトル(活栓付き)

    アズワン(38件のレビュー)
    2,030税込2,233
    1個
    当日出荷
    持ち運びに便利なように取手がタテとヨコに付いています。 逆目盛付きで残液量が一目でわかります。 ノーパッキン(中栓なし)で中栓取り外しの煩わしさを解消。しかも液漏れの心配はありません。 3L・5L・10Lのタテの寸法は全て同じですので同じ高さのスペースに収納できます。
    口内径(Φmm)43コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、外径/Φ12コック外径(Φmm)40その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ボトル本体・コック/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)目盛あり口数片口最小目盛(mL)500活栓ありノズルなしコックあり材質(Oリング)EPDM材質(パッキン)EPDM中栓なし取手ありパッキンなしねじ外径(mm)42.4
  • A型シリカゲル TRUSCO

    A型シリカゲル

    TRUSCO(1件のレビュー)
    499税込549
    1セット(100個)
    当日出荷
    青色のゲルは吸湿状態を示すインジケーターで、一定量吸湿するとピンク色に変化します。原料のA型シリカゲルは、99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に低湿領域の吸湿に優れており、高い効果を発揮します。
    用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包など。材質主成分:シリカゲル(二酸化ケイ素)、塩化コバルト区分A型シリカゲル2018年トラスコ掲載ページ3 1259
  • ポリテナー ノズル付 サンプラテック

    ポリテナー ノズル付

    サンプラテック(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    便利な蛇腹状ノズルが付いています。本体、キャップ、ノズルはポリエチレン製です。
    材質HDPE(高密度ポリエチレン)ノズルありコックなし取手あり
  • 灯油缶用 ノズルセット 千曲化成

    灯油缶用 ノズルセット

    千曲化成(23件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    適合10L・18L・20L共用RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレス口付ビーカー 手付 オオモリ

    プレス口付ビーカー 手付

    オオモリ(6件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス製の定番ビーカーです。目盛付で計量に便利です。製薬から食品業界まで幅広く使用されています。
    材質SUS304目盛あり
  • コニカルチューブ Kartell(カルテル)

    コニカルチューブ

    Kartell(カルテル)(16件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1ケース(25本)ほか
    当日出荷
    オートクレーブ可。 目盛りはシルクスクリーンの青目盛です。 書き込み可能な広めの白地付きです。 滅菌タイプはパイロジェン・フリー、エンドトキシンフリー。
    材質ポリプロピレン
  • 細口ボトル コクゴ

    細口ボトル

    コクゴ(19件のレビュー)
    71税込78
    1本
    当日出荷
    各分野に活用できる、便利なマルチボトルです。
    材質(本体)ポリエチレン口内径(Φmm)17.5色(フタ)口形状細口材質(フタ)ポリプロピレン色(本体)材質(中栓)ポリエチレン
  • ビーカー TRUSCO

    ビーカー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    耐熱性・耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラス製のビーカーです。
    用途液体の撹拌や混合、加熱などに。種類ビーカー耐熱温度(℃)300持ち手なし
  • ポリスポイト BeHAUS

    ポリスポイト

    BeHAUS(10件のレビュー)
    77税込85
    1本
    当日出荷
    用途液体点滴に材質ポリエチレン質量(g)1目盛(mL)0.1滅菌なし最大外径(mm)13
  • 広口ポリ容器 エスコ

    広口ポリ容器

    エスコ(7件のレビュー)
    190税込209
    1個
    当日出荷
    フタはねじ式、中ブタなし。 フタの内側にソフトパッキン付
    耐熱温度(℃)80材質(本体)ポリエチレン色(フタ)口形状広口色(本体)クリア
  • ガラスロート アズワン

    ガラスロート

    アズワン(5件のレビュー)
    653税込718
    1個
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス
  • 洗浄ボトル エスコ

    洗浄ボトル

    エスコ(4件のレビュー)
    415税込457
    1個
    当日出荷
    ボトルを握りこむとノズルから液体が噴出します。 先端ノズルとキャップが一体成型なのでノズル根元からの液漏れがありません。
    エスコ品番EA991PB-6容量(mL)500高さ(mm)177材質(本体)ポリエチレン胴径(Φmm)78
  • スクリュー管瓶 モノタロウ

    スクリュー管瓶

    モノタロウ
    2,998税込3,298
    1箱(55本)ほか
    当日出荷
    試料保管用のねじ口瓶です。スクリューキャップに、PEのパッキンが付いた仕様です。
    用途液体・粉末試料の保管材質硼珪酸ガラス透明材質(キャップ)PP(PEシート付き)耐熱温度(℃)本体:180、キャップ:70、パッキン:50パッキン付き
  • 樹脂製スピードロート(PE) AZ(エーゼット)

    樹脂製スピードロート(PE)

    AZ(エーゼット)(13件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    ロート内側部のらせん形状の突起がフィルターの密着を防止するので、従来のロートと比べてろ過時間が大幅に短縮されます。
    材質HDPE
  • ホールピペット アズワン

    ホールピペット

    アズワン(4件のレビュー)
    554税込609
    1本
    当日出荷
    仕様トレーサビリティ・検査成績書対応可材質硼珪酸ガラス-1JIS規格JIS R3505規格品 クラスA(マーク付き)精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類ホールピペット
  • スプレー容器 25ml アーテック[学校教材・教育玩具]

    スプレー容器 25ml

    アーテック[学校教材・教育玩具](31件のレビュー)
    137税込151
    1個
    当日出荷
    残量が一目でわかる透明ボトル。容量25ml 絵具を溶いて、画用紙などに吹くのに便利。材質:PET。サイズ:Φ24×104mm(キャップ含)※キャップ無しの本体H約100mm
    用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。材質PET(本体)、PP(フタ)寸法(mm)Φ24×100(キャップ付)容量(mL)25
  • 極細ブラシ アズワン

    極細ブラシ

    アズワン(3件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    食品衛生法規格基準の部材を使用しています。
  • 回転子 モノタロウ

    回転子

    モノタロウ(9件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    耐熱性・耐薬品性・非粘着性・低摩擦性・耐候性・高周波特性など、化学的に安定したフッ素樹脂PTFEの回転子(撹拌子)です。
    用途スターラーを使って溶液の撹拌使用温度(℃)-200~+250
  • PPメスシリンダー(ショートサイズ) VITLAB

    PPメスシリンダー(ショートサイズ)

    VITLAB(20件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    仕様クラスB(DIN 12681 ISO 6706)材質PP(ポリプロピレン)目盛あり
  • スポンジブラシ モノタロウ

    スポンジブラシ

    モノタロウ(5件のレビュー)
    219税込241
    1本
    当日出荷
    柔らかく吸水性に優れたスポンジを使用しています。
    用途試験管やフラスコなどの洗浄に。材質ウレタン(スポンジ部)、針金(柄部)材質(スポンジ)ウレタン
  • 両開クランプ(ステンレスパイプ) アズワン

    両開クランプ(ステンレスパイプ)

    アズワン(4件のレビュー)
    3,230税込3,553
    1個
    当日出荷
    挟み部は両開きタイプ、3本ツメですので確実に固定します。
    材質亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上げ)、特殊耐熱ビニール巻きステンレス(SUS304)パイプ
  • ラボピタ アグリス

    ラボピタ

    アグリス(18件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1巻ほか
    当日出荷
    耐薬品性・防湿性・気密性に優れた、伸縮性の良い自己粘着フィルムです。 手で簡単にカットでき、ミシン目タイプではさらに簡単にカットすることが出来ます。 離形紙がありませんので、不要なゴミを出さずにご使用いただけます。 研究施設や病院検査室などでの器具の密閉用フィルムとして幅広くご使用ください。
    長さ(m)30
  • ポリ(PE)広口瓶 白 三宝

    ポリ(PE)広口瓶 白

    三宝(7件のレビュー)
    67税込74
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質PE(ポリエチレン)色(フタ)口形状広口色(本体)
  • 扁平缶用 ノズルセット 先端キャップ付 瑞穂化成工業

    扁平缶用 ノズルセット 先端キャップ付

    瑞穂化成工業(10件のレビュー)
    759税込835
    1セット
    当日出荷
    瑞穂化成工業の扁平缶専用のノズルです。異物混入を防ぐための先端キャップ付きです。食品にも使用できます。
    用途液体の排出用です仕様先端キャップ付材質ポリエチレン(PE)幅B(mm)51外径(Φmm)43全高H(mm)350耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)35内径A1(Φmm)約23
  • Mボトル広口瓶 瑞穂化成工業

    Mボトル広口瓶

    瑞穂化成工業(27件のレビュー)
    96税込106
    1個ほか
    当日出荷
    作業効率向上の為、中栓を省き、本体口内径部とキャップ内側のインナーリングが密着して液漏れを防止します。食品にも使用できます。
    用途液体の保管等目盛なし色(フタ)色(本体)中栓なし
  • ラボランシリコンチューブ アズワン

    ラボランシリコンチューブ

    アズワン(9件のレビュー)
    1,980税込2,178
    1巻(11m)
    当日出荷から12日以内出荷
    -60~+200℃におよぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水・薬品に対して優れた耐性を示します。
    長さ(m)11使用温度範囲(℃)-60~200最低使用温度(℃)-60RoHS指令(10物質対応)対応
  • サンプラ(R)ベッセル サンプラテック

    サンプラ(R)ベッセル

    サンプラテック
    219税込241
    1個(90mL)ほか
    当日出荷から63日以内出荷
    フラットキャップでスタッキングが可能!粉体や粉体や、粘度の高いペースト状物質の保管・移動に最適な中栓付の寸胴容器です。
    用途粘度の高いものも取出し易く最適です。材質PE中栓あり
  • 残留塩素チェッカー タニタ

    残留塩素チェッカー

    タニタ(7件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    保管に便利なマグネット付き。センサーキャップ(ストラップ付)付き。バックライト付き。
    付属品単4アルカリ乾電池(LR03)×1本材質(本体)ABS樹脂、(キャップ)PE樹脂、(電極)白金塩化銀寸法(mm)幅234×高さ36×奥行22ホワイト測定範囲0.00 mg/L ~ 0.80 mg/L材質(本体)ABS、PE、白金、塩化銀質量(g)約82(電池を含む)電源(V)DC1.5V 単4形アルカリ乾電池1本外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)36×234×22電源DC1.5V、単4アルカリ乾電池(LR03)×1本測定範囲(mg/L)0~0.80測定回数5000回測定対象遊離残留塩素(水道水限定)最小目盛0.05mg/L保証期間1年耐水性防滴IPX5
  • ブック式pH試験紙 TRUSCO

    ブック式pH試験紙

    TRUSCO(2件のレビュー)
    249税込274
    1パック(80枚)ほか
    当日出荷
    1枚ずつ切り離して使用するブック式です。 カラーチャートが付いています。
    用途水溶液のpH測定に。長さ(mm)54幅(mm)9材質/仕上試験紙:紙pH測定有効範囲pH1~14目盛間隔pH1
  • ラボジャッキ アルミ製 モノタロウ

    ラボジャッキ アルミ製

    モノタロウ(28件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1台
    当日出荷
    側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。
    用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに材質(天板/伸縮部)アルミ[酸化処理]、(連結シャフト部)スチールメッキブルー
  • TPX(R) チューブコネクターテーパータイプ異径型 サンプラテック

    TPX(R) チューブコネクターテーパータイプ異径型

    サンプラテック(13件のレビュー)
    359税込395
    1袋(10個)
    当日出荷
    耐熱性、耐薬品性、耐久性に優れます。耐熱温度は170℃でオートクレーブ滅菌が可能です。透明度が高く中の流体の確認が容易です。
    材質PMP(ポリメチルペンテン)
  • 金属ニードル 武蔵エンジニアリング

    金属ニードル

    武蔵エンジニアリング(11件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(10本)ほか
    当日出荷
    液体材料を吐出させて塗布するディスペンサーなどに使用する、耐久性に優れるSUS製針を使用した金属ニードルです。恒温条件下での吐出にも対応できます。溶剤系液剤やUV系液剤に使用可能です。
    用途シリンジやディスペンサーの先端に取り付けて、接着剤や樹脂の塗布などに材質針:ステンレス(SUS304)針元::真鍮(Niメッキ)全長(mm)24.5針長(mm)13
  • メスフラスコ アズワン

    メスフラスコ

    アズワン(4件のレビュー)
    2,247税込2,472
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    高精度タイプはJIS規格以上の精度です。 共通:茶フラスコは外側表面を特殊インクで褐色コーティングを施していますので、着色による金属イオンのコンタミネーションから内部溶液を守ります。
    材質硼珪酸ガラス-1タイプ普通摺合JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)精度定格ロットNo本体表記
  • 黒ゴム栓 三要ゴム製作所

    黒ゴム栓

    三要ゴム製作所(4件のレビュー)
    68税込75
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    最も一般的なゴム栓です。
    材質ゴム
  • pHメーター ペン型/センサ一体タイプ MMK SCIENTIFIC

    pHメーター ペン型/センサ一体タイプ

    MMK SCIENTIFIC(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    【高精度】測定範囲:0.00~14.00pH(分解能0.01pH)、測定精度:±0.01pHと汎用タイプながら高精度です。【3点校正】3点校正が可能、PH4.01/PH6.86/PH9.18の校正剤が付属します。【読みやすい】LCD液晶画面を搭載しているため、文字が大きいく明瞭で測定結果を読みやすい。【実用性】小型のペン型デザインで持ち運びと収納に便利、家庭・学校・実験室・屋外など様々なフィールドでご使用いただけます。
    用途農業・食品・観賞魚・熱帯魚・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など付属品校正剤(pH4.01、pH6.68、pH9.18)、取扱説明書、保存ケース寸法(mm)155×31×18使用温度範囲(℃)0-50測定範囲(pH)0.00~14.00測定原理ガラス電極法電源(個)LR44×2

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品