科学研究・開発用品 :「おもり 実験」の検索結果
特価
本日8月4日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
フラスコ等の不安定な容器の転倒防止や、ウォーターバス中のおもりとしてご使用いただけます。
メスフラスコ、メスシリンダー、丸底、平底フラスコなど、転倒による破損の多い器具の肩部、底部に取り付けて使用します。
材質鉄(PVCコーティング)
チューブとの接続部は、リング状の段差が付いて、抜けにくくなっています。ポンプやアスピレーターの使用時に最適です。PTFE製ですので、耐薬性、耐熱性に優れています。
チューブとの接続部にリング状の段差が付いており、抜けにくくなっています。ポンプやアスピレーターの使用時に最適です。PTFE製ですので、耐薬性・耐熱性に優れています。
適合チューブ内径(Φmm)5.8~6.3
1個(1個)
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
実験から重心を確かめよう
重心の求め方を実験で確かめます。大きい円盤の半径と同じ長さを直径とする小さい円盤を抜いた場合の重心を求めることができます。
実際に実験して重心を求めることができます。
磁石付きフックを使って黒板に貼付けて実験できます。
消えるペン付きで、何度でも書き込んで実験できます。
仕様●材質:木●大きさ(mm):●▼Φ310×5.5(大きい円盤)●▼Φ150×6(小さい円盤)●付属品:●▼磁石付きフック●▼引っかけ付き紐●▼おもり●▼消えるペン●▼イレーザー●▼引っかけ棒●※模型化するために、小さい円盤は若干小さめに製造しております。●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-6593-66
1個
¥9,860
税込¥10,846
7日以内出荷
鋳鉄にビニールコーティングしたもので耐熱温度は-20~125℃です。(直火不可)
用途フラスコの転倒防止や水槽内で使用する際の浮上防止に。
材質鋳鉄(ビニールコーティング)
耐腐食効果の高い、ステンレス製のシャーレです。
マウス・ラットに与えるストレスを軽減し、尾静脈注射や採血を手際よく行える保定器です。 ステンレスの取手部分が付いたアクリルの筒がおもりの役目を果たし、実験動物の動きを制限できます。
厚さ(mm)ゴムシート:3 / 塩ビ板:5
寸法(mm)台座:200×270×32
筒径(Φmm)140
ステンレスの取手部分が付いたアクリルの筒が重りの役割を果たし、実験動物の動きを制限しながら、尾静脈注射や採血を行えます。本体部分には大小2つの切込み穴があり、尾のみを掴んだり押さえたりして保定できます。全身を保定する方法に比べて、実験動物のストレスを大幅に軽減することが可能。台座は塩ビ製の板にゴムシートが貼られていて、実験動物がすべりにくくなっています。
台座寸法(mm)W200×D270×H32
鋳鉄にビニールを厚さ約3mmコーティングしてあります。メスフラスコ、メスシリンダーなどの転倒防止用。水槽などに、これらを沈めて浮上防止用に適します。耐熱温度は-20℃~+125℃です。
厚さ(mm)25
洗浄しやすいスコップです。衛生管理が楽になります。電解研磨仕上です。
用途製薬、化粧品工場で使用されています。
材質SUS316L
高耐薬品性のSUS316シリーズです。
用途製薬、化粧品工場で使用されています。
材質SUS316
楕円タイプで一度に大容量の粉体をすくえます。洗浄しやすいサニタリーモデルです。
用途一度に多くの粉体をすくいたい現場で重宝されています。
材質SUS304
写真現像用のステンレス製タンクです。
用途写真の現像に利用されています。
材質SUS316
全高(mm)580
板厚(mm)1.0
写真現像用のステンレス製タンクです。
用途写真の現像に利用されています。
材質SUS316
全高(mm)560
板厚(mm)1.0
写真現像用のステンレス製タンクです。
用途写真の現像に利用されています。
材質SUS316
全高(mm)550
板厚(mm)1.0
洗浄しやすいスコップです。衛生管理が楽になります。
用途製薬、化粧品工場で使用されています。
材質SUS304
内外面コーティングモデル。高耐薬、日粘着性がアップ。
用途製造現場で使用されています。
材質テフロンコーティング
柄長さ(mm)250
写真現像用のステンレス製タンクです。
用途写真の現像に利用されています。
材質SUS316
全高(mm)590
板厚(mm)1.0
容器付きの吸引ポンプで、サンプリングや溶剤保管が容易です。
仕様ポンプセット
付属品ポンプ×1個、100mLサンプル容器×10個、ホース(6×8mm)10m、ホース重り×1個、ホースカッター×1個、容器記載用ラベル×20個
材質ホース/PE、ホース重り/SUS304・ニッケルメッキ、ポンプ先端/PA、ポンプシリンダー/POM、ボトルアダプター/PP、ガスケット/NBR、ボトル/HDPE
アズワン品番4-6713-01
1個
¥57,900
税込¥63,690
12日以内出荷
小さなものから大きなものまで、さまざまな素材の比重測定が簡単・短時間に可能な検査機器です。
種類電子比重計
ドラム缶の液こぼれを受け止めます。床の防汚対策に
仕様●高さ(mm):60●内径(mm):470●バフ研磨仕上げ●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:日本●コード番号:368-7817
アズワン品番67-2203-95
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
水に浮く物やペレットの比重も容易に測定できます。
比重測定に必要な水温補正が任意でできます。
測定値は更新できるため、吸水性のある物等の比重や体積の変化率を求めることができます。
比重測定容器フタは折りたたみ式になっており、測定物の大きさに合わせた使い方ができます。
最大3kgまで測定可能です。
補助表示により比重と重量は最小表示0.0001まで測定できます。
付属品ピンセット、水温計、ステンレスアングル、校正用200g分銅、RS-232C出力、USB出力、ACアダプター
質量(kg)7
サイズ260×360×325
種類(測定)固体比重・液体比重測定
電源AC100~240V 50/60Hz
測定方法水中置換(懸架)方法
インターフェースRS-232C、USB
比重最小表示(g/cm3)0.0001
アズワン品番1-8709-05
秤量(g)0.0001~220
1個
¥487,000
税込¥535,700
6日以内出荷
仕様比重最小表示(g/cm3):0.001(0.0001/補助表示)、測定種類:固体比重・液体比重・紛体比重測定
付属品ピンセット、水温計、校正用200g精密分銅、ステンレスアングル、ACアダプター、インターフェース、風防
質量(kg)2.8
電源AC100~240V 50/60Hz
測定方法水中置換(懸架)方法
インターフェースRS-232C
サイズ(mm)190×260×200
アズワン品番2-2030-01
秤量(g)0.001(0.0001/補助表示)~300
1個
¥217,000
税込¥238,700
当日出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。