32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液浸法にて比重の測定ができます。 天びんを比重測定モードに設定すると、比重値を計算し表示します。 天びん風防内に収まるコンパクトサイズです。
寸法(mm)約220×430×340 質量(kg)約7 電源ACアダプタ100V 12VA(付属) 測定項目固体比重・液体比重(別途沈鍾が必要) コード長さ(m)1.8m、形状2P 最小表示(mg)0.1(天びん部) 機能Windows直結機能・RS232Cポート付き 比重最小表示(g/cm3)0.0001 皿形状材質/ステンレス(SUS304)、サイズ/約80mm
1個
259,800 税込285,780
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
129,800 税込142,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルファーミラージュ高精度電子比重計
仕様比重最小表示(g/cm3):0.001(0.0001/補助表示)、測定種類:固体比重・液体比重・紛体比重測定 付属品ピンセット、水温計、校正用200g精密分銅、ステンレスアングル、ACアダプター、インターフェース、風防 質量(kg)2.8 電源AC100~240V 50/60Hz 測定方法水中置換(懸架)方法 インターフェースRS-232C サイズ(mm)190×260×200 アズワン品番2-2030-01 秤量(g)0.001(0.0001/補助表示)~300
1個
217,000 税込238,700
当日出荷

1個
220,800 税込242,880
当日出荷

アルファーミラージュ電子比重計
小さなものから大きなものまで、さまざまな素材の比重測定が簡単・短時間に可能な検査機器です。
種類電子比重計
1台
129,800 税込142,780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本ほか
4,386 税込4,825
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1個ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

固体比重、液体比重(別途オプションが必要)の測定が可能です。シンプルなお求めやすい価格の比重計
比重最小表示(g/cm3)0.01 測定方法水中置換(懸架)方法 寸法(mm)本体/200×330×265 、水槽/139×100×78
1個
337 税込371
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
4,390 税込4,829
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルなお求めやすい価格の比重計!
質量(kg)3.5 サイズ本体/200×330×265mm 、水槽/139×100×78mm 測定方法水中置換(懸架)方法
1個
106,000 税込116,600
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルファーミラージュ高精度電子比重計
水に浮く物やペレットの比重も容易に測定できます。 比重測定に必要な水温補正が任意でできます。 測定値は更新できるため、吸水性のある物等の比重や体積の変化率を求めることができます。 比重測定容器フタは折りたたみ式になっており、測定物の大きさに合わせた使い方ができます。 最大3kgまで測定可能です。 補助表示により比重と重量は最小表示0.0001まで測定できます。
付属品ピンセット、水温計、ステンレスアングル、校正用200g分銅、RS-232C出力、USB出力、ACアダプター 質量(kg)7 サイズ260×360×325 種類(測定)固体比重・液体比重測定 電源AC100~240V 50/60Hz 測定方法水中置換(懸架)方法 インターフェースRS-232C、USB 比重最小表示(g/cm3)0.0001 アズワン品番1-8709-05 秤量(g)0.0001~220
1個
487,000 税込535,700
6日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルファーミラージュ高精度電子比重計
最大3kgまで測定可能、いままで困難であった重い物が簡単に測定できます。 比重と重量は最小表示0.01、さらに補助表示で0.001まで測定できます。 比重測定容器フタは折りたたみ式になっており、測定物の大きさに合わせた使い方ができます。 測定値は更新できるので、吸水性のある物等の比重や体積の変化率を求めることができます。 大きく特殊な形状の測定物用の特殊容器を作成できます
仕様水中置換(懸架)方法 付属品ピンセット、水温計、ステンレスアングル、RS-232CインターフェースACアダプター 質量(kg)4.2 サイズ240×260×240mm 種類(測定)固体比重・液体比重・紛体比重測定 電源AC100~240V 50/60Hz インターフェースRS-232C 比重最小表示(g/cm3)0.01 アズワン品番1-8709-04 秤量(g)0.02~3000
1個
229,800 税込252,780
61日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

比重計SID-220Wを使用して液体比重を測定する為のキットとなります。
アズワン品番1-8709-37
1個
24,980 税込27,478
8日以内出荷

JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)付き。 JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償) 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 JCSS校正証明書付は3ポイントを校正します。 ガソリン用に作られた比重計です。 標準温度は15度です。
校正証明書JCSS校正 目盛0.001 全長(mm)300
1本
29,980 税込32,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)付き。 JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償) 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 JCSS校正証明書付は3ポイントを校正します。 液体濃度(比重)計測で最も一般的なもの。
校正証明書JCSS校正 目盛0.002 全長(mm)300
1本
25,980 税込28,578
15日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー 校正は目盛範囲の上・中・下の3ポイントです。 液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。
校正証明書一般校正 目盛0.001 全長(mm)160
1本
20,980 税込23,078
8日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)付き。 JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償) JIS B 7525‐3 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 JCSS校正証明書付は3ポイントを校正します。 液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。
校正証明書JCSS校正 目盛0.001 全長(mm)300
1本
25,980 税込28,578
8日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 一般校正証明書付は3ポイントを校正します 液体濃度(比重)計測で最も一般的なもの。
校正証明書一般校正 目盛0.005 全長(mm)160
1本
18,880 税込20,768
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 一般校正証明書付は3ポイントを校正します。 JIS B 7525‐3 液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。
校正証明書一般校正 目盛0.002 全長(mm)160
1本
17,980 税込19,778
8日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 一般校正証明書付は3ポイントを校正します 液体濃度(比重)計測で最も一般的なもの。
校正証明書一般校正 目盛0.002 全長(mm)300
1本
19,980 税込21,978
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)付き。 JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償) 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 JCSS校正証明書付は3ポイントを校正します。 液体濃度(比重)計測で最も一般的なもの。
校正証明書JCSS校正 目盛0.005 全長(mm)160
1本
25,980 税込28,578
8日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 一般校正証明書付は3ポイントを校正します。 JIS B 7525‐3 液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。
校正証明書一般校正 目盛0.001 全長(mm)300
1本
19,980 税込21,978
8日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 一般校正証明書付は3ポイントを校正します ガソリン用に作られた比重計です。 標準温度は15度です。
校正証明書一般校正 目盛0.001 全長(mm)300
1本
23,980 税込26,378
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)付き。 JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償) 校正は目盛範囲の上・中・下の3ポイントです。 液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。
校正証明書JCSS校正 目盛0.001 全長(mm)160
1本
27,980 税込30,778
11日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

電池駆動なので、電源工事が不要。可動部が無く、ゴミ詰まりの心配がない。表示がデジタルで視認性も抜群
その他検針方法:現地直読み式 精度±2%RD~ 導電率最小30μS/cm 測定流体 流体温度範囲(℃)0~40 駆動源専用リチウム電池(10年)
1個
529,800 税込582,780
22日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)付き。 JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償) 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 JCSS校正証明書付は3ポイントを校正します。 JIS B 7525‐3 液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。
校正証明書JCSS校正 目盛0.002 全長(mm)160
1本
24,980 税込27,478
11日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

軽量、簡単な操作、表示内容が豊富です。バックライト付きで読みやすい人間工学に基づいたデザインのポータブル密度比重計です。時計機能内蔵です。IDコードの入力が可能です。サンプリング量及び吸引速度が片手(左右どちらでも)で簡単に調節できます。(特許 第3330580号)
用途原油、燃料油、潤滑油などの密度測定に。牛乳、清涼飲料、果実飲料、各種飲料の密度やBrixの測定に。化学製品の「JIS K 0061」には、20℃密度や20/20℃比重などの測定法として振動法が規定。ビール、ウイスキー、ワイン、焼酎、日本酒などのアルコール度やエキス類の濃度測定(前処理が必要です)食品原料の品質管理にBrixや成分濃度の測定植物油や動物油など油脂類の密度や比重の測定薬品関係では日本薬局方13局に採用電子部品のエッチング液や酸洗い液などの濃度管理プラスチックの濃度やめっき液の濃度管理 トラスコ品番837-1220 材質本体:PBT 質量(g)360 2018年トラスコ掲載ページ1 1739
1台
219,800 税込241,780
翌日出荷

一般的に使用されている比重計です。 大型は精度よく、小型は少量の試料に用いるなど、必要に合せて使われています。
1個ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング