リービッヒ冷却器450mm用の蒸留受です。 ゴム栓で接続するタイプです。 ※ゴム栓は付属していません。
適合本体冷却器450mm用
ゴム栓(No.)8
外径(mm)10
内径(mm)27
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
・JIS K0101工業用水試験法・JIS K0102工場排水試験法準拠しています。
・真空グリースが不要で、しかも気密性にすぐれたSPCジョイントを採用すので、コンタミネーションリスクを軽減します。
・トラップ球の片方に透明ボールジョイントを採用、冷却器は垂直にセットでき、組立てが容易です。
・試料フラスコは丸底フラスコ短形500mL、受器は有栓メスシリンダー200mLとなります。
セット内容丸底フラスコ短形(500mL)、連結導入管、トラップ球、有栓メスシリンダー(200mL)、試料注入ロート、冷却器リービッヒ(300mm)、試料採取アダプター
型式ガラス部
1セット
¥89,980
税込¥98,978
32日以内出荷
蒸留塔の中間に組み込み、原液をフィードすることにより連続運転(蒸留)を可能とするものです。
用途コードNo.5604 連続オールダーショウ式蒸留装置(自動還流式)。コードNo.5654 連続充填式蒸留装置(自動還流式)
Φd8
※透明摺合も製作致します。※他の摺合(テーパー)も製作致します。ご相談ください。
・冷却器と受器の間に接続することで、ロータリーエバポレーター内を減圧したまま受器のみを大気圧に戻すことができます。
・溶媒の種類や容量などの条件により、蒸留された溶媒の逆流や、液溜まりが発生することがあります。
・取り付けることにより受器の位置が低くなります。ジャッキ操作に注意してください。
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
とてもコンパクトな減圧蒸留装置です。梨形蒸留フラスコには毛細管アダプターが付いているので、窒素ガスの置換が可能です。冷却器や吸引口が一体となった分留頭には、4つに分かれた目盛り付き分留受器を組み合わせて使用します。
材質ほうけい酸ガラス
構成部品共通すり合わせ分留頭(K型用 上部10/18 下部15/20)共通すり合わせ蒸留フラスコ(梨形二口 主部15/20 側部10/18)共通すり合わせ分留受器(4ツ足 15/20 各3mL目盛付)温度計(0~360℃ 10/18)共通すり合わせ毛細管(アダプター付 10/18)
1セット
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
※VIDTEC(R)のセミ・ミクロガラス器具を利用した組み合わせ例です。※透明摺合も製作致します。※他の摺合(テーパー)も製作致します。ご相談ください。
溶剤回収、又は沸点が離れた液体混合物の蒸留分離に適しています。留出蒸気の沸点が測定できるようになっています。
※透明摺合も製作致します。※他の摺合(テーパー)も製作致します。ご相談ください。
仕様●セット内容:蒸留部(TS15/20)、温度計(0~200℃、TS15/20)、アダプター(TS15/20)、丸底フラスコ(50mL、TS15/20)、丸底フラスコ(10mL、TS15/20)
アズワン品番65-6862-18
1式
¥109,800
税込¥120,780
24日以内出荷
蒸留フラスコのガタつきがなくなり、製品の劣化を防止します。
用途ロータリーエバポレーターで冷却器と蒸留フラスコの間に接続して使用します。
材質(本体)PTFE樹脂
卓上型蒸留水製造装置WS-400/800型用のヒーターです。
トラスコ品番166-3130
1個
¥4,198
税込¥4,618
3日以内出荷
蒸留塔気相部のサンプリングを行うために使用されます。
C15/35
J328/12
蒸留塔気相部のサンプリングを行うために使用されます。
用途コードNo.5604 連続オールダーショウ式蒸留装置(自動還流式)。コードNo.5654 連続充填式蒸留装置(自動還流式)。
C15/35
J328/12
蒸留時、気相及び液相のサンプリングを行うために使用されます。
C15/35
下部が二又に分かれた共通すり合わせ規格のガラス製連結管です。上部はメス形で、下部はオス形に側面から60°または75°の角度で枝分かれしたメス形の接続口があります。
材質ほうけい酸ガラス
下部が二又で球状部分のガラス側面からΦ8mmの減圧用ノズル口が出ている連結管です。上部にはSPC規格のSソケット形接続部と下部にはCコーン形接続部が2か所に分かれてあります。
角度(°)120
材質ほうけい酸ガラス
冷却器と蒸留フラスコ間に接続して使用するジョイントアダプタです。 着脱時のガラスの割れかけを減らせます。
上部摺合29/42
・JIS K0101工業用水試験法・JIS K0102工場排水試験法を参考にしたシアンイオン蒸留装置のガラス機器です。
・気密性にすぐれたSPCジョイントを使用しているのでコンタミネーションリスクを軽減しています。
・トラップ球の片側に透明の共通球面すり合わせを使用しているので冷却器は垂直にでき組立てが容易です。
セット内容丸底フラスコ首長(1L)、連結導入管、トラップ球、有栓メスシリンダー(200mL)、試料注入ロート、冷却器リービッヒ(300mm)、試料採取アダプター
型式ガラス部
1セット
¥109,800
税込¥120,780
32日以内出荷
蒸留水、試薬、酸溶液の採取、分配に最適。1Lごとの目盛付。活栓取付け口は本体と一体成型なので、強度に優れ、漏れにくくなっています。活栓口キャップ付。漏れ防止タイプ。大型の4サイズ(10L以上)は肩部に便利なハンドル付。
材質本体 LDPE、キャップ PP、アダプタ HDPE
活栓有
労研式マスクフィッティングテスターのオプション品です。
測定環境中の粉じん粒子数が少ない場合、マスク内外の粒子数の比率が小さくなるため、マスクの装着方法が正しくても労研式マスクフィッティングテスターによる合否判定が不合格となることがあります。
「粒子発生器 マスクフィッティングテスター用」は、塩タブレット(品目コード:080200-0751)を溶かした蒸留水を噴霧することで測定環境中の粒子数を増やし、労研式マスクフィッティングテスターによる合否判定を適切にします。
用途MT-05U用
その他装着可能なペットボトル :500mLペットボトル 水量:500mL以下
付属品ボトルベース、ACアダプター、専用袋
型式U100
質量(kg)0.5
電源(V)ACアダプター AC100~240 50/60Hz
高さH(mm)145
奥行D(mm)143
幅W(mm)70
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。