国際アルコール表に基づき製作された商品です
全長(mm)約180
目盛1vol%
最小目盛1/1重 ボーメ度
全長(mm)200
国際アルコール表に基づき製作された検定付商品です
目盛0.1vol%
全長(mm)約230
エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示す.
目盛範囲(%)0~100
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
東京都計量検定所による検定証印付です。
全長(mm)300
最小目盛0.1重ボーメ度
海水の塩分測定用に用いられます。
目盛範囲1.000~2.000
1目盛1度
全長(mm)約250
ボーメ度範囲0~72度
仕様重ボーメ度:0~72度
TGK品番801-53-46-01
材質ガラス、鉛
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
全ての器具の足管部にはシリコンゴム栓が取り付けてあり器具口径も規格化されているため、装置組み立てが容易です。ジョイントにはシリコンゴム栓を使用しているため、耐寒性・耐熱性に優れています。
種別本体セット
材質本体/ガラス(ハリオH-32)、ゴム栓/シリコン
JIS B-7525の一般的に使用されている比重計です。
エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示す。
全長(mm)180
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。