42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
1箱(50回分)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル吸光光度計 (アンモニア)
エコ商品
HI 97700、HI 97715、HI 97733は、低濃度のアンモニア態窒素(0.00~3.00 mg/L)・中濃度のアンモニア態窒素(0.00~10.00 mg/L)・高濃度のアンモニウムイオン(0.0~100.0 mg/L)を測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。測定範囲等ご確認ください。 測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます。(別売りです) 本体のみの商品と、数値検証・校正も行えるバリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプがございます。 ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。 光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。 測定手順のナビゲーション機能。 本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ) 50データの自動ロギング機能。 バッテリー残量(%)を常に画面表示。 時間設定が可能。(年月日と時間) バックライト機能が付きより見やすく。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
63,980 税込70,378
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

第4級アンモニア化合物を容易に測定できます。 サンプルに浸けた後、15秒以内に変色の様子を確認することで測定可能です。
仕様(測定レンジ・目盛ppm)0-50-100-200-400-1000 測定時間15秒以内 アズワン品番4-1650-01
1本(100枚)
4,998 税込5,498
当日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)Checker HC (アンモニア態窒素 MR) 測定範囲:0.00~9.99ppm
エコ商品
試薬キットに比べ扱いやすくずっと正確。 測定項目は1機種につき1項目。 手のひらサイズで持ち運びに大変便利。 別売りの標準液を使えば数値の検証が可能。 大きくて見やすい液晶画面。 自動電源オフ
仕様受光部:シリコンフォトセル、発光源:LED (470nm) 付属品測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、取扱説明書、ケース 測定範囲0.00~9.99ppm (mg/L) 質量(g)64 電源単四アルカリ電池X1 測定項目中濃度アンモニア態窒素(淡水用) 精度±0.05ppm(mg/L)±測定値の5% @25℃ 測定方法ネスラー法 分解能0.01ppm (mg/L) 使用環境温度(℃)外部:0~50 相対湿度95%以下(結露のないこと) オートパワーオフ10分間の未使用後 RoHS指令(10物質対応)対応 防水-
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)イオン電極(複合電極)
エコ商品
用途ワイン、 ビール、水、廃水、土壌に含まれる アンモニア、アンモニウム 測定範囲1~1×10-6(M) 材質(本体)デルリン 測定範囲(mg/L)0.02~17000 ケーブル長(m)1 pH測定有効範囲11pH 以上 測定物質NH4+, NH3 温度測定範囲(℃)0~40 電極形式ガス検知 電極寸法(mm)長さ/120、直径/12 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
159,800 税込175,780
23日以内出荷

1ケース(6本)ほか
22,980 税込25,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水質検査計 Checker HC HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 動画あり
試薬キット・比色板に代わるデジタル測定機、CheckerHC(チェッカーHC)が新登場。 目視検査ではないので誰が測定しても同じ結果が得られます。本体はとてもコンパクト。手のひらサイズ&重さもたった64gで、ポケットにも無理なく入ります。タテ81.5mm×ヨコ61mm(タバコ箱と同等)、持ち運びに最適です。 操作ボタンも1つだけ、と、取り扱いはとても簡単なので、現場でもすぐに使用できます。 試薬キット・比色板での測定結果のばらつきに不満があっても、価格的にデジタル測定器を導入できなかったお客様に最適の水質測定器です。 精度の高い測定が驚きの価格でここまで身近になりました。
仕様発光源/LED@525nm、受光部/シリコンフォトセル 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61×37.5 質量(g)64 使用環境条件0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル吸光光度計 (マンガン)
エコ商品
HI 97709、HI 97748は、高濃度のマンガン(0.0~20.0 mg/L)、または低濃度のマンガン(0~300 μg/L)を測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。測定範囲等ご確認ください。 測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます。(別売りです) 本体のみの商品と数値検証・校正も行えるバリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプがございます(HI 97748にキットタイプはございません) ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。 光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。 測定手順のナビゲーション機能。 本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ) 50データの自動ロギング機能。 バッテリー残量(%)を常に画面表示。 時間設定が可能。(年月日と時間) バックライト機能が付きより見やすく。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
63,980 税込70,378
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル吸光光度計 (シアヌル酸)
エコ商品
HI 97722は、シアヌル酸(0~80 mg/L)を測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。 測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます。(別売りです) ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。 光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。 測定手順のナビゲーション機能。 本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ) 50データの自動ロギング機能。 バッテリー残量(%)を常に画面表示。 時間設定が可能。(年月日と時間) バックライト機能が付きより見やすく。
仕様帯域通過フィルター:帯域幅:8 nm 波長精度:±1.0 nm /受光部:シリコンフォトセル セット内容本体、測定用ガラスセル2本、ガラスセル用キャップ2個、1.5V単三アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他 質量(g)380 電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能) 測定範囲(mg/L)0~80 測定項目CYA 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5 精度±1 mg/L ±測定値の15% (25℃) 試薬HI 93722-01 (100回分)、HI 93722-03 (300回分) 測定方法比濁法 光源LED(525 nm) 液晶パネル128×64ピクセル バックライト付 使用環境温度(℃)0~50 記憶データ数自動で50データまで 電源タイプ自動電源オフ:15分間の未使用後 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性本体ケース:IP67 分解能(mg/L)1 相対湿度(%RH)100以下
1個ほか
63,980 税込70,378
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル吸光光度計 (マンガン/鉄)
エコ商品
HI 97742は、マンガン/鉄を測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。 測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます。(別売りです) ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。 光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。 測定手順のナビゲーション機能。 本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ) 50データの自動ロギング機能。 バッテリー残量(%)を常に画面表示。 時間設定が可能。(年月日と時間) バックライト機能が付きより見やすく。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
71,980 税込79,178
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル吸光光度計 (ヨウ素)
エコ商品
HI 97718は、ヨウ素(0.0~12.5 mg/L)を測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。 測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます。(別売りです) 本体のみの商品と、数値検証・校正も行えるバリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプがございます。 ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。 光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。 測定手順のナビゲーション機能。 本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ) 50データの自動ロギング機能。 バッテリー残量(%)を常に画面表示。 時間設定が可能。(年月日と時間) バックライト機能が付きより見やすく。
仕様帯域通過フィルター:帯域幅:8 nm 波長精度:±1.0 nm /受光部:シリコンフォトセル 質量(g)380 電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能) 測定範囲(mg/L)0.0~12.5 測定項目I2 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5 精度±0.1 mg/L ±測定値の5%(25℃) 試薬HI 718-25 (25回分) 、HI 93718-01 (100回分)、HI 93718-03 (300回分 ) 測定方法DPD法 光源LED(525 nm) 液晶パネル128×64ピクセル バックライト付 使用環境温度(℃)0~50 記憶データ数自動で50データまで 電源タイプ自動電源オフ:15分間の未使用後 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性本体ケース:IP67 分解能(mg/L)0.1 相対湿度(%RH)100以下
1個ほか
63,980 税込70,378
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル吸光光度計 (カルシウム/マグネシウム)
エコ商品
HI 97752は、カルシウム/マグネシウムを測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。 測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます。(別売りです) ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。 光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。 測定手順のナビゲーション機能。 本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ) 50データの自動ロギング機能。 バッテリー残量(%)を常に画面表示。 時間設定が可能。(年月日と時間) バックライト機能が付きより見やすく。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
63,980 税込70,378
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル吸光光度計 (鉄)
エコ商品
HI 97721、HI 97746は、鉄を測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。測定範囲等ご確認ください。 測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます。(別売りです) 本体のみの商品と、数値検証・校正も行えるバリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプがございます。 ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。 光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。 測定手順のナビゲーション機能。 本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ) 50データの自動ロギング機能。 バッテリー残量(%)を常に画面表示。 時間設定が可能。(年月日と時間) バックライト機能が付きより見やすく。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
63,980 税込70,378
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル吸光光度計 (亜硝酸)
エコ商品
HI 97707、HI 97708は、亜硝酸(0~600 μg/L、または0~150 mg/L)を測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。測定範囲等ご確認ください。 測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます。(別売りです) 本体のみの商品と、数値検証・校正も行えるバリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプがございます。 ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。 光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。 測定手順のナビゲーション機能。 本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ) 50データの自動ロギング機能。 バッテリー残量(%)を常に画面表示。 時間設定が可能。(年月日と時間) バックライト機能が付きより見やすく。
仕様帯域通過フィルター:帯域幅:8 nm 波長精度:±1.0 nm /受光部:シリコンフォトセル 質量(g)380 電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5 液晶パネル128×64ピクセル バックライト付 使用環境温度(℃)0~50 記憶データ数自動で50データまで 電源タイプ自動電源オフ:15分間の未使用後 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性本体ケース:IP67 相対湿度(%RH)100以下
1個ほか
63,980 税込70,378
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル吸光光度計 (二酸化塩素)
エコ商品
HI 97738は、二酸化塩素(0.00~2.00 mg/L)を測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。 測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます。(別売りです) ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。 光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。 測定手順のナビゲーション機能。 本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ) 50データの自動ロギング機能。 バッテリー残量(%)を常に画面表示。 時間設定が可能。(年月日と時間) バックライト機能が付きより見やすく。
仕様帯域通過フィルター:帯域幅:8 nm 波長精度:±1.0 nm /受光部:シリコンフォトセル セット内容本体、測定用ガラスセル2本、ガラスセル用キャップ2個、1.5V単三アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他 質量(g)380 電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能) 測定範囲(mg/L)0.00~2.00 測定項目ClO2 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5 精度±0.10mg/L ±測定値の5%(25℃) 試薬HI 93738-01 HI 97738用試薬100回分 、HI 93738-03 HI 97738用試薬300回分 、HI 96779-01 HI 97779用試薬100回分 、HI 96779-03 HI 97779用試薬300回分 測定方法クロロフェノールレッド法 光源LED(575 nm) 液晶パネル128×64ピクセル バックライト付 使用環境温度(℃)0~50 記憶データ数自動で50データまで 電源タイプ自動電源オフ:15分間の未使用後 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性本体ケース:IP67 分解能(mg/L)0.01 相対湿度(%RH)100以下
1個ほか
63,980 税込70,378
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル吸光光度計 (ニッケル)
エコ商品
HI 97726、HI 97740は、低濃度のニッケル(0.000 ~ 1.000 mg/L)、または高濃度のニッケル(0.00 ~ 7.00 g/L)を測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。測定範囲等ご確認ください。 測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます。(別売りです) 本体のみの商品と数値検証・校正も行えるバリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプがございます(HI 97740にキットタイプはございません)。 ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。 光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。 測定手順のナビゲーション機能。 本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ) 50データの自動ロギング機能。 バッテリー残量(%)を常に画面表示。 時間設定が可能。(年月日と時間) バックライト機能が付きより見やすく。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
63,980 税込70,378
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

簡易水質検査キット シンプルパック(お徳用) SIBATA(柴田科学) 動画あり
工程管理や実際の水を測定する現場では、含有物がどの程度あるか、一定量以上含有されているか、採水して実験室に持って帰る必要があるかなどの判断を要求されることが多々あります。そのような時には簡便で、特に経験もいらず、ただちに結果が得られるものが望まれます。シンプルパックは簡便で、しかもJIS法、衛生試験法などの公定法に採用されている比色法に基づいて開発された水質検査キットです。検水をシンプルパックに吸水して振り混ぜ、付属の標準カラーチャートと比較するだけで結果が得られます。 ・軽くて小型な分析セット 手のひらに入る極めて小型の容器(ノズルから試薬室部まで約55mm)ですので、かさばらず軽量です。 ・操作は検水を吸い込み振るだけ 試薬の入った容器に検水を吸い込んで振った後、10秒から数分で反応が完了します。 ・1回の測定にシンプルパック1コを使用 1箱に48回分のシンプルパックとカラーチャート4枚を付属しています。(遊離シアンのみ24回分。) ・シンプルパックと付属のカラーチャート以外は一切不要(リン酸は除く) 呈色した検水を付属のカラーチャートと比較するだけで定量できます。 ・測定にあたり、経験や専門知識は不要 検水を吸い込み、色を比較するだけですので、特に専門的な経験や知識を必要としません。
1箱(24回分)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。
1箱(10回分)ほか
2,390 税込2,629
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル吸光光度計 (銀)
エコ商品
HI 97737は、銀(0.000~1.000 mg/L)を測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。 測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます。(別売りです) ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。 光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。 測定手順のナビゲーション機能。 本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ) 50データの自動ロギング機能。 バッテリー残量(%)を常に画面表示。 時間設定が可能。(年月日と時間) バックライト機能が付きより見やすく。
仕様帯域通過フィルター:帯域幅:8 nm 波長精度:±1.0 nm /受光部:シリコンフォトセル セット内容本体、測定用ガラスセル2本、ガラスセル用キャップ2個、1.5V単三アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他 質量(g)380 電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能) 測定範囲(mg/L)0.000~1.000 測定項目Ag 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5 精度±0.020 mg/L ±測定値の5%(25℃) 試薬HI 93737-01 (50回分)、HI 93737-03 (150回分) 測定方法PAN法 光源LED(575 nm) 液晶パネル128×64ピクセル バックライト付 使用環境温度(℃)0~50 記憶データ数自動で50データまで 電源タイプ自動電源オフ:15分間の未使用後 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性本体ケース:IP67 分解能(mg/L)0.001 相対湿度(%RH)100以下
1個ほか
63,980 税込70,378
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)卓上型 吸光光度計(農業・水耕栽培用)
エコ商品
肥料養液向けの分析項目を測定。アンモニア態窒素、カリウム、カルシウム、硝酸態窒素、マグネシウム、硫酸塩、リン酸塩、pH(デジタル電極にて) 先進の光学システムを採用し高い精度と安定性を実現。お客様自身の溶液を用いて任意の濃度と吸光度の検量線を設けサンプル測定が可能。 バリデーター(標準液)での各波長の吸光度の検証が可能。1000データの保存機能とUSBメモリーやPCへの転送も可能。(PCではCSV形式)
付属品測定用ガラスセル4個、ガラスセル用キャップ4個、活性炭50回分、脱塩用ボトル10L分、蓋付プラスチックビーカー、ピペット、シリンジ、メスシリンダー、スプーン、ろ斗、ろ紙、セル面清浄用布、USBケーブル、ACアダプター、キャリングケース、日本語取扱説明書 質量(kg)1 測定範囲(吸光度)0.000~4.000Abs、(pH)‐2.00~16.00、(温度)‐20.0~120.0℃ 電源充電式(約500回の吸光光度測定が可能)ただし電源ケーブルを接続すれば継続使用可能 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)177×206×97 精度吸光度:±0.003Abs(1.000Absにおいて)、pH:±0.01pH(±0.2mV/25℃)、温度:±0.5℃(25℃) 分解能(pH)0.01pH(±0.1mV) 波長(nm)(吸光度)420、466、525 動作温度、湿度範囲0~50℃、95%(結露のないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 データ転送本体からUSBメモリーまたはUSBケーブルを使用しPC接続
1個ほか
239,800 税込263,780
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)アンモニア態窒素MR用バリデーター
中濃度アンモニア態窒素用バリデーター(標準液)。液体の入った2種類のガラスセルを使用し測定値の検証と校正が可能。期限内であれば何度でも使用可能。高い精度や信頼性を求める方にはぴったりです!(機種や測定項目によって液の色は異なります)
アズワン品番64-9634-32
1箱
39,980 税込43,978
3日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)アンモニア態窒素 LR 用バリデーター
低濃度アンモニア態窒素用バリデーター(標準液)。液体の入った2種類のガラスセルを使用し測定値の検証と校正が可能。期限内であれば何度でも使用可能。高い精度や信頼性を求める方にはぴったりです!(機種や測定項目によって液の色は異なります)
アズワン品番64-9633-90
1箱
39,980 税込43,978
3日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)吸光光度計(イオン計) チェッカーHC
エコ商品
チェッカーHCシリーズは簡略式の試薬キットと高価なデジタル測定機とのギャップを埋める、デジタル吸光光度計です。 「デジタル表示でありながら手のひらサイズで安価」という点が特長です。
質量(g)64 電源単四アルカリ電池 1個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル多項目pH/ORP/EC/DO/濁度センサー付属 + GPS機能
エコ商品
野外での水質測定に特化した多項目測定器です。 これ1台で16項目までの測定が可能です。また画面には一度に12項目まで表示できます。 。測定項目はpH、 pH/mV、 ORP、 アンモニア態窒素、 塩化物、 硝酸態窒素、 濁度、 溶存酸素(%、mg/L)、EC、 TDS、 抵抗率、 塩分、 海水の比重、 気圧、 温度の16項目まで。ISO 7027に準拠した、測定現場でも容易に交換可能な濁度センサー。アンモニウム(アンモニア態窒素)、塩化物、硝酸塩(硝酸態窒素)のISE電極を選択可能。本体がなくてもデータを記憶するロギング電極を選択可能。電極、センサーの組合せで用途に合わせたカスタマイズが可能。すべてのセンサーは電極に取り付けられると自動認識されます。独自のT.I.S.(タグ識別装置)により現場での定期的な測定が容易になります。簡易標準液によりpH/EC/DOの校正が一度に行えます。液晶画面で測定結果のグラフ表示が可能。バックライト機能付き。GLP機能により直近の5項目の校正データを呼び出し可能。USBによるPC接続が可能。アルカリ電池および充電池を使用可能。防水は本体(IP67)および電極(IP68)。
セット内容本体、ハードキャリングケース、ACアダプター、電極メンテナンスキット、専用PCソフト、USBケーブル、電源ケーブル、シガレットライターケーブル、pH/ORPセンサー、DOセンサー、タグ5個、簡易標準液 測定範囲PH0.00~14.00pH、PH/MV±600.0mV、ORP±2000.0mV、アンモニア態窒素0.02~200ppm塩化物0.6~200ppm、、硝酸態窒素0.62~200ppm、濁度0~99.9 FNU;100~1000 FNU、DO%0.0~500.0%、DO mg/L0.00~50.00mg/L、EC0.000 ~ 200.000 mS/cm (実際の測定範囲は400mS/cmまで)、抵抗率0~999999Ω・cm 0~1000.0kΩ・cm 0~1.0000MΩ・cm、TDS0~400000mg/L(ppm)、塩分0.00~70.00PSU、海水の比重0.0~50.0σt、σ0、σ15、気圧450~850mmHg; 17.72~33.46inHg; 600.0~1133.2mbar; 8.702~16.436psi;、0.5921~1.1184atm; 60.00~113.32kPa、温度-5~55℃、23.0~131.00°F、268.15~328.15k、 質量(g)本体750、電極750 電源1.5V単二アルカリ電池4個、または1.2V NiMH単2充電池4個 本体寸法(mm)221×115×55 精度pH±0.02 pH、pH/mV±0.5 mV、ORP±1.0 mV、アンモニア態窒素測定値の±5%、または±2ppm(どちらか大きい方)、濁度測定値の±2%、または±0.3FNU(どちらか大きい方)、DO % 0.0~300.0%測定値の±1.5%または±1.0%(どちらか大きい方)300.0~500.0%測定値の±3%、DO mg/L0.00~30.00mg/L測定値の±1.5%または±0.10mg/L(どちらか大きい方)30.00~50.00mg/L測定値の±3%、EC測定値の±1%または±1μS/cm(どちらか大きい方)、TDS測定値の±1%または±1mg/L、塩分測定値の±2%または0.01PSU(どちらか大きい方)、海水の比重±1σt、σ0、σ15、気圧校正した時の温度±15℃で±3mmHg、温度±0.15 ℃; ±0.27°F; ±0.15k、 温度補償自動(-5~55℃、23~131°F) 校正PH自動で1点、2点または3点校正、ORP自動で1点校正、EC、塩分自動で1点校正、DO自動で1点、または2点校正抵抗率、TDS、海水の比重導電率と塩分校正に基づく、気圧自動で1点校正温度自動で1点校正 使用環境0~50℃、100%RH 電極寸法(mm)270×46 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性本体IP67、電極IP68 PC接続USB(別売りソフトHI 929829が必要)
1台
989,800 税込1,088,780
31日以内出荷

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。直読式ですので個人差が少ないです。ガス別、用途別に様々な種類の検知管をご用意しています。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名:アンモニア●測定範囲:0.1~1.0%●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図) 使用検知管名105SM アンモニア 測定回数10回(1箱あたり) アズワン品番61-9736-18 校正証明書一般校正
1式
20,980 税込23,078
8日以内出荷

本アンモニウムイオンセンサGDX-Kはイオン選択電極(Ion-Selective Electrode:ISE)を採用、水溶液中のアンモニウムイオン(NH4-)の濃度測定に最適です。サンプル溶液が酸性化されてNH3をNH4+に変化している場合は、水性アンモニアレベルを示すこともできます。本センサーは、PCなどデバイスとBluetooth(R)またはUSBで接続する本体デバイス(アダプター)と汎用性の高いBNCコネクターを搭載しているプローブの二つで構成しています。本体デバイスには充電池が内蔵されておりUSBによる充電が可能です。測定途中で本体デバイスの充電を実施しても測定が中断されることはありません。本体デバイスの充電池残量はVernier Graphical Analysis(R)アプリやLabQuest(R)3で確認ができます。本Go Directセンサは、USB接続でもBluetoothによるワイヤレス接続でも使用できるため、教室や研究室に、最適な接続環境を選択可能です。このBNC接続式プローブのみの交換ができます。ゲル充填電極のため電解液の補充が必要ありません。
用途測定例:水中や水溶液中の肥料由来のアンモニウムイオン濃度の測定。 仕様●干渉イオン:K+、Li+、Na+、Cs+、Mg2+、Ca2+、Sr2+、Ba2+●最低浸漬深さ(cm):2.8●電極勾配:56±3mV/decade(25℃)●電極抵抗:0.1~5 MΩ セット内容Go Direct ISEデバイス(本体)、Go Direct 硝酸イオン(ISE)- BNC電極、マイクロUSBケーブル、アンモニウムイオン標準液(100mg/L NH4-)30mL 1本(SDS付属)、アンモニウムイオン標準液(1mg/L NH4-)30mL 1本(SDS付属)、短期間保管用ISE電極浸漬ボトル、ポリッシング・ストリップ 型式GDX-NH4 電源内蔵リチウム充電池またはUSB接続 測定範囲(mg/L)1~18000 接続USB:v 2.0、無線(最長距離):Bluetooth v4.2 (30m) 精度(%)±10(校正後1~100mg/L) バッテリー300mA Li-Poly、フル充電時最長24時間連続使用可、最大500回充放電可 測定範囲(mV)±1000 OSWindows 10以上、Mac OS X 10.10以上、Chromebook、iOS(Bluetoothのみ)、Android(Bluetoothのみ) 環境測定:(温度)0~40℃(補償なし)、(pH範囲)2~7(補償なし) アプリケーションVernier Graphical Analysis(R)
1セット
119,800 税込131,780
31日以内出荷

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名:アンモニア●測定範囲:0.5~10%●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図) 使用検知管名105SA アンモニア 測定回数10回(1箱あたり) アズワン品番61-9736-16 校正証明書一般校正
1式
19,980 税込21,978
8日以内出荷

作業現場などの平均ガス濃度を簡単チェック。長時間の平均気体濃度を測定する検知管です。ホルダで作業者の呼吸域などに取り付け、個人の暴露量を測定したり、作業所内に固定し、環境内の濃度・濃度分布などを、容易に知ることができます。小型・軽量で作業を妨げず測定場所も選びません。
仕様検知管名:3D アンモニア●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●入数:1箱(10本入)●●測定ガス名:アンモニア●▼測定範囲:2.5~1000ppm●▼測定時間(hr):0.5~10●目盛範囲(ppm・hr):25~500●入数:1箱(10本入) 校正証明書一般校正
1箱
9,998 税込10,998
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。直読式ですので個人差が少ないです。ガス別、用途別に様々な種類の検知管をご用意しています。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名:アンモニア●測定範囲:50~900ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図) 使用検知管名105SB アンモニア 測定回数10回(1箱あたり) アズワン品番61-9736-20 校正証明書一般校正
1式
19,980 税込21,978
8日以内出荷

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名:アンモニア●測定範囲:0.5~30%●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図) 使用検知管名105SH アンモニア 測定回数10回(1箱あたり) アズワン品番61-9736-14 校正証明書一般校正
1式
20,980 税込23,078
8日以内出荷

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。直読式ですので個人差が少ないです。ガス別、用途別に様々な種類の検知管をご用意しています。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名:アンモニア●測定範囲:5~260ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図) 使用検知管名105SC アンモニア 測定回数10回(1箱あたり) アズワン品番61-9736-22 校正証明書一般校正
1式
19,980 税込21,978
8日以内出荷

作業現場などの平均ガス濃度を簡単チェック。長時間の平均気体濃度を測定する検知管です。ホルダで作業者の呼吸域などに取り付け、個人の暴露量を測定したり、作業所内に固定し、環境内の濃度・濃度分布などを、容易に知ることができます。小型・軽量で作業を妨げず測定場所も選びません。
仕様検知管名:3DL アンモニア●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24●入数:1箱(10本入)●●測定ガス名:アンモニア●▼測定範囲:0.1~10ppm●▼測定時間(hr):1~10●目盛範囲(ppm・hr):1~10●入数:1箱(10本入) 校正証明書一般校正
1箱
9,998 税込10,998
18日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名1:アンモニア●測定範囲:1~200ppm●測定ガス名2:トリメチルアミン●測定範囲:0.5~100ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図) 使用検知管名105SE アンモニア 測定回数10回(1箱あたり) アズワン品番61-9740-14 校正証明書一般校正
1式
20,980 税込23,078
8日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
79日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)HI9829用 交換用センサー
エコ商品
適合本体HI9829 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
38,980 税込42,878
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)バリデーター
用途数値の検証及び校正用標準液
1個ほか
32,980 税込36,278
5日以内出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。直読式ですので個人差が少ないです。ガス別、用途別に様々な種類の検知管をご用意しています。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名1:アンモニア●測定範囲:0.2~20ppm●測定ガス名2:ジイソプロピルアミン●測定範囲:1~16ppm●測定ガス名3:シクロヘキシルアミン●測定範囲:1~20ppm●測定ガス名4:ジ-n-ブチルアミン●測定範囲:2~20ppm●測定ガス名5:ジ-n-プロピルアミン●測定範囲:1~14ppm●測定ガス名6:N,N-ジメチルアニリン●測定範囲:0.5~9ppm●測定ガス名7:o-トルイジン●測定範囲:2~22ppm●測定ガス名8:p-トルイジン●測定範囲:2~20ppm●測定ガス名9:ピリジン●測定範囲:0.5~10ppm●測定ガス名10:ブチルアミン●測定範囲:1~20ppm●測定ガス名11:プロピルアミン●測定範囲:1~20ppm●測定ガス名12:ペンチルアミン●測定範囲:2~22ppm●測定ガス名13:N-メチルアニリン●測定範囲:0.5~6ppm●測定ガス名14:モルホリン●測定範囲:2~22ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図) 使用検知管名105SD アンモニア 測定回数10回(1箱あたり) アズワン品番61-9736-24 校正証明書一般校正
1式
20,980 税込23,078
15日以内出荷

ガスに合わせてセンサユニットが交換でき、1台で様々な半導体材料ガスを検知可能です。 カセット式センサユニットのため、ガス検知器の校正が不要でメンテナンスの時間とコストを削減します。
付属品ショルダーベルト、フィルタエレメント×2枚 質量(kg)約1.3 サイズ62×128×150mm(突起部除く) 電源単3アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)またはAC専用アダプタ(オプション) 分解能フルスケールの100分の1または200分の1表示 ガス採気方式ポンプ吸引式 警報方式ブザー(断続音)・アラームランプ点滅 検知対象ガス半導体材料ガス
1セット
269,800 税込296,780
31日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

エア・ウォーター・バイオデザイン【レンタル】土壌分析装置
農作物の生育に必要な6種類の土壌成分を約14分間で一括測定できます。測定結果をもとに各養分の量をチャートで示すほか、作物の種類に適した肥料の種類や施肥量の提案も表示されます。※装置の操作および結果の出力には別途パソコンが必要です。※分析には分析カートリッジ(EW-T102J)と成分抽出液(EW-T201J)が別途必要です。
処理能力6項目/約14分 測定項目硝酸態窒素/アンモニア態窒素/可吸態リン酸/交換性カリウム/交換性カルシウム/交換性マグネシウム/ 本体寸法(mm)316×162×152 電源(V)AC100(50/60Hz) 測定範囲硝酸態窒素/1~50mg、アンモニア態窒素/1~50mg、可吸態リン酸/1~350mg、交換性カリウム/1~200mg、交換性カルシウム/1~1000mg、交換性マグネシウム/1~120mg(100g乾土あたり)
1個
2,090 税込2,299
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

小型かつ軽量でCODなど9種類のプログラムがあらかじめ設定されている上、独自の測定プログラム作成も可能です。
仕様●データ保存数:最大100件●光源(測定波長):LED(420/610nm)●試薬ブランド:HACH●測定プログラム数:最大20件(標準9件+ユーザー設定11件)●標準測定項目:COD、全リン、全窒素、 アンモニア/アンモニア性窒素 寸法(mm)230×130×85、130×230×90 質量(g)500 電源AC100~240V 50/60Hz、DC12V 1.0Aもしくは9V形乾電池×1個(別売) 測定時間3秒 アズワン品番4-6635-01
1台
186,000 税込204,600
12日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります