167件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水道法基準適合品、小型,計量に設計されたメンテナンスフリーの密閉型、弁体ボール形状により優れたシール性、流体が比重の軽いものでも使用可能
1個
68,980 税込75,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
22,700 税込24,970
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアー・ガスの逆流防止に優れた効果を発揮します。
材質PA(ナイロン) チューブ内径(Φmm)5~7 アズワン品番5-1064-01
1袋(2個)
1,798 税込1,978
当日出荷

エアー・ガスの逆流防止に優れた効果を発揮します。
材質本体/ナイロン、弁/シリコンゴム 全長(mm)41 適合チューブ内径(Φmm)5~7
1組(2個)
1,098 税込1,208
当日出荷

エアー・ガスの逆流防止に優れた効果を発揮します。
仕様常用圧力:1.5kgf/cm2 材質本体/ナイロン 弁/シリコンゴム 全長(mm)41 適合チューブ内径(Φmm)5~7 入数2
1組(2個)
1,398 税込1,538
3日以内出荷

エアー・ガスの逆流防止に優れた効果を発揮します。常用圧力1.5kg/cm2
材質本体:ナイロン、弁:シリコンゴム 全長(mm)41 適合チューブ内径(Φmm)Φ5~7
1セット(2個)
1,098 税込1,208
当日出荷

一般弁は20Kタイプをベースとしたバルブです。様々な仕様に使えます。特殊流体にもパッキン、ガスケット、要部材を交換することによって対応いたします。要部には主に13クロムステンレス鋼を用い、最高300℃まで使えます。
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名:ホルムアルデヒド●測定範囲:0.01~0.48ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図) 使用検知管名710 ホルムアルデヒド(エアーサンプラ専用) 測定回数20回(1箱あたり) アズワン品番61-9735-32 保管環境冷蔵 校正証明書一般校正
1式
24,980 税込27,478
7日以内出荷

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。換算表により、キシレン・エチルベンゼンの測定も可能です。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名1:エチルベンゼン●測定範囲:0.05~1.4ppm●測定ガス名2:キシレン●測定範囲:0.1~1.4ppm●測定ガス名3:トルエン●測定範囲:0.05~1.0ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図) 使用検知管名721 トルエン(エアーサンプラ専用) 測定回数10回(1箱あたり) アズワン品番61-9735-36 保管環境冷蔵 校正証明書一般校正
1式
23,980 税込26,378
7日以内出荷

非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。 高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。 耐候性に優れています。
用途腐食性の高い廃液ライン。配線類の保護被覆。 メッキ工場での酸アルカリ洗浄ライン。蒸気移送ライン。航空機、自動車などの燃料移送用。 発砲ウレタン薬液の移送ライン。塗料移送ライン。固着しやすい粉体の移送。接着剤や粘着剤の移送。パイプ、ローラーなどへの被覆。 半導体向高純度液体の移送ライン。超純水の移送。ジュース製造工程。医薬品、食料品の製造工程。クリーンエアーの移送ライン。液体、ガスの分析機器用チューブ。 電機被覆用チューブ。電気機器、電力装置などの冷却用チューブ。リード線、ヒーターの絶縁。配線用の絶縁被覆。 チューブの交換をなくしたい用途(宇宙機器、原子力発電など)。塩害や紫外線照射の激しい、海岸付近での用途。 材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン) 乳白色 使用温度範囲(℃)-40~260 最高使用温度(℃)260
1巻(1m)ほか
特価
299 税込329
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名:ホルムアルデヒド●測定範囲:0.05~2.0ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図) 使用検知管名710A ホルムアルデヒド(エアーサンプラ専用) 測定回数20回(1箱あたり) アズワン品番61-9735-34 保管環境冷蔵 校正証明書一般校正
1式
23,980 税込26,378
7日以内出荷

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名:p-ジクロロベンゼン●測定範囲:0.01~0.4ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図) 使用検知管名730 p-ジクロロベンゼン(エアーサンプラ専用) 測定回数10回(1箱あたり) アズワン品番61-9735-38 保管環境冷蔵 校正証明書一般校正
1式
22,980 税込25,278
7日以内出荷

1個
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。外径約4mmのガラス管内に反応試薬を吸着した検知剤を充填しています。ボンベ等の圧縮空気の検査にご使用いただけます。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様入数:1箱(10本入)●測定ガス名:一酸化炭素●測定範囲:2.5~100ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図) 使用検知管名600SP 圧縮空気中一酸化炭素(P-40R専用) アズワン品番61-9735-56 校正証明書一般校正
1式
21,980 税込24,178
8日以内出荷

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。外径約4mmのガラス管内に反応試薬を吸着した検知剤を充填しています。ボンベ等の圧縮空気の検査にご使用いただけます。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様入数:1箱(10本入)●測定ガス名:オイルミスト●測定範囲:0.3~5mg/m3●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図) 使用検知管名602SP 圧縮空気中オイルミスト(P-40R専用) アズワン品番61-9735-58 校正証明書一般校正
1式
22,980 税込25,278
15日以内出荷

空気の濾過、排ガスの中の粗ゴミや水滴・ミストの除去に有効で、液体濾過も可能です。 ひもでくくりつけて使用できます。 織物の袋ですので丈夫で洗浄可能です。
タイプPP-1105 材質PP(ポリプロピレン) 布厚さ(mm)0.7 通気性120cm3/cm2・sec(標準値)
1個
2,290 税込2,519
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。外径約4mmのガラス管内に反応試薬を吸着した検知剤を充填しています。ボンベ等の圧縮空気の検査にご使用いただけます。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様入数:1箱(10本入)●測定ガス名1:二酸化炭素(炭酸ガス)●測定範囲:100~3000ppm●測定ガス名2:二酸化炭素●測定範囲:100~3000ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図) 使用検知管名601SP 圧縮空気中二酸化炭素(P-40R専用) アズワン品番61-9735-64 校正証明書一般校正
1式
21,980 税込24,178
8日以内出荷

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。外径約4mmのガラス管内に反応試薬を吸着した検知剤を充填しています。ボンベ等の圧縮空気の検査にご使用いただけます。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様1箱(5本入)●測定ガス名:酸素●測定範囲:2~24%●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図) 使用検知管名604SP2 圧縮空気中酸素(P-40R専用) アズワン品番61-9735-60 校正証明書一般校正
1式
21,980 税込24,178
8日以内出荷

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。外径約4mmのガラス管内に反応試薬を吸着した検知剤を充填しています。ボンベ等の圧縮空気の検査にご使用いただけます。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様入数:1箱(10本入)●測定ガス名:水蒸気●測定範囲:100~1000ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図) 使用検知管名603SP2 圧縮空気中水分(P-40R専用) アズワン品番61-9735-62 校正証明書一般校正
1式
19,980 税込21,978
8日以内出荷

ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。
1箱(10回分)ほか
2,390 税込2,629
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

空気・ガスの送排風のほか、軽い粉状のものの移送に最適な工業用ビニールダクトホースです。芯線は硬質ビニル樹脂被覆した硬鋼線で、強固で屈曲率に富んでいます。
長さ(m)1 耐熱温度(℃)約60(無負荷)
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

多孔タイプのフィルムのため空気やガスを透過します。
仕様交換用多孔フィルム 種別多孔フィルムタイプ 材質疎水性レーヨン 使用温度範囲(℃)-20~+80 滅菌γ線滅菌済 アズワン品番3-9120-12
1セット(2巻×50枚)
17,980 税込19,778
12日以内出荷

多孔タイプのフィルムのため空気やガスを透過します。
仕様交換用多孔フィルム 種別多孔フィルムタイプ 材質疎水性レーヨン 使用温度範囲(℃)-20~+80 滅菌未滅菌 アズワン品番3-9120-11
1セット(2巻×50枚)
14,880 税込16,368
12日以内出荷

空気・ガスの送排風のほか、軽い粉状のものの移送に最適な工業用ビニールダクトホースです。芯線は硬質ビニル樹脂被覆した硬鋼線で、強固で屈曲率に富んでいます。
耐熱温度(℃)約60(無負荷)
1個
359 税込395
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シリコン・タイゴンなど軟質細径チューブ用。空気・ガスを濾過するフィルター内蔵コネクターで、流れ方向の指定はありません。
材質ボディ:青灰色ポリスルフォン(PSF)内部フィルター:SUS316 使用温度範囲(℃)+5~48 接続1/16には内径1.5mmまたは1/16のシリコンチューブが接続可能、1/8には内径3mmまたは1/8のシリコンチューブが接続可能、10-32UNFメスにアダプターフィッティング(品番VFK)を接続すると、軟質チューブ内径5-3.0mmを繋げられます。
1個
特価
179 税込197
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

空気及びガスを連続的に分離し、自動空気抜弁と組み合わせて使用、ウォーターハンマー等の騒音を未然に防止、空気による配管系統内の腐食を防止
仕様●適用流体:冷温水●最高圧力:1.0MPa●最高温度:120℃●接続:JIS Rc
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

溶出が少ないためカートリッジ純水器の後処理フィルターに適しています。 圧力損失が低いため長時間の使用が可能です。
用途食品工業における各種清涼飲料水、仕込み水、洗浄用水、高粘度流体の前処理。医薬品・製薬工業における各種製剤、薬液の前処理。各種ガス、空気のろ過。機械油等の高粘度流体のろ過。RO装置、イオン交換装置、活性炭処理装置の安全フィルタ、レジンキャッチャ、微粉炭捕捉などの各種水処理工程における除微粒子などに。 適合ハウジングサイズ10インチ 標準流量(L/h)500~1000 寸法(Φ×mm)70×250 材質(本体)PP(ポリプロピレン) 耐熱温度(℃)80 材質(Oリング)EPDM(エチレンプロピレンゴム) 材質(ガスケット)EPDM(エチレンプロピレンゴム)
1本
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

熱収縮チューブは、ガラスパイプ、金属パイプ、金属ロール、電線、食品ロール、コピー機のロール等にさしこみ、一方から熱風(ホットエアーガン、ガスコンロ)で加熱収縮によって密着します。異径管収縮もでき、収縮率は25%~ 30%に収縮します。耐熱(-150℃~+200℃)耐薬品性、耐候性にほぼ万能です。FEP、PTFEは非粘着性で、電気特性、絶縁体中最小の誘電率、誘電圧接が高い絶縁耐力になります。
1本ほか
1,988 税込2,187
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

Whatman(ワットマン)ポリディスクTF 0.1μm
耐化学薬品性にすぐれた疎水性PTFEメンブランを内蔵した有機溶媒ろ過用ディスポーザブルフィルターです。エアー、ガスのベント用にも適しています。
用途有機溶媒のろ過、ベント用フィルター、エアーのインラン用フィルター 穴径(μm)0.1 TGK品番996-40-93-30
1セット(10個)
17,980 税込19,778
24日以内出荷

放流基準に達しない排水処理、脱臭・排ガス対策に。 水や空気の有害な化学物質・汚れ・ニオイを吸着します。 有害な重金属類は含まれていません。
用途脱臭、浄化用 エスコ品番EA939AA-21 材質ヤシ殻活性炭 粒度4×8メッシュ 効果消臭
1個
12,000 税込13,200
当日出荷

空気の濾過などに、どこでもくくりつけて使用できます。排ガス中の粗ゴミや水滴・ミストの除去に有効で、液体濾過も可能です。起毛されたテトロンですから丈夫で水洗いできます。
材質ポリエステル 布厚さ(mm)1.1
1個
2,090 税込2,299
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

吸湿が進むと青色シリカゲルがピンク色に変化し、インジケーターの役割を果たします。
用途ガス及び空気の除湿に適しています。 仕様色:白・青色シリカゲル(青色5~8%配合)、色の変化について:青色シリカゲル:青⇒薄青⇒青紫⇒赤紫⇒ピンク・白色シリカゲル:白(変化しない)、再生時乾燥温度:約150℃(100℃以上は必要)、径:約Φ2~4mm、周囲温度環境:150~180℃での使用※シリカゲルを乾燥再生する温度になりますので、乾燥剤としてはご使用いただけません。 種別A型シリカゲル(JIS規格Z0701に準拠)
1個
1,030 税込1,133
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧縮空気、ベントエアー、各種ガスのろ過滅菌 微生物管理用フィルターです。 インラインスチーム滅菌(SIP)可能です。 完全性試験(フォワードフロー試験、ウォーターイントルージョン試験)可能 製品出荷前に全品完全性試験実施済みです。
材質(フィルターメディア/疎水性)PTFE/(メディアサポート、サポートコア、アウターケージ、エンドキャップ、アダプター)ポリプロピレン ろ過精度(μm)0.2 Oリングシリコン、ダブルOリングシール(AS568A-226) 耐久性142℃で165時間 使用期間60℃の加圧空気…12ヶ月、80℃の湿空気…6ヶ月 最大許容差圧(MPa)20℃以下…正方向0.53 、20~80℃…正方向0.41 、142℃のSIP時(インライン・スチーム滅菌)…正方向0.03 、逆方向0.02
1本
64,980 税込71,478
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボディは黄銅製、ニードルはステンレス製の燃料ガス・空気・酸素用のニードル流量調節バルブです。
1個
9,598 税込10,558
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ディスペンサーは取り出しやすくするだけでなく、ディスペンサーの底を使用することでフィルムをプレートに密着させることができ、作業効率の向上が可能です。シートはタブ付きで、1枚ごとに簡単に切り離せるようになっています。多孔タイプのフィルムのため空気やガスを透過します。
種別多孔フィルムキット 材質ディスペンサー/PP、多孔フィルム/疎水性レーヨン 使用温度範囲(℃)-20~+80 滅菌γ線滅菌済 アズワン品番3-9120-02
1セット
24,980 税込27,478
12日以内出荷

ボディは黄銅製、ニードルはステンレス製の燃料ガス・空気・酸素用のニードル流量調節バルブです。
1個
9,598 税込10,558
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ディスペンサーは取り出しやすくするだけでなく、ディスペンサーの底を使用することでフィルムをプレートに密着させることができ、作業効率の向上が可能です。シートはタブ付きで、1枚ごとに簡単に切り離せるようになっています。多孔タイプのフィルムのため空気やガスを透過します。
種別多孔フィルムキット 材質ディスペンサー/PP、多孔フィルム/疎水性レーヨン 使用温度範囲(℃)-20~+80 滅菌未滅菌 アズワン品番3-9120-01
1セット
18,980 税込20,878
翌々日出荷

1個
22,980 税込25,278
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パソコン・通信機・光学機器の掃除に使用可能です。環境にやさしく安全性の高いHFO-1234zeガスのダストブロワーです。
用途グリーン購入法適合 グリーン購入法適合 アズワン品番3-8478-01
1本
3,398 税込3,738
当日出荷

ユタカ(Crown)圧力調整器
ガス分析装置用標準・特殊ガス用に開発されたクリーン洗浄・組み立てタイプです。2段減圧式ですので、出口圧力が安定しています。ボンベ接続時に混入した空気を実ガスパージで外部に排除できます。
仕様側圧力計:入力/25MPa、出力/1.0MPa 材質本体/真鍮、弁シート/PTFE またはダイフロン、ダイアフラム/ニトリルゴム・PTFE 質量(kg)2.1 タイプボンベ取り付け型出口・パージバルブ付き2段式 使用圧力入口/14.8MPa(MAX)、出口/0.6MPa(MAX) 継手入口/W22右袋ナット、出口/Φ6mmホース口またはRc1/4(PT1/4メネジ) 流量25L/min
1個
51,980 税込57,178
33日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング