27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空ろ過、デシケータ/乾燥、簡易的な加圧に最適。 小型・軽量。 【耐薬品性】有機溶媒・酸・アルカリ等多くの溶媒に対応。 長寿命。 排気速度(流量)の調整が可能 1.5~7L/min 人間工学に基づいたボディにより拭取り清掃が簡単。
材質(接ガス部)ヘッド:PPS、ダイアフラム:PTFEコーティング、バルブ:FKM 接続口径6 質量(kg)1.3 消費電力(W)19 到達真空度(kPa)13(130mbar) 加圧圧力(kPa)250(2.5bar) 排気速度1.5~7L サイズ(mm)156×119×75 アズワン品番64-6360-90
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

アズワン品番1-5052-02 仕様サーマルプロテクター内蔵 材質ポンプヘッド/PPS(ライトン)、ダイヤフラム/PTFE(フッ素樹脂)加工、バルブ/カルレッツ(R) 寸法(mm)164×90×141(突起部除く) 質量(kg)1.9 電源AC100V 50/60Hz 70W 1.8A 使用温度(℃)40 到達圧力(kPa)16 最大吐出圧力250kPaG 適合チューブ内径(Φmm)4 最大風量(L/min)5.5
1個
59,980 税込65,978
当日出荷


。乾燥機用真空ポンプとエアトラップのセット品です。メーカーゲルドライヤーBC-801、BC-811と組み合わせてのご使用をおすすめします
仕様●ポンプ:オイルレスピストン方式●消費電力:3.5A●最高到達真空圧:-710mmHg●エアトラップ内容量:約100mL●セット内容:ポンプ本体:1台、エアトラップ(アクリル製):1個、シリコンホース:2m アズワン品番65-9539-92
1台
139,800 税込153,780
17日以内出荷

オイルフリー・コンタミフリーで、取り扱う気体を汚しません。CEマークを所有しています。
校正証明書一般校正
1台
64,980 税込71,478
5日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイアフラム式卓上型真空ポンプ&コンプレッサー
電圧(V)230(50Hz) 電源AC 流量(L/min)11.5 吐出口径(ID)Φ6mm 吸込口径(ID)Φ6mm ポンプの種類ドライ ドライポンプ種類ダイヤフラム形
1個
92,980 税込102,278
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
99,980 税込109,978
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油回転ポンプ等に使用する耐久性に優れた真空ゴム管です。 非常に柔軟性に富んでいて接続部になじみ、空気漏れを最小限にします。
長さ(m)1 材質天然ゴム
1巻(1m)
1,673 税込1,840
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

容器内の空気を付属のポンプで抜くことができます。湯を入れたビーカーを容器に入れて真空にすると低温沸騰する等、その他真空に関する実験ができます。
仕様到達圧力:約85%の空気が抜けます 材質強化ポリスチレン(蓋・容器)、耐熱ポリスチレン(ストッパー)、シリコンゴム(パッキン・弁など)、ABS(ポンプ) 寸法(mm)Φ160×144 容量(mL)1800
1個
5,300 税込5,830
4日以内出荷

特殊発泡体を使用した本体を真空ポンプに被せるだけで騒音を大幅に低減します。 効率的な熱放出が可能な空気管理システムを搭載しています。 配管・配線も防音に配慮した設計で、防振マット及びホイール付のオイルドレイントレイ(オプション)を採用しています。
仕様Edwardsほか 材質本体/ABS UL V0 and PS Choc UL 94V0 6mm thickness、発泡材/FMVSS 302 and DIN 4102 B3 全て不燃材もしくは難燃材を使用 タイプタイプDB30本体 電源AC100V 50/60Hz アズワン品番4-5369-01
1個
640,000 税込704,000
45日以内出荷

特殊発泡体を使用した本体を真空ポンプに被せるだけで騒音を大幅に低減します。 効率的な熱放出が可能な空気管理システムを搭載しています。 配管・配線も防音に配慮した設計で、防振マット及びホイール付のオイルドレイントレイ(オプション)を採用しています。
仕様Ebara 材質本体/ABS UL V0 and PS Choc UL 94V0 6mm thickness、発泡材/FMVSS 302 and DIN 4102 B3 全て不燃材もしくは難燃材を使用 タイプタイプDBL-EVSA30本体 電源AC100V 50/60Hz アズワン品番4-5373-01
1個
578,600 税込636,460
45日以内出荷

特殊発泡体を使用した本体を真空ポンプに被せるだけで騒音を大幅に低減します。 効率的な熱放出が可能な空気管理システムを搭載しています。 配管・配線も防音に配慮した設計で、防振マット及びホイール付のオイルドレイントレイ(オプション)を採用しています。
仕様Ebara 材質本体/ABS UL V0 and PS Choc UL 94V0 6mm thickness、発泡材/FMVSS 302 and DIN 4102 B3 全て不燃材もしくは難燃材を使用 タイプタイプDBL-EVSA20本体 電源AC100V 50/60Hz アズワン品番4-5372-01
1個
566,000 税込622,600
45日以内出荷

特殊発泡体を使用した本体を真空ポンプに被せるだけで騒音を大幅に低減します。 効率的な熱放出が可能な空気管理システムを搭載しています。 配管・配線も防音に配慮した設計で、防振マット及びホイール付のオイルドレイントレイ(オプション)を採用しています。
仕様OerlikonLeybold 材質本体/ABS UL V0 and PS Choc UL 94V0 6mm thickness、発泡材/FMVSS 302 and DIN 4102 B3 全て不燃材もしくは難燃材を使用 タイプタイプDBL-SV65B本体 電源AC100V 50/60Hz アズワン品番4-5371-01
1個
743,000 税込817,300
45日以内出荷

特殊発泡体を使用した本体を真空ポンプに被せるだけで騒音を大幅に低減します。 効率的な熱放出が可能な空気管理システムを搭載しています。 配管・配線も防音に配慮した設計で、防振マット及びホイール付のオイルドレイントレイ(オプション)を採用しています。
仕様Thermoほか 材質本体/ABS UL V0 and PS Choc UL 94V0 6mm thickness、発泡材/FMVSS 302 and DIN 4102 B3 全て不燃材もしくは難燃材を使用 タイプタイプLE本体 電源AC100V 50/60Hz アズワン品番4-5368-01
1個
461,000 税込507,100
45日以内出荷

特殊発泡体を使用した本体を真空ポンプに被せるだけで騒音を大幅に低減します。 効率的な熱放出が可能な空気管理システムを搭載しています。 配管・配線も防音に配慮した設計で、防振マット及びホイール付のオイルドレイントレイ(オプション)を採用しています。
仕様Varian 材質本体/ABS UL V0 and PS Choc UL 94V0 6mm thickness、発泡材/FMVSS 302 and DIN 4102 B3 全て不燃材もしくは難燃材を使用 タイプタイプDBL-MS40本体 電源AC100V 50/60Hz アズワン品番4-5370-01
1個
743,000 税込817,300
45日以内出荷

特殊発泡体を使用した本体を真空ポンプに被せるだけで騒音を大幅に低減します。 効率的な熱放出が可能な空気管理システムを搭載しています。 配管・配線も防音に配慮した設計で、防振マット及びホイール付のオイルドレイントレイ(オプション)を採用しています。 2台同時収納タイプもあります。
仕様Varian 材質本体/ABS UL V0 and PS Choc UL 94V0 6mm thickness、発泡材/ FMVSS 302 and DIN 4102 B3 全て不燃材もしくは難燃材を使用 質量(kg)27 タイプタイプMS-40本体 電源AC100V 50/60Hz 内寸法(mm)346×564×500 対応(メーカー)Varian 外寸法(mm)459×674×640(640) アズワン品番4-5380-01
1個
461,000 税込507,100
45日以内出荷

特殊発泡体を使用した本体を真空ポンプに被せるだけで騒音を大幅に低減します。 効率的な熱放出が可能な空気管理システムを搭載しています。 配管・配線も防音に配慮した設計で、防振マット及びホイール付のオイルドレイントレイ(オプション)を採用しています。 2台同時収納タイプもあります。
仕様ULVACほか 材質本体/ABS UL V0 and PS Choc UL 94V0 6mm thickness、発泡材/ FMVSS 302 and DIN 4102 B3 全て不燃材もしくは難燃材を使用 質量(kg)27 タイプタイプGWT本体 電源AC100V 50/60Hz 内寸法(mm)315×630×540 対応(メーカー)ULVACほか 外寸法(mm)425×740×680(680) アズワン品番4-5377-01
1個
427,400 税込470,140
40日以内出荷

特殊発泡体を使用した本体を真空ポンプに被せるだけで騒音を大幅に低減します。 効率的な熱放出が可能な空気管理システムを搭載しています。 配管・配線も防音に配慮した設計で、防振マット及びホイール付のオイルドレイントレイ(オプション)を採用しています。 2台同時収納タイプもあります。
仕様Edwardsほか 材質本体/ABS UL V0 and PS Choc UL 94V0 6mm thickness、発泡材/ FMVSS 302 and DIN 4102 B3 全て不燃材もしくは難燃材を使用 質量(kg)23 タイプタイプXDS本体 電源AC100V 50/60Hz 内寸法(mm)413×585×560 対応(メーカー)Edwardsほか 外寸法(mm)523×695×700(700) アズワン品番4-5382-01
1個
455,000 税込500,500
45日以内出荷

特殊発泡体を使用した本体を真空ポンプに被せるだけで騒音を大幅に低減します。 効率的な熱放出が可能な空気管理システムを搭載しています。 配管・配線も防音に配慮した設計で、防振マット及びホイール付のオイルドレイントレイ(オプション)を採用しています。 2台同時収納タイプもあります。
仕様Edwardsほか 材質本体/ABS UL V0 and PS Choc UL 94V0 6mm thickness、発泡材/ FMVSS 302 and DIN 4102 B3 全て不燃材もしくは難燃材を使用 質量(kg)17 タイプタイプRV3本体 電源AC100V 50/60Hz 内寸法(mm)185×490×500 対応(メーカー)Edwardsほか 外寸法(mm)295×600×640(640) アズワン品番4-5379-01
1個
431,000 税込474,100
45日以内出荷

特殊発泡体を使用した本体を真空ポンプに被せるだけで騒音を大幅に低減します。 効率的な熱放出が可能な空気管理システムを搭載しています。 配管・配線も防音に配慮した設計で、防振マット及びホイール付のオイルドレイントレイ(オプション)を採用しています。 2台同時収納タイプもあります。
仕様Agilent 材質本体/ABS UL V0 and PS Choc UL 94V0 6mm thickness、発泡材/ FMVSS 302 and DIN 4102 B3 全て不燃材もしくは難燃材を使用 質量(kg)27 タイプタイプTS800 電源AC100V 50/60Hz 内寸法(mm)337×720×450 対応(メーカー)Agilent 外寸法(mm)447×830×595(595) アズワン品番4-5378-01
1個
515,000 税込566,500
45日以内出荷

特殊発泡体を使用した本体を真空ポンプに被せるだけで騒音を大幅に低減します。 効率的な熱放出が可能な空気管理システムを搭載しています。 配管・配線も防音に配慮した設計で、防振マット及びホイール付のオイルドレイントレイ(オプション)を採用しています。 2台同時収納タイプもあります。
仕様Edwardsほか 材質本体/ABS UL V0 and PS Choc UL 94V0 6mm thickness、発泡材/ FMVSS 302 and DIN 4102 B3 全て不燃材もしくは難燃材を使用 質量(kg)15 タイプタイプS本体 電源AC100V 50/60Hz 内寸法(mm)251×380×371 対応(メーカー)Edwardsほか 外寸法(mm)261×460×491(491) アズワン品番4-5374-01
1個
323,000 税込355,300
45日以内出荷

特殊発泡体を使用した本体を真空ポンプに被せるだけで騒音を大幅に低減します。 効率的な熱放出が可能な空気管理システムを搭載しています。 配管・配線も防音に配慮した設計で、防振マット及びホイール付のオイルドレイントレイ(オプション)を採用しています。 2台同時収納タイプもあります。
仕様Edwards 材質本体/ABS UL V0 and PS Choc UL 94V0 6mm thickness、発泡材/ FMVSS 302 and DIN 4102 B3 全て不燃材もしくは難燃材を使用 質量(kg)22 タイプタイプFP1本体 電源AC100V 50/60Hz 内寸法(mm)222×670×260 対応(メーカー)Edwards 外寸法(mm)322×750×300(390) アズワン品番4-5383-01
1個
427,400 税込470,140
45日以内出荷

特殊発泡体を使用した本体を真空ポンプに被せるだけで騒音を大幅に低減します。 効率的な熱放出が可能な空気管理システムを搭載しています。 配管・配線も防音に配慮した設計で、防振マット及びホイール付のオイルドレイントレイ(オプション)を採用しています。 2台同時収納タイプもあります。
仕様OerlikonLeybold 材質本体/ABS UL V0 and PS Choc UL 94V0 6mm thickness、発泡材/ FMVSS 302 and DIN 4102 B3 全て不燃材もしくは難燃材を使用 質量(kg)27 タイプタイプNRVP-SV65本体 電源AC100V 50/60Hz 内寸法(mm)420×810×410 対応(メーカー)OerlikonLeybold 外寸法(mm)530×920×460(550) アズワン品番4-5381-01
1個
515,000 税込566,500
45日以内出荷

特殊発泡体を使用した本体を真空ポンプに被せるだけで騒音を大幅に低減します。 効率的な熱放出が可能な空気管理システムを搭載しています。 配管・配線も防音に配慮した設計で、防振マット及びホイール付のオイルドレイントレイ(オプション)を採用しています。 2台同時収納タイプもあります。
仕様Edwardsほか 材質本体/ABS UL V0 and PS Choc UL 94V0 6mm thickness、発泡材/ FMVSS 302 and DIN 4102 B3 全て不燃材もしくは難燃材を使用 質量(kg)22 タイプタイプB本体 電源AC100V 50/60Hz 内寸法(mm)346×564×500 対応(メーカー)Edwardsほか 外寸法(mm)456×674×550(640) アズワン品番4-5376-01
1個
455,000 税込500,500
45日以内出荷

特殊発泡体を使用した本体を真空ポンプに被せるだけで騒音を大幅に低減します。 効率的な熱放出が可能な空気管理システムを搭載しています。 配管・配線も防音に配慮した設計で、防振マット及びホイール付のオイルドレイントレイ(オプション)を採用しています。 2台同時収納タイプもあります。
仕様Varian 材質本体/ABS UL V0 and PS Choc UL 94V0 6mm thickness、発泡材/ FMVSS 302 and DIN 4102 B3 全て不燃材もしくは難燃材を使用 質量(kg)22 タイプタイプFP1本体 電源AC100V 50/60Hz 内寸法(mm)222×670×260 対応(メーカー)Varian 外寸法(mm)322×750×300(390) アズワン品番4-5384-01
1個
427,400 税込470,140
45日以内出荷

特殊発泡体を使用した本体を真空ポンプに被せるだけで騒音を大幅に低減します。 効率的な熱放出が可能な空気管理システムを搭載しています。 配管・配線も防音に配慮した設計で、防振マット及びホイール付のオイルドレイントレイ(オプション)を採用しています。 2台同時収納タイプもあります。
仕様VaccuBrand 材質本体/ABS UL V0 and PS Choc UL 94V0 6mm thickness、発泡材/ FMVSS 302 and DIN 4102 B3 全て不燃材もしくは難燃材を使用 質量(kg)17 タイプタイプXS本体 電源AC100V 50/60Hz 内寸法(mm)251×380×371 対応(メーカー)VaccuBrand 外寸法(mm)301×460×491(491) アズワン品番4-5375-01
1個
335,000 税込368,500
45日以内出荷

アナログ真空計(mbar表示)と流量調整バルブを搭載したオールインワンタイプです。
仕様型番:N816.3KT.45.18●吐出空気量:16L/min●到達真空度:20mbar(2×10^3Pa)●ガス部材質:ポンプヘッド/PPS(ポリフェニレンスリファイド)、ダイアフラム/PTFE(四フッ化エチレン)コーティング、バルブ/FFPM(パーフロロゴム)●吐出・吸入口サイズ:Φ6mm●加圧圧力:50kPa●サイズ:90×361×141mm●電源:AC100V 50/60Hz 100W●重量:3.9kg●書類内容:試験成績書付 アズワン品番64-3771-08 校正証明書一般校正
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります