科学研究・開発用品 :「ガス漏れ警報器」の検索結果

関連キーワード
26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新コスモス電機装着型ガス検知器
超小型・軽量の装着型単成分ガス検知警報器です。
寸法(mm)65×22×64 質量(g)約75(電池含む) 電源単4電池×1(付属) 機能電池残量表示 ピークホールド ピーク値メモリ 警報機能(センサ異常、電池残量、ゼロ調整不良) 検知原理O2/隔膜ガルバニ電池式 CO・H2S/定電位電解式 防爆構造ExibⅡBT3(本質安全防爆構造) 警報設定値【CO】1段目:50ppm 2段目:150ppm、【H2S】1段目:10.0ppm 2段目:15.0ppm、【O2】1段目:19.5vol% 2段目:18.0vol% 警報の表示ブザー 赤色ランプ点滅 液晶表示 バイブレーション
1個(1個)
44,980 税込49,478
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ガス検知器
ワンタッチでセンサ交換ができる。ハンディタイプのガス検知器。 1.8インチTFTカラー液晶。 ユーザー設定可能なアラーム。設定値を超えると音・バイブ・LEDで警告。 電源はリチウム電池。USBでの充電が可能。 検知対象別に5タイプのセンサをラインナップ。
外形寸法(mm)W50×D25×H135(突起部除く) 質量(g)約230 ディスプレイ1.8インチTFTカラー液晶 プローブ長(mm)245 電源ACアダプタ(AC100-240V 50/60Hz DC5V 500mA)リチウムイオン充電電池(最大で連続的10時間作動検知なしの状態において)
1台
97,980 税込107,778
6日以内出荷

防塵防水機能付きで雨天時や粉じん現場の使用に適しています。オプションのサンプリングフロートを使用すると、閉鎖空間侵入前の安全確認等にも使用できます。
仕様データログ機能:標準3ヶ月間(1分間隔) 測定範囲・分解能:酸素:0~30voL%・0.1voL%、可燃性ガス:0~100%LEL・1%LEL、一酸化炭素:0~500ppm・1ppm、硫化水素:0~100ppm・0.1ppm 防塵防水等級:IP65 サイズ82×145×42mm 質量(g)410 タイプポンプ式 電源リチウムイオン充電池(付属) アズワン品番2-9738-22
1個
229,800 税込252,780
5日以内出荷

防塵防水機能付きで雨天時や粉じん現場の使用に適しています。
仕様データログ機能:標準3ヶ月間(1分間隔) 測定範囲・分解能:酸素:0~30voL%・0.1voL%、可燃性ガス:0~100%LEL・1%LEL、一酸化炭素:0~500ppm・1ppm、硫化水素:0~100ppm・0.1ppm 防塵防水等級:IP67 サイズ82×140×42mm 質量(g)365 タイプ拡散式 電源リチウムイオン充電池(付属) アズワン品番2-9738-21
1個
199,800 税込219,780
欠品中

新コスモス電機マルチ型ガス検知器
最大4成分のガスを同時測定・同時表示します。 センサ寿命3年、電池1本で1週間(約40時間:8時間×5日)稼働するため、ランニングコストを抑えることができます。
付属品安全ピンアダプタ/交換用フィルタエレメント2枚 寸法(mm)70×26×72 質量(g)130 防爆構造ExiaⅡCT3X(本質安全防爆構造) 防塵防水性能IP67相当
1個
109,800 税込120,780
8日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワンタッチでセンサ交換が可能なハンディタイプです。任意の値でアラーム設定が可能で、規定値を超えると音・バイブ・LEDで警告します。
寸法(mm)50×25×135(突起部除く) 質量(g)約230 電源リチウムイオン充電電池(ACアダプター付属) ディスプレイ1.8インチTFTカラー液晶 プローブ長(mm)245
1個
128,000 税込140,800
欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
12日以内出荷

新コスモス電機装着型ガス検知器
超小型・軽量の装着型単成分ガス検知警報器です。カラー液晶画面を採用し、高い視認性を実現しました。暑さ指数(WBGT値相当値)を表示するため、熱中症対策にもお使いいただけます。データロギングや、警報履歴機能も搭載しています。
寸法(mm)70×24×62.5 質量(g)約82(電池含む) 電源単4電池×1(付属) 機能電池残量表示 ピークホールド 積算濃度表示 表示反転 警報(積算濃度、センサ異常、電池残量、エアー調整不良) 警報履歴 データロギング 暑さ指数表示 検知原理O2/隔膜ガルバニ電池式 CO・H2S/定電位電解式 防塵防水性能IP54相当 警報の表示ブザー 赤色ランプ点滅 液晶表示 バイブレーション
1個(1個)
46,980 税込51,678
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワイドレンジモデルでは低濃度から爆発危険濃度までを1台で測定可能です。 従来の2台分の測定範囲を1台で対応することが可能となります。 以下32種類のガス種への読み替えが可能です。 メタン、イソブタン、水素、プロパン、n-ブタン、エタン、アセチレン、エチレン、プロピレン、トルエン、エタノール、メタノール、イソプロピルアルコール、アセトン、メチルエチルケトン、o-キシレン、m-キシレン、p-キシレン、酢酸エチル、酢酸プロピル、ベンゼン、エチルベンゼン、n-ペンタン、シクロペンタン、n-ヘキサン、ヘプタン、ガソリン、ジメチルエーテル、シクロヘキサン、メチルシクロヘキサン、テトラヒドロフラン、メチルイソブチルケトン※校正ガス以外のガス種は参考値となります。 専用アプリと連動し、警報時のメール通知やロギングデータの確認が可能です。 従来品から大幅に耐衝撃性が向上しました。 データロギング機能付き。 機器本体に測定日時・ガス濃度・温湿度を記録。Bluetooth機能でアプリへのデータ読み出しや、オプションのソフトウェアを使ってPCへのデータ出力が可能です。 ストップウォッチ、タイマー、暗所用ライト、自立スタンド機能あり。
仕様ワイドレンジタイプ 付属品(標準)1mガス導入管、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、アルカリ乾電池、液晶保護フィルム、レザーケース、アリゲータークリップ、ログデータ収集ソフトウェア、バンプテスタ、充電器、アタッチメント 測定範囲0~100%LEL※ppm表示に切替可能 質量(g)約460 寸法W91×H164×D44mm ガスの種類(校正ガス)メタン 表示分解能0.1%LELまたは1ppm 連続使用時間約15時間 保護等級IP67相当 使用電源単三形アルカリ乾電池4本 使用圧力範囲大気圧(800~1100hPa) ガス採気方式自動吸引式 使用温湿度範囲-20~50℃ 95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がないこと) 指示精度1000ppm以下の場合/±100ppm、1001~10000ppmの場合/±500ppm、左記以外/±5%FS 防爆構造本質安全防爆 警報設定値20%LEL アズワン品番65-0509-60
1個
229,800 税込252,780
22日以内出荷

4種のガスを同時検知・同時表示。 単4形アルカリ電池1本で約40時間連続使用可能。 センサ寿命2年。 防水・防じん構造。 本質安全防爆構造ExiaIICT3X
仕様●検知対象ガス:可燃性ガス(メタンまたはイソブタン)、硫化水素、一酸化炭素、酸素●検知原理:可燃性ガス(メタンまたはイソブタン)/接触燃焼式、硫化水素・一酸化炭素/定電位電解式、酸素/ガルバニ電池式●検知範囲(サービスレンジ)●▼可燃性ガス(メタンまたはイソブタン):0~100%(LE101~110%LEL)●▼硫化水素:0~30.0ppm(30.1~150.0ppm)●▼一酸化炭素:0~300ppm(301~2000ppm)●▼酸素:0~25.0vol%(25.1~50.0vol%)●表示分解●▼可燃性ガス(メタンまたはイソブタン):1%LEL●▼硫化水素:0~35ppm/0.1ppm、35~150ppm/0.5ppm●▼一酸化炭素:0~350ppm/1ppm、350~2000ppm/5ppm●▼酸素:0.1vol%●警報設定値●▼可燃性ガス(メタンまたはイソブタン):1段目/10%LEL、2段目/30%LEL●▼硫化水素:段目/10.0ppm 2段目/15.0ppm TWA/10.0ppm STEL/15.0ppm●▼一酸化炭素:1段目/50ppm 2段目/150ppm TWA/25ppm STEL/300ppm●▼酸素:1段目/19.5vol%2段目/18.0vol%●使用温湿度範囲:-20~50℃、30~85%RH(但し、結露なきこと)●連続使用時間●▼ロングライフモードON時 約40時間●▼ロングライフモードOFF時 約20時間●▼※可燃性ガスセンサなしの場合約1200時間以上(25℃、無警報、バックライト消灯、データロギングOFF時)●使用電源:乾電池ユニット/単4形アルカリ乾電池1本●表示方式::単4形アルLCD表示●警報方式:ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、振動、LCD表示(自動復帰)●防爆構造:Ex ia IIC T3 X(本質安全防爆構造)●保護等級:IP67相当●主な機能:自己診断(センサ異常)・自動ゼロ調整 ・電池残量表示 ・ピークホールド ・バックライト ・ガス警報時のブザー停止 ・時刻表示 ・温度表示 ・警報テスト ・ブザー音量設定 ・ロングライフモード ・データロギング(データ収集はオプションのロギングデータ収集セットが必要)●外形寸法:W70×H72×D26mm(突起部除く)●重量:約130g(電池除く)●標準付属品:安全ピンアダプタ、交換用フィルタエレメント2枚 アズワン品番67-7382-86
1個
281,160 税込309,276
26日以内出荷

作業環境を選ばない防塵・防水、耐衝撃設計の4成分複合ガス検知器です。 手袋をしていても操作ミスが少ない2ボタン式です。
仕様【データログ機能】4センサを1分間隔で3ヶ月(間隔は1~3600秒間で可変) 寸法(mm)82×42×140 質量(g)365 電源リチウムイオン充電池 測定方式拡散式 ディスプレイ40×27mm 自動点灯 スクリーン反転機能 動作温湿度範囲-20~50℃/0~95%RH(結露なきこと) 防塵防水性能IP65 警報方式95dBブザー バイブレーション 点滅LEDおよび画面表示 使用時間(時間)約14
1個
199,800 税込219,780
47日以内出荷

ワンタッチボタンで簡単に操作が可能なシングルガスモニタです。 記録したデータはBluetoothでスマートフォンなどに送信可能です。また別途ライセンス契約(有料)を行うと、クラウド経由での遠隔管理が可能になります。
寸法(mm)67×36×70 質量(g)103 電源リチウム電池 防爆構造本質安全防爆構造(ExiaⅡCT4Ga) 防塵防水性能IP68
1個
74,980 税込82,478
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。
1箱(10回分)ほか
2,390 税込2,629
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

ガステック延長採取管(5m)
ガス検知器(GV-100S/110S)用のオプションです。
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

ガス検知器(GV-100S/110S)用のオプションです。
1式(20個)
749 税込824
翌日出荷

サンプリング用カセットを交換するだけで多種類のサンプリングが可能です。弁とシリコンチューブで構成されたユニットを使用するため、ポンプへの臭気の付着やポンプからの臭気の発生を防ぎます(AC・DCⅡ型)。
1個
4,490 税込4,939
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガス検知器(GV-100S/110S)用のオプションです。
1式(20個)
679 税込747
当日出荷

ガステックガス検知管
ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。
測定回数10
1箱(10本)
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ガス検知器(GV-100S/110S)用のオプションです。
1式(20個)
699 税込769
6日以内出荷

ガステックホットプローブ
ガス検知器(GV-100S/110S)用のオプションです。
1個
6,898 税込7,588
6日以内出荷

1個
9,798 税込10,778
8日以内出荷

ガステックガス検知管
ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。
測定回数10
1箱(10回分)
3,198 税込3,518
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷

ガステック延長採取管(10m)
ガス検知器(GV-100S/110S)用のオプションです。
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷

ガステックボーリングバー
ガス検知器(GV-100S/110S)用のオプションです。
1個
27,980 税込30,778
10日以内出荷

イチネン製作所低濃度水素警報器
定置型水素警報 応答速度の早い半導体式水素センサーを搭載しており微量の水素リークを素早く検知可能です。 センサーはカートリッジ式の為、容易に交換可能です。 メンテナンスは3年毎にセンサーカートリッジ(型式:RS-HYD)を購入して変えるだけ 工事なしの設置可能で水素漏れに最適な水素検知器です。 外部出力、警報ブザー搭載 ACアダプタ駆動 可燃性ガスにも反応します 使用用途例:ガスクロ、水素水、水素溶断、水素切断など
測定範囲100~10000ppm サイズ167×40×82mm 質量(g)230 電源AC100~240V 50/60Hz 0.5A(ACアダプター付属) 応答時間30秒以内 検知原理半導体式 警報方式ブザー、赤色LED点滅 検知方式拡散 測定範囲(ppm)100~10000 アズワン品番1-1112-11
1個
98,980 税込108,878
当日出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります