4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
実験器具の収納・移動に便利! 理科実験用ガスコンロや、実験器具のセットを収納できるワゴン。キャスター付きで棚ごと移動ができます。
付属品キャスター付き 材質合板 外形寸法(mm)569×390×737 棚板数(枚)6
1個
79,980 税込87,978
48日以内出荷

耐熱性。 ガラス転移温度143℃、連続使用温度260℃。耐摩擦摩耗性。 非常に低い摩擦係数により、抜群の対摩擦摩耗性を発揮します。耐薬品性。 高温時の耐酸、耐アルカリ性に優れています。耐加水分解性。 高温・高圧の水中でも科学的影響を受けません。耐衝撃性。 過酷な環境下においても、高い強度、靭性を発揮します。難燃性。 UL94 V-0の難燃性を発揮します。ピュア度。 イオン抽出分、ガス排出分が非常に低レベル。
用途理化学用金属管、ガラス管の代替チューブ。医療用カテーテルチューブ。半導体保管用ラックワイヤー保護チューブ。光ファイバー保護チューブ。冷却媒体配管用チューブ。 材質PEEK(無充填・非強化)
1巻(50m)
19,980 税込21,978
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐熱性。 ガラス転移温度143℃、連続使用温度260℃。耐摩擦摩耗性。 非常に低い摩擦係数により、抜群の対摩擦摩耗性を発揮します。耐薬品性。 高温時の耐酸、耐アルカリ性に優れています。耐加水分解性。 高温・高圧の水中でも科学的影響を受けません。耐衝撃性。 過酷な環境下においても、高い強度、靭性を発揮します。難燃性。 UL94 V-0の難燃性を発揮します。ピュア度。 イオン抽出分、ガス排出分が非常に低レベル。
用途理化学用金属管、ガラス管の代替チューブ。医療用カテーテルチューブ。半導体保管用ラックワイヤー保護チューブ。光ファイバー保護チューブ。液体クロマトグラフ(HPLC)配管用チューブ。冷却媒体配管用チューブ。 外径(Φmm)3.17
1巻(10m)ほか
9,998 税込10,998
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐熱性。 ガラス転移温度143℃、連続使用温度260℃。耐摩擦摩耗性。 非常に低い摩擦係数により、抜群の対摩擦摩耗性を発揮します。耐薬品性。 高温時の耐酸、耐アルカリ性に優れています。耐加水分解性。 高温・高圧の水中でも科学的影響を受けません。耐衝撃性。 過酷な環境下においても、高い強度、靭性を発揮します。難燃性。 UL94 V-0の難燃性を発揮します。ピュア度。 イオン抽出分、ガス排出分が非常に低レベル。
用途理化学用金属管、ガラス管の代替チューブ。医療用カテーテルチューブ。半導体保管用ラックワイヤー保護チューブ。光ファイバー保護チューブ。液体クロマトグラフ(HPLC)配管用チューブ。冷却媒体配管用チューブ。 材質PEEK(無充填・非強化) 外径(Φmm)0.8
1巻(10m)ほか
11,980 税込13,178
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング