アズワン品番1-9737-01
材質光学用白板ガラス
容量(mL)3.5
外寸法(mm)12.5×12.5×45
透過面2面
1ケース(2個)
¥3,366
税込¥3,703
当日出荷
材質石英ガラス
光路長(mm)10
外寸法(mm)12.5×12.5×45
光路幅(mm)30005/10、30007/4、30006/2
分光光度計用のガラスセルです。二面透明。
外形寸法(幅W×高さH)(mm)12.5×45
光路幅(mm)10
材質白板ガラス
分光光度計用ディスポーザブルセルは、ガラスセルに匹敵する光学的性質を持っています。非透過面は溝が付いていますので透過面と間違えることがありません。100個1組で、専用ラックに入っております。
材質PS(ポリスチレン)
仕様吸光変動率:+1%
使用範囲(mm)350~800
光路長(mm)10±0.5
標準セルは全溶接で温度変化に強く、安心して使えます。
溶接部は非常に強固なうえ精密で、光学面にゆがみがなく透光面の光学性能に優れています。
透過面2
光路長(mm)10
光路幅(mm)10
外幅(mm)12.5
高さ(mm)45
精度1%以内
材質テンパックス
光路幅(mm)10
高さ(mm)45
仕様光路幅:10mm 外幅:12.5mm 高さ:45mm
最大透過を得るための光学窓があります(吸光度1%)。非透過面には溝がきってあり、持ちやすく、また透過面との取り違いを防ぎます。セミマイクロは丸い注入口になっており、揮発性の溶媒を用いる場合に栓を取付けられるようになっています。
用途ガラスセル用キャップ
適合HI93シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(4個)
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
底部はU字型になっています。
セルホルダーに入れやすく、また、洗浄が容易です。
寸法(mm)12.5×12.5×45
材質UV石英ガラス
タイプ2面透明
測定誤差1%以内(220nm)
容量(mL)3.5
光路長(mm)10
光路幅(mm)10
受光方向を一定にする矢印付き。
セル窓をくぼませて傷つきにくくしてあります。
向かい合う2面が透明で、残り2面がすりガラス状になっています。
種別可視光線用
材質PS
測定範囲(nm)340~900
光路幅(mm)10
標準偏差(nm)360≦±0.005
寸法(mm)12.5×12.5×45
吸光光度計の測定用ガラスセルです。
用途Checker HCシリーズ、HI 93シリーズ用です。
直径(Φmm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
測定方向の識別のためV印がエンボス表記されています。
用途紫外線領域(285~750nm)測定用
材質PMMA(アクリル)
寸法(mm)12.5×12.5×45
光路長(mm)10
透過面2
仕様ブランクマッチングマッチング誤差:1%以内(220nmで)
材質ES石英ガラス
容量(mL)3.5
光路長(mm)10
光路幅(mm)10
お求めやすい価格でご提供。精密接合仕上げですので、光路長のバラツキが少なく、接合面が丈夫です。セルホルダーに入れやすく、洗浄が容易です。接着剤不使用です。
材質石英ガラス
試薬キットに比べ扱いやすくずっと正確
測定項目は1機種につき1項目
手のひらサイズで持ち運びに大変便利
別売りの標準液を使えば数値の検証が可能
大きくて見やすい液晶画面
自動電源オフ
用途手のひらサイズの "Checker HC" シリーズ 六価クロムの測定に
試薬キットに代わるデジタル測定機です。目視検査ではないので誰が測定
しても同じ結果が得られます。また手のひらサイズなので現場にも楽に持ち
運べます。操作ボタンも1つだけで扱いはとても簡単。
高精度の測定が驚きの価格で大変身近になりました。
質量(g)64
電源単四アルカリ電池1個
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61.0×37.5
精度±5ppb ±測定値の4% @25℃
分解能1ppb
光源発光源:LED (525nm)、受光部:シリコンフォトセル
電源自動OFF10分間の未使用後
使用環境温度(℃)0~50(相対湿度95%以下 結露のないこと)
試薬キットに比べ扱いやすくずっと正確。 測定項目は1機種につき1項目。 手のひらサイズで持ち運びに大変便利。 別売りの標準液を使えば数値の検証が可能。 大きくて見やすい液晶画面。 自動電源オフ
仕様受光部:シリコンフォトセル、発光源:LED (470nm)
付属品測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、取扱説明書、ケース
測定範囲0.00~9.99ppm (mg/L)
質量(g)64
電源単四アルカリ電池X1
測定項目中濃度アンモニア態窒素(淡水用)
精度±0.05ppm(mg/L)±測定値の5% @25℃
測定方法ネスラー法
分解能0.01ppm (mg/L)
使用環境温度(℃)外部:0~50 相対湿度95%以下(結露のないこと)
オートパワーオフ10分間の未使用後
RoHS指令(10物質対応)対応
防水-
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
試薬キットに比べ扱いやすくずっと正確
測定項目は1機種につき1項目
手のひらサイズで持ち運びに大変便利
別売りの標準液を使えば数値の検証が可能
大きくて見やすい液晶画面
自動電源オフ
用途手のひらサイズの "Checker HC" シリーズ 色度の測定に
試薬キットに代わるデジタル測定機です。目視検査ではないので誰が測定
しても同じ結果が得られます。また手のひらサイズなので現場にも楽に持ち
運べます。操作ボタンも1つだけで扱いはとても簡単。
高精度の測定が驚きの価格で大変身近になりました。
セット内容本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、取扱説明書、ケース
測定範囲0~500 PCU
質量(g)64
電源単四アルカリ電池1個
測定項目色度
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61.0×37.5
精度±10 PCU ±測定値の5% @25℃
分解能5 PCU
光源発光源:LED (470nm)、受光部:シリコンフォトセル
電源自動OFF10分間の未使用後
使用環境温度(℃)0~50(相対湿度95%以下 結露のないこと)
試薬キットに比べ扱いやすくずっと正確
測定項目は1機種につき1項目
手のひらサイズで持ち運びに大変便利
別売りの標準液を使えば数値の検証が可能
大きくて見やすい液晶画面
自動電源オフ
用途手のひらサイズの "Checker HC" シリーズ 亜硝酸塩の測定に試薬キットに代わるデジタル測定機です。目視検査ではないので誰が測定
しても同じ結果が得られます。また手のひらサイズなので現場にも楽に持ち運べます。操作ボタンも1つだけで扱いはとても簡単。
高精度の測定が驚きの価格で大変身近になりました。
使用環境温度(℃)0~50(相対湿度95%以下 結露のないこと)
電源単四アルカリ電池1個
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61.0×37.5
質量(g)64
試薬キットに比べ扱いやすくずっと正確
測定項目は1機種につき1項目
手のひらサイズで持ち運びに大変便利
別売りの標準液を使えば数値の検証が可能
大きくて見やすい液晶画面
自動電源オフ
用途手のひらサイズの "Checker HC" シリーズ シリカの測定に
試薬キットに代わるデジタル測定機です。目視検査ではないので誰が測定しても同じ結果が得られます。また手のひらサイズなので現場にも楽に持ち運べます。操作ボタンも1つだけで扱いはとても簡単。高精度の測定が驚きの価格で大変身近になりました。
セット内容本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、取扱説明書、ケース
測定範囲0~200ppm (mg/L)
質量(g)64
電源単四アルカリ電池1個
測定項目高濃度シリカ
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61.0×37.5
精度±2ppm (mg/L) ±測定値の5% @25℃
分解能1ppm (mg/L)
光源発光源:LED (470nm)、受光部:シリコンフォトセル
電源自動OFF10分間の未使用後
使用環境温度(℃)0~50(相対湿度95%以下 結露のないこと)
試薬キットに比べ扱いやすくずっと正確
測定項目は1機種につき1項目
手のひらサイズで持ち運びに大変便利
別売りの標準液を使えば数値の検証が可能
大きくて見やすい液晶画面
自動電源オフ
用途手のひらサイズの "Checker HC" シリーズ リンの測定に試薬キットに代わるデジタル測定機です。目視検査ではないので誰が測定しても同じ結果が得られます。また手のひらサイズなので現場にも楽に持ち運べます。操作ボタンも1つだけで扱いはとても簡単。
高精度の測定が驚きの価格で大変身近になりました。
リンの測定値から簡単な計算式でリン酸塩の値に換算できます。
測定範囲0~200ppb
質量(g)64
電源単四アルカリ電池1個
測定項目超低濃度リン(海水用)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61.0×37.5
精度±5ppb ±測定値の5% @25℃
分解能1ppb
光源発光源:LED (525nm)、受光部:シリコンフォトセル
電源自動OFF3分間の未使用後、測定後2分後
使用環境温度(℃)0~50(相対湿度95%以下 結露のないこと)
試薬キットに比べ扱いやすくずっと正確
測定項目は1機種につき1項目
手のひらサイズで持ち運びに大変便利
別売りの標準液を使えば数値の検証が可能
大きくて見やすい液晶画面
自動電源オフ
用途手のひらサイズの "Checker HC" シリーズ ニッケルの測定に
試薬キットに代わるデジタル測定機です。目視検査ではないので誰が測定しても同じ結果が得られます。また手のひらサイズなので現場にも楽に持ち運べます。操作ボタンも1つだけで扱いはとても簡単。高精度の測定が驚きの価格で大変身近になりました。
測定項目高濃度ニッケル
測定範囲0.00~7.00g/L (ppt)
分解能0.01g/L (ppt)
精度±0.10g/L (ppt) ±測定値の5% @25℃
使用環境温度(℃)0~50(相対湿度95%以下 結露のないこと)
光源発光源:LED (575nm)、受光部:シリコンフォトセル
電源単四アルカリ電池1個
電源自動OFF10分間の未使用後
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61.0×37.5
質量(g)64
試薬キットに比べ扱いやすくずっと正確
測定項目は1機種につき1項目
手のひらサイズで持ち運びに大変便利
別売りの標準液を使えば数値の検証が可能
大きくて見やすい液晶画面
自動電源オフ
用途手のひらサイズの "Checker HC" シリーズ 臭素の測定に
試薬キットに代わるデジタル測定機です。目視検査ではないので誰が測定
しても同じ結果が得られます。また手のひらサイズなので現場にも楽に持ち
運べます。操作ボタンも1つだけで扱いはとても簡単。
高精度の測定が驚きの価格で大変身近になりました。
測定項目臭素
測定範囲(mg/L)0.0~8.0ppm
分解能0.1ppm (mg/L)
精度±0.1ppm (mg/L) ±測定値の5% @25℃
使用環境温度(℃)0~50(相対湿度95%以下 結露のないこと)
光源発光源:LED (525nm)、受光部:シリコンフォトセル
電源単四アルカリ電池1個
電源自動OFF10分間の未使用後
質量(g)64
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61.0×37.5
試薬キットに比べ扱いやすくずっと正確。
測定項目は1機種につき1項目。
手のひらサイズで持ち運びに大変便利。
別売りの標準液を使えば数値の検証が可能。
大きくて見やすい液晶画面で、自動電源オフ機能付き。
用途手のひらサイズの "Checker HC" シリーズ アルカリ度の測定に
試薬キットに代わるデジタル測定機です。目視検査ではないので誰が測定しても同じ結果が得られます。また手のひらサイズなので現場にも楽に持ち運べます。操作ボタンも1つだけで扱いはとても簡単。
高精度の測定が驚きの価格で大変身近になりました。
測定は炭酸カルシウムに換算されたアルカリ度の濃度をppmの単位で表示しますが、その値から簡単な計算式でmeq/LおよびdkHの単位へ換算できます。
質量(g)64
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61.0×37.5
精度±5ppm ±測定値の5% @25℃
分解能1ppm
光源発光源:LED (610nm)、受光部:シリコンフォトセル
電源自動OFF10分間の未使用後
使用環境温度(℃)0~50(相対湿度95%以下 結露のないこと)
試薬キットに比べ扱いやすくずっと正確。測定項目は1機種につき1項目。手のひらサイズで持ち運びに大変便利。別売りの標準液を使えば数値の検証が可能。大きくて見やすい液晶画面。自動電源オフ
仕様受光部:シリコンフォトセル、発光源:LED (610nm)
付属品本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、取扱説明書、ケース
測定範囲0.00~2.00ppm (mg/L)
質量(g)64
電源単四アルカリ電池X1
測定項目低濃度シリカ
精度±0.03ppm (mg/L) ±測定値の5% @25℃
測定方法ヘテロポリブルー法
分解能0.01ppm (mg/L)
使用環境温度(℃)外部:0~50、相対湿度95%以下(結露のないこと)
オートパワーオフ10分間の未使用後
RoHS指令(10物質対応)対応
防水-
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
目視検査でなく信頼性の高いデジタル表示なので安心。デジタルの測定器としては驚きのコストパフォーマンス。手のひらサイズで持ち運びや保管もラク。ボタン1つの簡単操作で初めての方でも安心。標準液セット(別売り)での数値の検証が可能(チェッカーHCシリーズには校正機能はありません)
用途熱帯魚やサンゴの飼育、水槽の管理、環境調査など
仕様受光部:シリコンフォトセル、発光源:LED (470nm)
付属品本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、ケース、日本語取扱説明書
測定範囲0~999 ppb
質量(g)64
電源単四アルカリ電池 1本
測定項目低濃度亜硝酸態窒素(海水用)
精度(@25℃):±10 ppb ±測定値の4%
測定方法ジアゾ化法
分解能1ppb
使用環境温度(℃)外部:0~50 相対湿度95%以下(結露のないこと)
オートパワーオフ20分間の未使用後、測定4分後
RoHS指令(10物質対応)対応
防水-
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
海水中の硝酸塩を測定します。ボタン1つの簡単操作で硝酸塩の濃度(量)が「ぱっ!」とデジタル表示。初めての方でも安心です。HI 781では低濃度域(0.00~5.00 ppm)の測定が行えます。(測定には別途試薬HI 781-25を使用)
色で見る簡略式の試薬キットをご使用の方にはオススメ!
目視検査でなく信頼性の高いデジタル表示なので安心
デジタルの測定器としては驚きのコストパフォーマンス
手のひらサイズで持ち運びや保管もラク
ボタン1つの簡単操作で初めての方でも安心
標準液セットHI 781-11(別売り)での数値の検証が可能(チェッカーHCシリーズには校正機能はありません)
用途アクアリウム(海水水槽)、水族館、水産養殖、海水の水質調査
仕様測定妨害物質:亜硝酸塩、銅、受光部 :シリコンフォトセル
セット内容本体、測定用ガラスセルおよびセル用キャップ2組、混合用ガラスセルおよびセル用キャップ1組、試薬25回分、ろ紙25枚、ろ紙ホルダー1個、5mLシリンジ(チップ付)1本、10mLシリンジ1本、1mLシリンジ1本、プラスチックピペット1本、16Gブラント針、単四アルカリ電池1本、ケース、日本語取扱説明書他
質量(g)64
電源単四アルカリ電池 1本
測定項目海水用 低濃度硝酸塩
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)86.0×61.0×37.5
精度±0.25ppm ±測定値の2% @25℃ / ±2.5ppm ±測定値の5% @25℃(希釈をした場合)
測定方法比色法
電源自動OFF10分間の未使用後
光源(nm)LED /525
測定範囲(ppm)0.00~5.00/0.~50.0(希釈した場合)
使用環境条件外部:0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと)
アズワン品番65-1920-37
RoHS指令(10物質対応)対応
分解能(ppm)0.01
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
目視検査でなく信頼性の高いデジタル表示なので安心。デジタルの測定器としては驚きのコストパフォーマンス。手のひらサイズで持ち運びや保管もラク。ボタン1つの簡単操作で初めての方でも安心。標準液セット(別売り)での数値の検証が可能(チェッカーHCシリーズには校正機能はありません)校正機能を備えた機種はHI 96721、HI 96746になります。
仕様受光部:シリコンフォトセル、発光源:LED (575nm)
付属品測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、25mLガラスシリンジ、取扱説明書、ケース
測定範囲0~999ppb(=0.999ppm)
質量(g)64
電源単4アルカリ電池
測定項目低濃度鉄(全鉄)
精度(@25℃):±20ppb ±測定値の5%
分解能1ppb
測定原理TPTZ法
使用環境温度(℃)外部:0~50相対湿度95%以下(結露のないこと)
オートパワーオフ10分間の未使用後
RoHS指令(10物質対応)対応
防水-
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
0~500ppb(0.500ppm)の超低濃度用。目視検査ではないので誰が測定しても同じ結果が得られ安心。公定法で定められた「DPD試薬を使った吸光光度法」に準拠。信頼性の高い測定が行えます。内蔵タイマーによる測定までのカウントダウン機能。コンパクトサイズながら見やすい液晶画面。操作ボタンは1つで初めての方でも安心。標準液での数値の検証が可能。(チェッカーHCシリーズには校正機能はありません。校正機能を備えた上位機種HI 96761、HI 96762も併せてご覧ください。)
用途透析用水の管理、イオン交換水の残留塩素測定、浄水器のフィルター交換の判断として、海水の分析、試験水の残留塩素測定など
仕様受光部:シリコンフォトセル、発光源:LED(525nm)
付属品本体、測定用ガラスセル2本、ガラスセル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、試薬6回分、日本語取扱説明書他、ケース
測定範囲0~500ppb(0.500ppm)
質量(g)64
電源単四アルカリ電池 1個
精度(@25℃):±20ppb ±測定値の4%
分解能1ppb
測定原理DPD法
使用環境温度(℃)外部:0~50 相対湿度95%以下(結露のないこと)
オートパワーオフ10分間の未使用後
RoHS指令(10物質対応)対応
防水防水機能はありません
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
1台でミニゲル1~4枚が同時に電気泳動可能です。簡単なセッティングで35~45分でSDS-PAGEが終了できます。プレキャストゲル、自作ゲルともに使用可能です。豊富なコーム、スペーサーのラインナップです。ウェスタンブロッティングに対応(オプション)ミニトランスブロットセルのモジュールを使用することができます。
大画面の静電容量式タッチパネルで、直感的な操作が可能です。校正・測定のトラブルの際は解決方法を画面上でナビゲートします。
測定範囲(pH)0.000~14.000
校正証明書一般校正
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。