46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
人肌のゲル原液 透明 エクシール 動画あり
エクシール人肌のゲル原液 透明
エコ商品
人肌そっくりのやわらかさを表現する透明タイプの超軟質造形用ウレタン樹脂です。硬度0(やわらかめ)硬度7(ふつう)の2種のラインナップがあります。泡抜けが良く透明に仕上がります。常温で硬化するので特別な装置は必要ありません。医療用触診モデル・オリジナルの雑貨・フィギュアなどの造形材料として最適です。
用途医療用触診モデル・フィギュア・オリジナル雑貨などの造形材料に 透明 混合比(重量比)主剤:硬化剤=1:1 RoHS指令(10物質対応)対応 硬化時間常温:24時間以上/100℃:約1時間
1セット(100g)ほか
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KRK(笠原理化工業)ジョイント式透視度計
持ち運びに便利なジョイント式の透視度計です。
付属品洗浄ブラシ
1個
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品 材質本体/硼珪酸ガラス-1、青キャップ・液切りリング/PP 透明 ねじ口規格(GL)45
1本
2,782 税込3,060
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
859 税込945
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ミクロ・ケルダール窒素蒸留装置 パルナス-ワグナー型用スペアパーツです。
アズワン品番64-8272-94
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷


1本
54,500 税込59,950
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラスと同様な透明性で丈夫。滅菌溶液、化学薬品、培地の保存、分配に最適。低温室、氷温下での使用も可能。強度に優れ、漏れにくい本体と一体成形の活栓取付け口。活栓口キャップ付。5Lごとの目盛付。漏れ防止タイプ。
材質本体 PC、キャップ・活栓 PP、ガスケット TPE、アダプタ HDPE キャップタイプ83B 口内径(Φmm)66
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミクロ・ケルダール窒素分解器用のスペアパーツです。
アズワン品番64-8272-98
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

Thermo Fisher ScientificNalgene活栓付透明丸型瓶
オートクレーブ可能なポリカーボネート製の丸型ボトルです。(オートクレーブの際にはキャップを完全に開放して行ってください)
材質本体/PC、キャップ・活栓/PP、ガスケット/TPE、アダプタ/HDPE 口内径(Φmm)66
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ばんじゅうシリーズ用のロック付きのふたです。 ロックにより、風や振動によるフタの外れや紛失を防止します。
仕様●材質:PP●外寸(mm):584×399×35 アズワン品番67-9285-21
1枚
4,490 税込4,939
4日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
24日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途オートクレーブ可リングマーク付キャップ付き 容量(mL)10 アズワン品番5-5362-07
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

1ケース(10個)
21,780 税込23,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類1.5mL標準口ガラスバイアルのみ 8-425 本体寸法(mm)12Φ×32H 容量(mL)1.5
1箱(1000個)ほか
24,200 税込26,620
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
27,880 税込30,668
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
24日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

サイホンの中間にコックが付いているため、1mの高さの困難な透視度の測定でも、一人で容易に測定できます。枠は黒アクリル樹脂製です。
仕様●高さ:1m●枠の種類:黒アクリル樹脂製●標準セットの内訳:サイホン付枠 1式、ガラスシリンダー 1本、標識板(文字板) 1枚 アズワン品番68-2004-38
1台
47,980 税込52,778
10日以内出荷

セミ・ミクロケルダール窒素分解器SE-6型用スペアパーツです。
アズワン品番64-8273-21
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷

1個
38,980 税込42,878
6日以内出荷


EYELA(アイラ/東京理化器械)ノズル付き透明蓋 UT-3010L・4000L型用
水系溶媒の捕集に。UT-3010・4000型シリ ーズと の組合せ で、水系試料のベーパートラップに使用します。トラップ槽内を減圧解除しないで、常時槽内を確認できます。ノズル部は360° 回転可能なので、真空ホースに曲げストレスをかけることなく 接続できます。蓋押え具付きなので、減圧解除後に蓋が装置から 落下することがありません。オプションのトラップモニタとセットで使用することで、トラップ液の飽和をアラームで知らせることができます。
仕様【蓋押え金具】付 コード216220 材質(フタ)透明アクリル 対象UT-3010L・4000L型用 接続口径(Φmm)21.7 除湿量最大4kg(水) アズワン品番65-0573-84
1個
109,800 税込120,780
21日以内出荷

容量(mL)1.5 寸法(mm)12×32H 適合キャップ8-425 色(本体)透明
1箱(100個)ほか
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)ノズル付き透明蓋 UT-3010A・4000A型用
水系溶媒の捕集に。UT-3010・4000型シリ ーズと の組合せ で、水系試料のベーパートラップに使用します。トラップ槽内を減圧解除しないで、常時槽内を確認できます。ノズル部は360° 回転可能なので、真空ホースに曲げストレスをかけることなく 接続できます。蓋押え具付きなので、減圧解除後に蓋が装置から 落下することがありません。オプションのトラップモニタとセットで使用することで、トラップ液の飽和をアラームで知らせることができます。
仕様【蓋押え金具】付 コード216210 材質(フタ)透明アクリル 対象UT-3010A・4000A型用 接続口径(Φmm)17.3 除湿量Max.1kg(水) アズワン品番65-0573-12
1個
51,980 税込57,178
21日以内出荷

セミ・ミクロケルダール窒素分解器SE-6用オプション品です。
質量(kg)0.2 寸法H(mm)65 寸法D(mm)70 寸法W(mm)630
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷


1個
29,980 税込32,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GC、LCオートサンプラー(島津製作所)に適しています。
仕様ラベル付透明バイアル 材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP 容量(mL)1.5 寸法(Φ×mm)11.6×32 キャップ8-425 アズワン品番3-9526-22
1箱(100本)
3,398 税込3,738
当日出荷


コードレスでコンパクトな充電式散光投光器です。3台まで積み重ねて使用することも可能です。5段階調光でバッテリー残量を温存できます。
1台
960 税込1,056
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)





仕様高さ(mm):90●ネジ規格:GL18●色:透明●タイプ:精度クラスB●材質:本体/PMP(ポリメチルペンテン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)●オートクレーブ可●リングマーク付●キャップ付き 容量(mL)10 アズワン品番5-5362-07-20 校正証明書一般校正
1個
10,980 税込12,078
14日以内出荷


『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング