科学研究・開発用品 :「クリーム」の検索結果

関連キーワード
1,220件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二重栓なので密封度が高い。ソフトにフィット。 針を刺しやすくゴムの欠けが少ない。 メーカーでしかお作りしていない売れ筋NO.1商品です。
用途組織培養、細胞保存、遠心沈澱管等のほか医療・理化学全般 乳白
1袋(50個)
3,198 税込3,518
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個ほか
419 税込461
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個ほか
76 税込84
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

摺り規格に適応。ナス型フラスコなどにお使い頂けます。
材質合成ゴム
1個
149 税込164
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔らかい合成ゴムを使用したダブルキャップです。試験管に差し込み、上部は外側に折り返し密栓します。
材質合成ゴム
1組(50個)
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔らかい合成ゴムを使用したダブルキャップです。試験管に差し込み、上部は外側に折り返し密栓します。
材質合成ゴム 入数50
1組(50個)
3,698 税込4,068
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マルエム[理化学・容器]クリーム瓶 CRシリーズ
オーソドックスで安定感のあるクリーム容器です。
仕様100mL 60個入 材質本体/ソーダガラス、キャップ/PP、パッキン/Sハイシート 容量(mL)100 サイズ(mm)本体/Φ60.4×65.4、キャップ/Φ60.0×20.8 アズワン品番67-6440-74
1箱(60個)
21,980 税込24,178
7日以内出荷

1箱(80個)ほか
25,980 税込28,578
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)
769 税込846
10日以内出荷

サンコー樽30用のフタです。
仕様●材質:PP●外寸(mm):Φ432×28 アズワン品番67-8170-16
1枚
1,218 税込1,340
5日以内出荷

和・洋菓子やパン、加工食品全般の保管・運搬に適したばんじゅうコンテナです。
仕様●外形寸法(mm)間口:484●外形寸法(mm)奥行:334●外形寸法(mm)高さ:74●有効内寸(mm)間口:448●有効内寸(mm)奥行:298●有効内寸(mm)高さ:53●許容重量:6kg×20段●容量(L):8●材質:PP●質量:0.78kg アズワン品番67-8172-40
1個
2,920 税込3,212
5日以内出荷

ばんじゅうTシリーズは相互に嵌合が可能です。
仕様●材質:PP●外寸(mm):575×387×75●有効内寸(mm):527×340×50●内容量(L):10.9 アズワン品番67-6593-02
1個
3,059 税込3,365
5日以内出荷

サンコー樽20縦用のフタです。
仕様●材質:PP●外寸(mm):Φ373×25 アズワン品番67-8170-15
1枚
812 税込893
5日以内出荷

青果物にやさしい内面デザイン
仕様●材質:PP●外寸(mm):600×300×199●有効内寸(mm):552×252×180●内容量(L):27●圧縮荷重:24.19kN(2,467kgf) アズワン品番67-6650-32
1個
4,307 税込4,738
5日以内出荷

1012サイズパレットに効率良く積載可能
仕様●材質:PP●外寸(mm):400×300×85●有効内寸(mm):360×270×70●内容量(L):7.9●圧縮荷重:7.16kN(730kgf) アズワン品番67-6648-01
1個
2,346 税込2,581
5日以内出荷

サンケース#5用のふたです。
仕様●材質:PP●外寸(mm):352.5×240.3×23.5 アズワン品番67-7313-18
1枚
641 税込705
5日以内出荷

表面の凹凸が少ないため、洗浄性や水切れ性に優れており、食品搬送用に適しています。
仕様●材質:PP●外寸(mm):572×388×138●内寸(mm):535×348×127●有効内寸(mm):531×344×118●内容量(L):23.4 アズワン品番68-4132-49
1個
3,346 税込3,681
5日以内出荷

圧縮強度に優れる浅型サンテナー
仕様●材質:PP●外寸(mm):628×438×64●有効内寸(mm):582×392×52●内容量(L):12.7●圧縮荷重:31.1kN(3170kgf) アズワン品番67-6649-72
1個
2,891 税込3,180
5日以内出荷

底面メッシュ形状により水切り性を向上
仕様●材質:PP●外寸(mm):643×417×160●有効内寸(mm):599×373×128●内容量(L):31.5 アズワン品番67-6647-89
1個
5,168 税込5,685
7日以内出荷

フラットな窓で内容物の視認性に優れる
仕様●材質:PP●外寸(mm):492×342×25 アズワン品番67-6648-02
1枚
2,327 税込2,560
4日以内出荷

ばんじゅうAシリーズの上に2個積載可能です。
仕様●材質:PP●外寸(mm):386×289×99●有効内寸(mm):346×261×83●内容量(L):8.2 アズワン品番67-6648-17
1個
2,129 税込2,342
7日以内出荷

水産業界向けのコンテナーです。積み重ねて使用するタイプです。
仕様●材質:PP●外寸(mm):634×404×146●有効内寸(mm):558×327×122●内容量(L):25.8●圧縮荷重:14.40kN(1469kgf) アズワン品番67-6588-35
1個
9,276 税込10,204
5日以内出荷

ばんじゅうシリーズ用のロック付きのふたです。 ロックにより、風や振動によるフタの外れや紛失を防止します。
仕様●材質:PP●外寸(mm):584×399×35●特殊機構:フタ上面にラベル剥離用シボ面有 中央部には線シボ面有 アズワン品番67-9285-22
1枚
4,490 税込4,939
4日以内出荷

物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
仕様●材質:PP●外寸(mm):445×311×113●有効内寸(mm):393×248×100●内容量(L):11.3●圧縮荷重:10.78kN(1100kgf) アズワン品番67-7109-49
1個
3,376 税込3,714
5日以内出荷

防臭効果の高い特殊フィルム(においブロック層)を使用した防臭袋です。7層構造のフィルムで気になるにおいをブロックします。生ごみ、使用済オムツ、ペットのうんちの処理に。ゴミ処理で捨てる場合は、袋の口をしっかり結んでください。
1ケース(5箱×220枚)ほか
7,698 税込8,468
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スマートスピーカーのカスタマイズ、保護、補強、メンテナンスにおススメ! 豊富なカラーバリエーション 耐久性と伸びを追求し、スピーカーに張りやすく、透けにくくて丈夫な高音質タイプ。 ポリエステル100%、高級感のある見た目。ジャージークロスです。
1枚
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

乳製品の脂肪含有率を測定する高精度のガラス計量器です。パブコック法に対応しています。
用途パブコッククリーム用
1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘度の高いゲル状の物やクリーム状の物などの小分け・保管に最適です。
材質(本体)PP 材質(キャップ)PP 色(キャップ)水色 色(本体)
1箱(50本)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

化粧品、食品、化成品の粉末、クリーム、顆粒、サンプルの保存など幅広い用途に対応。中身を出しやすい広口タイプ。
1本ほか
68 税込75
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

牛乳クリームなどの脂肪抽出用。
容量(mL)80 目盛(mL)0.5 栓No.19/28(TS)
1個
55,980 税込61,578
7日以内出荷

高粘度液体:界面活性剤、PCR 用試薬、オイル、クリーム、乳液などのサンプルに。高揮発性液体:有機溶媒などのサンプルに。使い捨てのピストンが直接液体に触れて吸引/吐出するポジティブディスプレイスメント方式のマイクロピペットで、高粘度溶液や界面活性剤、オイルやクリームなどのハンドリングに最適です。
仕様M-1000E 適合キャピラリーピストン:CP-1000、CP-1000ST 容量(μL)100~1000(※吸引/吐出には専用の「キャピラリーピストン」 を装着してご使用ください。) アズワン品番62-6238-63
1本
51,980 税込57,178
当日出荷

新しい測定方式「音叉振動式」なら、低粘度0.3mPa・sから25,000mPa・sまでの高精度な連続測定を実現します。 。シアレートを変えて非ニュートン流体の挙動の確認ができます。0.3mPa・s~25,000mPa・sまでの広範囲を連続測定可能(振動子の交換は不要)。フルレンジ繰り返し性1%の高い測定精度。撹拌、流動中の測定が可能。専用コントローラ付属(RV10000Aのみ)。振動子0.07mm~1.2mm間の無段階コントロール(RV10000Aのみ)、プログラム運転ではシアレート変化による粘度値の変化を自動測定。校正可能。校正用標準液での校正はもちろん、純水によるワンタッチ校正機能付き。腐蝕性に優れたチタン製センサ
用途塗料・インク、セメント・造影剤などのスラリー、接着剤・封止剤、化粧品(ハンドクリーム、化粧水、ジェルなど)、食品(とろみ剤、増粘剤、乳製品、清涼飲料)、樹脂や金属の溶液(エマルジョン、ディスパージョン、コロイド)、血液・胆汁などの測定に 電源ACアダプタ(標準付属) サンプル量(mL)10 測定方式SV型(音叉振動式)/ 固有振動数 30Hz 粘度範囲(mPa・s)0.3~25000
1台
1,398,000 税込1,537,800
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高粘度液体:界面活性剤、PCR 用試薬、オイル、クリーム、乳液などのサンプルに。 高揮発性液体:有機溶媒などのサンプルに。 使い捨てのピストンが直接液体に触れて吸引/吐出するポジティブディスプレイスメント 方式のマイクロピペットで、高粘度溶液や界面活性剤、オイルやクリームなどのハンド リングに最適です。
1本
51,980 税込57,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FD10002 マイクロマンE FDシリーズ GILSON(ギルソン) 動画あり
高粘度液体:界面活性剤、PCR 用試薬、オイル、クリーム、乳液などのサンプルに。 高揮発性液体:有機溶媒などのサンプルに。 使い捨てのピストンが直接液体に触れて吸引/吐出するポジティブディスプレイスメント方式のマイクロピペットで、高粘度溶液や界面活性剤、オイルやクリームなどのハンドリングに最適です。
種別M-25E 容量(μL)3~25 適合チップ【キャピラリーピストン】CP-25、CP-25ST アズワン品番62-6238-59
1本
51,980 税込57,178
当日出荷

高粘度液体:界面活性剤、PCR 用試薬、オイル、クリーム、乳液などのサンプルに。 高揮発性液体:有機溶媒などのサンプルに。 使い捨てのピストンが直接液体に触れて吸引/吐出するポジティブディスプレイスメント方式の マイクロピペットで、高粘度溶液や界面活性剤、オイルやクリームなどのハンドリングに最適です。
対応製品対応キャピラリーピストン:CP-250、CP-250ST 容量(μL)50~250 ※吸引/吐出には専用の「キャピラリーピストン」 を装着してご使用ください。 アズワン品番62-6238-62
1本
51,980 税込57,178
翌々日出荷

高粘度液体:界面活性剤、PCR 用試薬、オイル、クリーム、乳液などのサンプルに。高揮発性液体:有機溶媒などのサンプルに。使い捨てのピストンが直接液体に触れて吸引/吐出するポジティブディスプレイスメント方式のマイクロピペットで、高粘度溶液や界面活性剤、オイルやクリームなどのハンドリングに最適です。
適合培地表:CP-50、CP-50ST 種別M-50E 容量(μL)20~50 アズワン品番62-6238-60
1本
51,980 税込57,178
3日以内出荷

スイス電極技術融合のニードル型pH電極、食品の直接測定にオススメ(土壌ダイレクト測定対応不可)。サンプル内部に電極をその青い先端から3cm以上簡単に挿入し、安定した測定値を読み取るので、懸濁液作りの手間がかからない、メンテナンスも中性洗剤で洗浄するだけ。【警報設定機能】事前設定可能な管理値を超えると、液晶画面が赤になり、測定結果をアラーム。測定(青)、警報(赤)と校正(緑)の3種色付きのバックライトは視認性が高い。5種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。トラブルシューティングの自己診断機能を搭載。測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(測定値警報、標準液タイプ、バックライト点灯時間、自動電源オフ、自動測定値ロック)。オールインワン収納で、測定に必要なすべてをもれることはない携帯ケース。別売りのORP電極を使って、ORP(酸化還元電位)も測定可能。通常のpH電極と異なり、ラボグレードの長寿命比較システムと目詰まり防止の電極構造によって、タンパク質含むサンプルまでも早く安定した測定を実現し、電極寿命も長持ち可能。60シリーズの各種交換電極と互換、1テスターで多種多様な測定ニーズに対応。簡単に電極交換できるなので、ランニングコストを大幅に抑えることが可能。
用途チーズ・パン・パン生地・肉・フルーツ・すし飯など食品;クリームなど半固形物;通常の水溶液など 付属品pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml), 電極保存液校10ml, 校正ビーカー(2個), キャリングケース, ストラップ, 日本語取扱説明書 寸法(mm)255×210×50 測定範囲pH/-2.00~16.00、ORP/-1000mV~1000mV、温度/0~50℃ 電源単四乾電池×4本 測定項目pH/mV/℃ 本体寸法(mm)40×40×220 本体質量(g)143 測定精度pH/±0.01、ORP/±0.2%F.S、温度/±0.5℃ 分解能pH/0.01、ORP/1mV、温度/0.1℃ 防塵防水性能IP67 質量(g/セット)950 電極標準:PH60S-E / オプション:PH60-E、PH60F-E、ORP60-E 校正ポイント1~3点
1セット
28,980 税込31,878
当日出荷

SIBATA(柴田科学)バブコック乳脂計
・乳脂肪の簡易定量法の一つで、硫酸を加えて脂肪を浮かせ体積を測定します。 ・目盛には10目盛ごと%に相当する数字(クリーム用:0~50/全乳用:0~8)が付いています。
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

現場の要望を形にした、機能性が充実した深型ボールです。 注ぎ口付:フチだけでなく本体側にも注ぎ口ガイドがプレスされているため、注ぎが安定し液だれしにくい。 フラットエッジ:ゴミが溜まりにくく掴みやすい。 ボール内面電解研磨仕上げ。白色系こクリームを泡立ててもクリーム表面が変色しにくい仕上げ。ツヤ消し研磨の後、電解研磨をしていますので見た目は人気のツヤ消し仕上げのままです。
深さ(mm)13 板厚(mm)0.8 材質SUS304(18-8ステンレス)
1個
1,440 税込1,584
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

現場の要望を形にした、機能性が充実した深型ボールです。 注ぎ口付:フチだけでなく本体側にも注ぎ口ガイドがプレスされているため、注ぎが安定し液だれしにくい。 フラットエッジ:ゴミが溜まりにくく掴みやすい。 ボール内面電解研磨仕上げ。白色系こクリームを泡立ててもクリーム表面が変色しにくい仕上げ。ツヤ消し研磨の後、電解研磨をしていますので見た目は人気のツヤ消し仕上げのままです。
深さ(mm)13 板厚(mm)0.8 容量(L)0.8 材質SUS304(18-8ステンレス)
1個
1,640 税込1,804
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります