厚紙により高い強度を持つ、フリーズボックスです。霜や氷が付着して吸水しても強度が落ちにくいタイプです。
穴サイズ(mm)12×12
適合チューブ(mL)1.2~2.0
各社のフリーズボックス・フリーザーに適しています。
材質SUS304
適合チューブサイズ(ml)1.2・2.0
仕切を斜めにすることにより、キャップが重ならずスムーズに取り出すことができます。耐冷・耐水紙製で、ディープフリーザーで使用可能です。
適合チューブ(mL)1.2~2.0マイクロチューブ
仕切を斜めにすることによりキャップが重ならずスムーズに取り出すことができます。 耐冷・耐水紙製で、ディープフリーザーで使用可能です。
穴サイズ(mm)13×13
CryoKING(R) フリーザーボックス。0.5/1.5/2.0mlマイクロチューブ用フリーザーボックス。耐冷紙のボックスとディバイダーのセット。耐アルコール性。ホワイトボックスは光沢性のコーティング、5色のアソートボックスはマットコーティングがされています。取り外しできるフタにはラベリングもしくは書込み用スペース付。#90-1281および90-1200はコーティ
0.5/1.5/2.0mlマイクロチューブおよびクライオチューブ用フリーザーボックス。耐アルコール性。結露を最少に抑える孔付。未滅菌
CryoKING(R) フリーザーボックス。0.5/1.5/2.0mlマイクロチューブ用フリーザーボックス。耐冷紙のボックスとディバイダーのセット。耐アルコール性。ホワイトボックスは光沢性のコーティング、5色のアソートボックスはマットコーティングがされています。取り外しできるフタにはラベリングもしくは書込み用スペース付。#90-1281および90-1200はコーティ
チューブラック。冷凍(~-90℃)から室温まで多用途に使用可能。~2.0mlチューブ用。100本立(10x10)。フタ付。アルファベット印字付
仕様●材質:P.P製
ID-カラーフリーザーボックス。0.5/1.5/2.0mlマイクロチューブおよびクライオチューブ用フリーザーボックス。耐冷紙のボックスとポリプロピレン製ディバイダーのセット。100本用。ヒンジラックなのでフタの付け間違いがない。フタにはアルファベットと数字のラベリングがされているのでサンプルの識別が容易。液体窒素内での使用可能(※孔を開けた後、耐冷紙のディバイダーと共に使用)。未滅菌
CryoKING(R) フリーザーボックス。0.5/1.5/2.0mlマイクロチューブ用フリーザーボックス。耐冷紙のボックスとディバイダーのセット。耐アルコール性。ホワイトボックスは光沢性のコーティング、5色のアソートボックスはマットコーティングがされています。取り外しできるフタにはラベリングもしくは書込み用スペース付。#90-1281および90-1200はコーティ
仕様●外寸:133x133x47mm●材質:耐冷紙●色:アソート(白・黄・ピンク・青・緑)●温度耐性:-196℃~121℃
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。