4,685件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。 各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途 材質PTFE 使用温度範囲(℃)-180~260 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

飛来昆虫捕獲器(ムシペッタ)交換用シート
種別飛来昆虫捕獲器ムシペッタ用 材質ポリブテン アズワン品番2-7358-21
1箱(5袋×10枚)
5,198 税込5,718
翌々日出荷

1枚
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

旭産業(シート)カーボンフェルト
耐炎繊維を高密度にからみ合わせたフェルトで、織り目がなく、火花抜けの心配がありません。 非常に軽量のためテープで壁等に貼れます。
難燃性JIS A1323 A種合格
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れています。
材質シリコンゴム 硬さ50度 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

耐炎繊維を高密度にからみ合わせたフェルトで、織り目がなく、火花抜けの心配がありません。 非常に軽量のためテープで壁等に貼れます。
難燃性JIS A1323 A種合格
1個
7,798 税込8,578
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

10枚組 分光シート ケニス 動画あり
透明シートに縦横にラインを入れた簡易型の回折格子です。
材質PET 厚さ(mm)0.05 仕様格子ライン:約250本/mm 寸法(cm)10×10
1組(10枚)
2,498 税込2,748
当日出荷

1個
12,771 税込14,048
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

型番AG-15 難燃性JIS A1323 C種合格 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)1000×30m×0.3 アズワン品番3-1910-01
1個
73,980 税込81,378
5日以内出荷

旭産業(シート)難燃ガラスクロス
型番AG-11ON 難燃性JIS A1323 C種合格 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)1000×50m×0.21 アズワン品番3-1911-01
1個
48,880 税込53,768
5日以内出荷

1個
2,590 税込2,849
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐熱性、耐候性、耐食性、難燃性、断熱・気密・水密性に優れています。 片面粘着タイプはシートの裏面を粘着加工しており、必要な大きさにカットして、簡単に取り付けることが可能です。※厚み方向には粘着加工できません。
材質クロロプレン
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

グリストラップ内の浮上油を吸着回収。優れた吸油力(750ml/枚・1500ml/枚)。油を吸っても、水は吸いません。油吸着後も水面に浮きます。始業時に設置、終業時に回収。取扱い簡単・低コスト。用途:厨房排水の廃油吸着用
1箱(60枚)
9,998 税込10,998
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱・絶縁抵抗・耐オゾン・耐候性にすぐれています。
使用温度範囲(℃)-60~+200 硬度HsA50°
1枚
1,388 税込1,527
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

弾力性があり、振動を吸収します。保温性防音性があります。加工性が良いので簡単に加工できます。すべりにくい素材で耐水性に優れています。油性系の絵具マジックで絵や文字が書けます。
種別中粒
1枚
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

冷凍、冷媒、冷・温水パイプの断熱用に開発された、軽くて柔軟な独立気泡構造のシートです。 耐候性・耐紫外線性・耐防湿性に優れており、屋内でも屋外でも使用できます。
材質エラストマー 規格難燃規格試験適合
1枚
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1箱(20枚)
2,298 税込2,528
当日出荷

透明の特殊エラストマーをベースに使用した粘着シートです。 粘着面に付着したゴミや埃は水洗いによって繰り返し使用できます。 弱粘着剤は非移行性で相手側に粘着物質が付くことはありません。
用途机の上・クリーンルーム等の硬いものに 寸法(縦×横×厚さ)(mm)500×500×1.0 基材PET(ポリエチレンテレフタレート)フィルム
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリカゲルをポリプロピレン包装した乾燥剤です。 ●塩化カルシウムや生石灰のように、吸湿後の変質・形状変化がなく、発熱や潮解性が無いので安全にご使用いただけます。 ●環境負荷物質である塩化コバルトは一切使用していません。JIS規格に合格した安全な乾燥剤です。
1組(50枚)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナフロンPTFEシートは、ふっ素樹脂のもつすぐれた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などの特性を利用して、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など広範囲に使用されています。なお耐摩耗性、耐圧縮強度を必要とする場合には、充てん材入りシートを使用してください。
用途シートパッキン、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など、さまざまな用途に使用されています。 材質PTFE 耐熱温度(℃)250 融点(℃)327 関連資料特性
1枚
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

シリコンゴムを使用していますので耐熱性・耐寒性に優れています。 シート表面にスキン層があり、内部は独立気泡のため、空気や水を遮蔽します。
材質シリコンゴム 耐熱温度(℃)連続使用/180℃、瞬間/300℃
1枚
7,800 税込8,580
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質シリコンゴム 規格JIS K 6380 該当番号:GFE 5241、食品衛生法 厚生省告示595号 硬度50 伸び(%)300 引張強度(MPa)7 色調白色半透明
1枚
2,140 税込2,354
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アズワンPDMSシート
酸素透過性が高く、透明性が高いです。
材質PDMS(SILPOT184で作製したシート材料)
1枚
9,990 税込10,989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シートタイプでスペースを取りません。小袋状のシリカゲルに起こりうる破れの心配がありません。製品には直接触れないようにご使用ください。
種別小分け
1ケース(3袋×1000枚)ほか
16,980 税込18,678
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1枚
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



非粘着性ですので物がくっつきません。 低摩擦性で滑りが良好です。 耐薬品性に優れています。
材質PTFE(四フッ化エチレン)含浸ガラスクロス 耐熱温度(℃)-100~+260
1枚
1,960 税込2,156
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

弾力性があり、振動を吸収します。保温性・防音性があります。加工性が良いので容易に加工できます。すべりにくい素材で耐水性に優れています。油性系の絵具・マジックで絵や文字が書けます。
形状ロール状 厚さ(mm)0.5 寸法(mm)600×450 アズワン品番2-1194-06
1枚
1,430 税込1,573
当日出荷

厚手タイプでハサミで簡単にカットできます。
適合ヘイズ:1% 材質トリアセテート PVA-Iodine 厚さ(mm)0.55±0.05 寸法(mm)300×210 入数(枚)1 透過率(%)単一透過率:38±1(550nm時)、直交透過率:<0.5(430~670nm時) 耐薬品性アルコール ケトン類 偏光率(%)>99.9
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

研究室用のクリーンシートです。
アズワン品番7-5320-21 材質表面/レーヨン不織布、裏面/ポリエチレンフィルム 寸法(mm)300×500
1ケース(100枚)
3,465 税込3,812
当日出荷

アズワンPTFEシート
材質PTFE(四フッ化エチレン) 寸法(mm)500×500 耐熱温度(℃)約200
1個
6,990 税込7,689
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚(1枚)
1,998 税込2,198
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

PTFE パンチングシートは任意の大きさに切断し、目皿板としても使用出来ます。※長尺10m迄制作可能です。
厚さ(mm)0.5 幅(mm)300
1枚
6,398 税込7,038
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ハロゲンガスにより高温処理を行った非常に純度の高い黒鉛シートです。圧縮復元率・熱伝導率が大きく、気密性に優れています。酸処理した天然黒鉛のみを原料として使用しており、耐熱性、耐薬品性などの黒鉛の特長を備え、柔軟性に富んでいます。層状結晶構造により自己潤滑性があり、高温雰囲気、液中および潤滑剤を嫌う分野に適しています。バインダーを使用せず製造しているため、極低温から超高温までの広範囲の温度領域(-200℃~3200℃ 不活性雰囲気)で安定しており、使用が可能です。面方向には熱、電気伝導性に優れており、放熱材や熱伝達材として適します。
種別(PERMA-FOIL(R)) 密度(g/cm3)0.9M 灰分50mass ppm以下
1枚
10,900 税込11,990
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

任意の大きさに自由自在にカットできます。PTFE製ですので、耐薬品性、耐熱性に優れた能力を発揮します。
材質PTFE(フッ素樹脂) 厚さ(mm)0.5 耐熱温度(℃)250
1枚
6,390 税込7,029
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1巻
4,730 税込5,203
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります