中・大型ロータリーエバポレーター用
コード150790
アズワン品番65-0569-17
適合型式N-21・51・101型シリーズ用(N-21NSは除く)
1セット(2個)
¥2,798
税込¥3,078
31日以内出荷
小型ロータリーエバポレーター用。テフロン(R)製で耐薬品性に優れています。セパラブルクランプで留めるだけで真空が保てます。ツバ付きですから取付けも簡単です。
空気中の水分に反応して硬化します。耐熱、耐油性、耐グリース性、耐圧力性、耐老化性、UV安定性、永久弾性を備えています
色黒
使用温度範囲(℃)-60~280
内容量(mL)310
硬化時間(時間)24
アズワン品番64-7951-74
動作温度範囲(℃)5~35
1個
¥3,810
税込¥4,191
当日出荷
容量(mL)50・100・150
コード262430
アズワン品番65-0576-38
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
1箱(1個)
¥1,098
税込¥1,208
10日以内出荷
食品製造ライン用スチームの異物の除去用フィルターです。
高い空隙率です。
低い圧力損失です。
高い収塵能力です。
縦溶接線のないシームレス構造です。
均一な孔構造です。
各種合金での製作が可能です。
エネルギーの損失が少ないです。
交換頻度の減少および洗浄が容易です。
長いろ過寿命です。
優れた耐久性です。
正確なろ過精度です。
幅広いアプリケーションに対応します。
材質(フィルターメディア)316Lステンレススチール/(エンドキャップ)316ステンレススチール/(ガスケット)高温用フッ素ゴム
直径(Φmm)60.3
耐差圧(MPa)正方向0.34(カートリッジ外→内)
長さ(inch)約10
信頼のPAGE用泳動槽。脱・凡ミス「極性自動切換え」。簡単ゲルプレートセッティング「カチットシール方式」。安心の品質「しっかりシールパッキン」。扱い易い「軽くて丈夫」。ほしくなる「お手軽価格」。プレート恒温化で「脱スマイリング」
仕様製品コード:2321905、対応泳動プレート(mm):既製ゲル用(e-PAGEL/PAGEL)サイズ120(W)×100(L)、e-PAGEL・PAGEL、TOTAL5厚、ゲルサイズ(mm):90(W)×80~83(H)×1(D)、同時泳動ゲル数:1枚または2枚、プレート装着方式:カチットシール方式、プレート恒温方式:下部緩衝液による両面恒温化、緩衝液容量(mL):上部80下部420、安全対策:リード線一体型安全カバー、泳動槽部極性:極性自動切換機能(電源接続方向にかかわらず上部槽:陰極、下部槽:陽極)、本体寸法・質量(kg):94mm(D)×164mm(W)×154mm(H)0.65(付属品を除く)、標準構成品(mm):本体(P仕様)(リード線込)、ダミープレート5厚、取扱説明書
材質ポリカーボネート、シリコン
アズワン品番61-3733-68
1セット
¥51,980
税込¥57,178
8日以内出荷
画期的なフッ素ガス表面処理方法により改質し、タック性を改善したシリコーンゴム押出製品です。シリコーンゴムは帯電しやすい素材のため特有のタック性があり、埃や汚れが付着しやすく、且つその埃や汚れを除去する事が困難でした。「ノンタッキーシリコーンチューブ」は、シリコーンゴムにフッ素ガスを接触(気相処理)させ、シリコーンゴム表面を化学的に改質した独自開発製品です。DLC(硬質炭素膜)やPTFE(フッ素樹脂)コートのように表面積層コートでは無く化学的に改質するため、表面コート製品よりも均一性・耐久性・柔軟性・コスト性に優れます。また、フッ素ガス処理を行っても、耐薬品性と耐熱性、柔軟性はシリコーンゴムと同等の性能を維持する事が出来ます。
用途医療機器関連、理化学機器関連、自動車関連、エレクトロニクス関連、分析機器関連、半導体関連製品等のチューブ、パッキン、オイルシール、ガスケット等
材質シリコーンソリッド
色ナチュラル
長さ(m)10
硬度55°±5°
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性に優れ建築用ガスケット、目地材、ドアシールなどに適しています。
ゴムを中芯として、PTFEフィルムを加圧加熱成形し、一体密着させたガスケットです。ゴムの弾性とPTFEの耐食性を兼ね備え、シール性に優れたガスケットです。PVC製配管やガラスライニング配管のような、締付力があまりかけられない箇所の用途に適している。
ゴムを中芯として、PTFEフィルムを加圧加熱成形し、一体密着させたガスケットです。ゴムの弾性とPTFEの耐食性を兼ね備え、シール性に優れたガスケットです。PVC製配管やガラスライニング配管のような、締付力があまりかけられない箇所の用途に適している。
仕様●呼び圧力:10K●フランジ:40A●使用温度範囲:-40~150℃●最高使用圧力:1.0MPa●フランジ形状:全面座●材質:EPDMにPTFEを被覆●1箱入数:10枚入
アズワン品番67-2190-73
1箱(10枚)
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
ゴムを中芯として、PTFEフィルムを加圧加熱成形し、一体密着させたガスケットです。ゴムの弾性とPTFEの耐食性を兼ね備え、シール性に優れたガスケットです。PVC製配管やガラスライニング配管のような、締付力があまりかけられない箇所の用途に適している。
仕様●呼び圧力:10K●フランジ:30A●使用温度範囲:-40~150℃●最高使用圧力:1.0MPa●フランジ形状:全面座●材質:EPDMにPTFEを被覆●1箱入数:10枚入
アズワン品番67-2190-72
1箱(10枚)
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
ゴムを中芯として、PTFEフィルムを加圧加熱成形し、一体密着させたガスケットです。ゴムの弾性とPTFEの耐食性を兼ね備え、シール性に優れたガスケットです。PVC製配管やガラスライニング配管のような、締付力があまりかけられない箇所の用途に適している。
仕様●呼び圧力:10K●フランジ:15A●使用温度範囲:-40~150℃●最高使用圧力:1.0MPa●フランジ形状:全面座●材質:EPDMにPTFEを被覆●1箱入数:10枚入
アズワン品番67-2190-69
1箱(10枚)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
。ゴムを中芯として、PTFEフィルムを加圧加熱成形し、一体密着させたガスケットです。ゴムの弾性とPTFEの耐食性を兼ね備え、シール性に優れたガスケットです。PVC製配管やガラスライニング配管のような、締付力があまりかけられない箇所の用途に適している。
仕様●呼び圧力:10K●フランジ:250A●使用温度範囲:-40~150℃●最高使用圧力:1.0MPa●フランジ形状:全面座●材質:EPDMにPTFEを被覆●1箱入数:10枚入
アズワン品番67-2190-81
1箱(10枚)
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
ゴムを中芯として、PTFEフィルムを加圧加熱成形し、一体密着させたガスケットです。ゴムの弾性とPTFEの耐食性を兼ね備え、シール性に優れたガスケットです。PVC製配管やガラスライニング配管のような、締付力があまりかけられない箇所の用途に適している。
仕様●呼び圧力:10K●フランジ:25A●使用温度範囲:-40~150℃●最高使用圧力:1.0MPa●フランジ形状:全面座●材質:EPDMにPTFEを被覆●1箱入数:10枚入
アズワン品番67-2190-71
1箱(10枚)
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
フリーサイズガスケット。未焼成のフッ素樹脂を押し出し成型機でヒモ状に成型したものです。
バルブ用パッキンとして有効です。ガスケットとしては応急用のシール材として有効です。
用途化学薬品、有機溶剤、酸、アルカリ溶液、ガスを使用する場所で。
耐熱温度(℃)-200~+150
使用流体化学薬品・有機溶剤・酸・アルカリ溶液・ガス等
ゴムを中芯として、PTFEフィルムを加圧加熱成形し、一体密着させたガスケットです。ゴムの弾性とPTFEの耐食性を兼ね備え、シール性に優れたガスケットです。PVC製配管やガラスライニング配管のような、締付力があまりかけられない箇所の用途に適している。
ゴムを中芯として、PTFEフィルムを加圧加熱成形し、一体密着させたガスケットです。ゴムの弾性とPTFEの耐食性を兼ね備え、シール性に優れたガスケットです。PVC製配管やガラスライニング配管のような、締付力があまりかけられない箇所の用途に適している。
仕様●呼び圧力:10K●フランジ:200A●使用温度範囲:-40~150℃●最高使用圧力:1.0MPa●フランジ形状:全面座●材質:EPDMにPTFEを被覆●1箱入数:10枚入
アズワン品番67-2190-80
1箱(10枚)
¥84,980
税込¥93,478
7日以内出荷
ゴムを中芯として、PTFEフィルムを加圧加熱成形し、一体密着させたガスケットです。ゴムの弾性とPTFEの耐食性を兼ね備え、シール性に優れたガスケットです。PVC製配管やガラスライニング配管のような、締付力があまりかけられない箇所の用途に適している。
仕様●呼び圧力:10K●フランジ:125A●使用温度範囲:-40~150℃●最高使用圧力:1MPa●フランジ形状:全面座●材質:EPDMにPTFEを被覆●1箱入数:10枚入
アズワン品番67-2190-78
1箱(10枚)
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
カートリッジパックごとカートリッジ交換
クローズドシステムにより、使用済みのフィルターや洗浄液を取扱う危険性を低減
カートリッジ交換の際、ハウジングの洗浄が不要
取扱いが簡単
ガスケットやシールを一切使用しておりません
用途に合わせて様々なフィルターとハウジングを組み合わせてご使用可能
原液、濾液の滞留量の低減
用途塗料、顔料、樹脂、接着剤、メッキ液、海水、原子力廃棄物、レジスト液、回収が必要な触媒除去、ハザード対応品
フィルター1本
最高使用温度(℃)60
接続形状(端末)CTG-Kleen
カートリッジパックごとカートリッジ交換
クローズドシステムにより、使用済みのフィルターや洗浄液を取扱う危険性を低減
カートリッジ交換の際、ハウジングの洗浄が不要
取扱いが簡単
ガスケットやシールを一切使用しておりません
用途に合わせて様々なフィルターとハウジングを組み合わせてご使用可能
原液、濾液の滞留量の低減
用途塗料、顔料、樹脂、接着剤、メッキ液、海水、原子力廃棄物、レジスト液、回収が必要な触媒除去、ハザード対応品
フィルター1本
最高使用温度(℃)60
接続形状(端末)CTG-Kleen
カートリッジパックごとカートリッジ交換
クローズドシステムにより、使用済みのフィルターや洗浄液を取扱う危険性を低減
カートリッジ交換の際、ハウジングの洗浄が不要
取扱いが簡単
ガスケットやシールを一切使用しておりません
用途に合わせて様々なフィルターとハウジングを組み合わせてご使用可能
原液、濾液の滞留量の低減
用途塗料、顔料、樹脂、接着剤、メッキ液、海水、原子力廃棄物、レジスト液、回収が必要な触媒除去、ハザード対応品
最高使用温度(℃)60
接続形状(端末)CTG-Kleen
エム・テクニック製チャッキバルブ MCVシリーズは、高度なサニタリー性と優れたメンテナンス性を誇り、スイング型やリフト型に比べ高い信頼性、耐久性が求められる箇所に適しています。スプリングによりディスク弁を弁座に押しつけ、確実に逆流を防ぐ逆止弁です。シール部分はガスケット類を使用せず、金属表面を超精密ポリッシング加工により仕上げております。スプリングの固定は溝にはめ込みで、きわめてシンプルな構造です。フルボア型とレデュースボア型があります。優れたサニタリー性流路内に発
仕様●サイズ:1.5S×1.5S●材質:ボディ・アダプター・ディスク弁/SUS316L、スプリング/SUS316、ガスケット/テフロン、クランプ/SCS13●共通仕様(流体):水・油・空気・ガス・蒸気●液体温度:0~150℃
アズワン品番65-9541-62
1個
¥78,980
税込¥86,878
24日以内出荷
未焼成のフッ素樹脂を押し出し、成型機でヒモ状に成型したものです。
バルブ用パッキン、ガスケットとして、応急用のシール材としても有効です。
材質PTFE
耐熱温度(℃)-100~+150
使用流体化学薬品、有機溶剤、酸、アルカリ溶液、ガス等
耐油性に優れることを最大の特徴としています。
耐油性が要求される工業用パッキン・ガスケット材料に。
オーリング・オイルシール・ベルト・ホースに。
仕様●色:黒●厚さ(mm):2●幅(mm):1000●長さ(m):5●JIS K6380 該当番号BFC60584●使用温度範囲:-10~100℃●材質/仕上:ニトリルゴム(NBR)●原産国:日本●コード番号:359-9348
アズワン品番67-5595-59
1巻
¥119,800
税込¥131,780
12日以内出荷
耐油性に優れることを最大の特徴としています。
耐油性が要求される工業用パッキン・ガスケット材料に。
オーリング・オイルシール・ベルト・ホースに。
仕様●色:黒●厚さ(mm):3●幅(mm):1000●長さ(m):5●JIS K6380 該当番号BFC60584●使用温度範囲:-10~100℃●材質/仕上:ニトリルゴム(NBR)●原産国:日本●コード番号:359-9343
アズワン品番67-5595-60
1巻
¥149,800
税込¥164,780
12日以内出荷
ガスケット面がFASTスライドに密着し、密閉シールになるので、マイクロアレイ上の結合反応を促進します。
用途プロテインアレイ
仕様対応ウェル数:16
パッドサイズ(mm)対応:6×6
チャンバーサイズ(mm)7×7
1箱(10枚)
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
耐油性に優れることを最大の特徴としています。耐油性が要求される工業用パッキン・ガスケット材料に。オーリング・オイルシール・ベルト・ホースに。
エム・テクニック製チャッキバルブ MCVシリーズは、高度なサニタリー性と優れたメンテナンス性を誇り、スイング型やリフト型に比べ高い信頼性、耐久性が求められる箇所に適しています。スプリングによりディスク弁を弁座に押しつけ、確実に逆流を防ぐ逆止弁です。シール部分はガスケット類を使用せず、金属表面を超精密ポリッシング加工により仕上げております。スプリングの固定は溝にはめ込みで、きわめてシンプルな構造です。フルボア型とレデュースボア型があります。優れたサニタリー性流路内に発塵源となる、摺動部・回転部がないため、異物の発生がありません。また液溜まりの無い構造で、流体の残留がありません。省スペース、簡易構造小型形状で、取付スペースが少ない。構造がシンプルで、優れたメンテナンス性。取付方向を問わず配管取付が容易水平垂直どちらに取付しても、正確な動作が得られます。接続はサニタリー規格に適合しています。材質は全てSUS316L(スプリングのみSUS316)シール部はメタルのため、耐久性・耐熱性に優れており、安定したシール性を確保しています。部品は、鋳巣やピンホールの発生が無い素材からの削りだし加工です。
。エム・テクニック製チャッキバルブ MCVシリーズは、高度なサニタリー性と優れたメンテナンス性を誇り、スイング型やリフト型に比べ高い信頼性、耐久性が求められる箇所に適しています。スプリングによりディスク弁を弁座に押しつけ、確実に逆流を防ぐ逆止弁です。シール部分はガスケット類を使用せず、金属表面を超精密ポリッシング加工により仕上げております。スプリングの固定は溝にはめ込みで、きわめてシンプルな構造です。フルボア型とレデュースボア型があります。優れたサニタリー性流路内に発塵源となる、摺動部・回転部がないため、異物の発生がありません。また液溜まりの無い構造で、流体の残留がありません。省スペース、簡易構造小型形状で、取付スペースが少ない。構造がシンプルで、優れたメンテナンス性。取付方向を問わず配管取付が容易水平垂直どちらに取付しても、正確な動作が得られます。接続はサニタリー規格に適合しています。材質は全てSUS316L(スプリングのみSUS316)シール部はメタルのため、耐久性・耐熱性に優れており、安定したシール性を確保しています。部品は、鋳巣やピンホールの発生が無い素材からの削りだし加工です。
仕様●サイズ:3S×3S●材質:ボディ・アダプター・ディスク弁/SUS316L、スプリング/SUS316、ガスケット/テフロン、クランプ/SCS13●共通仕様(流体):水・油・空気・ガス・蒸気●液体温度:0~150℃
アズワン品番65-9541-65
1個
¥119,800
税込¥131,780
8日以内出荷
エム・テクニック製チャッキバルブ MCVシリーズは、高度なサニタリー性と優れたメンテナンス性を誇り、スイング型やリフト型に比べ高い信頼性、耐久性が求められる箇所に適しています。スプリングによりディスク弁を弁座に押しつけ、確実に逆流を防ぐ逆止弁です。シール部分はガスケット類を使用せず、金属表面を超精密ポリッシング加工により仕上げております。スプリングの固定は溝にはめ込みで、きわめてシンプルな構造です。フルボア型とレデュースボア型があります。優れたサニタリー性流路内に発塵源となる、摺動部・回転部がないため、異物の発生がありません。また液溜まりの無い構造で、流体の残留がありません。省スペース、簡易構造小型形状で、取付スペースが少ない。構造がシンプルで、優れたメンテナンス性。取付方向を問わず配管取付が容易水平垂直どちらに取付しても、正確な動作が得られます。接続はサニタリー規格に適合しています。材質は全てSUS316L(スプリングのみSUS316)シール部はメタルのため、耐久性・耐熱性に優れており、安定したシール性を確保しています。部品は、鋳巣やピンホールの発生が無い素材からの削りだし加工です。
仕様●サイズ:1S×2S●材質:ボディ・アダプター・ディスク弁/SUS316L、スプリング/SUS316、ガスケット/テフロン、クランプ/SCS13●共通仕様(流体):水・油・空気・ガス・蒸気●液体温度:0~150℃
アズワン品番65-9541-67
1個
¥83,980
税込¥92,378
8日以内出荷
エム・テクニック製チャッキバルブ MCVシリーズは、高度なサニタリー性と優れたメンテナンス性を誇り、スイング型やリフト型に比べ高い信頼性、耐久性が求められる箇所に適しています。スプリングによりディスク弁を弁座に押しつけ、確実に逆流を防ぐ逆止弁です。シール部分はガスケット類を使用せず、金属表面を超精密ポリッシング加工により仕上げております。スプリングの固定は溝にはめ込みで、きわめてシンプルな構造です。フルボア型とレデュースボア型があります。優れたサニタリー性流路内に発塵源となる、摺動部・回転部がないため、異物の発生がありません。また液溜まりの無い構造で、流体の残留がありません。省スペース、簡易構造小型形状で、取付スペースが少ない。構造がシンプルで、優れたメンテナンス性。取付方向を問わず配管取付が容易水平垂直どちらに取付しても、正確な動作が得られます。接続はサニタリー規格に適合しています。材質は全てSUS316L(スプリングのみSUS316)シール部はメタルのため、耐久性・耐熱性に優れており、安定したシール性を確保しています。部品は、鋳巣やピンホールの発生が無い素材からの削りだし加工です。
エム・テクニック製チャッキバルブ MCVシリーズは、高度なサニタリー性と優れたメンテナンス性を誇り、スイング型やリフト型に比べ高い信頼性、耐久性が求められる箇所に適しています。スプリングによりディスク弁を弁座に押しつけ、確実に逆流を防ぐ逆止弁です。シール部分はガスケット類を使用せず、金属表面を超精密ポリッシング加工により仕上げております。スプリングの固定は溝にはめ込みで、きわめてシンプルな構造です。フルボア型とレデュースボア型があります。優れたサニタリー性流路内に発塵源となる、摺動部・回転部がないため、異物の発生がありません。また液溜まりの無い構造で、流体の残留がありません。省スペース、簡易構造小型形状で、取付スペースが少ない。構造がシンプルで、優れたメンテナンス性。取付方向を問わず配管取付が容易水平垂直どちらに取付しても、正確な動作が得られます。接続はサニタリー規格に適合しています。材質は全てSUS316L(スプリングのみSUS316)シール部はメタルのため、耐久性・耐熱性に優れており、安定したシール性を確保しています。部品は、鋳巣やピンホールの発生が無い素材からの削りだし加工です。
仕様●サイズ:1S×1S●材質:ボディ・アダプター・ディスク弁/SUS316L、スプリング/SUS316、ガスケット/テフロン、クランプ/SCS13●共通仕様(流体):水・油・空気・ガス・蒸気●液体温度:0~150℃
アズワン品番65-9541-61
1個
¥71,980
税込¥79,178
8日以内出荷
仕様●交換部品●交換用シールガスケット
アズワン品番67-8951-52
1箱(10個)
¥8,498
税込¥9,348
53日以内出荷
ポリエチレンテレフタレートの不織布にセルロースアセテートをコーティングしたフィルターを使用しており、フィルター自体、目開きが起りにくい構造となっているために、安定した濾過が行えます。従来のメンブレンカートリッジフィルターと比べ低価格で、また、繊維製フィルターと同程度のコストで、高効率の濾過が行えます。分野:食品関連分野/製薬・化粧品分野/電子工業分野
ポリエチレンテレフタレートの不織布にセルロースアセテートをコーティングしたフィルターを使用しており、フィルター自体、目開きが起りにくい構造となっているために、安定した濾過が行えます。従来のメンブレンカートリッジフィルターと比べ低価格で、また、繊維製フィルターと同程度のコストで、高効率の濾過が行えます。分野:食品関連分野/製薬・化粧品分野/電子工業分野
フィルターの空隙率が高く、また孔径が外側から内側になるほど小さくなるような構造となっているため、長い濾過寿命が得られます。材質はすべてポリプロピレンで構成されていますので、耐薬品性に優れており、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤にご使用いただけます。ポリプロピレンフィラメントを溶融接着したフィルターを積層化しているため、繊維の離脱がほとんどありません。
寸法(mm)250
フィルターの空隙率が高く、また孔径が外側から内側になるほど小さくなるような構造となっているため、長い濾過寿命が得られます。材質はすべてポリプロピレンで構成されていますので、耐薬品性に優れており、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤にご使用いただけます。ポリプロピレンフィラメントを溶融接着したフィルターを積層化しているため、繊維の離脱がほとんどありません。
寸法(mm)250
1
2
3
4
5
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。