10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
速度および時間をLEDでデジタル表示します。 最大4つのマイクロプレートを固定できます。
仕様回転軌道/3mm 付属品滑り止めゴムマット 寸法(mm)254×413×102 電源(V)AC100(50/60Hz) 精度速度/±2% 振盪数(min-1[r.p.m])100~1200 アズワン品番64-0974-42 タイマー1秒~160時間 振盪方式ロータリー式 振盪台寸法(mm)197×279 許容質量(kg)マイクロプレート×4、またはマイクロチューブラック×2
1個
169,800 税込186,780
12日以内出荷

マイクロプレートを確実に固定し、長時間の振とう混合が可能です。 水平偏心式で、回転速度は目的に応じて選べます。 恒温器内でも使用できます。
寸法(mm)180×193×142 質量(kg)約7 電源(V)AC100(50/60Hz)3Pプラグ 振盪数(min-1[r.p.m])100~2400 使用温湿度範囲4~37℃/85%以下(但し恒温器内0~45℃可/結露無きこと) 振盪方式エキセン(水平偏心)式
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

赤外線センサーが物体を感知し、自動的に運転を開始。強い力でチューブを押し付ける必要なし。堅牢で化学薬品耐性に優れた亜鉛合金製ボディ。3つのゴム足で接地面をしっかりホールドし、運転中もズレず、実験台に振動を伝えない。標準ミキシングカップが付属。チューブやマイクロプレートが固定できるフォームアタッチメント(別売り)
仕様●回転数:0-3000rpm(フォームアタッチメント使用時/800rpm)●駆動径:4.5mm●材質:●▼本体:亜鉛合金ポリマー●▼ミキシングカップ:SEBS●▼フォームアタッチメント:ポリエチレン●サイズ:180×220×70Hmm●重量:2.4kg●電源:100-240V、50/60Hz●認証/準拠防水規格:IP42●付属品:標準ミキシングカップ アズワン品番65-4343-94
1個
73,980 税込81,378
6日以内出荷

面倒なヘッド交換なしに、1台で8通りの使用方法:1タッチパッド(中央部分)。250mL遠沈管×2。315mL遠沈管×2。45mLチューブ×2。51.5/2mLマイクロチューブ×4。60.5mLマイクロチューブ×6。70.2mLマイクロチューブ×24(12連×2)。8マイクロプレート×1(付属の固定バンド使用)。スピードは3段階(1000、2000、3000rpm)。振動をテーブルに伝
仕様●駆動直径:3.7mm●サイズ(W×D×H):171×190×197mm●重量:3.9kg●電源:100-110V、50/60Hz、0.96A アズワン品番65-4343-98
1個
59,980 税込65,978
6日以内出荷

1、000μL可変デジタル式(モデル590)または固定式(モデル390)マイクロディスペンサー用のマニホールド。組合せて使用することでマイクロプレートに各種溶液を迅速に連続分注可能(測定誤差:±6%)。
1個
42,980 税込47,278
6日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

未処理のポリスチレン表面は本来、疎水性であり、受動的な相互作用によって生体分子に結合します。主に表面と相互作用できる大きな疎水性領域を持つ大きな分子(抗体など)の固定用に適しています。未処理のマイクロプレートは約100~200ng IgG/cm2の結合能力があります。フタ無し、フタは別売品です。白色マイクロプレートは発光シグナルを高め、
仕様●パック入数:25/パック●ケース入数:100/ケース●ブランド:Corning(R)●プレートフォーマット:96ウェル●プレート外観:スタンダード●プレート色:白●ウェルボトム:ラウンド●ウェル容量:330μL●推奨ワーキングボリューム:75-200μL●滅菌:なし●フタ付き:なし アズワン品番65-3960-92
1ケース(4パック×25個)
59,980 税込65,978
6日以内出荷

トップ測定とボトム測定のいずれかのプレートリーダーを使った発光アッセイに適しています。20~80μLの推奨使用容量。標準マイクロプレートのフットプリントと寸法に適合します。未処理のポリスチレン表面は疎水性であり、受動的な相互作用によって生体分子に結合します。表面と相互作用できる大きな疎水性領域を有する、大きな分子(抗体など)の固定に主に適しています。未処理のマイクロプレートは、約100~200ng IgG/cm2の結合能力があります。
仕様●パック入数:25/パック●ケース入数:100/ケース●ブランド:Corning(R)●プレートフォーマット:384ウェル●プレート外観:ローフランジ●プレート色:白クリアボトム●ウェルボトム:フラット●ボトムの色:クリア●ウェル容量:112μL●推奨ワーキングボリューム:20-80μL●滅菌:なし●フタ付き:なし アズワン品番65-3962-40
1ケース(4パック×25個)
219,800 税込241,780
欠品中

マイクロプレートやマイクロチューブの振盪に適した卓上型水平円回転シェーカーです。 本体外装はABS樹脂製で、振動で動かないように固定重量があり、さらに底面4ヶ所の吸盤ゴム吸着固定します。 連続運転(手動操作時のみ)または1~99分のタイマー付き。 96ウェル、96ディープウェル、384ウェル等の標準マイクロプレートに対応し、設置工具は不要です。 付属のマイクロチューブラックでマイクロチューブ(胴径約11Φの1.5mL or 2.0mL)が最大20本取付できます。 付属のリモートコントロールソフトとUSBケーブルでパソコンからの遠隔操作ができます。 英語ソフトは最大4パターンの設定内容が保存でき、運転内容を自動的にExcel(.xls)ファイル出力で保存するデータロガー機能付きです。
TGK品番0007634511 質量(kg)1.3 消費電力(W)15 回転数(min-1[r.p.m])手動:300~1800(100rpm刻み)、遠隔:300~2200(10rpm刻み) モーターブラシレスDCモーター 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×133×101(クランプ取付時) 振幅(mm)2 使用温湿度範囲5~40℃、80%未満 定格作動電圧(V)DC9 耐荷重(g)最大300 運転時間手動操作時:連続または0~99分(1分刻み)、遠隔操作時:1~99分(1分刻み) 入力電源(V)AC100(50/60Hz)
1台
54,980 税込60,478
6日以内出荷

AC/DCの両電源で使用できる、小型のシェーカーです。電池は単3電池4本で1日の連続運転にも十分に使えます。 冷蔵庫や37℃のインキュベーター内でも使用できます。M101とM201のプレートは150mm×100mmマイクロプレート1枚のサイズです。M301は150mm×150mmで100mL三角フラスコ4本乗せることができます。 左右前後のプレートの切り込みを利用して、様々な容器を固定できます。
1個
68,980 税込75,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日伸理化撹拌台
マイクロプレート、ディープウェルプレート4枚を取付可能。(NA-404-W-2)
規格4枚羽根撹拌台マイクロプレート固定形
1個
46,980 税込51,678
7日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング