科学研究・開発用品 :「デジタルタイマー」の検索結果

関連キーワード
200件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アラーム機能、タイマー機能付です。時間・曜日・温度表示も可能です。
付属品可動式スタンド フック穴(2か所) マグネットフック×2 材質ABS 磁石 寸法(mm)約360×150×40 質量(g)873(電池を除く) 電源単3電池×4(別売)(単4電池×2(別売)【メモリ用】※時刻やアラーム時間の再設定が不要になります) 機能タイマー(カウントダウン/カウントアップ) 時計表示 アラーム 5分毎のスヌーズ可能 設定時間0~29時間59分59秒(1秒単位)
1個(1個)
7,998 税込8,798
翌日出荷

すばやく時間設定ができる、10キータイプのタイマーです。
仕様●設定時間 最大:99分99秒●設定時間 最小(秒):1●電源:CR2025電池1個(モニタ用付属)●その他の機能:カウントアップ、リピート機能、時計●※小・中・高校理科実験向け教材です。 アズワン品番67-6593-57
1個
1,200 税込1,320
当日出荷

音声タイマー 音声を聞きながら最大99分50秒まで10秒単位でタイマーセットができます。 毎10分・毎5分・4分・3分・2分・1分を教えてくれる予告音機能付き。 仕様頻度の高いボタンは大きく配置、ボタンの近くに点字加工。
仕様●タイマー機能:カウントダウン、カウントアップ、リピート●音声機能:Beep音、音声切替え、バイブレーション、予告音、音量調整(3段階+無音)●大きさ(mm):100×20×70●質量(g):85(電池含まず)●電源:単4乾電池1個(別売)●※小・中・高校理科実験向け教材です。 アズワン品番67-6593-55
1個
3,210 税込3,531
7日以内出荷

メンテナンスフリーで防爆性のブラシレスDCモーターを採用しています。 タイマー機能(99時間59分)が内蔵されており、1分単位で設定可能です。
回転数(min-1[r.p.m])15~1500 撹拌容量(L)20 材質(プレート)セラミックコートアルミ合金 寸法(mm)250×148×85 質量(kg)1.7 電源AC100~240V・50/60Hz プレート寸法(mm)Φ135
1個
39,980 税込43,978
翌日出荷

岩下エンジニアリングAD2200C
手作業・自動機搭載に優れたデジタルタイマー付のディスペンサーです。3桁デジタルタイマー内蔵により吐出量の調整が容易です。コンパクト設計によりスペースの無駄を解消しました。
1個
84,980 税込93,478
3日以内出荷

伊藤製作所(口金)ボールミル架台
デジタルタイマー、回転計付のボールミル架台です。
質量(kg)35 電源AC100V ローラーサイズ(mm)30×380 回転数最大600rpm ローラー数固定駆動×2 / 移動式×2 タイマーデジタルタイマー(粉砕時間設定用)
1台(1台)
499,800 税込549,780
7日以内出荷

伊藤製作所(口金)ボールミル架台
デジタルタイマー、回転計付のボールミル架台です。ローラー間隔の調整が可能です。
質量(kg)30 電源AC100V ローラーサイズ(mm)25×300 回転数最大1000rpm ローラー数固定駆動×1 / 移動式×1 タイマーデジタルタイマー
1台(1台)
319,800 税込351,780
7日以内出荷

マイコン制御により、常温~50℃で任意に温度設定ができます。 見やすく正確なデジタルタイマーを採用。
周波数(kHz)38 付属品スノコ、上フタ、電源コード(脱着式) 材質本体:アルミ(アクリルコート)・ABS、槽内:ステンレス(SUS304) 電源AC100V 50/60Hz タイマー最大60分(1分単位) 温度設定常温~50℃
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伊藤製作所(口金)ボールミル架台
デジタルタイマー、回転計付のボールミル架台です。安全カバーを開いている時は、すべての動作を停止します。
付属品安全カバー 質量(kg)35 電源AC100V ローラーサイズ(mm)30×380 回転数最大600rpm ローラー数固定駆動×2 / 移動式×2 タイマーデジタルタイマー(粉砕時間設定用)
1台(1台)
649,800 税込714,780
60日以内出荷

伊藤製作所(口金)ボールミル架台
デジタルタイマー、回転計付のボールミル架台です。ローラー間隔の調整が可能です。安全カバーを開いている時は、すべての動作を停止します。
付属品安全カバー 質量(kg)30 電源AC100V ローラーサイズ(mm)25×300 回転数最大1000rpm ローラー数固定駆動×1 / 移動式×1 タイマーデジタルタイマー
1台(1台)
449,800 税込494,780
60日以内出荷

マイコン制御により、常温~50℃で任意に温度設定ができます。 見やすく正確なデジタルタイマーを採用。 キャビテーションの熱により、水温が設定温度より上昇する場合があります。
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各種オートチューニング搭載により、優れた再現性。デジタルタイマー搭載、間欠運転もタイマーにて設定。手元スイッチで超音波発振のON/OFFが操作できます。
寸法(mm)【発振器】W155×H290×D310、【振動子】Φ40×L320 質量(kg)【発振器】4.5、【振動子】0.53 出力(W)【振動子】常用:30~40、最大:50 電源AC100V-1Φ 50/60Hz 3A 周波数(kHz)20 機能パルサー機能:時間設定可能 チップ径(Φmm)標準3 タイマー連続・タイマーモード
1個
479,800 税込527,780
7日以内出荷

小型ながら10000rpmの遠心が可能。デジタルタイマー機能付。分または秒設定ができます。蓋を開けると自動停止する安全設計。アダプタ装着により0.2ml・0.5mlチューブにも対応。
最大遠心力(xg)7500 回転数(min-1[r.p.m])10000(固定) 付属品0.2・0.5mlチューブ用アダプタ各8個 材質本体:ABS、蓋:PC、ロータ:ABS、台座:ゴム 質量(kg)1.5 電源AC100V、50/60Hz、45W 処理容量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×8本 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×176×121 タイマー1秒~99分59秒
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷

特別な動きと独創的なミキシング 安定した振動のための頑丈なダブルラック 優しく力強い動きを実現する高品質DCブラシレスモーター 連続又はデジタルタイマー操作可能 LEDディスプレイは現在の時間を表示します。
仕様●サイズ:W210×D365×H227mm●速度:60-600rpm●50mlチューブ12個もしくは15mLチューブ 16個●タイマー:99時間59分 35W 8kg アズワン品番67-6658-34
1台
349,800 税込384,780
32日以内出荷

岩下エンジニアリングAD3300C
0.001秒ステップ4桁デジタルタイマー内蔵により、吐出量の微調整が可能です。フリー電圧化(AC85264V)により海外でのグローバルな使用にも対応します。高精度レギュレーターにより吐出量の再現性に優れたディスペンサーです。
1個
249,800 税込274,780
3日以内出荷

最高の精度を実現するデジタルマイクロプロセッサ制御 効果的な換気システムにより正確な温度調節が保証されます。 持ち上げて大きく開く蓋 安定した振動のための頑丈なダブルラック 優しく力強い動きを実現する高品質DCブラシレスモーター 連続又はデジタルタイマー操作可能 LEDディスプレイは現在の時間を表示します。
仕様●サイズ:W280×D423×H258mm●速度:60-600rpm●50mLチューブ 12個もしくは15mlチューブ16個●タイマー:99時間59分 330W 14kg アズワン品番67-6658-35
1台
729,800 税込802,780
32日以内出荷

ティックコーポレーションチュービングディスペンサー(AWG19用手元スイッチ付)
エコ商品
高精度デジタルタイマーにより、適切な吐出量を得られます。バキューム機構付きのため、吐出終了後、チューブ先端の硬化現象、タレ、モレを防止できます。バキュームインターバル機構付きのため、吐出終了後、瞬時バキュームで吐出液を吸い込まない様にインターバルタイムがとれます。ローター回転スピードを0~100RPMまで自由に可変できますので、吐出量に応じて調整できます。1ショットの吐出量はローター回転スピードとデジタルタイマーとの設定により自在に変えられます。ローターは正転(cw)逆転(ccw)機構付きですので、吐出液を容器に戻すことも容易です。裏面の吐出完了信号(O.SIG)により、自動機器への組込みにも最適です。吐出液はチューブ内だけを通るため、数日間の放置でも硬化せず、すばやく稼働でき、メンテナンスも容易です。
用途接着、分注、充填、計量、封止、点滴、分析 セット内容本体・手元スイッチ・フッ素樹脂チューブAWG16 × 1m・スタート信号入力ジャック・吐出完了出力コネクター、ローター用オイル 質量(kg)3 消費電力(W)20 電源AC100V~AC240V 50/60Hz 吐出量0.0001cc / shot ~ 回転数0~100RPM タイマー設定0.01~99.99 sec RoHS指令(10物質対応)対応
1台
189,800 税込208,780
5日以内出荷

300mmΦまでのポットミルを回転させることができます。 インバーター制御により、ローラー回転数を自由に設定することができます。 デジタルタイマーにより運転時間を自由に設定することができます。 非常ストップボタン付でタイマー運転中でもこのボタン一つで停止できます。 運転、停止、回転数、タイマーは制御ボックスで一元管理しております。
トラスコ品番114-1423 幅(mm)1020 質量(kg)120 高さ(mm)840 タイプ4個掛け 奥行(mm)490 電源(V)三相200 消費電力(W)750 回転数(min-1[r.p.m])0~1200
1台
659,800 税込725,780
翌々日出荷

小型ながら4000~12000rpmまで、1000rpm単位で回転数の設定が可能。1分~99分のデジタルタイマー機能付。1分単位で設定できます。回転数とタイマーがデジタル表示。回転中に誤って蓋を開けると警告音が鳴り、回転が停止する安全機能付。0.2ml・0.5mlチューブ用のアダプタ、0.2mlPCRチューブ用ロータ標準付属。
最大遠心力(xg)7245 回転数(min-1[r.p.m])4000~12000 材質本体・ロータ:ABS、蓋:PC、台座:ゴム 質量(kg)1.5 電源AC85~245V、50/60Hz、25W 処理容量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×8本 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×195×115 タイマー1分~99分
1個
89,980 税込98,978
4日以内出荷

電源スイッチ・操作部を正面に配して、操作のしやすい構造です。 本機は安全性に配慮した構造になっています。 (温度過昇防止・過電流保護・空焚き保護等) 高出力の超音波パワーに加え、ヒーターの標準装備により抜群の洗浄力を発揮します。 洗浄に最適な温度帯への加温が可能です。 洗浄時間が60分まで設定できますので、再洗浄のために何度もボタンを押す必要はありません。 デジタルタイマーの採用により、見やすく正確な時間設定が可能です。 残り時間は、減算式で表示しますので一目でわかります。 洗浄が終わるとブザーで終了をお知らせします。 メモリー機能により1度設定した”温度”および”洗浄時間”は、メインスイッチをOFFにしても記憶されています。
1台
217,000 税込238,700
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HM-310は回転数・タイマーが見やすいデジタル表示です。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。回転数・タイマーが見やすいデジタル表示です。
仕様●タイマー付き●プロペラ撹拌羽根:Φ40.5mm 付属品スタンド×1台、レンチ×1本、交換用ヒューズ×1個、シャフトジェネレーター、プロペラ撹拌羽根×2枚(Φ40・50mm) 材質シャフトジェネレーター:SUS316 寸法(mm)146×283×415 質量(kg)約9.0 電源(V)AC100~220 50/60Hz 回転数(min-1[r.p.m])0~12000 電源コード(m)1.6 処理量(mL)100~5000 モーター出力(W)DC220 アズワン品番1-7723-24 タイマー最大99時間59分
1台
386,000 税込424,600
翌々日出荷

デジタルPID制御・タイマー機能により正確な温度調節が可能です。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーテイングです。
仕様ビーカー用 電源AC100V 50/60Hz 制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能、タイマー機能 最高使用温度(℃)450 ケーシングアルミニウム構造(パウダーコーティング)
1台
81,900 税込90,090
翌々日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

振幅やタイマーをデジタル設定できます。断続振とう機能付きで目詰まりしやすい試料のふるい分けに効果的です。
仕様【加速度設定】無、【断続振とう】振とう10秒・休止2秒(固定式)、【条件登録】1件、【校正証明書/装置の校正】無/不可、湿式分級可(オプション:湿式アタッチメント) 種別AS200 DigitcA(50/60Hz) 寸法(mm)417×384×842(支柱含む) 質量(kg)約35 電源AC100-240V 4.0A 適合外径(Φmm)【ふるい】200・203 電源コード(m)2.4(3Pプラグ付き) 振幅(mm)0.2~3(デジタル) ふるい架数最大高さ450mm(Φ200×高さ45mmの場合、ふるい9段) 材質(フタ)【保持】監視窓付きアルミダイキャスト製(窓/プラスチック) アズワン品番5-4001-13 タイマー1~99分(デジタル) インターフェイス 最大荷重(kg)ふるい(4kg)+試料(3kg) 振動数(回/min-1)3000(50Hz)・3600(60Hz)
1個
699,800 税込769,780
6日以内出荷

マイクロプレートシェーカー(マイクロウェルプレート2枚または4枚で使用します。)スピードとストロークは、マイクロウェルプレート用に最適に調節されています。電子スピード制御。タイマーは1~99分でデジタル表示。タイマーが切れた場合、シグナル音で知らせます。医学診断の分野に最適。アタッチメントは標準装備(マイクロウェルプレートは別売)
種別digital アズワン品番61-0005-97
1式
299,800 税込329,780
4日以内出荷

デジタルPID制御・タイマー機能により正確な温度調節が可能です。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーテイングです。
仕様フラスコ用 電源AC100V 50/60Hz 制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能、タイマー機能 最高使用温度(℃)450 ケーシングアルミニウム構造(パウダーコーティング)
1台
71,900 税込79,090
6日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スロースタート・スローストップ機構を標準装備。振盪速度表示とスピード設定/タイマー設定をデジタル化。
質量(kg)5 許容荷重(kg)約1 回転数(min-1[r.p.m])10~200 電源AC100V 50/60Hz 0.06A 振幅(mm)20 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×260×134 振盪方式レシプロ
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷

赤外線センサースイッチ付で容器を押し付けることなく起動するので、安定した撹拌ができます。デジタル回転表示、タイマー付(999分59秒)。
回転数(min-1[r.p.m])Max 3000 質量(kg)2.7 振盪幅(mm)4.5 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×165×130 振盪方式旋回
1個
85,980 税込94,578
7日以内出荷

連続振動用のOnモードとカップヘッド・ホルダーを押し込んで振動させるTouchモードの、2つのモードで使用できます。 回転数がマイクロプロセッサ制御され、デジタル設定やタイマー機能により、再現性が必要な実験に適しています。
回転数(min-1[r.p.m])Onモード/300~2500、Touchモード/300~3500 付属品カップヘッド、カバー付ユニバーサルホルダー、マイクロチューブ用フォームインサート(1.5~2.0mL×38本) 寸法(mm)168×241×160 電源(V)AC100(50/60Hz) 容量(kg)1.1 表示(時間・回転数)デジタル 使用環境温度(℃)4~40 アズワン品番64-0975-55 タイマー1秒~160時間 軌道直径(mm)4.9 使用環境湿度(%)20~85
1個
189,800 税込208,780
12日以内出荷

連続振動用のOnモードとカップヘッド・ホルダーを押し込んで振動させるTouchモードの、2つのモードで使用できます。 回転数がマイクロプロセッサ制御され、デジタル設定やタイマー機能により、再現性が必要な実験に適しています。
回転数(min-1[r.p.m])Onモード/300~2500、Touchモード/300~3500 付属品カップヘッド、マイクロプレートホルダー(1枚用) 寸法(mm)137×267×114 容量マイクロプレート×2 電源(V)AC100(50/60Hz) 表示(時間・回転数)デジタル 使用環境温度(℃)4~40 アズワン品番64-0975-57 タイマー1秒~160時間 軌道直径(mm)3.5 使用環境湿度(%)20~85
1個
82,980 税込91,278
12日以内出荷

スロースタート・スローストップ機構を標準装備。振盪速度表示とスピード設定/タイマー設定をデジタル化。2段階のスピード設定、タイマー設定(~99時間59分)、反転設定(5~500秒間隔)機能付。
質量(kg)5.5 許容荷重(kg)約1 回転数(min-1[r.p.m])10~200 電源AC100V 50/60Hz 0.06A 振幅(mm)20 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×260×134 振盪方式ロータリー
1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷

乾式粉砕器で容器は使い捨てチューブを採用しているため、コンタミの心配がありません。 実回転数・設定回転数・タイマーをデジタル表示で確認できます。
付属品粉砕用チューブMT40(10個組) 寸法(mm)180×300×212 質量(kg)2.8 容量(mL)100 電源(V)100~120/220~240(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])5000~25000 アズワン品番65-1919-65 タイマー5秒~3分
1個
389,800 税込428,780
8日以内出荷

回転数・タイマーが見やすいデジタル表示です。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。
ローター径(Φmm)40 質量(kg)約10 タイマー最大99時間59分 電源(V)AC100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])0~12000 モーター出力(W)DC220 付属品スタンド×1台、レンチ×1本、交換用ヒューズ×1個、シャフトジェネレーター 電源コード(m)1.6 材質【シャフトジェネレーター】ステンレス(SUS316) 寸法(mm)166×283×415 仕様タイマー付き 処理量(mL)100~2000 アズワン品番1-7723-22
1個
339,000 税込372,900
当日出荷

回転ローラーがシーソー運動を起こし、ミキシングができます。作業中、サンプルの置き換えが容易にできます。約Φ30mm位のボトルまで使用可能です。デジタルで回転数・タイマーの設定ができます。
1台
416 税込458
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ミックスローターバリアブル アズワン 動画あり
回転ローラーがシーソー現象を起こし、ミキシングができます。 作業中、サンプルの置き換えが簡単にできます。 Φ30mm位のボトルまで使用可能です。 デジタルで回転数・タイマーの設定ができます。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)(ローラー) 回転数(min-1[r.p.m])20~112 電源AC100V、50/60Hz、0.5A モーターインダクションモーター(出力6W) ローラーサイズ(mm)Φ32×350 ローラー間隔(mm)35 電源コード2.5m、アースピン付3P(2P-3P変換アダプター付) 振幅15mm タイマー0~9時間59分 撹拌方式シーソー撹拌(±2.5°)+回転撹拌
1個
125,000 税込137,500
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HM-310は回転数・タイマーが見やすいデジタル表示です。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。
仕様●タイマー無し●プロペラ撹拌羽根:Φ40.5mm 付属品スタンド×1台、レンチ×1本、交換用ヒューズ×1個、シャフトジェネレーター、プロペラ撹拌羽根×2枚(Φ40・50mm) 材質シャフトジェネレーター:SUS316 寸法(mm)146×283×415 質量(kg)約9.0 電源(V)AC100~220 50/60Hz 回転数(min-1[r.p.m])0~12000 電源コード(m)1.6 処理量(mL)100~5000 モーター出力(W)DC220 アズワン品番1-7723-23
1台
350,000 税込385,000
翌々日出荷

4枚のプレートを同一に撹拌できます。液こぼれのないスムースな振盪。タイマー機能、デジタル回転数表示付。マイクロプレートの脱着が簡単にできます。特許出願中。
質量(kg)6.6 回転数(min-1[r.p.m])0~1500 電源AC100V 50/60Hz 0.5A モーターDCブラシレス インバータ制御 プレート4枚用 アルミ製(アルマイトメッキ) 台寸法:306×200mm 振幅(mm)片側0.9 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×236×163(プレート台含む) タイマー6秒~16時間 振盪方式エキセン式
1個
189,800 税込208,780
7日以内出荷

回転ローラーがシーソー運動を起こし、ミキシングができます。 作業中、サンプルの置き換えが容易にできます。 約Φ30mmのボトルまで使用可能です。 デジタルで回転数・タイマーの設定ができます。
寸法(mm)450×290×360 電源(V)AC100(50/60Hz)0.5A 回転数(min-1[r.p.m])20~112 モーターインダクションモーター(出力15W) 電源コード(m)2.5 寸法(Φ×mm)32×350(ローラー) 振幅(mm)15 ローラー間隔(mm)35 電源コード3Pプラグ ローラー数5本×2段 アズワン品番1-1186-13 タイマー0~9時間59分 撹拌方式シーソー撹拌(±2.5°)+回転撹拌 材質(ローラ)PVC
1個
229,000 税込251,900
12日以内出荷

回転ローラーがシーソー現象を起こし、ミキシングができます。 作業中、サンプルの置き換えが容易にできます。 Φ30mm位のボトルまで使用可能です。 デジタルで回転数・タイマーの設定ができます。
1台
135,000 税込148,500
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すっきりとしたデザインに、液こぼれのないスムーズな振とう。 プレートの着脱が簡単、4枚のプレートを同一に撹拌できます。 タイマー機能、デジタル回転表示により確実な記録の管理が可能です。
振盪数0~1500rpm タイマー6秒~16時間 モーターDCブラシレス インバーター制御 本体寸法(mm)W306×D236×H163 本体質量(kg)6.6 電源AC100V 50/60Hz 0.5A 三芯接地プラグ付き電源コード 使用環境温度:4~37℃、湿度:85%以下(結露なきこと) 仕様●振盪方式(mm):エキセン式 片側0.9●プレート台(mm):アルミ製(アルマイトメッキ) 306×200
1台
189,800 税込208,780
6日以内出荷

CO2インキュベーター内で使用可能です。 コントローラーでインキュベーターの外から本体を操作できます。 タイマーと回転数をデジタルで表示します。
質量(kg)8 サイズ本体/270×320×112mm、コントローラー/220×132×64mm 電源AC100V 50/60Hz 表示LED (回転数、タイマー) モーターブラシレスモーター 回転半径(mm)10mm 回転速度50~300rpm アズワン品番4-3879-01 タイマー1分~99時間59分 許容負荷荷重(kg)最大2.5
1個
125,700 税込138,270
当日出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります