1個
¥5,598
税込¥6,158
17日以内出荷
インライン完全性試験・繰返し滅菌対応。CIKPTシリーズ-PTFE膜カプセルフィルター。CapsFlowCIKシリーズは、ベントでStaubli接続を備えたフルサイズのカプセルフィルターシリーズであり、インライン完全性試験を可能にします。PTFE膜カプセルは、単層のPTFE膜を利用しています。幅広い化学物質耐性、高流量、低溶出物を提供します。
仕様●孔径:0.2μm●ベント/ドレンオプション:ステップホースバーブ●フィッティングオプション:1.5インチTC●フィルター領域: 2700 cm2(5.0")●素材:フィルターメディア/ポリエーテルスルホン、メディアサポート/ポリプロピレン、エンドキャップ/ポリプロピレン、内側コア/ポリプロピレン、外側ケージ/ポリプロピレン●シーリング方法:熱結合●最大動作条件●最大許容圧力:液体/25℃/5 bar、ガス/25℃/3.5 bar●最高使用温度:80℃・125℃/30分/25サイクル、 135℃/30分/15サイクル●毒性:USP ClassⅥプラスチック生物学的安全性試験に適合●食品安全コンプライアンス:FDA21CFRに適合●アプリケーション:滅菌空気供給、化学薬品、医薬品、溶剤●入数:1箱(1個入)
アズワン品番67-2190-33
1箱
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
1BSタイプは、3つのパーツから構成されたセンターロッド構造となっており、簡単に部品を取り外せ、洗浄が容易です。
軽量でコンパクト、配管にぶらさげての使用も可能です。
耐圧(MPa)0.98(10kg/cm2G)
流量(m3/min)1~2m3/時間(目安)
推奨流量(L/min)19
外径(Φmm)96
主な適合純正品番Micro-Klean(TM)フィルター、Micro-Wynd(TM) フィルター、PolyKLEAN(TM)フィルター、Betapure(TM)フィルター、Betafine(TM)フィルター、CUNO(TM)Micro-Screen(TM)フィルター、LifeASSURE(TM)フィルター、CUNO(TM)活性炭フィルター
材質(ヘッド/カバー)SCS14、(シェル/センターロッド/キャップナット/ガイド)316SS(SUS316相当)、(ベント用プラグ/ドレン用プラグ)SCS14、(シェルガスケット/ナットガスケット)PTFE
使用温度範囲(℃)120まで
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
インライン完全性試験・繰返し滅菌対応。CIKシリーズ-非対称PES膜カプセルフィルター。CapsFlowCIKシリーズは、ベントでStaubli・ホースバーブ接続を備えたフルサイズのカプセルフィルターシリーズであり、インライン完全性試験を可能にします。PES膜カプセルは、単層または二層の親水性ポリエーテルスルホン膜を利用しています。幅広い化学物質耐性、高流量、低溶出物製品を提供します。ポリエーテルスルホンは、培地に吸着する物質を含む製品のろ過に特に適しています。
仕様●孔径:0.2μm●ベント/ドレンオプション:ステップホースバーブ●フィッティングオプション:1.5インチTC●フィルター領域: 2500 cm2(5.0")●素材:フィルターメディア/ポリエーテルスルホン、メディアサポート/ポリプロピレン、エンドキャップ/ポリプロピレン、内側コア/ポリプロピレン、外側ケージ/ポリプロピレン●シーリング方法:熱結合●最大動作条件●最大許容圧力:液体/25℃/5 bar、ガス/25℃/3.5 bar●最高使用温度:80℃・125℃/30分/25サイクル、 135℃/30分/
アズワン品番67-2190-32
1箱
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
インライン完全性試験・繰返し滅菌対応。CIKシリーズ-PP膜カプセルフィルター。CapsFlowCIKシリーズは、ポリプロピレンメディアのデプス構造を持つCIKPPカプセルフィルターです。幅広い化学的適合性を提供します。低圧力損失、高流量でのより高い汚れ保持能力、
仕様●孔径:10.0μm●ベント/ドレンオプション:ステップホースバーブ●フィッティングオプション:1.5インチTC●フィルター領域: 2650 cm2(5.0")●素材:フィルターメディア/ポリプロピレン、メディアサポート/ポリプロピレン、エンドキャップ/ポリプロピレン、内側コア/ポリプロピレン、外側ケージ/ポリプロピレン●シーリング方法:熱結合●最大動作条件●最大許容圧力:液体/25℃/5 bar、ガス/25℃/3.5 bar●最高使用温度:80℃・125℃/30分/25サイクル、 135℃/30分/15サイクル●毒性:USP ClassⅥプラスチック生物学的安全性試験に適合●食品安全コンプライアンス:FDA21CFRに適合●アプリケーション:処理水、酢、水溶液、ビール、ワイン、スピリッツ、ジュース、ソフトドリンク、食用油、バルクケミカル、医薬品中間体●入数:1箱(1個入)
アズワン品番67-2190-30
1箱
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
インライン完全性試験・繰返し滅菌対応。CIKシリーズ-PP膜カプセルフィルター。CapsFlowCIKシリーズは、ポリプロピレンメディアのデプス構造を持つCIKPPカプセルフィルターです。幅広い化学的適合性を提供します。低圧力損失、高流量でのより高い汚れ保持能力、および低溶出物。公称および絶対ろ過精度を選択できます。
仕様●孔径:1.0μm●ベント/ドレンオプション:ステップホースバーブ●フィッティングオプション:1.5インチTC●フィルター領域: 2650 cm2(5.0")●素材:フィルターメディア/ポリプロピレン、メディアサポート/ポリプロピレン、エンドキャップ/ポリプロピレン、内側コア/ポリプロピレン、外側ケージ/ポリプロピレン●シーリング方法:熱結合●最大動作条件●最大許容圧力:液体/25℃/5 bar、ガス/25℃/3.5 bar●最高使用温度:80℃・125℃/30分/25サイクル、 135℃/30分/15サイクル●毒性:USP ClassⅥプラスチック生物学的安全性試験に適合●食品安全コンプライアンス:FDA21CFRに適合●アプリケーション:処理水、酢、水溶液、ビール、ワイン、スピリッツ、ジュース、ソフトドリンク、食用油、バルクケミカル、医薬品中間体●入数:1箱(1個入)
アズワン品番67-2190-28
1箱
¥8,598
税込¥9,458
7日以内出荷
。インライン完全性試験・繰返し滅菌対応。CIKシリーズ-PP膜カプセルフィルター。CapsFlowCIKシリーズは、ポリプロピレンメディアのデプス構造を持つCIKPPカプセルフィルターです。幅広い化学的適合性を提供します。低圧力損失、高流量でのより高い汚れ保持能力、および低溶出物。公称および絶対ろ過精度を選択できます。
仕様●孔径:1.0μm●ベント/ドレンオプション:ステップホースバーブ●フィッティングオプション:1/2インチホースバーブ●フィルター領域: 2650 cm2(5.0")●素材:フィルターメディア/ポリプロピレン、メディアサポート/ポリプロピレン、エンドキャップ/ポリプロピレン、内側コア/ポリプロピレン、外側ケージ/ポリプロピレン●シーリング方法:熱結合●最大動作条件●最大許容圧力:液体/25℃/5 bar、ガス/25℃/3.5 bar●最高使用温度:80℃・125℃/30分/25サイクル、 135℃/30分/15サイクル●毒性:USP ClassⅥプラスチック生物学的安全性試験に適合●食品安全コンプライアンス:FDA21CFRに適合●アプリケーション:処理水、酢、水溶液、ビール、ワイン、スピリッツ、ジュース、ソフトドリンク、食用油、バルクケミカル、医薬品中間体●入数:1箱(1個入)
アズワン品番67-2190-27
1箱
¥8,598
税込¥9,458
7日以内出荷
インライン完全性試験・繰返し滅菌対応。CIKシリーズ-PP膜カプセルフィルター。CapsFlowCIKシリーズは、ポリプロピレンメディアのデプス構造を持つCIKPPカプセルフィルターです。幅広い化学的適合性を提供します。低圧力損失、高流量でのより高い汚れ保持能力、および低溶出物。公称および絶対ろ過精度を選択できます。
仕様●孔径:10.0μm●ベント/ドレンオプション:ステップホースバーブ●フィッティングオプション:1/2インチホースバーブ●フィルター領域: 2650 cm2(5.0")●素材:フィルターメディア/ポリプロピレン、メディアサポート/ポリプロピレン、エンドキャップ/ポリプロピレン、内側コア/ポリプロピレン、外側ケージ/ポリプロピレン●シーリング方法:熱結合●最大動作条件●最大許容圧力:液体/25℃/5 bar、ガス/25℃/3.5 bar●最高使用温度:80℃・125℃/30分/25サイクル、 135℃/30分/15サイクル●毒性:USP ClassⅥプラスチック生物学的安全性試験に適合●食品安全コンプライアンス:FDA21CFRに適合●アプリケーション:処理水、酢、水溶液、ビール、ワイン、スピリッツ、ジュース、ソフトドリンク、食用油、バルクケミカル、医薬品中間体●入数:1箱(1個入)
アズワン品番67-2190-29
1箱
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
インライン完全性試験・繰返し滅菌対応。CIKシリーズ-非対称PES膜カプセルフィルター。CapsFlowCIKシリーズは、ベントでStaubli・ホースバーブ接続を備えたフルサイズのカプセルフィルターシリーズであり、インライン完全性試験を可能にします。PES膜カプセルは、単層または二層の親水性ポリエーテルスルホン膜を利用しています。幅広い化学物質耐性、高流量、低溶出物製品を提供します。ポリエーテルスルホンは、培地に吸着する物質を含む製品のろ過に特に適しています。ポリエーテルスルホンの結合特性が低いため、ワクチンやバイオ医薬品などの貴重なタンパク質溶液のろ過に適しています。
仕様●孔径:0.2μm●ベント/ドレンオプション:ステップホースバーブ●フィッティングオプション:1/2インチホースバーブ●フィルター領域: 2500 cm2(5.0")●素材:フィルターメディア/ポリエーテルスルホン、メディアサポート/ポリプロピレン、エンドキャップ/ポリプロピレン、内側コア/ポリプロピレン、外側ケージ/ポリプロピレン●シーリング方法:熱結合●最大動作条件●最大許容圧力:液体/25℃/5 bar、ガス/25℃/3.5 bar●最高使用温度:80℃・125℃/30分/25サイクル、 135℃/30分/15サイクル●毒性:USP ClassⅥプラスチック生物学的安全性試験に適合●食品安全コンプライアンス:FDA21CFRに適合●アプリケーション:細胞培養培地、LVP、医薬品のバルク溶液、診断、血液および血清画分、精製水、ビール、ワイン、スピリット、ジュースとソフトドリンク、ボトルウォーター●入数:1箱(1個入)
アズワン品番67-2190-31
1箱
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。