商品豆知識
仕様●規格:●▼本体●▼Bead Mill 24(ビーズミル24)●サイズ:381×432×330Hmm●処理数:2mLチューブ×24●処理量:25μL-2mL●タイマー:1秒-9分59秒●振とう速度:0.8-6m/秒(設定単位:0.15m)●プログラム数:99●サイクル:1-10●重量:29kg●電流:10A●電源:100-230V、50/60Hz●認証/準拠:CE
アズワン品番65-4344-17
1個
¥1,598,000
税込¥1,757,800
6日以内出荷
多検体を同時に処理できる、新世代のビーズ式ホモジナイザー。すり潰し・溶解・均質化など、生物サンプルの分子抽出の前処理に。パワフルで短時間に効率よくサンプルを溶解し、核酸・タンパク質・低分子をより多く回収可能。クロスコンタミネーションの心配がない、ディスポーザブルのプレフィルド(ビーズ充填済)チューブ。用途に応じて使い分け可能なビ
仕様●規格:●▼本体●▼Bead Mill 4(ビーズミル4)●サイズ:216×292×254Hmm●処理数:2mLチューブ×4、7mLチューブ×1●処理量:25μL-6mL●タイマー:1-300秒●振とう速度:1-5m/秒(設定単位:1m)●プログラム数:1●サイクル:1●重量:7.48kg●電流:4A●電源:100-230V、50/60Hz●認証/準拠:CE
アズワン品番65-4344-16
1個
¥559,800
税込¥615,780
6日以内出荷
仕様●規格:大●ゴムアダプター:No.5●摺合:TS29/32
アズワン品番65-6826-34
1個
¥7,898
税込¥8,688
12日以内出荷
仕様●管外径:Φ9mm●適応デシケーター:Φ150~240mm●コック:TS15/35
アズワン品番65-6866-68
1個
¥7,998
税込¥8,798
24日以内出荷
※足長さは75mmです。その他の長さに変更希望の場合はお問合せ下さい。
仕様●ノズル枝管:Φ8mm●ゴム止め部:Φ10mm●材質:ノズルとキャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコン
シール部はフッ素樹脂です。内部消耗品(Oリング、コの字形カップシール)を取替える事によって、新品同様となり、その取替えはきわめて簡単です。撹拌、減圧ポンプを停止し、真空保持をする場合、キャップ2.を最大限締める事によって、その状態は非常に良好です。真空、常圧、微加圧に使用できます。真空精度は、10^-5程度です。※撹拌棒及び板をご入用の場合はフッ素樹脂スターラーをご利用ください。
※足長さは75mmです。その他の長さに変更希望の場合はお問合せ下さい。
※接液部は、ホウケイ酸ガラス、PTFE及びパーフロOリングで、対薬品性に優れています。※軽いタッチでスムーズなバルブ操作ができます。
仕様●摺合:TS19/38●足の長さは摺合下部から150mm
アズワン品番65-6823-48
1個
¥5,998
税込¥6,598
24日以内出荷
※他のテーパーも製作致します。
仕様●上部メス:TS29/42●下部オス:TS24/40●球径:約Φ80mm
アズワン品番65-6829-16
1個
¥26,980
税込¥29,678
24日以内出荷
※スターラーにも使用でき大変便利です。※他の摺合(テーパー)も製作致します。ご相談ください。※透明摺合も製作致します。
※他の規格のカラムも製作致します。
仕様●カラム内径:40mm●カラム長:300mm●コック:TS15/35
アズワン品番65-6861-61
1個
¥19,980
税込¥21,978
24日以内出荷
※他の摺合(テーパー)も製作致します。ご相談ください。
仕様●容量:100mL●上・下部:TS19/38●目盛間隔:2mL
アズワン品番65-6836-80
1個
¥61,980
税込¥68,178
31日以内出荷
※最上部メスは、いずれもTS15/35です。
仕様●カラム長:300mm●TS24/40
アズワン品番65-6836-03
1個
¥29,980
税込¥32,978
24日以内出荷
※接液部は、ホウケイ酸ガラス、PTFE及びパーフロOリングで、対薬品性に優れています。※軽いタッチでスムーズなバルブ操作ができます。
※他の摺合(テーパー)も製作致します。ご相談ください。※透明摺合も製作致します。
種別三角フラスコ
※他の摺合(テーパー)も製作致します。ご相談ください。※側管TS15/25はTS15/35と同値です。
側管均等形。※他の摺合(テーパー)も製作致します。ご相談ください。※側管前面形も製作致します。ご相談ください。
※他の商品も製作致します。
仕様●容量:1000mL●枝外径:9mm
アズワン品番65-6840-51
1個
¥9,198
税込¥10,118
24日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。