41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。 高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。 耐候性に優れています。
用途腐食性の高い廃液ライン。配線類の保護被覆。 メッキ工場での酸アルカリ洗浄ライン。蒸気移送ライン。航空機、自動車などの燃料移送用。 発砲ウレタン薬液の移送ライン。塗料移送ライン。固着しやすい粉体の移送。接着剤や粘着剤の移送。パイプ、ローラーなどへの被覆。 半導体向高純度液体の移送ライン。超純水の移送。ジュース製造工程。医薬品、食料品の製造工程。クリーンエアーの移送ライン。液体、ガスの分析機器用チューブ。 電機被覆用チューブ。電気機器、電力装置などの冷却用チューブ。リード線、ヒーターの絶縁。配線用の絶縁被覆。 チューブの交換をなくしたい用途(宇宙機器、原子力発電など)。塩害や紫外線照射の激しい、海岸付近での用途。 材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン) 乳白色 使用温度範囲(℃)-40~260 最高使用温度(℃)260
1巻(1m)ほか
特価
259 税込285
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

【オーダー】ナフロン PTFEチューブ(ミリサイズ) TOMBO No.9003-PTFE ニチアス カスタマイズ可
非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。 高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。 耐候性に優れています。
用途腐食性の高い廃液ライン。配線類の保護被覆。 メッキ工場での酸アルカリ洗浄ライン。蒸気移送ライン。航空機、自動車などの燃料移送用。 発砲ウレタン薬液の移送ライン。塗料移送ライン。固着しやすい粉体の移送。接着剤や粘着剤の移送。パイプ、ローラーなどへの被覆。 半導体向高純度液体の移送ライン。超純水の移送。ジュース製造工程。医薬品、食料品の製造工程。クリーンエアーの移送ライン。液体、ガスの分析機器用チューブ。 電機被覆用チューブ。電気機器、電力装置などの冷却用チューブ。リード線、ヒーターの絶縁。配線用の絶縁被覆。 チューブの交換をなくしたい用途(宇宙機器、原子力発電など)。塩害や紫外線照射の激しい、海岸付近での用途。 内径(Φmm)1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、12.5、13、14、15、16、19、20 外径(Φmm)2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、17.5、18、19、21、23 材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン) 長さ(m)2~10 乳白色 使用温度範囲(℃)-40~260 肉厚(mm)0.5 最小曲げ半径(mm)- 破壊圧力(MPa)(常温)23.5 最高使用温度(℃)260 サービス分類オーダー・加工
1本
729 税込802
7日以内出荷

耐液性に優れ、少量吐出に適しています。
用途瞬間接着剤系塗布。 質量(g)58 長さ(m)10
1巻
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非常に薄くて柔らかい粘着性シートで、必要に応じてはさみやカッターなどで簡単にカットできます。切断後は台紙を剥がして貼り付けるだけで、万一貼付作業に失敗しても強い粘着性ではありませんので簡単に微修正ができます。ドラフトチャンバー・ヒュームフードや実験台の保護、薬品庫・薬品トレーの下敷き用、床や炊事場など日々生じる腐食をできるだけ避けたいときの防水シートとして適しています。推奨する保管環境条件は+21℃で湿度50%暗所です。表面がラボ・実験用として最適な耐食・耐薬品性、耐熱性、防水性のある極薄厚さ約0.025mmのFEP製フィルムと厚さ約0.2mmの塩化ビニル(PVC)フィルムを圧着し、約0.03mmのアクリル系接着剤を施しています。
TGK品番0007186101 サイズ(cm)幅63.5×450のロール式 耐熱温度(℃)+10~93 アズワン品番62-6248-72
1個
109,800 税込120,780
6日以内出荷

基材にはフッ素樹脂(PTFE)を使用し、アクリル系の接着剤を塗布してあります。テープライナー(台紙)がついているので事前に型取りやカットしておくことが可能です。薬品耐性があります。
材質フッ素樹脂(PTFE) グレー 長さ(m)16.45 使用温度範囲(℃)-40~+176 適合規格食品衛生法対応品 粘着剤アクリル系粘着剤 全厚(mm)0.292(基材+粘着剤)
1巻
3,210 税込3,531
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

基材にはフッ素樹脂(PTFE)を使用し、アクリル系の接着剤を塗布してあります。テープライナー(台紙)がついているので事前に型取りやカットしておくことが可能です。薬品耐性があります。
材質フッ素樹脂(PTFE) グレー 長さ(m)16.45 使用温度範囲(℃)-40~+176 適合規格食品衛生法対応品 粘着剤アクリル系粘着剤 全厚(mm)0.114(基材+粘着剤)
1巻
2,030 税込2,233
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

基材にはフッ素樹脂(PTFE)を使用し、アクリル系の接着剤を塗布してあります。テープライナー(台紙)がついているので事前に型取りやカットしておくことが可能です。薬品耐性があります。
材質フッ素樹脂(PTFE) グレー 長さ(m)16.45 使用温度範囲(℃)-40~+176 適合規格食品衛生法対応品 粘着剤アクリル系粘着剤 全厚(mm)0.165(基材+粘着剤)
1巻
2,350 税込2,585
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐食性・耐薬品性・耐熱性・非粘着性・滑り性に優れたPTFEシートの片面に粘着剤を付けたシートです。実験台天板・作業台等に容易に接着が出来、薬品からの保護や滑り性の付与が可能です。カッターナイフ等で切断可能で、用途に沿ったお好きなサイズでご利用いただけます。
材質PTFE(四フッ化エチレン) 粘着剤アクリル系
1枚
5,698 税込6,268
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

インキ・塗料・接着剤などの低粘度液体を微量かつ定量に吐出できるチューブポンプ方式ディスペンサーです。 ローラーで押圧チューブを圧送しながら液体を移動するため、液体が空気などに反応せずに吐出されます。
仕様●幅(mm):144●奥行(mm):161●高さ(mm):80.5●長さ(mm):80.5●適合チューブ内径(mm):0.5●電源:AC100~240V●電源コード長さ:1.5m●セット内容/付属品:フッ素樹脂押圧チューブ:1.5m●原産国:日本●コード番号:309-3920 アズワン品番67-5663-21
1台
139,800 税込153,780
12日以内出荷

インキ・塗料・接着剤などの低粘度液体を微量かつ定量に吐出できるチューブポンプ方式ディスペンサーです。 ローラーで押圧チューブを圧送しながら液体を移動するため、液体が空気などに反応せずに吐出されます。
仕様●幅(mm):144●奥行(mm):161●高さ(mm):80.5●長さ(mm):80.5●適合チューブ内径(mm):1.4●電源:AC100~240V●電源コード長さ:1.5m●セット内容/付属品:フッ素樹脂押圧チューブ:1.5m●原産国:日本●コード番号:309-3921 アズワン品番67-5663-24
1台
139,800 税込153,780
12日以内出荷

インキ・塗料・接着剤などの低粘度液体を微量かつ定量に吐出できるチューブポンプ方式ディスペンサーです。 ローラーで押圧チューブを圧送しながら液体を移動するため、液体が空気などに反応せずに吐出されます。
仕様●幅(mm):144●奥行(mm):161●高さ(mm):80.5●長さ(mm):80.5●適合チューブ内径(mm):1.0●電源:AC100~240V●電源コード長さ:1.5m●セット内容/付属品:フッ素樹脂押圧チューブ:1.5m●原産国:日本●コード番号:309-3917 アズワン品番67-5663-23
1台
139,800 税込153,780
12日以内出荷

インキ・塗料・接着剤などの低粘度液体を微量かつ定量に吐出できるチューブポンプ方式ディスペンサーです。 ローラーで押圧チューブを圧送しながら液体を移動するため、液体が空気などに反応せずに吐出されます。
仕様●幅(mm):144●奥行(mm):161●高さ(mm):80.5●長さ(mm):80.5●適合チューブ内径(mm):0.7●電源:AC100~240V●電源コード長さ:1.5m●セット内容/付属品:フッ素樹脂押圧チューブ:1.5m●原産国:日本●コード番号:309-3916 アズワン品番67-5663-22
1台
139,800 税込153,780
12日以内出荷

薬品・有機溶剤・塗料などの静電気を帯びやすい可燃性液体の移送配管で移送時の静電気対策が可能です。 内層フッ素樹脂は優れた耐薬品性を有し、有機溶剤の移送に最適です。
用途殺虫剤・工業用ガソリン・香料原料・消毒洗浄剤・接着剤など 材質内層:導電性フッ素樹脂(ETFE系)、中間層:導電性ポリアミドエラストマー・導電性ポリウレタン、外層:ポリウレタン、補強糸:ステンレス繊維 シルバー 使用温度範囲(℃)-20~80 適合流体アセトン・MMP・酢酸エチル・MEK、ガソリン・トルエン・キシレン・イソプロピルアルコールなど
1巻
8,998 税込9,898
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

タイゴンホース 50m
。Versilon PTFEフレキシブルチューブは、現在市販されているどのフッ素樹脂チューブよりも使用温度の高いチューブです。Versilon PTFEは、天然ガスや鉱油の送出、有毒ガスの監視、及び塗装、ワニス又は接着剤の送出ラインなど、一般的な化学物質移送用途で圧力チューブとして広く使用されています。このチューブは、車載、電気、家電市場のさまざまな用途にも対応しています。完全フッ素化されたフッ素樹脂チューブ どのフッ素樹脂チューブよりも高い使用温度(最大+260℃)
1個
63,967 税込70,364
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薬品・有機溶剤・塗料などの静電気を帯びやすい可燃性液体の移送配管で移送時の静電気対策が可能です。 内層フッ素樹脂は優れた耐薬品性を有し、有機溶剤の移送に適しています。 殺虫剤・工業用ガソリン・香料原料・消毒洗浄剤・接着剤など
仕様●内径(mm):12●外径(mm):18●全長(m):10●最小曲げ半径(mm):85●使用圧力(MPa):-0.1~0.5●使用温度範囲(℃):-20~80●適用流体:アセトン・MMP・酢酸エチル・MEK・ガソリン・トルエン・キシレン・イソプロピルアルコールなど●材質/仕上:内層:導電性フッ素樹脂(ETFE系)、中間層:導電性ポリアミドエラストマー・導電性ポリウレタン、外層:ポリウレタン、補強糸:ステンレス繊維●原産国:日本●コード番号:149-3389 アズワン品番67-5578-06
1巻
96,980 税込106,678
13日以内出荷

薬品・有機溶剤・塗料などの静電気を帯びやすい可燃性液体の移送配管で移送時の静電気対策が可能です。 内層フッ素樹脂は優れた耐薬品性を有し、有機溶剤の移送に適しています。 殺虫剤・工業用ガソリン・香料原料・消毒洗浄剤・接着剤など
仕様●内径(mm):25●外径(mm):33●全長(m):20●最小曲げ半径(mm):175●使用圧力(MPa):-0.1~0.4●使用温度範囲(℃):-20~80●適用流体:アセトン・MMP・酢酸エチル・MEK・ガソリン・トルエン・キシレン・イソプロピルアルコールなど●材質/仕上:内層:導電性フッ素樹脂(ETFE系)、中間層:導電性ポリアミドエラストマー・導電性ポリウレタン、外層:ポリウレタン、補強糸:ステンレス繊維●原産国:日本●コード番号:149-3396 アズワン品番67-5578-16
1巻
439,800 税込483,780
13日以内出荷

薬品・有機溶剤・塗料などの静電気を帯びやすい可燃性液体の移送配管で移送時の静電気対策が可能です。 内層フッ素樹脂は優れた耐薬品性を有し、有機溶剤の移送に適しています。 殺虫剤・工業用ガソリン・香料原料・消毒洗浄剤・接着剤など
仕様●内径(mm):19●外径(mm):26●全長(m):20●最小曲げ半径(mm):135●使用圧力(MPa):-0.1~0.4●使用温度範囲(℃):-20~80●適用流体:アセトン・MMP・酢酸エチル・MEK・ガソリン・トルエン・キシレン・イソプロピルアルコールなど●材質/仕上:内層:導電性フッ素樹脂(ETFE系)、中間層:導電性ポリアミドエラストマー・導電性ポリウレタン、外層:ポリウレタン、補強糸:ステンレス繊維●原産国:日本●コード番号:149-3395 アズワン品番67-5578-12
1巻
349,800 税込384,780
13日以内出荷

薬品・有機溶剤・塗料などの静電気を帯びやすい可燃性液体の移送配管で移送時の静電気対策が可能です。 内層フッ素樹脂は優れた耐薬品性を有し、有機溶剤の移送に適しています。 殺虫剤・工業用ガソリン・香料原料・消毒洗浄剤・接着剤など
仕様●内径(mm):19●外径(mm):26●全長(m):10●最小曲げ半径(mm):135●使用圧力(MPa):-0.1~0.4●使用温度範囲(℃):-20~80●適用流体:アセトン・MMP・酢酸エチル・MEK・ガソリン・トルエン・キシレン・イソプロピルアルコールなど●材質/仕上:内層:導電性フッ素樹脂(ETFE系)、中間層:導電性ポリアミドエラストマー・導電性ポリウレタン、外層:ポリウレタン、補強糸:ステンレス繊維●原産国:日本●コード番号:149-3391 アズワン品番67-5578-14
1巻
189,800 税込208,780
13日以内出荷

こびりつかないスムーズinカット!。粘着テープ・接着剤などがこびりつかないフッ素樹脂コーティング加工のはさみ!。オフィスや作業場での使う側に立った基本の形です。指がきっちり入る大きいグリップ!。尖っていない安全な刃先!刃先は角型に落としてあります。日本製です
材質ステンレス材
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薬品・有機溶剤・塗料などの静電気を帯びやすい可燃性液体の移送配管で移送時の静電気対策が可能です。 内層フッ素樹脂は優れた耐薬品性を有し、有機溶剤の移送に適しています。 殺虫剤・工業用ガソリン・香料原料・消毒洗浄剤・接着剤など
仕様●内径(mm):19●外径(mm):26●全長(m):5●最小曲げ半径(mm):135●使用圧力(MPa):-0.1~0.4●使用温度範囲(℃):-20~80●適用流体:アセトン・MMP・酢酸エチル・MEK・ガソリン・トルエン・キシレン・イソプロピルアルコールなど●材質/仕上:内層:導電性フッ素樹脂(ETFE系)、中間層:導電性ポリアミドエラストマー・導電性ポリウレタン、外層:ポリウレタン、補強糸:ステンレス繊維●原産国:日本●コード番号:149-3387 アズワン品番67-5578-15
1巻
94,980 税込104,478
13日以内出荷

薬品・有機溶剤・塗料などの静電気を帯びやすい可燃性液体の移送配管で移送時の静電気対策が可能です。 内層フッ素樹脂は優れた耐薬品性を有し、有機溶剤の移送に適しています。 殺虫剤・工業用ガソリン・香料原料・消毒洗浄剤・接着剤など
仕様●内径(mm):19●外径(mm):26●全長(m):1●最小曲げ半径(mm):135●使用圧力(MPa):-0.1~0.4●使用温度範囲(℃):-20~80●適用流体:アセトン・MMP・酢酸エチル・MEK・ガソリン・トルエン・キシレン・イソプロピルアルコールなど●材質/仕上:内層:導電性フッ素樹脂(ETFE系)、中間層:導電性ポリアミドエラストマー・導電性ポリウレタン、外層:ポリウレタン、補強糸:ステンレス繊維●原産国:日本●コード番号:149-3383 アズワン品番67-5578-13
1巻
19,980 税込21,978
13日以内出荷

薬品・有機溶剤・塗料などの静電気を帯びやすい可燃性液体の移送配管で移送時の静電気対策が可能です。 内層フッ素樹脂は優れた耐薬品性を有し、有機溶剤の移送に適しています。 殺虫剤・工業用ガソリン・香料原料・消毒洗浄剤・接着剤など
仕様●内径(mm):12●外径(mm):18●全長(m):20●最小曲げ半径(mm):85●使用圧力(MPa):-0.1~0.5●使用温度範囲(℃):-20~80●適用流体:アセトン・MMP・酢酸エチル・MEK・ガソリン・トルエン・キシレン・イソプロピルアルコールなど●材質/仕上:内層:導電性フッ素樹脂(ETFE系)、中間層:導電性ポリアミドエラストマー・導電性ポリウレタン、外層:ポリウレタン、補強糸:ステンレス繊維●原産国:日本●コード番号:149-3393 アズワン品番67-5578-04
1巻
179,800 税込197,780
13日以内出荷

薬品・有機溶剤・塗料などの静電気を帯びやすい可燃性液体の移送配管で移送時の静電気対策が可能です。 内層フッ素樹脂は優れた耐薬品性を有し、有機溶剤の移送に適しています。 殺虫剤・工業用ガソリン・香料原料・消毒洗浄剤・接着剤など
仕様●内径(mm):12●外径(mm):18●全長(m):1●最小曲げ半径(mm):85●使用圧力(MPa):-0.1~0.5●使用温度範囲(℃):-20~80●適用流体:アセトン・MMP・酢酸エチル・MEK・ガソリン・トルエン・キシレン・イソプロピルアルコールなど●材質/仕上:内層:導電性フッ素樹脂(ETFE系)、中間層:導電性ポリアミドエラストマー・導電性ポリウレタン、外層:ポリウレタン、補強糸:ステンレス繊維●原産国:日本●コード番号:149-3381 アズワン品番67-5578-05
1本
9,798 税込10,778
13日以内出荷

薬品・有機溶剤・塗料などの静電気を帯びやすい可燃性液体の移送配管で移送時の静電気対策が可能です。 内層フッ素樹脂は優れた耐薬品性を有し、有機溶剤の移送に適しています。 殺虫剤・工業用ガソリン・香料原料・消毒洗浄剤・接着剤など
仕様●内径(mm):25●外径(mm):33●全長(m):5●最小曲げ半径(mm):175●使用圧力(MPa):-0.1~0.4●使用温度範囲(℃):-20~80●適用流体:アセトン・MMP・酢酸エチル・MEK・ガソリン・トルエン・キシレン・イソプロピルアルコールなど●材質/仕上:内層:導電性フッ素樹脂(ETFE系)、中間層:導電性ポリアミドエラストマー・導電性ポリウレタン、外層:ポリウレタン、補強糸:ステンレス繊維●原産国:日本●コード番号:149-3388 アズワン品番67-5578-19
1巻
119,800 税込131,780
13日以内出荷

薬品・有機溶剤・塗料などの静電気を帯びやすい可燃性液体の移送配管で移送時の静電気対策が可能です。 内層フッ素樹脂は優れた耐薬品性を有し、有機溶剤の移送に適しています。 殺虫剤・工業用ガソリン・香料原料・消毒洗浄剤・接着剤など
仕様●内径(mm):25●外径(mm):33●全長(m):1●最小曲げ半径(mm):175●使用圧力(MPa):-0.1~0.4●使用温度範囲(℃):-20~80●適用流体:アセトン・MMP・酢酸エチル・MEK・ガソリン・トルエン・キシレン・イソプロピルアルコールなど●材質/仕上:内層:導電性フッ素樹脂(ETFE系)、中間層:導電性ポリアミドエラストマー・導電性ポリウレタン、外層:ポリウレタン、補強糸:ステンレス繊維●原産国:日本●コード番号:149-3384 アズワン品番67-5578-17
1巻
23,980 税込26,378
13日以内出荷

薬品・有機溶剤・塗料などの静電気を帯びやすい可燃性液体の移送配管で移送時の静電気対策が可能です。 内層フッ素樹脂は優れた耐薬品性を有し、有機溶剤の移送に適しています。 殺虫剤・工業用ガソリン・香料原料・消毒洗浄剤・接着剤など
仕様●内径(mm):25●外径(mm):33●全長(m):10●最小曲げ半径(mm):175●使用圧力(MPa):-0.1~0.4●使用温度範囲(℃):-20~80●適用流体:アセトン・MMP・酢酸エチル・MEK・ガソリン・トルエン・キシレン・イソプロピルアルコールなど●材質/仕上:内層:導電性フッ素樹脂(ETFE系)、中間層:導電性ポリアミドエラストマー・導電性ポリウレタン、外層:ポリウレタン、補強糸:ステンレス繊維●原産国:日本●コード番号:149-3392 アズワン品番67-5578-18
1巻
239,800 税込263,780
13日以内出荷

薬品・有機溶剤・塗料などの静電気を帯びやすい可燃性液体の移送配管で移送時の静電気対策が可能です。 内層フッ素樹脂は優れた耐薬品性を有し、有機溶剤の移送に適しています。 殺虫剤・工業用ガソリン・香料原料・消毒洗浄剤・接着剤など
仕様●内径(mm):15●外径(mm):22●全長(m):5●最小曲げ半径(mm):105●使用圧力(MPa):-0.1~0.5●使用温度範囲(℃):-20~80●適用流体:アセトン・MMP・酢酸エチル・MEK・ガソリン・トルエン・キシレン・イソプロピルアルコールなど●材質/仕上:内層:導電性フッ素樹脂(ETFE系)、中間層:導電性ポリアミドエラストマー・導電性ポリウレタン、外層:ポリウレタン、補強糸:ステンレス繊維●原産国:日本●コード番号:149-3386 アズワン品番67-5578-11
1巻
70,319 税込77,351
13日以内出荷

薬品・有機溶剤・塗料などの静電気を帯びやすい可燃性液体の移送配管で移送時の静電気対策が可能です。 内層フッ素樹脂は優れた耐薬品性を有し、有機溶剤の移送に適しています。 殺虫剤・工業用ガソリン・香料原料・消毒洗浄剤・接着剤など
仕様●内径(mm):15●外径(mm):22●全長(m):20●最小曲げ半径(mm):105●使用圧力(MPa):-0.1~0.5●使用温度範囲(℃):-20~80●適用流体:アセトン・MMP・酢酸エチル・MEK・ガソリン・トルエン・キシレン・イソプロピルアルコールなど●材質/仕上:内層:導電性フッ素樹脂(ETFE系)、中間層:導電性ポリアミドエラストマー・導電性ポリウレタン、外層:ポリウレタン、補強糸:ステンレス繊維●原産国:日本●コード番号:149-3394 アズワン品番67-5578-08
1巻
259,800 税込285,780
13日以内出荷

薬品・有機溶剤・塗料などの静電気を帯びやすい可燃性液体の移送配管で移送時の静電気対策が可能です。 内層フッ素樹脂は優れた耐薬品性を有し、有機溶剤の移送に適しています。 殺虫剤・工業用ガソリン・香料原料・消毒洗浄剤・接着剤など
仕様●内径(mm):15●外径(mm):22●全長(m):1●最小曲げ半径(mm):105●使用圧力(MPa):-0.1~0.5●使用温度範囲(℃):-20~80●適用流体:アセトン・MMP・酢酸エチル・MEK・ガソリン・トルエン・キシレン・イソプロピルアルコールなど●材質/仕上:内層:導電性フッ素樹脂(ETFE系)、中間層:導電性ポリアミドエラストマー・導電性ポリウレタン、外層:ポリウレタン、補強糸:ステンレス繊維●原産国:日本●コード番号:149-3382 アズワン品番67-5578-09
1巻
14,980 税込16,478
13日以内出荷

薬品・有機溶剤・塗料などの静電気を帯びやすい可燃性液体の移送配管で移送時の静電気対策が可能です。 内層フッ素樹脂は優れた耐薬品性を有し、有機溶剤の移送に適しています。 殺虫剤・工業用ガソリン・香料原料・消毒洗浄剤・接着剤など
仕様●内径(mm):15●外径(mm):22●全長(m):10●最小曲げ半径(mm):105●使用圧力(MPa):-0.1~0.5●使用温度範囲(℃):-20~80●適用流体:アセトン・MMP・酢酸エチル・MEK・ガソリン・トルエン・キシレン・イソプロピルアルコールなど●材質/仕上:内層:導電性フッ素樹脂(ETFE系)、中間層:導電性ポリアミドエラストマー・導電性ポリウレタン、外層:ポリウレタン、補強糸:ステンレス繊維●原産国:日本●コード番号:149-3390 アズワン品番67-5578-10
1巻
140,639 税込154,703
13日以内出荷

薬品・有機溶剤・塗料などの静電気を帯びやすい可燃性液体の移送配管で移送時の静電気対策が可能です。 内層フッ素樹脂は優れた耐薬品性を有し、有機溶剤の移送に適しています。 殺虫剤・工業用ガソリン・香料原料・消毒洗浄剤・接着剤など
仕様●内径(mm):12●外径(mm):18●全長(m):5●最小曲げ半径(mm):85●使用圧力(MPa):-0.1~0.5●使用温度範囲(℃):-20~80●適用流体:アセトン・MMP・酢酸エチル・MEK・ガソリン・トルエン・キシレン・イソプロピルアルコールなど●材質/仕上:内層:導電性フッ素樹脂(ETFE系)、中間層:導電性ポリアミドエラストマー・導電性ポリウレタン、外層:ポリウレタン、補強糸:ステンレス繊維●原産国:日本●コード番号:149-3385 アズワン品番67-5578-07
1巻
48,980 税込53,878
13日以内出荷

UVカット…紫外線をカットできるため、UV塗料、UV硬化型接着剤、UVインクの搬送に最適です。 耐薬品性…内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 柔軟性…積層構造により市販のフッ素単層チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 折れ難さ…市販のフッ素系単層チューブと比較して折れ難く、折れてもある程度復元します。 非粘着性…内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。 可塑剤フリー…溶出物質の要因となる可塑剤を一切含まないノンオイル素材を採用しています。
材質4フッ化系フッ素樹脂+ウレタン系エラストマー
1個(1m)ほか
859 税込945
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

従来の接着剤では接合が難しく、また、不可能とされていたポリエチレンやフッ素樹脂等を接合するために開発された両面テープです。ベニヤ板・コンクリート・鉄等の面に対しても、粘着力は強力です。 特殊合成樹脂が原料で溶剤が含まれていないため、貼り合わせた部分が硬化することはありません。 硫酸(8%)、苛性ソーダ(10%)、アルコール等に対し耐薬品性に優れており、耐水性は完璧で、耐塩水性もあります。
テープ厚さ(mm)0.4 テープ長さ(m)30 使用温度範囲(℃)-10~+70
1巻
25,980 税込28,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新機構によりスムーズかつ確実なチューブ装着が可能です。面倒なチューブクリアランスの調整が不要で高精度塗布を実現します。高精度・瞬間接着剤用ディスペンサーです。
用途瞬間接着剤、嫌気性接着剤、潤滑剤、溶剤などの微量塗布に。 仕様TT-10~24PTFEチューブ用 トラスコ品番465-9821 幅(mm)188 質量(kg)3.4 高さ(mm)75 奥行(mm)169 電源(V)AC100 消費電力32W 作動時間(秒)吐出時間/0.01~99.99 吐出圧力設定範囲(MPa)-
1台
229,800 税込252,780
7日以内出荷

PM2.5重量測定用に開発された米国EPA認定フィルターです。・取扱に便利なPP製サポートリング付きで接着剤や粘着剤は使用していません。・湿度、温度変化による重量変動はすべてEPA規定内です。・フィルター1枚毎に連続番号がついていますのでトラッキングが簡単です。・クリーンルームにて生産していますので、粒子コンタミもEPA規定内です。 フィルタ材質-PTFE・サポートリング材質-PP製・厚さ-40±10μm・捕集効率->99.7%(0.3μmDOPテストによる)・湿気による重量変化-<10μg 湿度35~40%時・最大圧損値-30cmH2O coL.、16.67L/min・重量変動-≦20μg・粒子によるコンタミネーション-≦20μg・温度変化による安定性-40±2℃加熱<20μg
穴径(μm)2 TGK品番996-41-07-11 直径(Φmm)46.2Φ
1ケース(50枚)
81,980 税込90,178
10日以内出荷

非常に薄くて柔らかい粘着性シートで、必要に応じてはさみやカッターなどで簡単にカットできます。切断後は台紙を剥がして貼り付けるだけで、万一貼付作業に失敗しても強い粘着性ではありませんので簡単に微修正ができます。ドラフトチャンバー・ヒュームフードや実験台の保護、薬品庫・薬品トレーの下敷き用、床や炊事場など日々生じる腐食をできるだけ避けたいときの防水シートとして適しています。推奨する保管環境条件は+21℃で湿度50%暗所です。表面がフッ素樹脂粘着シートと同じ厚さ約0.025mmのFEP製フィルムと耐熱性に優れた厚さ約0.045mmのアルミ箔を圧着し、約0.03mmのアクリル系接着剤を施しています。
TGK品番0007186111 サイズ(cm)幅63.5×450のロール式 耐熱温度(℃)+10~204 アズワン品番62-6248-71
1個
149,800 税込164,780
6日以内出荷

セプタムは、低分子シロキサンを極限まで低減したシリコンです。 接着剤不使用のため、コンタミリスク低減と安定的な品質が保たれます。
適合各社オートサンプラー(マグネット式含む)
1箱(100個)
8,490 税込9,339
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

0.002cc以下の微量塗布にはニードルバルブが最適です。ディスペンスチップ内のニードルシャットオフ機構により、0.0005ccまでの微量塗布が可能です。また、この機構により液剤を最後まで無駄なく使用することが出来ます。ニードルバルブはエアー圧を利用した、シングルアクションバルブです。エアーシグナルによりバルブ内のニードルがピストンで上方に持ち上げられ加圧された液剤を吐出させます。塗布サイクルが終了するとニードルは元の位置に戻り、液剤の吐出口を塞ぎ、液剤の吐出を止めます。10万cpsまでの高粘度の液剤の精密塗布が可能です。使用に適した液剤はUV接着剤・溶剤・インク・オイル・プライマー・活性剤などです。嫌湿性の液剤や速硬性の接着剤には不向きです。
用途微量のマーキングインクを塗布する工程等 幅(mm)28 使用可能粘度(cP)1~100k
1台
239,800 税込263,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スラリー、オイル、クリームやシャンプー等の粘性液(約100,000mPa・sまで)を採水するディスポーザブルサンプラーです。、T型ハンドルの引き押しで強制的に吸引・排出するため、採水可能粘度に個人差があります。、最小口径2.5cmのボトルやタンク等からもサンプリング可能ですが、先端口径10mmのためゴミや不純物が含まれる採水には不向きです。、T型ハンドルの操作で、希望深度のサンプリングが可能です。、FDA認可のポリプロピレン(PP)製ボディ内部にFDA認可のシリコン製ピストンシールが付属し、接着剤は非使用です。、溶接式のため分解・洗浄できませんが、コンタミは防げます。、ATEX(欧州防爆指令)準拠品。、クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。、全長はハンドルを押し込んだ一番短い状態での長さです。、接液部が耐薬品性の高いフッ素樹脂製で、分解・洗浄可能なビスコサンプラーもあります。、開封後の返品が一切できません。、サイズ・容量に多少の誤差があります。、20個/箱タイプは数量により別途運賃を頂戴する場合があります。、<採水方法>、1:サンプラーを予め位置決めした採水深度まで挿入します。、2:T型ハンドルを引き、強制的に吸引採水します。、3:2の状態のままでサンプラーを抜き取ります。、4:ハンドルを押し戻して容器等に採水液を取り出します。
1箱(20個)
58,900 税込64,790
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非粘性液(約10,000mPa・sまで)を採水するディスポーザブルサンプラーです。、T型ハンドルの引き押しで強制的に吸引・排出するため、採水可能粘度に個人差があります。、最小口径2.5cmのボトルやタンク等からもサンプリング可能ですが、先端口径1.5mmのためゴミや不純物が含まれる採水には不向きです。、T型ハンドルの操作で、希望深度のサンプリングが可能です。、FDA認可のポリプロピレン(PP)製ボディ内部にFDA認可のシリコン製ピストンシールが付属し、接着剤は非使用です。、溶接式のため分解・洗浄できませんが、コンタミは防げます。、ATEX(欧州防爆指令)準拠品。、クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。、全長はハンドルを押し込んだ一番短い状態での長さです。、接液部が耐薬品性の高いフッ素樹脂製で、分解・洗浄が可能なリキッドサンプラーもあります。、開封後の返品が一切できません。、サイズ・容量に多少の誤差があります。、20個/箱タイプは数量により別途運賃を頂戴する場合があります。、<採水方法>、1:サンプラーを予め位置決めした採水深度まで挿入します。、2:T型ハンドルを引き、強制的に吸引採水します。、3:2の状態のままでサンプラーを抜き取ります。、4:ハンドルを押し戻して容器等に採水液を取り出します。
1箱(20個)
58,900 税込64,790
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります