FASTスライドと培養チャンバーを確実に密着させるので、アレイ構築されたパッドの周辺からの漏れを防ぎます。
用途プロテインアレイ
仕様FASTスライド対応枚数:4
1箱(1個)
¥54,980
税込¥60,478
6日以内出荷
ガスケット面がFASTスライドに密着し、密閉シールになるので、マイクロアレイ上の結合反応を促進します。
用途プロテインアレイ
仕様対応ウェル数:16
パッドサイズ(mm)対応:6×6
チャンバーサイズ(mm)7×7
1箱(10枚)
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
本製品は、染色済みタンパク質ラダーマーカーです。青色を基調とした染色がされており、他に緑色・赤色各1本のバンドが確認できるよう設計されており非常に使用しやすくなっております。
容量(μL)500
アズワン品番61-9703-39
保管環境冷凍
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
本製品は、染色済みタンパク質ラダーマーカーです。青色を基調とした染色がされており、他に緑色1本・赤色2本のバンドが確認できるよう設計されており非常に使用しやすくなっております。
容量(μL)500
アズワン品番61-9703-37
保管環境冷凍
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
プレシジョンPlusプロテインスタンダードは、リコンビナントタンパク質を使用したSDS-PAGE用の分子量スタンダードです。10、15、20、25、37、50、75、100、150、250kDaの10種類のタンパク質は高純度で、シャープなバンドが得られるように調整されています。デュアル、ブルー、カレイド、WesternC、デュアルエクストラスタンダードは着色済みで泳動中のバンドを確認することが可能です。75、50、25kDaのバンドが太いので簡単に識別可能です。
危険物の類別非危険物
プレシジョンPlusプロテインスタンダードは、リコンビナントタンパク質を使用したSDS-PAGE用の分子量スタンダードです。10、15、20、25、37、50、75、100、150、250kDaの10種類のタンパク質は高純度で、シャープなバンドが得られるように調整されています。デュアル、ブルー、カレイド、WesternC、デュアルエクストラスタンダードは着色済みで泳動中のバンドを確認することが可能です。75、50、25kDaのバンドが太いので簡単に識別可能です。
保管環境冷凍
危険物の類別非危険物
ポリスチレン製でガラス製・石英製キュベットに比べ、色素の吸着がかなり抑えられます。1本の染色液や試薬のアッセイ回数が2倍になり、1アッセイに対するコストも下がります。プロテインアッセイスタンダード法でサンプル0.05mL・染色液2.5mLにDCプロテインアッセイスタンダード法でサンプル0.05mL・A試薬(またはA’試薬)0.25mL・B試薬2.0mLにする事により、キュベットを試験管の代わりに使用する事ができ、試験管からのサンプルの移し替えが不要になります。
アズワン品番2-8341-12
1箱(100枚)
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
ポリスチレン製でガラス製・石英製キュベットに比べ、色素の吸着がかなり抑えられます。1本の染色液や試薬のアッセイ回数が2倍になり、1アッセイに対するコストも下がります。プロテインアッセイスタンダード法でサンプル0.05mL・染色液2.5mLにDCプロテインアッセイスタンダード法でサンプル0.05mL・A試薬(またはA'試薬)0.25mL・B試薬2.0mLにすることにより、キュベットを試験管の代わりに使用することができ、試験管からのサンプルの移し替えが不要になります。
アズワン品番2-8341-18
1箱(100個)
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
Eppendorf Protein LoBind プレートは、プロテオミクスやプロテイン研究の分野専用に設計されています。この場合、プロテイン濃度は非常に小さくなる傾向になり、試料回収は分析試料の結果に対して不可欠となります。下流分析用に多くのプロテインが回収され、酵素は活性状態のままです。Eppendorf LoBind材料は最適な試料回収を保証し、アッセイ結果を改善します試料の干渉リスクを最小限にする表面コーティング(例:シリコン)なしロット別認定PCR clean純度等級: ヒトDNA、DNase、RNase、PCR阻害因子皆無様々な実験スケールに対応できるよう、チューブ、マイクロプレート、ディープウェルプレート製品をご用意しています精確なカバーシーリングで蒸発を軽減生物学的な試料を標準タイプのチューブやプレートで保存やインキュベーションを行うと、プラスチック表面への吸着によって24 時間以内に90%以上の試料が失われてしまう恐れがあります。Protein LoBind Tubeでは、試料が表面に結合しにくくなっているため、試料を最大限回収することができます。特殊な2成分ポリマーにより形成される親水性の表面が回収率を高めており、貴重な試料を最適に回収できることを保証します。Protein LoBind Tubeは、タンパク質研究または繊細なプロテオミクス試験で使用するために特別に開発された製品で、多くの場合、解析結果が大幅に改善されます。Eppendorfタンパク質 LoBind製品これらの製品はチューブ、マイクロプレート、ディープウェル プレートフォーマット対応で、異なる用途別ニーズに合い、多様な試料容量や処理能力に対応します。タンパク質を極めて高い歩留まりで回収できるEppendorf タンパク質LoBindチューブなら96時間インキュベーションすれば他のローバインドチューブより優れます。(詳細については、アプリケーションノート180を参照してください)。MALDI TOF分析Eppendorfタンパク質 LoBindチューブを使用することでペプチドアンギオテンシンIのMALDI TOF分析では標準チューブより極めて高い信号を発揮できます。1 pmolレベルの分析は標準マイクロテストチューブでは不可能です。矢印は各実験での信号を指します。(出処:Dr. S. Seeber and Dr. Humeny, Institute of Biochemistry, University of Erlangen-Nurnberg, Germany(詳細については、アプリケーションノート 180を参照してください)。
Eppendorf Protein LoBind プレートは、プロテオミクスやプロテイン研究の分野専用に設計されています。この場合、プロテイン濃度は非常に小さくなる傾向になり、試料回収は分析試料の結果に対して不可欠となります。下流分析用に多くのプロテインが回収され、酵素は活性状態のままです。Eppendorf LoBind材料は最適な試料回収を保証し、アッセイ結果を改善します試料の干渉リスクを最小限にする表面コーティング(例:シリコン)なしロット別認定PCR clean純度等級: ヒトDNA、DNase、RNase、PCR阻害因子皆無様々な実験スケールに対応できるよう、チューブ、マイクロプレート、ディープウェルプレート製品をご用意しています精確なカバーシーリングで蒸発を軽減生物学的な試料を標準タイプのチューブやプレートで保存やインキュベーションを行うと、プラスチック表面への吸着によって24 時間以内に90%以上の試料が失われてしまう恐れがあります。Protein LoBind Tubeでは、試料が表面に結合しにくくなっているため、試料を最大限回収することができます。特殊な2成分ポリマーにより形成される親水性の表面が回収率を高めており、貴重な試料を最適に回収できることを保証します。Protein LoBind Tubeは、タンパク質研究または繊細なプロテオミクス試験で使用するために特別に開発された製品で、多くの場合、解析結果が大幅に改善されます。Eppendorfタンパク質 LoBind製品これらの製品はチューブ、マイクロプレート、ディープウェル プレートフォーマット対応で、異なる用途別ニーズに合い、多様な試料容量や処理能力に対応します。タンパク質を極めて高い歩留まりで回収できるEppendorf タンパク質LoBindチューブなら96時間インキュベーションすれば他のローバインドチューブより優れます。(詳細については、アプリケーションノート180を参照してください)。MALDI TOF分析Eppendorfタンパク質 LoBindチューブを使用することでペプチドアンギオテンシンIのMALDI TOF分析では標準チューブより極めて高い信号を発揮できます。1 pmolレベルの分析は標準マイクロテストチューブでは不可能です。矢印は各実験での信号を指します。(出処:Dr. S. Seeber and Dr. Humeny, Institute of Biochemistry, University of Erlangen-Nurnberg, Germany(詳細については、アプリケーションノート 180を参照してください)。
仕様容量:0.5mL PCR clean カラーレス
アズワン品番64-8925-46
1袋(500本)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
DNAマイクロアレイの作製に最適化したスライドガラスです。cDNAアレイ作製には、ポリリジンコートタイプ、アミノシランコートタイプ、高密度化アミノ基導入タイプの3種類をご用意しております。オリゴDNAアレイ作製用には特殊なコートを行ったアミノ修飾オリゴDNAコートスライドグラスをご用意しております。
強力なDNA固定率と安定した発現信号解析
独自のガラス表面処理技術を駆使し、DNAマイクロアレイで必要となるDNA固定率・発現信号解析の高水準な安定性を達成しました。高密度化アミノ基導入タイプでは、一般的なアミノシランでは不可能であった安定かつ強力なDNA固定性を実現しています。
スポット形状とDNA固定性の安定
電子部品ガラス事業で培ったガラス表面への高精度な機能付加技術を基にしたコート方法の高度管理により一定のスポット形状とDNA固定性を実現。DMSOに対応したコートもご用意しました。
1枚で多検体解析可能なマルチアレイを提供
数十から数百スポットの必要な遺伝子を絞り込んだアレイを作製する場合、1枚1アレイではコストがかかっておりました。これをメーカー独自の高撥水性インクを用いた多検体用マルチアレイスライドを使用することにより1枚のアレイで多検体解析が可能となり大幅なコストダウンが可能となります。※オリゴプローブ以外にも、末端アミノ修飾されたcDNA(PCR産物)やタンパク質も固定できるため、cDNAアレイの他プロテインアレイへの応用も可能となっております。
仕様●サイズ(mm):25.4×76.2●寸法交差:±50μm●厚み(mm):1.0●厚さ精度:±50μm●コートタイプ:DMSO対応高密度化アミノ基導入コート●受注生産品
アズワン品番67-8067-35
1箱(25枚)
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
低分子量のウェスタンには最適。ブロッティングメンブレン
仕様ブランド名:Immobilon
材質疎水性PVDF
色フィルター:白色
フィルター(コード)ISEQ
寸法(cm)フィルター:9×12
検出方法Chromogenic(発色検出法);Radioactive(ラジオアイソトープ法);Fluorescent(蛍光検出法)
アズワン品番4-6563-04
アプリケーションWestern Blotting(主要)、高回収プロテインシークエンシング、 低分子量ウエスタンブロッティング、 アミノ酸分析、 N-末端プロテインシークエンシング、 質量分析
孔径(Φμm)フィルター:0.2
1個(10個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
仕様デバイス材質:アクリル、フィルターコード:IP、ブランド名:MultiScreen、主要アプリケーション:Avidin-biotin Linkages;DNA-binding Proteins;Protein Binding;PAMPA、概要:マルチスクリーン(MultiScreen)-IP, 0.45μm, 透明, 非滅菌、デバイスカラー:透明、無菌性:非滅菌
材質疎水性PVDF
品名マルチスクリーン(MultiScreen)-IP フィルター プレート
ウェル数96
アズワン品番61-0210-86
アプリケーションアビジン ビオチン リンケージ, DNA結合タンパク, プロテイン バインディング, PAMPA
1セット(50個)
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
低分子量のウェスタンには最適。ブロッティングメンブレン
材質疎水性PVDF
色フィルター:白色
品名製品名:イモビロン(Immobilon)-PSQ トランスファー メンブレン
吸着力ヤギIgG吸着:448(μg/cm2)
名称ブランド名:Immobilon
フィルターコード:ISEQ
寸法(cm)フィルター:7×8.4
吸着量牛血清アルブミン:340(μg/cm2)
インシュリン吸収(μg/cm2)吸着:262
検出方法Chromogenic(発色検出法);Radioactive(ラジオアイソトープ法);Fluorescent(蛍光検出法)
湿潤性疎水性
適合染色法クマシーブリリアントブルー;アミドブラック;インディアインク;ポンソーSレッド;金コロイド;CPTS;トルイジンブルー;トランスイルミネーション
表面フィルター:プレーン
フィルター穴径(μm)0.2
アズワン品番4-6563-01
アプリケーション高回収プロテインシークエンシング, 低分子量ウエスタンブロッティング, アミノ酸分析, N-末端プロテインシークエンシング, 質量分析、主要:Western Blotting
1箱(50個)
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
仕様デバイス材質:スチレン、フィルターコード:HV、ブランド名:MultiScreen、主要アプリケーション:Receptor/Ligand Binding Assays;Protein Kinase/Phosphatase Precipitation Assays;Bead-based Assays、概要:マルチスクリーン(MultiScreen)HTS HV, 0.45μm, 透明, 滅菌済、デバイスカラー:透明、無菌性:滅菌済
材質親水性PVDF
品名マルチスクリーン(MultiScreen)HTS-HV プレート
ウェル数96
アズワン品番61-0204-53
アプリケーション無傷細胞および細胞片のリセプターバインディングアッセイ, プロテインキナーゼ/ホスファターゼアッセイ, ビーズ/樹脂を用いたアッセイ
1セット(10個)
¥51,980
税込¥57,178
7日以内出荷
仕様デバイス材質:Barex/TiO2、フィルターコード:IP、ブランド名:MultiScreen、主要アプリケーション:Protein Interaction Assays;Avidin-biotin Linkages;DNA-binding Proteins、概要:マルチスクリーン(MultiScreen)-IP, 0.45μm, 不透明, 非滅菌、デバイスカラー:不透明、無菌性:非滅菌
材質疎水性PVDF
品名マルチスクリーン(MultiScreen)-IP フィルター プレート
ウェル数96
アズワン品番61-0211-70
アプリケーションプロテイン インタラクション アッセイ, アビジン ビオチン リンケージ, DNA結合タンパク
1セット(50個)
¥239,800
税込¥263,780
15日以内出荷
仕様デバイス材質:Barex/TiO2、フィルターコード:GV、ブランド名:MultiScreen、主要アプリケーション:Receptor/Ligand Binding Assays;Protein Kinase/Phosphatase Precipitation Assays;Bead-based Assays、概要:マルチスクリーン(MultiScreen)HTS GV, 0.22μm, 不透明, 非滅菌、デバイスカラー:不透明、無菌性:非滅菌
材質親水性PVDF
品名マルチスクリーン(MultiScreen)HTS-GV プレート
ウェル数96
アズワン品番61-0211-23
アプリケーション無傷細胞および細胞片のリセプターバインディングアッセイ, プロテインキナーゼ/ホスファターゼアッセイ, ビーズ/樹脂を用いたアッセイ
1セット(50個)
¥189,800
税込¥208,780
15日以内出荷
仕様デバイス材質:Barex/TiO2、フィルターコード:DV、ブランド名:MultiScreen、主要アプリケーション:Receptor/Ligand Binding Assays;Protein Kinase/Phosphatase Precipitation Assays;Bead-based Assays、概要:マルチスクリーン(MultiScreen)HTS DV, 0.65μm, 不透明, 非滅菌、デバイスカラー:不透明、無菌性:非滅菌
材質親水性PVDF
品名マルチスクリーン(MultiScreen)HTS-DV プレート
ウェル数96
アズワン品番61-0211-22
アプリケーション無傷細胞および細胞片のリセプターバインディングアッセイ, プロテインキナーゼ/ホスファターゼアッセイ, ビーズ/樹脂を用いたアッセイ
1セット(50個)
¥189,800
税込¥208,780
15日以内出荷
仕様デバイス材質:スチレン、フィルターコード:HA、ブランド名:MultiScreen、主要アプリケーション:Solid-phase RIA;DNA Hybridization;ELISA;Protein Binding、概要:マルチスクリーン(MultiScreen)HTS HA, 0.45μm, 透明, 非滅菌、デバイスカラー:透明、無菌性:非滅菌
材質セルロース混合エステル
品名マルチスクリーン(MultiScreen)HTS-HA フィルター プレート
ウェル数96
アズワン品番61-0210-87
アプリケーション固相RIA, DNAハイブリダイゼーション, ELISA, プロテイン バインディング
1セット(50個)
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
仕様デバイス材質:スチレン、フィルターコード:HA、ブランド名:MultiScreen、主要アプリケーション:Solid-phase RIA;DNA Hybridization;ELISA;Protein Binding、概要:マルチスクリーン(MultiScreen)HTS HA, 0.45μm, 透明, 滅菌済、デバイスカラー:透明、無菌性:滅菌済
材質セルロース混合エステル
品名マルチスクリーン(MultiScreen)HTS-HA フィルター プレート
ウェル数96
アズワン品番61-0204-47
アプリケーション固相RIA, DNAハイブリダイゼーション, ELISA, プロテイン バインディング
1セット(10個)
¥53,980
税込¥59,378
7日以内出荷
仕様デバイス材質:スチレン、フィルターコード:HA、ブランド名:MultiScreen、主要アプリケーション:Solid-phase RIA;DNA Hybridization;ELISA;Protein Binding、概要:マルチスクリーン(MultiScreen)HTS HA, 0.45μm, 透明, 非滅菌、デバイスカラー:透明、無菌性:非滅菌
材質セルロース混合エステル
品名マルチスクリーン(MultiScreen)HTS-HA フィルター プレート
ウェル数96
アズワン品番61-0203-15
アプリケーション固相RIA, DNAハイブリダイゼーション, ELISA, プロテイン バインディング
1セット(10個)
¥47,980
税込¥52,778
13日以内出荷
仕様デバイス材質:Barex/TiO2、フィルターコード:IP、ブランド名:MultiScreen、主要アプリケーション:Avidin-biotin Linkages;DNA-binding Proteins;Protein Binding、概要:マルチスクリーン(MultiScreen)HTS IP, 0.45μm, 不透明, 非滅菌、デバイスカラー:不透明、無菌性:非滅菌
材質疎水性PVDF
品名マルチスクリーン(MultiScreen)HTS-IP プレート
ウェル数96
アズワン品番61-0211-27
アプリケーションアビジン ビオチン リンケージ, DNA結合タンパク, プロテイン バインディング, PAMPA
1セット(50個)
¥189,800
税込¥208,780
15日以内出荷
仕様デバイス材質:アクリル、フィルターコード:IP、ブランド名:MultiScreen、主要アプリケーション:Protein Interaction Assays;Avidin-biotin Linkages;DNA-binding Proteins、概要:マルチスクリーン(MultiScreen)HTS IP, 0.45μm, 透明, 非滅菌、デバイスカラー:透明、無菌性:非滅菌
材質疎水性PVDF
品名マルチスクリーン(MultiScreen)HTS-IP フィルター プレート
ウェル数96
アズワン品番61-0210-88
アプリケーションプロテイン インタラクション アッセイ, アビジン ビオチン リンケージ, DNA結合タンパク
1セット(50個)
¥179,800
税込¥197,780
15日以内出荷
仕様デバイス材質:Barex/TiO2、フィルターコード:HA、ブランド名:MultiScreen、主要アプリケーション:Solid-phase RIA;DNA Hybridization;ELISA;Protein Binding、概要:マルチスクリーン(MultiScreen)HTS HA, 0.45μm, 不透明, 滅菌済、デバイスカラー:不透明、無菌性:滅菌済
材質セルロース混合エステル
品名マルチスクリーン(MultiScreen)HTS-HA フィルター プレート
ウェル数96
アズワン品番61-0204-36
アプリケーション固相RIA, DNAハイブリダイゼーション, ELISA, プロテイン バインディング
1セット(10個)
¥51,980
税込¥57,178
17日以内出荷
仕様デバイス材質:スチレン、フィルターコード:GV、ブランド名:MultiScreen、主要アプリケーション:Receptor/Ligand Binding Assays;Protein Kinase/Phosphatase Precipitation Assays;Bead-based Assays、概要:マルチスクリーン(MultiScreen)HTS GV, 0.22μm, 透明, 非滅菌、デバイスカラー:透明、無菌性:非滅菌
材質親水性PVDF
品名マルチスクリーン(MultiScreen)HTS-GV プレート
ウェル数96
アズワン品番61-0211-06
アプリケーション無傷細胞および細胞片のリセプターバインディングアッセイ, プロテインキナーゼ/ホスファターゼアッセイ, ビーズ/樹脂を用いたアッセイ
1セット(50個)
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
仕様デバイス材質:スチレン、フィルターコード:DV、ブランド名:MultiScreen、主要アプリケーション:Receptor/Ligand Binding Assays;Protein Kinase/Phosphatase Precipitation Assays;Bead-based Assays、概要:マルチスクリーン(MultiScreen)HTS DV, 0.65μm, 透明, 非滅菌、デバイスカラー:透明、無菌性:非滅菌
材質親水性PVDF
品名マルチスクリーン(MultiScreen)HTS-DV プレート
ウェル数96
アズワン品番61-0203-50
アプリケーション無傷細胞および細胞片のリセプターバインディングアッセイ, プロテインキナーゼ/ホスファターゼアッセイ, ビーズ/樹脂を用いたアッセイ
1セット(10個)
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
仕様デバイス材質:スチレン、フィルターコード:HV、ブランド名:MultiScreen、主要アプリケーション:Receptor/Ligand Binding Assays;Protein Kinase/Phosphatase Precipitation Assays;Bead-based Assays、概要:マルチスクリーン(MultiScreen)HTS HV, 0.45μm, 白色, 非滅菌、デバイスカラー:不透明、無菌性:非滅菌
材質親水性PVDF
品名マルチスクリーン(MultiScreen)HTS-HV プレート
ウェル数384
アズワン品番61-0208-71
アプリケーション無傷細胞および細胞片のリセプターバインディングアッセイ, プロテインキナーゼ/ホスファターゼアッセイ, ビーズ/樹脂を用いたアッセイ
1セット(10個)
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
仕様デバイス材質:Barex/TiO2、フィルターコード:HA、ブランド名:MultiScreen、主要アプリケーション:Solid-phase RIA;DNA Hybridization;ELISA;Protein Binding、概要:マルチスクリーン(MultiScreen)HTS HA, 0.45μm, 不透明, 非滅菌、デバイスカラー:不透明、無菌性:非滅菌
材質セルロース混合エステル
品名マルチスクリーン(MultiScreen)HTS-HA プレート
ウェル数96
アズワン品番61-0211-26
アプリケーション固相RIA, DNAハイブリダイゼーション, ELISA, プロテイン バインディング
1セット(50個)
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
仕様デバイス材質:Barex/TiO2、フィルターコード:IP、ブランド名:MultiScreen、主要アプリケーション:Avidin-biotin Linkages;DNA-binding Proteins;Protein Binding、概要:マルチスクリーン(MultiScreen)HTS IP, 0.45μm, 不透明, 非滅菌、デバイスカラー:不透明、無菌性:非滅菌
材質疎水性PVDF
品名マルチスクリーン(MultiScreen)HTS-IP プレート
ウェル数96
アズワン品番61-0203-87
アプリケーションアビジン ビオチン リンケージ, DNA結合タンパク, プロテイン バインディング, PAMPA
1セット(10個)
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
仕様デバイス材質:Barex/TiO2、フィルターコード:HV、ブランド名:MultiScreen、主要アプリケーション:Receptor/Ligand Binding Assays;Protein Kinase/Phosphatase Precipitation Assays;Bead-based Assays、概要:マルチスクリーン(MultiScreen)HTS HV, 0.45μm, 不透明, 非滅菌、デバイスカラー:不透明、無菌性:非滅菌
材質親水性PVDF
品名マルチスクリーン(MultiScreen)HTS-HV プレート
ウェル数96
アズワン品番61-0211-24
アプリケーション無傷細胞および細胞片のリセプターバインディングアッセイ, プロテインキナーゼ/ホスファターゼアッセイ, ビーズ/樹脂を用いたアッセイ
1セット(50個)
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
仕様デバイス材質:スチレン、フィルターコード:DV、ブランド名:MultiScreen、主要アプリケーション:Receptor/Ligand Binding Assays;Protein Kinase/Phosphatase Precipitation Assays;Bead-based Assays、概要:マルチスクリーン(MultiScreen)HTS DV, 0.65μm, 透明, 非滅菌、デバイスカラー:透明、無菌性:非滅菌
材質親水性PVDF
品名マルチスクリーン(MultiScreen)HTS-DV プレート
ウェル数96
アズワン品番61-0210-95
アプリケーション無傷細胞および細胞片のリセプターバインディングアッセイ, プロテインキナーゼ/ホスファターゼアッセイ, ビーズ/樹脂を用いたアッセイ
1セット(50個)
¥189,800
税込¥208,780
15日以内出荷
仕様デバイス材質:スチレン、フィルターコード:GV、ブランド名:MultiScreen、主要アプリケーション:Receptor/Ligand Binding Assays;Protein Kinase/Phosphatase Precipitation Assays;Bead-based Assays、概要:マルチスクリーン(MultiScreen)HTS GV, 0.22μm, 透明, 非滅菌、デバイスカラー:透明、無菌性:非滅菌
材質親水性PVDF
品名マルチスクリーン(MultiScreen)HTS-GV プレート
ウェル数96
アズワン品番61-0203-61
アプリケーション無傷細胞および細胞片のリセプターバインディングアッセイ, プロテインキナーゼ/ホスファターゼアッセイ, ビーズ/樹脂を用いたアッセイ
1セット(10個)
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
仕様デバイス材質:アクリル、フィルターコード:IP、ブランド名:MultiScreen、主要アプリケーション:Protein Interaction Assays;Avidin-biotin Linkages;DNA-binding Proteins;Affects Function、概要:マルチスクリーン(MultiScreen)HTS IP, 0.45μm, 透明, 非滅菌、デバイスカラー:透明、無菌性:非滅菌
材質疎水性PVDF
品名マルチスクリーン(MultiScreen)HTS-IP フィルター プレート
ウェル数96
アズワン品番61-0203-16
アプリケーションプロテイン インタラクション アッセイ, アビジン ビオチン リンケージ, DNA結合タンパク
1セット(10個)
¥45,980
税込¥50,578
17日以内出荷
材質親水性PVDF
品名マルチスクリーン(MultiScreen)HTS-GV プレート
ウェル数96
アズワン品番61-0204-52
アプリケーション無傷細胞および細胞片のリセプターバインディングアッセイ, プロテインキナーゼ/ホスファターゼアッセイ, ビーズ/樹脂を用いたアッセイ
仕様ろ過面積、cm2:0.28、容量、mL:0.05~0.25、デバイス材質:スチレン、フィルターコード:HV、ブランド名:MultiScreen、主要アプリケーション:Receptor/Ligand Binding Assays;Protein Kinase/Phosphatase Precipitation Assays;Bead-based Assays、概要:マルチスクリーン(MultiScreen)HTS HV, 0.45μm, 透明, 非滅菌本製品は医療機器あるいは体外診断用医薬品ではありません。、デバイスカラー:透明、無菌性:非滅菌
材質親水性PVDF
品名マルチスクリーン(MultiScreen)HTS-HV プレート
ウェル数96
アズワン品番61-0211-07
アプリケーション無傷細胞および細胞片のリセプターバインディングアッセイ, プロテインキナーゼ/ホスファターゼアッセイ, ビーズ/樹脂を用いたアッセイ
1セット(50個)
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
仕様ろ過面積、cm2:0.28、容量、mL:0.05~0.25、デバイス材質:スチレン、フィルターコード:HV、ブランド名:MultiScreen、主要アプリケーション:Receptor/Ligand Binding Assays;Protein Kinase/Phosphatase Precipitation Assays;Bead-based Assays、概要:マルチスクリーン(MultiScreen)HTS HV, 0.45μm, 透明, 非滅菌本製品は医療機器あるいは体外診断用医薬品ではありません。、デバイスカラー:透明、無菌性:非滅菌
材質親水性PVDF
品名マルチスクリーン(MultiScreen)HTS-HV プレート
ウェル数96
アズワン品番61-0203-51
アプリケーション無傷細胞および細胞片のリセプターバインディングアッセイ, プロテインキナーゼ/ホスファターゼアッセイ, ビーズ/樹脂を用いたアッセイ
1セット(10個)
¥46,980
税込¥51,678
8日以内出荷
仕様容量、mL:500、検出可能メンブレンサイズ、cm2:1000、ブランド名:blok、主要アプリケーション:Western Blotting、包装(cm):ミニゲルサイズのブロット19枚 (8 7 )を処理するのに十分な量の試薬、梱包サイズ:500、概要(mL):blok FLノイズキャンセリング試薬、蛍光検出用、500 、製品概要(mm):blok (blok)ノイズキャンセリング試薬は、ウェスタンブロッティング用に特別に設計されています。プロテインフリーで前処理の不要な本バッファーは、化学発光検出、蛍光検出またはリン酸化チロシン検出時におけるバックグラウンドを低減するために最適化されています。blokバッファーは、ウェスタンブロッティング用メンブレンIobilon(R)-PとSNAP i.d.(R)システムでの使用と、一般的なウェスタンブロッティング技術のどちらにも対応します。、保存温度、℃:20~25
保管温湿度範囲20~25℃で2年間安定
検出方法Fluorescent(蛍光検出法)
アズワン品番61-0196-66
アプリケーションウェスタンブロッティング、ドット/スロットブロット、マススペクトル分析、蛍光アッセイ
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
仕様●インスリン吸着、μg/cm2:160●フィルターコード:IPVH●フィルター表面:プレーン●ブランド名:Immobilon●ヤギIgG吸着、μg/cm2:294●概要:イモビロン(Immobilon)-P メンブレン, PVDF, 0.45 μm, 7×8.4 cm シート●牛血清アルブミン吸着量、μg/cm2:215●主要アプリケーション:Western Blotting●数量/箱:50●製品名:イモビロン(Immobilon)-P トランスファー メンブレン●適応染色法:クマシーブリリアントブルー;アミドブラック;インディアインク;ポンソーSレッド;金コロイド;CPTS;トルイジンブルー;トランスイルミネーション;Sypro(R) ruby
材質疎水性PVDF
色フィルター:白色
寸法(cm)フィルター:7×8.4
検出方法Chemiluminescent(化学発光検出法);Chromogenic(発色検出法);Radioactive(ラジオアイソトープ法)
湿潤性疎水性
アズワン品番4-6562-01
アプリケーションウェスタンブロッティング, バインディングアッセイ, アミノ酸分析, N-末端プロテインシークエンシング, ドット/スロットブロッティング, 糖タンパク質の検出, リポ多糖類の分析
孔径(Φμm)フィルター:0.45
1箱(50個)
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷
仕様容量、mL:500、検出可能メンブレンサイズ、cm2:1000、ブランド名:blok、主要アプリケーション:Western Blotting、包装(cm):ミニゲルサイズのブロット19枚 (8 7 )を処理するのに十分な量の試薬、梱包サイズ:500、概要(mL):blok POノイズキャンセリング試薬、化学発光法または蛍光法を用いたリン酸化タンパク質検出用、500 、製品概要(mm):blok (blok)ノイズキャンセリング試薬は、ウェスタンブロッティング用に特別に設計されています。プロテインフリーで前処理の不要な本バッファーは、化学発光検出、蛍光検出またはリン酸化チロシン検出時におけるバックグラウンドを低減するために最適化されています。blokバッファーは、ウェスタンブロッティング用メンブレンIobilon(R)-PとSNAP i.d.(R)システムでの使用と、一般的なウェスタンブロッティング技術のどちらにも対応します。保存温度、℃:20~25
保管温湿度範囲20~25℃で1年間安定
検出方法Phosphoprotein(リン酸化タンパク質)
アズワン品番61-0197-45
アプリケーションウェスタンブロッティング、ドット/スロットブロット、マススペクトル分析、リン酸化アッセイ
1個
¥23,980
税込¥26,378
17日以内出荷
仕様容量、mL(mL):1キット(12 ビーズ)、粒径、μm:10、ご利用に関する注意事項(mm):Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized coercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.、ブランド名:PureProteome、主要アプリケーション:Serum Depletion;Protein Purification、別途必要な製品(本製品には付属されていません):PureProteome磁気スタンド(カタログ番号LSKMAGS08またはLSKMAGS15)、概要:PureProteomeアルブミン/IgG除去キット 、構成品(mL):PureProteomeアルブミン/IgG磁気ビーズ、12 ml;10×リン酸緩衝生理食塩水(PBS)洗浄及び結合バッファー、7 ml;アミコンウルトラ(Amicon Ultra)-4 3K遠心式フィルター、8箱、製品概要:PureProteomeアルブミン/IgG磁気ビーズは、ヒト血清アルブミンに特異的な抗体及びIgGを捕捉するプロテインGを結合しています。本磁気ビーズは、血清及び血漿サンプルから98 %以上のヒトアルブミン及びIgGを除去する、迅速かつスケーラブルで再現性の高いシステムで、目的タンパク質の検出及び解析を促進します。効果的な除去を実現するため、PureProteome磁気ビーズは、PureProteome磁気スタンドと併せてご利用下さい。、保存温度、℃:到着後すぐに2~8℃で保存、除去率、%:アルブミン及びIgGを98 %以上除去
アズワン品番61-0210-67
1個
¥229,800
税込¥252,780
6日以内出荷
1
2
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。