気密試験、漏れ試験、耐灯油性試験、遮光性・耐候性の試験などをクリアした灯油缶です。
用途灯油用
材質ポリエチレン
種類灯油用(第四類・第ニ石油類)
口数両口
ノズルなし
コックなし
関連資料よくある商品Q&A(0.4MB)
取手あり
こんなお得な商品も!

ポリエチレン缶 灯油用
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
JIS規格適合の灯油缶です。
気密試験、漏れ試験、耐灯油性試験、遮光性・耐候性の試験などをクリアした灯油缶です。
材質ポリエチレン
種類灯油用(第四類第ニ石油類)
規格JIS Z1710合格
肉厚1.5mm以上
口数両口
ノズルなし
使用の目安日光の当たらない暗所で保管した場合は5年を目安に取り替えていただくのが安全です。
コックあり
関連資料灯油かんの安全・安心チェックポイント
取手あり
片口タイプの正角缶です。中栓付き。食品にも使用できます。オプションで「0839 キャップロート5L・10L用」があります。
用途液体の保存・保管等
容量(L)10
材質ポリエチレン(PE)
寸法H(mm)300
寸法D(mm)215
寸法W(mm)210
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×215×300
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
色分けにより内容物の識別が容易に行えます。
容量(L)20
材質PE
口内径(Φmm)50
外寸法(mm)350×170×410
こんなお得な商品も!

両口扁平缶 ノズル無
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
両口パッキン付。食品にも使用できます。オプションでノズルの取付が可能です。
用途液体の保存・保管、廃液回収 等
ノズルなし
仕様パッキン付
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質ポリエチレン(PE)
口数両口
耐熱温度(℃)80
コックなし
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A1(Φmm)44
寸法A'(mm)44
取手あり
高品質のポリエチレン容器です。両口パッキン付きのカラー容器。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等
容量(L)10
材質(容器、キャップ)ポリエチレン、(パッキン)ポリエチレン発泡体
目盛なし
口内径(Φmm)44×44
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×150×330
両口パッキン付。食品にも使用できます。オプションでノズルの取付が可能です。型番:2041N
用途液体の保存・保管等
口内径(Φmm)44×50
材質ポリエチレン(PE)
容量(L)20
寸法H(mm)416
1目盛(mL)5000
幅B(mm)350
寸法A(mm)50
寸法D(mm)178
材質(パッキング)ポリエチレン発泡体
寸法W(mm)350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×170×410
目盛間隔5L
ノズルなし
全高H(mm)410
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm350×170×410
内径A(Φmm)50
奥行E(mm)170
把手幅D(mm)90
高さC(mm)370(首下まで)
内径A1(Φmm)44
寸法A'(mm)44
中栓付き。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等
ノズルなし
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質ポリエチレン(PE)
目盛なし
口数片口
耐熱温度(℃)80
コックなし
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
取手あり
色付きポリ塩化ビニル(PVC)栓を内径3~7cmのポリ缶やタンクの丸口に取付け、赤色のPVC製ボールを操作して非粘性液(約500mPa・sまで)排出する分解・洗浄可能な手動式・足踏みポンプです
足踏みポンプ部とバルブは黒色PVC製エアーホース(全長150cm)で接続され、一体型です。両手フリーになり効率よく作業いただけます。
付属のディスポーザブル溶接液パイプはオールポリエチレン(PE)製で、採水液に応じて交換し、洗浄の手間やコンタミが防げます。長さは吸引側が90cm、排出側が23cmで、付属のホースカッターで切断できます。
材質(パイプ)PE
パイプ径(Φmm)23
セット内容色付きPVC栓セット×1赤色PVC製ボール×1PE接液パイプ×10ホースカッター×1
仕様●目安排出量:14L/min●排出パイプ長さ(mm):約230●適合容器(mm):内高420~700
1台
¥37,900
税込¥41,690
6日以内出荷
中栓付き。食品にも使用できます。口径が約99mmあるので、液体の充填・排出がしやすい容器です。(専用のノズルはございません)
用途液体の保存・保管等
口内径(Φmm)99
仕様目盛なし、中栓付
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質ポリエチレン(PE)
目盛なし
口数片口
最小目盛(mL)-
ノズルなし
耐熱温度(℃)80
コックなし
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)99
取手あり
。灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)
仕様●容量(L):20●サイズ(W×D×H)mm:350×170×410●入数:5個●材質:ポリエチレン●口径:50mm・44mm●適合ノズル:EA508AT-220●色:レッド●重量:1292g●目盛単位:5L●パッキン付●目盛付
アズワン品番65-9261-51
1セット(5個)
¥16,100
税込¥17,710
翌日出荷
灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)
仕様●容量(L):10●サイズ(W×D×H)mm:310×150×330●入数:1個●材質:ポリエチレン●口径:44mm●適合ノズル:EA508AT-205●色:レッド●重量:764g●パッキン付
アズワン品番65-9261-44
1個
¥4,020
税込¥4,422
翌日出荷
灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)
仕様●容量(L):20●サイズ(W×D×H)mm:350×170×410●入数:1個●材質:ポリエチレン●口径:50mm・44mm●適合ノズル:EA508AT-220●色:レッド●重量:1292g●目盛単位:5L●パッキン付●目盛付
アズワン品番65-9261-50
1個
¥4,640
税込¥5,104
翌日出荷
灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)
仕様●容量(L):10●サイズ(W×D×H)mm:310×150×330●入数:3個●材質:ポリエチレン●口径:44mm●適合ノズル:EA508AT-205●色:レッド●重量:764g●パッキン付
アズワン品番65-9261-45
1セット(3個)
¥8,350
税込¥9,185
翌日出荷
給油に大変便利なノズルです。
用途モノタロウの灯油用ポリエチレンかん専用
適合10L ・18L ・20L兼用
長さ(mm)350
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
少量の廃液回収に便利な10Lタイプの容器です。
注入口にロートが付いており、廃液を入れる際に便利です。
色3色(赤・青・黒)
容量(L)10
外寸(mm)210×215×300
ラベル酸性、アルカリ性、無地
1組(3個)
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
遮光性に優れています。中栓付。パッキン付。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等
材質ポリエチレン(PE)
色グレー
口数片口
ノズルなし
耐熱温度(℃)80
コックなし
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
取手あり
こんなお得な商品も!

ポリタンク コック付き
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
必要な量だけ注げる便利なレバー式コック付きです。内部洗浄が出来るのでいつでも清潔。大型給水口の採用により、タンク内部に手を入れて洗えるので、いつでも清潔に使えます。大キャップの裏側に小キャップとコックが収納出来るので、紛失の心配がありません。残量が見やすい半透明タイプ。
用途作業現場やスポーツ時の水分補給に。
材質ポリエチレン
口数両口
ノズルなし
コックあり
取手あり
色付ポリ塩化ビニル(PVC)栓を口内径3~7cmのポリ缶やタンクの丸口の取付け、赤色PVC製フットポンプを操作して非粘性液(約500mPa・sまで)を排出する分解・洗浄可能な足踏み式ポンプです。
ハンドポンプと比較し、両手フリーになり効率よく作業いただけます。
必要量排出した時点で色付PVC栓上部のPPバルブを開放されると圧が解除され、パイプ内の液が抜ける仕組みです。
足踏みポンプ部とバルブは黒色PVC製エアーホース(全長150cm)で接続され、一体式です。
接液パイプはポリプロピレン(PP)製またはPVDF製があり、吸引側はともに液面の高さに応じて42~70cmで調節可能。排出側はPP製が26cm、PVDF製が28cmで長さ調節はできません。
色付きポリ塩化ビニル(PVC)栓を内径3~7cmのポリ缶やタンクの丸口に取付け、赤色のPVC製ボールを操作して非粘性液(約500mPa・sまで排出する分解・洗浄可能な手動式・足踏みポンプです。
必要量排出した時点で赤色ボール下のPPバルブを開放させると圧が解除され、パイプ内の液が抜ける仕組みです。接液パイプはポリプロピレン(PP)製で、吸引側は液面の高さに応じて42~70cmで調節可能。排出側は長さ調節不可。
付属のディスポーザブル用接液パイプはオールポリエチレン(PE)製で、採水液に応じて交換し、洗浄の手間やコンタミが防げます。長さは吸引側が90cm、排出側が23cmで、付属のホースカッターで切断できます。
材質PE
セット内容色付きPVCセット×1赤色PVC製ボール×1PE接液パイプ×10ホースカッター
仕様●接液パイプ径(Φmm):12●目安排出量:14L/分●排出パイプ長さ(mm):約230●適合容器(mm):内高420~700
1台
¥30,900
税込¥33,990
6日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。