ポリプロピレン(100%)を使用しているため、酸からアルカリ溶液まで幅広く使用できます。
ポリプロピレンの極細繊維を自己熱接着するため、繊維の脱落はほとんどありません。
また、ろ過抵抗が少なくろ過流量が大きくなります。
界面活性剤を一切使用していないため、抽出物の心配は無く、泡立ちもありません。
用途工業用水等の各種水処理に。
材質/仕上ポリプロピレン(PP)
外径(mm)63
内径(mm)30
個別包装は滅菌済みの剥離紙・プラスチック製のブリスターパックを使用。バルクパックについては未滅菌。色分けされたシリンジフィルターはルアーロックの反対側に膜材料と細孔サイズが印刷されています。メスのルアーロックインレットとオスのルアースリップアウトレット。フィルターはポリプロピレンハウジングに成形されており、接着剤を使用せず
仕様●材質:ポリエーテルスルホン●入数:30個入●孔径(um):0.10●大きさ:34.7(mm)×34.7(mm)×24.5(mm)
アズワン品番65-4357-58
1箱(30個)
¥18,980
税込¥20,878
33日以内出荷
個別包装は滅菌済みの剥離紙・プラスチック製のブリスターパックを使用。色分けされたシリンジフィルターはルアーロックの反対側に膜材料と細孔サイズが印刷されています。メスのルアーロックインレットとオスのルアースリップアウトレット。フィルターはポリプロピレンハウジングに成形されており、接着剤を使用せずに信頼性の高いシールを提供します
個別に梱包された、滅菌済の剥離紙・プラスチック製のブリスターパック。色分けされたシリンジフィルターはルアーロックの反対側に膜材料と細孔サイズが印刷されています。メスのルアーロックインレットとオスのルアースリップアウトレット。フィルターはポリプロピレンハウジングに成形されており、接着剤を使用せずに信頼性の高いシールを提供します。目詰まりを防ぐためのフィルタリング手順。粗い粒子の除去。プレフィルター用
仕様●材質:グラフファイバー●入数:30個入●孔径(um):1.10●大きさ:34.7(mm)×34.7(mm)×24.5(mm)
アズワン品番65-4357-89
1箱(30個)
¥16,980
税込¥18,678
13日以内出荷
液面から最大1m深度のスラリー、オイル、クリームやシャンプー等の粘性液(約100000mPa・sまで)の採水に適しています。FDA認可のポリプロピレン(PP)製ボディにFDA認可のシリコン製ピストンシールが付属し、接着剤は非使用です。また分解・洗浄できない溶接式のため、コンタミが防げます。ATEX(欧州防爆指令)準拠品。クリーンルーム内で組立から個別包装まで行い、衛生的です。
先端穴径(mm)10
胴外径(Φmm)21
3M BMF技術を応用した極細繊維不織布を使用。高流量の処理が可能。
不織布からフィルターカートリッジまで自社工場内で一括管理。精度・品質のバラツキを抑制し、安定したろ過が可能。
ポリプロピレン製等メルトブロー不織布をろ材に使用。幅広い耐薬品性、繊維の流出が少ない、幅広い用途に使用可能。
油剤、接着剤を含まないクリーンな構造。低溶出で高純度薬品に使用可能。
用途CMPスラリー、各種研磨粒子、誘電体スラリー
カラーレジスト、顔料、インク
材質ポリプロピレン(メディア、コア)、ポリエチレン(ガスケット)
最高使用温度(℃)80
推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21
ロングライフ。▼エスレンコンテナの内外装に使われているポリプロピレン樹脂は、ポリバケツやビールコンテナなどでおなじみのプラスチックで、その強度の良さは抜群です。▼そして耐久性に優れていることも、エスレンコンテナにこの材質が選ばれた大きな理由です。▼このポリプロピレンにがっちりと包まれたエスレンコンテナは、数年単位の御使用にもビクともしないロングライフ商品です。軽さと作業性。▼エスレンコンテナは、作業性の良さを重視してデザインされています。▼コンパクトな寸法と軽さは、女性にも楽に扱うことができます。衛生的&グッドデザイン。▼ポリスチレン樹脂・ポリエチレン樹脂・ポリプロピレン樹脂は食品などに多く使われている樹脂で食品衛生上全く問題はありません。▼さらに接着剤を一切使用しない設計ですから、安心して食品関係に御使用いただけます。▼エスレンコンテナは機能性を追求したシンプルデザイン商品です。▼エレスコンテナは、強度と耐久性に優れ、機能的にデザインされた高品質なコンテナです。主な用途:牛乳ティアパック(24本)、ハム、生クリーム、トレーパック、牛肉、冷凍パン生地。※オプションで保冷能力が更にアップする蓄冷剤(ステンレス金具付)があります。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
ロングライフ。▼エスレンコンテナの内外装に使われているポリプロピレン樹脂は、ポリバケツやビールコンテナなどでおなじみのプラスチックで、その強度の良さは抜群です。▼そして耐久性に優れていることも、エスレンコンテナにこの材質が選ばれた大きな理由です。▼このポリプロピレンにがっちりと包まれたエスレンコンテナは、数年単位の御使用にもビクともしないロングライフ商品です。軽さと作業性。▼エスレンコンテナは、作業性の良さを重視してデザインされています。▼コンパクトな寸法と軽さは、女性にも楽に扱うことができます。衛生的&グッドデザイン。▼ポリスチレン樹脂・ポリエチレン樹脂・ポリプロピレン樹脂は食品などに多く使われている樹脂で食品衛生上全く問題はありません。▼さらに接着剤を一切使用しない設計ですから、安心して食品関係に御使用いただけます。▼エスレンコンテナは機能性を追求したシンプルデザイン商品です。▼エレスコンテナは、強度と耐久性に優れ、機能的にデザインされた高品質なコンテナです。主な用途:ごはん(5升入)、寿司しゃり、弁当箱(20個)、豆腐(2号パック40個)。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
3M BMF技術を応用した極細繊維不織布を使用することで、高流量の処理が可能。
不織布からフィルターカートリッジまで自社工場内で一括管理することで、精度・品質のバラツキを抑制し、安定したろ過が可能。
ポリプロピレン製等メルトブロー不織布をろ材に使用。幅広い耐薬品性、繊維の流出が少ない、幅い広い用途に使用可能。
油剤、接着剤を含まないクリーンな構造で低溶出で高純度薬品に使用可能。
用途CMPスラリー、各種研磨粒子、誘電体スラリー
カラーレジスト、顔料、インク
材質ポリプロピレン
非粘性液(約10,000mPa・sまで)を採水するディスポーザブルサンプラーです。、T型ハンドルの引き押しで強制的に吸引・排出するため、採水可能粘度に個人差があります。、最小口径2.5cmのボトルやタンク等からもサンプリング可能ですが、先端口径1.5mmのためゴミや不純物が含まれる採水には不向きです。、T型ハンドルの操作で、希望深度のサンプリングが可能です。、FDA認可のポリプロピレン(PP)製ボディ内部にFDA認可のシリコン製ピストンシールが付属し、接着剤は非使用です。、溶接式のため分解・洗浄できませんが、コンタミは防げます。、ATEX(欧州防爆指令)準拠品。、クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。、全長はハンドルを押し込んだ一番短い状態での長さです。、接液部が耐薬品性の高いフッ素樹脂製で、分解・洗浄が可能なリキッドサンプラーもあります。、開封後の返品が一切できません。、サイズ・容量に多少の誤差があります。、20個/箱タイプは数量により別途運賃を頂戴する場合があります。、<採水方法>、1:サンプラーを予め位置決めした採水深度まで挿入します。、2:T型ハンドルを引き、強制的に吸引採水します。、3:2の状態のままでサンプラーを抜き取ります。、4:ハンドルを押し戻して容器等に採水液を取り出します。
スラリー、オイル、クリームやシャンプー等の粘性液(約100,000mPa・sまで)を採水するディスポーザブルサンプラーです。、T型ハンドルの引き押しで強制的に吸引・排出するため、採水可能粘度に個人差があります。、最小口径2.5cmのボトルやタンク等からもサンプリング可能ですが、先端口径10mmのためゴミや不純物が含まれる採水には不向きです。、T型ハンドルの操作で、希望深度のサンプリングが可能です。、FDA認可のポリプロピレン(PP)製ボディ内部にFDA認可のシリコン製ピストンシールが付属し、接着剤は非使用です。、溶接式のため分解・洗浄できませんが、コンタミは防げます。、ATEX(欧州防爆指令)準拠品。、クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。、全長はハンドルを押し込んだ一番短い状態での長さです。、接液部が耐薬品性の高いフッ素樹脂製で、分解・洗浄可能なビスコサンプラーもあります。、開封後の返品が一切できません。、サイズ・容量に多少の誤差があります。、20個/箱タイプは数量により別途運賃を頂戴する場合があります。、<採水方法>、1:サンプラーを予め位置決めした採水深度まで挿入します。、2:T型ハンドルを引き、強制的に吸引採水します。、3:2の状態のままでサンプラーを抜き取ります。、4:ハンドルを押し戻して容器等に採水液を取り出します。
ロングライフ。▼エスレンコンテナの内外装に使われているポリプロピレン樹脂は、ポリバケツやビールコンテナなどでおなじみのプラスチックで、その強度の良さは抜群です。▼そして耐久性に優れていることも、エスレンコンテナにこの材質が選ばれた大きな理由です。▼このポリプロピレンにがっちりと包まれたエスレンコンテナは、数年単位の御使用にもビクともしないロングライフ商品です。軽さと作業性。▼エスレンコンテナは、作業性の良さを重視してデザインされています。▼コンパクトな寸法と軽さは、女性にも楽に扱うことができます。衛生的&グッドデザイン。▼ポリスチレン樹脂・ポリエチレン樹脂・ポリプロピレン樹脂は食品などに多く使われている樹脂で食品衛生上全く問題はありません。▼さらに接着剤を一切使用しない設計ですから、安心して食品関係に御使用いただけます。▼エスレンコンテナは機能性を追求したシンプルデザイン商品です。▼エレスコンテナは、強度と耐久性に優れ、機能的にデザインされた高品質なコンテナです。主な用途:ごはん(2升入)、寿司しゃり。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
ロングライフ。▼エスレンコンテナの内外装に使われているポリプロピレン樹脂は、ポリバケツやビールコンテナなどでおなじみのプラスチックで、その強度の良さは抜群です。▼そして耐久性に優れていることも、エスレンコンテナにこの材質が選ばれた大きな理由です。▼このポリプロピレンにがっちりと包まれたエスレンコンテナは、数年単位の御使用にもビクともしないロングライフ商品です。軽さと作業性。▼エスレンコンテナは、作業性の良さを重視してデザインされています。▼コンパクトな寸法と軽さは、女性にも楽に扱うことができます。衛生的&グッドデザイン。▼ポリスチレン樹脂・ポリエチレン樹脂・ポリプロピレン樹脂は食品などに多く使われている樹脂で食品衛生上全く問題はありません。▼さらに接着剤を一切使用しない設計ですから、安心して食品関係に御使用いただけます。▼エスレンコンテナは機能性を追求したシンプルデザイン商品です。▼エレスコンテナは、強度と耐久性に優れ、機能的にデザインされた高品質なコンテナです。主な用途:弁当箱、パン、ごはん、トレーパック、ケーキ。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:628×417×H42mm●重量:約1330g●耐熱温度:0~80℃●材質:PP+断熱材●カラー:ブルー●L×W×H:643×424×187mm●L2×W2×H2:537×355×114mm●L3×W3×H3/H4:513×329×110/154mm●外寸は最大寸法を表示しています。L=長手寸法 W=短手寸法 H=高さ 寸法図は底部寸法(最小数値)を表示しています。●コード番号:AF6553
アズワン品番67-2477-62
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
ロングライフ。▼エスレンコンテナの内外装に使われているポリプロピレン樹脂は、ポリバケツやビールコンテナなどでおなじみのプラスチックで、その強度の良さは抜群です。▼そして耐久性に優れていることも、エスレンコンテナにこの材質が選ばれた大きな理由です。▼このポリプロピレンにがっちりと包まれたエスレンコンテナは、数年単位の御使用にもビクともしないロングライフ商品です。軽さと作業性。▼エスレンコンテナは、作業性の良さを重視してデザインされています。▼コンパクトな寸法と軽さは、女性にも楽に扱うことができます。衛生的&グッドデザイン。▼ポリスチレン樹脂・ポリエチレン樹脂・ポリプロピレン樹脂は食品などに多く使われている樹脂で食品衛生上全く問題はありません。▼さらに接着剤を一切使用しない設計ですから、安心して食品関係に御使用いただけます。▼エスレンコンテナは機能性を追求したシンプルデザイン商品です。▼エレスコンテナは、強度と耐久性に優れ、機能的にデザインされた高品質なコンテナです。主な用途:ごはん(3升入)、寿司しゃり。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ●▼外寸:483×373×H187mm●▼内寸:371×302×H137mm●重量:約2130g●耐熱温度:0~80℃●容量:15L●材質:PP+断熱材●カラー:ブルー●コード番号:AF6548
アズワン品番67-2477-57
1個
¥8,398
税込¥9,238
5日以内出荷
ロングライフ。▼エスレンコンテナの内外装に使われているポリプロピレン樹脂は、ポリバケツやビールコンテナなどでおなじみのプラスチックで、その強度の良さは抜群です。▼そして耐久性に優れていることも、エスレンコンテナにこの材質が選ばれた大きな理由です。▼このポリプロピレンにがっちりと包まれたエスレンコンテナは、数年単位の御使用にもビクともしないロングライフ商品です。軽さと作業性。▼エスレンコンテナは、作業性の良さを重視してデザインされています。▼コンパクトな寸法と軽さは、女性にも楽に扱うことができます。衛生的&グッドデザイン。▼ポリスチレン樹脂・ポリエチレン樹脂・ポリプロピレン樹脂は食品などに多く使われている樹脂で食品衛生上全く問題はありません。▼さらに接着剤を一切使用しない設計ですから、安心して食品関係に御使用いただけます。▼エスレンコンテナは機能性を追求したシンプルデザイン商品です。▼エレスコンテナは、強度と耐久性に優れ、機能的にデザインされた高品質なコンテナです。主な用途:弁当箱、パン、ごはん、トレーパック、ケーキ。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ●▼外寸:635×424×H150mm●▼内寸:537×355×H114mm●重量:約2650g●耐熱温度:0~80℃●容量:20L●材質:PP+断熱材●カラー:ブルー●コード番号:AF6552
アズワン品番67-2477-61
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。