科学研究・開発用品 :「マグネット 棚」の検索結果

関連キーワード
88件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シグマアルドリッチマグネットラック
堅いABS製で透明感があります。 裏面に強力な4個の磁石がついており、使いたい場所にくっつけて使うことができるので、収納スペースを有効活用できます。
材質ABS樹脂
1個
3,398 税込3,738
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マグネットがついているため、磁性のある金属表面に取り付けて使用可能です。1~50mLのピペット収納に適しています。緩やかな傾斜がついているため、取り出しが容易です。
材質ABS樹脂 寸法(mm)301×100×127.5 アズワン品番3-8583-01
1箱(3個)
19,800 税込21,780
翌々日出荷

シーケンサー解析の前処理用に効果があります。 わずか3uLの微量容量にも対応できます。 ウェルプレート内で磁気ビーズ(試薬)によりDNAやRNAを結合させ、マグネットプレートに載せて磁気の力でDNAやRNAを凝集させることで、高度に精製されたDNAやRNA試料を取り出すことができます。
材質PMMA(アクリル)、ネオジウム磁石 寸法(mm)85.8×127.8×10(12.5※) 質量(g)約300 アズワン品番4-5077-01
1個
109,000 税込119,900
当日出荷

マグネット付CryoVialストレージラック。81本立、4.0/5.0mlチューブ用。マグネットでフタとラック本体がしっかり付くのでフリーザーへのラック出し入れを片手で行えます。耐久性と優れたポリカーボネイト製でラックの反りがありません。急速凍結、排水に対応するために通気性を持たせています。ラック底面にウェルナンバリングがあり、サンプル管理
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●サイズ(WxDxH):133x133x95mm●ウェル直径:Φ12.7mm●材質:ポリカーボネイト●色:青●温度耐性:-196℃~121℃ アズワン品番65-3808-80
1パック(4個)
27,980 税込30,778
93日以内出荷

マグネット付CryoVialストレージラック。81本立、4.0/5.0mlチューブ用。マグネットでフタとラック本体がしっかり付くのでフリーザーへのラック出し入れを片手で行えます。耐久性と優れたポリカーボネイト製でラックの反りがありません。急速凍結、排水に対応するために通気性を持たせています。ラック底面にウェルナンバリングがあり、サンプル管理が容易
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●サイズ(WxDxH):133x133x95mm●ウェル直径:Φ12.7mm●材質:ポリカーボネイト●色:青●温度耐性:-196℃~121℃ アズワン品番65-3808-81
1セット(4パック×4個)
109,800 税込120,780
93日以内出荷

マグネット付CryoVialストレージラック。25本立、1.0/2.0/3.0mlチューブ用。マグネットでフタとラック本体がしっかり付くのでフリーザーへのラック出し入れを片手で行えます。耐久性と優れたポリカーボネイト製でラックの反りがありません。急速凍結、排水に対応するために通気性を持たせています。ラック底面にウェルナンバリングがあり、サンプル
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●サイズ(WxDxH):76x76x52mm●ウェル直径:Φ11.5mm●材質:ポリカーボネイト●色:オレンジ●温度耐性:-196℃~121℃ アズワン品番65-3808-76
1パック(8個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

マグネット付CryoVialストレージラック。25本立、1.0/2.0/3.0mlチューブ用。マグネットでフタとラック本体がしっかり付くのでフリーザーへのラック出し入れを片手で行えます。耐久性と優れたポリカーボネイト製でラックの反りがありません。急速凍結、排水に対応するために通気性を持たせています。ラック底面にウェルナンバリングがあり、サンプル管理が容易
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●サイズ(WxDxH):76x76x52mm●ウェル直径:Φ11.5mm●材質:ポリカーボネイト●色:オレンジ●温度耐性:-196℃~121℃ アズワン品番65-3808-77
1セット(4パック×8個)
119,800 税込131,780
7日以内出荷

マグネット付CryoVialストレージラック。81本立、1.0/2.0/3.0mlチューブ用。マグネットでフタとラック本体がしっかり付くのでフリーザーへのラック出し入れを片手で行えます。耐久性と優れたポリカーボネイト製でラックの反りがありません。急速凍結、排水に対応するために通気性を持たせています。ラック底面にウェルナンバリングがあり、サンプル
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●サイズ(WxDxH):133x133x54mm●ウェル直径:Φ11.5mm●材質:ポリカーボネイト●色:アソート(紫、緑、青、橙 各1)●温度耐性:-196℃~121℃
1パック(4個)ほか
22,980 税込25,278
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネット付CryoVialストレージラック。100本立、1.0/2.0/3.0mlチューブ用。マグネットでフタとラック本体がしっかり付くのでフリーザーへのラック出し入れを片手で行えます。耐久性と優れたポリカーボネイト製でラックの反りがありません。急速凍結、排水に対応するために通気性を持たせています。ラック底面にウェルナンバリングがあり、サンプル
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●サイズ(WxDxH):133x133x52mm●ウェル直径:Φ12.7mm●材質:ポリカーボネイト●色:緑●温度耐性:-196℃~121℃ アズワン品番65-3808-82
1パック(4個)
23,980 税込26,378
93日以内出荷

マグネット付CryoVialストレージラック。100本立、1.0/2.0/3.0mlチューブ用。マグネットでフタとラック本体がしっかり付くのでフリーザーへのラック出し入れを片手で行えます。耐久性と優れたポリカーボネイト製でラックの反りがありません。急速凍結、排水に対応するために通気性を持たせています。ラック底面にウェルナンバリングがあり、サンプル管理が容易
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●サイズ(WxDxH):133x133x52mm●ウェル直径:Φ12.7mm●材質:ポリカーボネイト●色:緑●温度耐性:-196℃~121℃ アズワン品番65-3808-83
1セット(4パック×4個)
98,980 税込108,878
93日以内出荷

各部品を組み合わせることでスライドおよびパラフィンブロック用ラックができます。
1個
1,340 税込1,474
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

扉パッキンにはマグネットパッキンを採用しており、気密性に優れ開閉も片手でスムーズに行えます。
材質(棚板)ステンレス 材質(本体)PMMA(アクリル) 棚板間隔(mm)40 棚板耐荷重(kg)20kg/枚 材質(枠)アルミサッシ 取付ピッチ(mm)50 材質(パッキン)扉:マグネット式 棚板寸法(mm)490×460
1台
68,900 税込75,790
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性のあるABS樹脂製ラックは、平らな面に立てかけるだけでなく、実験用キャビネットや電気器具の金属側面に取り付けることもできます。 両面に強力マグネットがついているので、汎用性を向上角度のついた棚板により、ピペットに確実に、かつ簡単にアクセスできます。 サイドの窓からピペットのサイズ、色、種類を確認できます。 サイドブラケットには、ピペットフィラー、バルブ、ポンプを取り付けることができます。
仕様●サイズ(W×D×H):293×100×400mm●色:白 アズワン品番68-0311-38
1箱
87,980 税込96,778
欠品中

扉パッキンにはマグネットパッキンを採用しており、気密性に優れ開閉も片手でスムーズに行えます。
仕様強化プラスチック棚 材質(本体)PMMA(アクリル) 棚板間隔(mm)40 棚板耐荷重(kg)10kg/枚 材質(棚板)強化プラスチック 材質(枠)アルミサッシ 取付ピッチ(mm)50 材質(パッキン)扉:マグネット式 棚板寸法(mm)490×460
1台
62,900 税込69,190
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マグネットパッキン扉ですので、開閉しやく使い勝手に優れています。
材質本体/PMMA(アクリル)、枠/アルミサッシ、スライドレール・棚板/SUS430 取付ピッチ50mm(40mm間隔) キャスターΦ65mmナイロン製(ストッパー×2個付き) 棚板耐荷重(kg)約35/枚 棚板寸法(mm)470×460 スライド幅(mm)300
1台
187,000 税込205,700
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットパッキン扉仕様のガス置換デシケーターです。開閉しやすく、使い勝手に優れています。
ねじ(バルブ取付けネジ) Rc1/4×4個 棚間隔(mm)40 棚板耐荷重(kg)約20/枚 取付ピッチ(mm)(棚板) 50 棚板寸法(mm)490×460
1台
73,600 税込80,960
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マグネットパッキン扉ですので、開閉しやすく使い勝手に優れています。
材質本体/SUS304、扉/制電PVC板、枠/アルミサッシ、棚板/SUS430、キャスター/ナイロン製(ストッパー×2個付き) キャスター径(Φmm)65 棚板寸法(mm)490×460 取付ピッチ(mm)(棚板) 50 棚板耐荷重(kg)約20/枚 取付ねじ(バルブ用) Rc1/4×4個
1台
199,000 税込218,900
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

制電に加え、扉をマグネットパッキンにしたデシケーターです。マグネットパッキン扉ですので、開閉しやすく使い勝手に優れています。
材質本体/制電PVC、枠/アルミサッシ、スライドレール・棚板/SUS430 取付ピッチ50mm(40mm間隔) キャスターΦ65mmナイロン製(ストッパー×2個付き) 棚板耐荷重(kg)約35/枚 棚板寸法(mm)470×460 スライド幅(mm)300
1台
331,000 税込364,100
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットパッキン扉仕様のガス置換デシケーターです。開閉しやすく、使い勝手に優れています。
ねじ(バルブ取付けネジ) Rc1/4×4個 棚間隔(mm)35 棚板耐荷重(kg)約10/枚 取付ピッチ(mm)(棚板) 50 棚板寸法(mm)490×460
1台
65,100 税込71,610
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マグネットパッキン扉ですので、開閉しやすく、使い勝手に優れています。
材質本体/制電PVC、枠/アルミニウム 棚板耐荷重(kg)約20/枚
1台
112,000 税込123,200
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パネル扉タイプはマグネットパッキンを採用していますので、洗浄・乾燥後の器具をしっかり保管します。
1個
123,000 税込135,300
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

扉パッキンにはマグネットパッキンを採用し、気密性に優れています。スライドレール棚・温湿度計等の各種アクセサリー(別売)を取り付けることにより、便利にご使用いただけます。
材質(本体)PMMA(アクリル) 棚板寸法(mm)490×460 材質(キャスター)PA(ナイロン) 荷姿完成品 キャスター径(Φmm)65(ストッパー2ヵ所付) 材質(枠)アルミサッシ 取付ピッチ(mm)50
1台
128,000 税込140,800
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マグネットパッキンの採用により、常に清潔に器具を保管することができます。棚間隔は、50mmピッチで任意の位置に取り付けることができます。メッシュ棚(別売)はスライドレール式で、スムーズに引き出すことができシリンダーやフラスコの出し入れに便利です。
材質本体パネル/PMMA(アクリル樹脂)板、枠/アルミニウム(アルマイト処理) キャスター(mm)Φ65、材質/PA(ナイロン)、ストッパー付き 扉形式マグネットパッキン式
1台
114,000 税込125,400
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メッシュ棚は、スライドレール式になっているので出し入れに便利です。 パネル扉タイプはマグネットパッキンを採用していますので、洗浄・乾燥後の器具をしっかり保管します。
材質本体パネル/PMMA(アクリル樹脂)板、フレーム/アルミニウム(アルマイト処理)、カーテン/軟質PVC 保証期間3年 棚板間隔(mm)50 ヒーター(W)400 電源(V)AC100(50/60Hz) 電流(A)4.8 タイマー時間最大30時間 電源コード(m)1.8(3Pプラグ付) 安全装置過熱防止温度ヒューズ タイプ扉/カーテン
1個
101,000 税込111,100
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイコン制御による超エコ設計の高性能ペルチェ式除湿ユニットを搭載 湿度設定機能付きデジタル湿度計を採用(電池不要) 庫内にLEDライトを搭載(コントローラーパネルでON/OFF) 使いやすい全面ワイドドアーは密閉性に優れたマグネットパッキン式(キーロック付き) 引き出し可能なスポンジシート付き棚板を標準装備 ※PD-28は棚板がありません ※PD-218Wは固定式棚板・固定式センターピラーを採用しています 無音、無振動
用途カメラ、デジカメ、レンズ、フィルム、トレカ、テープ、FD、CD、VHS、DVD、メディアカード、光学部品、顕微鏡、望遠鏡、双眼鏡、マイクロフォンなどの長期保管用 材質スチール製 タイプ中湿度用 電源AC100V 耐荷重(kg)10 湿度計デジタル式湿度計(温度計付) 塗装粉体塗装、ブラック 材質(扉)ガラス、マグネットパッキン 湿度コントロール可変式35~50%RH
1台
20,980 税込23,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

他メーカーの一般的なピペットチップに対応 。手動シングルピペット3本セット(20,200,1000μL)。マグネットハングアップ3個付属。チップ3ラック付属(10,250,1000μL)
アズワン品番64-8281-10
1式
159,800 税込175,780
33日以内出荷

スムースな操作感・高精度の独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。 。手動シングルピペット4本セット。マグネットハングアップ6個付属。チップ3ラック付属
容量(μL)2・20・200・1000 アズワン品番64-8281-11
1式
219,800 税込241,780
12日以内出荷

スムースな操作感・高精度の独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。 。手動8chマルチピペット2本セット。マグネットハングアップ3個付属。チップ2ラック付属(20,250μL)
容量(μL)20・200 アズワン品番64-8281-12
1式
299,800 税込329,780
33日以内出荷

キュートなミニバス、載せるだけの専用振盪機。少量試料の振盪に。小型恒温水槽NTT-2000型を載せるだけで小型振盪水槽になります。水槽内に駆動部がないマグネット誘導方式でラックを振盪させるので、洗浄が容易に行なえます。
付属品振盪台 質量(kg)約6.6(本体と振盪台を含む) 使用温度範囲(℃)5~35 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 振幅(mm)25 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×469×135 入力電源0.4A、40VA アズワン品番65-0570-63 振盪方式往復振盪(マグネット誘導型) 振盪速度(min-1[r.p.m])0~200 メーカー商品コード195460
1台
129,800 税込142,780
31日以内出荷

スムースな操作感・高精度の独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。 。手動シングルピペット3本セット。マグネットハングアップ3個付属。チップ3ラック付属(20,200,1000μL)
容量(μL)20・200・1000 アズワン品番64-8281-09
1式
159,800 税込175,780
33日以内出荷

スムースな操作感・高精度の独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。 。手動シングルピペット4本セット。マグネットハングアップ6個付属。チップ3ラック付属(20,250,1000μL)
容量(μL)2・10・20・200 アズワン品番64-8281-13
1式
219,800 税込241,780
33日以内出荷

横型。マイコン制御による超エコ設計の高性能ペルチェ式除湿ユニットを搭載。湿度設定機能付きデジタル湿度計を採用(電池不要)。庫内にLEDライトを搭載(コントローラーパネルでON/OFF)。使いやすい全面ワイドドアーは密閉性に優れたマグネットパッキン式(キーロック付き)。固定式センターピラー(着脱不可)。スポンジシート付き棚板を標準装備。キャスター付き。無音、無振動
用途試料、光学部品、顕微鏡、望遠鏡、双眼鏡、カメラ、デジカメ、レンズ、マイクロフォン、フィルム、トレカ、テープ、FD、CD、VHS、DVD、メディアカードなどの長期保管用 仕様●中湿度用●湿度コントロール:可変式35~50%RH●キャビネット材質:スチール製●棚板材質:スチール製●塗装:粉体塗装、ブラック●扉:ガラス、マグネットパッキン●湿度計:デジタル式湿度計(温度計付)●電源:AC100V●棚板耐荷重:10kg 付属品LED照明、棚板×2、キャスター×4、キー×2 質量(kg)44 消費電力(W)20 有効内容量(L)220 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×490×820(キャスター含む) 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)748(間口寸法330×2)×420×695(間口寸法630)
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

好評いただいているASH3をより多くの遠沈管をかけることができるようになりました。15mL遠沈管だと8個、50mL遠沈管だと5個かけることができます。パワフルで安定した動き。15mL、50mLコニカルチューブ用ラックはオプション(別売り)です。アームのように様々なスピードと45°のミキシングアングル。便利なマグネットホルダー、アクセサリーの交換が簡単。シンプルなシリコンホルダーでチューブの取り付けが簡単。簡単でシンプルだが、頑丈で信頼できる。
仕様●サイズ:W240×D210×H220mm●使用例: DNA抽出や酵素反応の前処理に適しています。 アズワン品番68-4087-18
1台
319,800 税込351,780
30日以内出荷

24Lの大容量でもスリムで省スペースなタワー型ブレッドケース。キッチンカウンターなどで、パンやジャム・お菓子等を隠しながら美しく収納。スリムなタワー型で狭いカウンターにも置けます。棚の上下で高さが違うので、収納するものに合わせて使い分けできます。背の高い物も手前に置けて便利。パンも1斤まるごとしっかり収納。置く場所に合わせて扉の左右が選べます。本体はスチール製でマグネットが付きます。組立完成品です。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:220×345×410●重量(g):5500●材質:本体・扉/スチール(粉体塗装)マグネット クッション・緩衝材/シリコーン●耐荷重:本体上部/2kg 棚/5kg●容量:24L アズワン品番65-9260-53
1個
9,000 税込9,900
翌日出荷

ステンレス製棚板を含め導通がとれていますので、アースをつないで使用すれば静電気の発生を抑えることができます。
アズワン品番1-6129-01 材質(本体)静電性PMMA(アクリル) 材質(キャスター)PA(ナイロン) 内寸法(mm)560×483×1486 型番SD-SSE 棚板間隔(mm)40 キャスター径(Φmm)65(ストッパー2ヵ所付) 棚板耐荷重(kg)20kg/枚 材質(棚板)ステンレス 材質(枠)アルミサッシ 外寸法(mm)574×517×1770 取付ピッチ(mm)50 材質(パッキン)扉:マグネット式 棚板寸法(mm)490×460
1台
256,000 税込281,600
21日以内出荷

ステンレス製棚板を含め導通がとれていますので、アースをつないで使用すれば静電気の発生を抑える事ができます。
仕様【扉パッキン】マグネット式 付属品棚板×8枚・シリカゲル皿×2枚 材質本体:制電PVC(塩化ビニル樹脂)/枠:アルミ タイプ静電仕様 キャスターΦ65mmナイロン製(前輪ストッパー×2個付き) 外寸(mm)1152×517×1765 本体質量(kg)48 内寸(mm)1138×483×1486 棚板間隔(mm)40 棚板耐荷重(kg)約20/枚 材質(棚板)ステンレス アズワン品番1-6129-12 棚板寸法(mm)490×460 棚板調整ピッチ(mm)50
1個
498,000 税込547,800
21日以内出荷

頻繁な移動にも耐えられるよう大型キャスターを採用しています。 扉パッキンにはマグネットパッキンを採用しており、気密性に優れています。
アズワン品番1-9103-02 材質本体/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミサッシ、キャスター/ウレタン製、天板/木製合板 質量(kg)22.5 キャスターΦ75mm(ストッパー2ヶ所付) 天板耐荷重(kg)約20/枚(等分布荷重時) 棚板間隔(mm)50 棚板耐荷重(kg)約10/枚 外寸法(mm)574×517×1115(1170取手含む) 棚板寸法(mm)490×460 有効内寸法(mm)560×483×986(作業面) パッキンマグネット式(扉)
1個
102,000 税込112,200
当日出荷

ニューダストアウトドライ アズワン 動画あり
温風で素早く器具の乾燥を行うことができ、乾燥後はそのまま保管庫としてご使用いただけます。メッシュ棚は、スライドレール式でスムーズに出し入れ可能です。洗浄後の器具を温風で迅速乾燥。
仕様3Pプラグ付き 材質本体パネル/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミ型材(耐食アルマイト処理)、キャスター/PA(ナイロン)ストッパー付き(前輪のみ)、チョウバン/ステンレス(SUS304) 電源AC100V 50/60Hz 4.8A 風量(m3/min)50Hz/60Hz1.34/1.16 温風温度(℃)室温+20℃±5℃ ヒーター(W)400 安全装置過熱防止温度ヒューズ付き 電源コード(m)1.8 キャスター径(Φmm)65(前輪ストッパー付き) タイマー設定最大30時間まで設定可能 扉形式マグネットパッキン式
1台
160,000 税込176,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デシケーターの両側が扉になっており、どちらからでも開閉が可能です。 扉にはマグネットパッキンを使用していますので、気密性に優れ扉の開閉も片手でスムーズに行えます。 温湿度計などの各種アクセサリー(別売)を付ける事により、便利に使用できます。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1152×546×1765 内寸法(mm)1138×532×1486 棚板寸法(mm)490×460 取付ピッチ(mm)(棚板)50 棚段数(段)(最大)25段×2列 質量(kg)56 キャスターΦ65mmナイロン製(ストッパー×2個付き) 付属品棚板8枚、シリカゲル皿2枚
1台
311,000 税込342,100
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒーターとタイマー機能を省略した送風のみのエコノミータイプです。ヒーターを使用しないので省エネ・安全性がアップ。耐熱が気になる樹脂容器等の乾燥にも使用できます。メッシュ棚は、スライドレール式でスムーズに出し入れ可能です。洗浄後の器具を迅速乾燥
内寸法(mm)844×503×1311 タイプ送風タイプ 質量(kg)約40 安全装置過電流ヒューズ1A 扉開閉方式マグネットパッキン式 ヒーター- 電源(V)AC100(50/60Hz)約0.5A 外寸法(mm)858×537×1595 電源コード(m)1.8(3Pプラグ付) 風量(m3/min)50Hz/60Hz1.34/1.16※ 段数【最大棚取付】浅型11段×2、深型5段×2、メッシュ21段×2 タイマー- 材質本体パネル/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミ型材(耐食アルマイト処理)、キャスター/PA(ナイロン)ストッパー付き(前輪のみ)、チョウバン/SUS304 キャスターΦ65mm(前輪ストッパー付き) アズワン品番3-5032-12
1台
170,000 税込187,000
当日出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります