目安の目盛付。(1.0、2.0、3.0、4.0、5.0mL)
容量(mL)5
アズワン品番62-6282-15
1ケース(100袋×10本)
¥15,880
税込¥17,468
翌々日出荷
1箱(100個)
¥36,900
税込¥40,590
翌々日出荷
少量の紛体・液体サンプルをすりきりで正確に採取可能です。柄の部分に容量が記載されており便利です。クリーンルーム(ISOクラス7)内で製造しています。先端が平らのため、底にたまったサンプルがすくいやすいです。底部分が平らで、置いた際にサンプルがこぼれにくいです。
材質PS
ディスポーザブルスコップ。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル。γ線照射証明書材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他
材質HDPE
全長(mm)390
幅(mm)50
色白
容量(mL)100
質量(g)0.37
ハンドル長さ(mm)300
1箱(50個)
¥82,980
税込¥91,278
23日以内出荷
SafetySpace機能は、サンプルとフィルター間にセーフティエアギャップを設けることで、サンプルとフィルターの接触リスクを抑えます。リバースピペッティング法を使用しても液体がフィルターに接触することを防ぎます。チップ内の高品質PEフィルターは99.99%を超える細菌ろ過効率がテストされた素材を採用しています。エアギャップと高品質PEフィルターは、エアロゾルと液体接触によるクロスコンタミネーションを防ぎ、ピペット本体のメンテナンスの必要性を減らします。
仕様入数:50本×10ラック 滅菌済 材質:本体/PP、フィルター/PE 全長:150mm
アズワン品番64-5175-17
1箱(10ラック×50本)
¥52,980
税込¥58,278
61日以内出荷
従来のフィルターチップとは異なる樹脂で製造されたチップで非常に優れた液切れ特性を持っているため、貴重なサンプルを無駄にしません。コーティング剤や添加剤は用いていません。エンドトキシンフリーの10ミクロン疎水性多孔質フィルターは特許を取得しており、エアロゾルからのコンタミネーションを防ぎます。厳密にテストされたメディカルグレード(FDA 承認)の樹脂を使用。
スポイトタイプのディスポピペット。目安目盛付。γ線滅菌済。
容量(mL)3
全長(mm)240
目盛(mL)0.5、1.0、1.5、2.0、2.5、3.0
1セット(100袋×10本)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
スポイトタイプのディスポピペット。目安目盛付。γ線滅菌済。材質はポリエチレン製。
容量(mL)5
全長(mm)215
目盛(mL)1.0、2.0、3.0、4.0、5.0
1セット(100袋×10本)
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
目安の目盛付。(0.5、1.0、1.5、2.0、2.5、3.0mL)
容量(mL)3
アズワン品番62-6282-14
1ケース(100袋×10本)
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
金メッキ、ロー付けに適しています。
シリコン系の粘着剤を使用していますので、完全密着します。
テープ幅(mm)12.7
テープ長さ(m)66
耐熱温度(℃)140(3時間)
耐電圧(V)4000
ハンドル部分が長いため、サンプルに直接触れる汚染リスクを軽減します。
材質HDPE
ハンドル長さ(mm)300
先端が尖っているためサンプリングの際に紙袋やポリ袋を容易に貫通可能です。クラス10000のクリーンルームで製造・パッキングされています。粉末・顆粒・ペーストのサンプリングに適しています。
仕様全長(mm):263 サンプリング部分長さ(mm):150 入数:1袋(1本/袋×10袋入) 材質:PS γ線滅菌済(個包装)
アズワン品番4-3982-11
1袋(10本)
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
通気性のあるシーリングフィルムは均一なガス交換を促進し、ピペットチップで簡単に穴を開けることができます。
外側のウェルの蒸発と相互汚染を減らします。
-20℃から80℃の間での使用をお勧めしています。
毒性のない医療用接着剤を使用しています。
ホイル部は厚さが50μmでサンプルの蒸発を抑えます。ピペットチップで簡単に穴を開けることができ、耐熱性と耐寒性があります。
仕様●サイズ:幅42.00×奥行11.00×高さ0.14mm●色:白●材質:表面/レーヨン、接着面/アクリル●推奨使用温度:-80℃~120℃
アズワン品番68-0320-78
1箱(50個)
¥34,980
税込¥38,478
30日以内出荷
従来のチップとは異なる樹脂で製造されたチップで非常に優れた液切れ特性を持っているため、貴重なサンプルを無駄にしません。コーティング剤や添加剤は用いていません。厳密にテストされたメディカルグレード(FDA 承認)の樹脂を使用。
仕様●オートクレーブ対応●チップ全長:88.9mm●材質:ラック/ポリプロピレン●HumanDNA Free/Nuclease (DNase & RNase) Free/Endotoxin(Pyrogen) Free/ATP Free/Heavy Metals Free/Latex Free/BSE・TSE Free/Protease Free●ロットごとに証明書発行可能●適合ピペット:ギルソン・エッペンドルフ・ニチリョー他●電子線滅菌済●入数:96本×5段×10パック/箱
アズワン品番65-9146-08
1箱(10パック)
¥58,980
税込¥64,878
6日以内出荷
従来のチップとは異なる樹脂で製造されたチップで非常に優れた液切れ特性を持っているため、貴重なサンプルを無駄にしません。コーティング剤や添加剤は用いていません。厳密にテストされたメディカルグレード(FDA 承認)の樹脂を使用。
仕様●オートクレーブ対応●チップ全長:49.66mm●材質:ラック/ポリプロピレン●HumanDNA Free/Nuclease (DNase & RNase) Free/Endotoxin(Pyrogen) Free/ATP Free/Heavy Metals Free/Latex Free/BSE・TSE Free/Protease Free●ロットごとに証明書発行可能●適合ピペット:ギルソン・エッペンドルフ・ニチリョー他●電子線滅菌済●入数:96本×5段×10パック/箱
アズワン品番65-9146-07
1箱(10パック)
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
従来のチップとは異なる樹脂で製造されたチップで非常に優れた液切れ特性を持っているため、貴重なサンプルを無駄にしません。コーティング剤や添加剤は用いていません。厳密にテストされたメディカルグレード(FDA 承認)の樹脂を使用。
仕様●オートクレーブ対応●チップ全長:31.42mm●材質:ラック/ポリプロピレン●HumanDNA Free/Nuclease (DNase & RNase) Free/Endotoxin(Pyrogen) Free/ATP Free/Heavy Metals Free/Latex Free/BSE・TSE Free/Protease Free●ロットごとに証明書発行可能●適合ピペット:ギルソン・エッペンドルフ・ニチリョー他●電子線滅菌済●入数:96本×6段×10パック/箱
アズワン品番65-9146-06
1箱(10パック)
¥41,980
税込¥46,178
6日以内出荷
耐熱・耐寒性、機械特性、電気特性等に優れたカプトンR(ポリイミド)フィルムをベースに、シリコーン系粘着剤を塗布した電気絶縁用、耐熱マスキング用テープです。難燃性規格のUL510FRを取得しています。プラスチック芯を採用しているため、クリーンルームでも使えます。
用途高温乾燥塗装やハンダメッキのマスキング 耐熱フィルムやTAB(プリント基板)のスプライス用 部品の耐熱工程搬送用に
厚さ(mm)0.05
基材カプトンフィルム(0.025)
引張強度122.6N(幅25)
粘着剤シリコーン系
耐熱温度(℃)約200
粘着力5.39N(幅25)
イクリプスUNO詰め替えチップです。(ローバインディングタイプ)。1つずつパック包装された滅菌タイプです。スナップロードカバーによりチップやラックに触ることなく詰め替えが可能なためコンタミの心配がありません。従来のフィルターチップとは異なる樹脂で製造されたチップで非常に優れた液切れ特性を持っているため、貴重なサンプルを無駄にしま
イクリプスUNO詰め替えチップです。(ローバインディングタイプ)。1つずつパック包装された滅菌タイプです。スナップロードカバーによりチップやラックに触ることなく詰め替えが可能なためコンタミの心配がありません。従来のフィルターチップとは異なる樹脂で製造されたチップで非常に優れた液切れ特性を持っているため、貴重なサンプルを無駄にしません。コーティング剤や添加剤は用いていません。エンドトキシンフリーの10ミクロン疎水性多孔質フィルターは特許を取得しており、エアロゾルからのコンタミネーションを防ぎます。厳密にテストされたメディカルグレード(FDA 承認)の樹脂を使用。ごみの大幅なカットできます。イクリプス詰め替えチップから排出されるごみは非常に少なく、その内95%が再生可能な材料から出来ています。
仕様●オートクレーブ対応●チップ全長:88.9mm●HumanDNA Free/Nuclease (DNase & RNase) Free/Endotoxin(Pyrogen) Free/ATP Free/Heavy Metals Free/Latex Free/BSE・TSE Free/Protease Free●ロットごとに証明書発行可能●適合ピペット:ギルソン・エッペンドルフ・ニチリョー他●電子線滅菌済
アズワン品番65-6909-58
1箱(8個×96本)
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
1箱
¥13,400
税込¥14,740
10日以内出荷
メッシュタイプのコンテナです。スタッキングも20段まで可能です。
仕様●外形寸法(mm)間口:702●外形寸法(mm)奥行:461●外形寸法(mm)高さ:83●有効内寸(mm)間口:656●有効内寸(mm)奥行:415●有効内寸(mm)高さ:62●容量(L):19●材質:PP●質量:1.45kg
アズワン品番67-8172-41
1個
¥4,240
税込¥4,664
5日以内出荷
ローリテンションタイプ。ロングタイプ。滅菌済
仕様●全長:45.7mm
アズワン品番65-3831-73
1個(960本)
¥15,980
税込¥17,578
48日以内出荷
ディスポーザブルスプーン。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル。γ線照射証明書材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他
材質HDPE
色白
ハンドル長さ(mm)285
ディスポーザブルスプーン。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル。γ線照射証明書材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他
材質HDPE
色白
ハンドル長さ(mm)285
リアルタイムPCR対応チューブ 0.1ml & フラットキャップ:0.1ml。リアルタイムPCR用のエコノミカルなチューブ。肉薄のため優れた熱伝導性。使いやすい小分け包装(チューブは8連×12ストリップで1パック、キャップは8連×120ストリップで1パック)。ロープロファイルのため反応効率を高めます。ボトムディテクションリアルタイムPCRマシーンに最適。ナンバリング(キャップ:A~H、チューブ:1~8)が刻印されており、ハンドリングミスの軽減。未滅菌
仕様●全長:45.7mm
アズワン品番65-3831-74
1セット(5個×960本)
¥83,980
税込¥92,378
48日以内出荷
ローリテンションタイプ。ロングタイプ。滅菌済
仕様●全長:83.1mm
メッシュタイプのコンテナです。スタッキングも20段まで可能です。
仕様●外形寸法(mm)間口:574●外形寸法(mm)奥行:350●外形寸法(mm)高さ:80●有効内寸(mm)間口:525●有効内寸(mm)奥行:312●有効内寸(mm)高さ:56●材質:PP●質量:0.9kg
アズワン品番67-8172-43
1個
¥3,300
税込¥3,630
5日以内出荷
メッシュタイプのコンテナです。スタッキングも10段まで可能です。
仕様●外形寸法(mm)間口:652●外形寸法(mm)奥行:532●外形寸法(mm)高さ:151●有効内寸(mm)間口:630●有効内寸(mm)奥行:500●有効内寸(mm)高さ:117●材質:PP●質量:1.82kg
アズワン品番67-8172-42
1個
¥6,400
税込¥7,040
5日以内出荷
スクリュートップマイクロチューブの不透明なキャップになります。滅菌されていない、500個入りの再封可能なバックに入っています。キャップのみです。
仕様●サイズ(D×W×H):12.7×12.7×5.08mm
スクリュートップマイクロチューブの不透明なキャップになります。滅菌されていない、500個入りの再封可能なバックに入っています。キャップのみです。
仕様●サイズ(D×W×H):12.7×12.7×5.08mm
粉体・液体・ジェル等の計量に便利です。
各袋に品番とロット番号が印字されています。
材質HDPE
ディスポーザブルスコップ。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル。γ線照射証明書材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他
全面網目のスタッキングコンテナーです。側面が細かいメッシュ(三角目)形状になっています。
仕様●材質:PE●外寸(mm):524×366×309●有効内寸(mm):478×320×291●内容量(L):47.4●圧縮荷重:18.62kN(1,900kgf)
アズワン品番67-6655-32
1個
¥4,079
税込¥4,487
5日以内出荷
・クラス7のクリーンルームで製造・検査・梱包されています。
・材料証明書が付きます。
・個別包装されています。
・ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他
色白
SafetySpace機能は、サンプルとフィルター間にセーフティエアギャップを設けることで、サンプルとフィルターの接触リスクを抑えます。リバースピペッティング法を使用しても液体がフィルターに接触することを防ぎます。チップ内の高品質PEフィルターは99.99%を超える細菌ろ過効率がテストされた素材を採用しています。エアギャップと高品質PEフィルターは、エアロゾルと液体接触によるクロスコンタミネーションを防ぎ、ピペット本体のメンテナンスの必要性を減らします。
仕様入数:50本ラック入り 滅菌済 材質:本体/PP、フィルター/PE 全長:150mm
アズワン品番64-5175-16
1ラック(50本)
¥6,098
税込¥6,708
31日以内出荷
滅菌済みでディスポーザブルなので洗浄不足によるコンタミネーションの心配がありません。オートクレーブ不可
1
2
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。