15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
11,900 税込13,090
24日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

間口900mm、1200mm、1500mm、1800mmの流し台・実験台を跨ぐように設置するシェルフです。ガラス器具等の乾燥・保管に適しています。棚板は抗菌クリアコーティングの防錆加工により、耐久性に優れています。
1式
58,980 税込64,878
12日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セット内容棚板4枚、柱2本 耐荷重(kg/段)250(分散荷重) 線径(Φmm)6.35、5.0、4.5 棚板高さ調整(mm)127ピッチ 棚段数(段)4
1組
38,980 税込42,878
7日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

正面にカーテンレールを用いたビニールカバーで出し入れが容易です。カバー上段にエアーの抜き孔が開いており、湿気を逃がしやすくしています。棚板は50mmピッチ×27段で設定ができます。ホコリ対策のカーテン付き乾燥庫です。
仕様メッシュサイズ(mm):100×50、重量(棚板含む)(kg):約25 付属品支柱×4本、天板×1枚、棚板×3枚、下段保護枠×1枚、水受け皿×1皿、レール式ビニールカーテン1枚 材質本体・メッシュ棚/スチール(粉体塗装)、水受け皿/PVC 寸法(mm)730×515×1515 棚段数4段(水受け含む) 棚板間隔(mm)50ピッチで可変 アズワン品番4-595-01 棚板寸法(mm)700×450 総耐荷重(kg)約40(約10/段)
1台
86,200 税込94,820
当日出荷

1個
83,900 税込92,290
当日出荷

バスケットタイプのドライラック。ボルト・ナット類を使用せず、棚の組み立てと分解ができます。スチール線材組み立てのため通風がよく、器具を清潔に乾燥・保管します。カーテンの前面を重ねて密閉度を高めています。
仕様枠組/鋼管クロムメッキ×2組、天板/鋼板メラミン焼付塗装×1枚、バスケット受/ワイヤクロムメッキ(4段)×8本、バスケット(深形・浅形)/PP製×各4個、水受皿/PVC製 脱着 ×1枚、カーテン/軟質ビニールシート×1枚 寸法(mm)(深形バスケット)幅360×奥行480×深さ165、(浅形バスケット)幅365×奥行485×深さ80 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×540×1600 棚ピッチ(mm)100 棚段数(段)10
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

ボルト・ナット類を使用せず、棚の組み立てと分解ができます。スチール線材組み立てのため通風がよく、器具を清潔に乾燥・保管します。カーテンの前面を重ねて密閉度を高めています。
仕様枠組/鋼管クロムメッキ×2組、天板/鋼板メラミン焼付塗装×1枚、棚(クロームメッキ)/ワイヤメッシュ150×100mm・100×50mm×各2枚、水受皿/PVC製 脱着 ×1枚、カーテン/軟質ビニールシート×1枚 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×540×1600 棚ピッチ(mm)100 棚段数(段)10 棚板寸法(mm)150×100、100×50
1台
139,800 税込153,780
欠品中

ラボシェルフの柱を固定するための金具です。
セット内容金具本体×4(※ネジ、ボルト、アンカー等は未付属です) 材質スチール(クロームメッキ) 寸法(mm)30×83×18 穴径(Φmm)アンカー固定:9 アズワン品番66-0022-96
1式(4個)
3,798 税込4,178
翌々日出荷

ラボシェルフの柱を固定するための金具です。
仕様●材質:スチール(クロームメッキ)●サイズ(mm):30×83×18●アンカー固定穴:Φ9mm●セット内容:金具本体×4(※ネジ、ボルト、アンカー等は未付属です) アズワン品番68-0812-06
1袋(10セット×4個)
37,980 税込41,778
13日以内出荷

SUS304(18-8)ステンレスをポールに採用。優れた耐食性に加えて、耐久性も向上。よりクリーンな環境にも対応可能。高度な衛生管理が求められる場所への対応をふまえ、棚板を抗菌クリアコーティング仕様にグレードアップ。人体に無害で持続性に優れた無機系抗菌剤を配合した、アクリル樹脂コーティングを採用。耐食性にすぐれ、大腸菌、黄色ブドウ球菌・カビ類に抗菌効果を発揮。ワイヤーメッシュ先端部の面取り加工により安全性向上。棚1段(間口1220mm)あたり250kgの耐荷重(分散荷重)を発揮、重量がかかるほど固定強度が増します。4面開放タイプで通気性に優れ、視認性も抜群です。テーパー固定式により、棚板とポールを確実に接合。ボルトやナットが不要なので木づち1本で簡単に組み立てられ、経年変化の心配もありません。ポールに刻まれた25.4mmピッチの溝ごと棚板の高さ調整ができ、収納物の変更にも自在に対応。棚板の増減も自在です。
棚段数(段)4
1組
54,980 税込60,478
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質SUS304 耐荷重(kg/段)約15 使用キャスターΦ75mm、ウレタン製(対角ストッパー付き) 足パイプ径(Φmm)25
1個
33,400 税込36,740
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1組
68,700 税込75,570
当日出荷

スチールワイヤー、クロームメッキの棚板を抗菌アクリル樹脂コーディングにより防錆加工。耐食性に優れ、クリーンな環境にも対応。ワイヤーメッシュ先端部の面取り加工により、安全性も向上。スーパーエレクターシェルフ、サイドアップエレクターシェルフ、430ソリッドエレクターシェルフ、スランテッドエレクターシェルフに使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚ほか
6,798 税込7,478
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。
材質SUS430 パイプ径(Φmm)38(支柱) 枠:SUS430 No.4仕上チャンネル:SUS430 板厚0.8mmコーナーブラケット:SUS304 アジャストSUS304・幅(+30mm) 段数4 使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング