1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
ナイロン被覆ですのでガラスとの接触がソフトです。
耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐摩耗性・衛生面に優れています。
材質白色ナイロン12(ダイセル・デグサ社製)
仕様被膜の厚み:80~200μmロート差込口:Φ55mm
本体寸法(mm)Φ150×153~263
アズワン品番5-5705-01
1個
¥4,690
税込¥5,159
当日出荷
省スペースで使用できる便利なロートスタンドです。 ビーカーの大きさに合わせて支柱を上下させて使用します。
材質ステンレス
仕様ロート受:Φ55mm
高さ(mm)153~263
適合ビーカー容量(mL)50~2000
台座寸法(mm)Φ150
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
クランプだけでの保持では危険な場合に、補助として支えることにより安定します。
材質鉄(ユニクロームメッキ)
受け台の材質はPVC(塩ビ)です。高さの調節が可能です。
穴径(Φmm)36
型番1136
掛数(個)2
1台
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
適合セラミック部径Φ180mm以上
材質鉄
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
寸法(mm)240×95×450
穴径(Φmm)34
全高(mm)450
溝幅(mm)16
掛数(個)2
台の幅(mm)240
支柱径(Φmm)13
アズワン品番3-209-01
1個
¥2,240
税込¥2,464
当日出荷
ビーカーにのせるだけでロートが使用できます。 ビーカーの大きさに合わせたノッチがついて安定した固定ができます。
材質透明アクリル
穴径(Φmm)34
外径(Φmm)130
適合ビーカー容量(mL)200~1000
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
直径10~14mmの支柱に固定したり、ビューレット台(198-19-72-01、198-19-72-02)と組合せて使用します。
受数1個用
TGK品番198-19-73-21
材質PP
内径(mm)上部内径:約85/下部内径:約70
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
耐薬品性にすぐれています。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
TGK品番405-51-41-05
溝長(mm)18
下径(Φmm)約30
上径(Φmm)約36
全高(mm)620
溝幅(mm)9
掛数(個)2
1個
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
表面はニッケルメッキ加工で錆びにくくなっています。
クランプは3本爪でしっかり固定します。
1本ネジでフラスコ等を固定できます。
材質クロムメッキニッケル
台座の重量感があり実験スタンドとしてご利用頂けます。
用途機器の設置、固定用支柱として
材質支柱/スチール、台部/鋳鉄
シャフト径(Φmm)10
支柱に取り付ける樹脂製のロートホルダーです。 補助ホルダを付けると、小型のロートに対応できます。
仕様(補助ホルダ)上径40mm、下径20mm
下径(Φmm)40
上径(Φmm)68
適用支柱径(mm)10~13
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
脚はねじ込み式なので、取り外して収納できます。
材質(リング)鋼板にパーカー処理、(脚)鉄棒にユニクロメッキ
A 振とう台(ハロ酢酸用)
分液ロート(100mL×10本架)(250r/minにて2分間振とう)
仕様●架台:スキーブ型 100mL×10本架●寸法:(W)560×(D)370×(H)60mm●材質:SUS-304●質量:3kg
アズワン品番68-2004-77
1個
¥119,800
税込¥131,780
10日以内出荷
B 振とう台
分液ロート(100mL×5本架)(250r/minにて2分間振とう)
仕様●架台:スキーブ型 100mL×5本架●寸法:(W)370×(D)370×(H)60mm●材質:SUS-304●質量:2kg
アズワン品番68-2004-78
1個
¥87,980
税込¥96,778
10日以内出荷
積み重ねて保管できる形状です。
材質鋼線溶接
B 振とう台。分液ロート(100mL×5本架)(250r/minにて2分間振とう)。
材質SUS-304
質量(kg)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×370×60
アズワン品番68-1074-76
架台スキーブ型 100mL×5本架
1個
¥83,980
税込¥92,378
10日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。